7件中 1~7件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
※画像はイメージです。Linearシリーズ。電源内蔵で省スペース。側面まで光るので、照射面に継ぎ目の影が出ない美しい間接光が得られます。
用途屋内用 幅(mm)32 電源内蔵タイプ 定格電圧(V)100-242 光源寿命40000時間 演色指数(Ra)82
1本
9,198 税込10,118
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (48種類の商品があります)

※画像はイメージです。Linearシリーズ。電源内蔵で省スペース。側面まで光るので、照射面に継ぎ目の影が出ない美しい間接光が得られます。
用途屋内用 幅(mm)50 電源内蔵タイプ 定格電圧(V)100-242 光源寿命40000時間 演色指数(Ra)82 配光タイプ拡散配光
1本
12,980 税込14,278
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (24種類の商品があります)

※画像はイメージです。Linearシリーズ。人の指ほどに細い光のラインは、造作や建材に潜むことを可能にします。いままでにない空間デザインと高い照明効果を両立します。
用途屋内用 幅(mm)17 電源内蔵タイプ 定格電圧(V)100-242 光源寿命40000時間 配光角度(°)74×62(ビーム角173×105拡散配光 演色指数(Ra)82 器具相当T5管シームレススリム高効率器具×1灯
1本
8,498 税込9,348
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (24種類の商品があります)

Linearシリーズ。レクタングル配光は、壁面に小さな凹凸がある左官仕上げや、なぐり仕上げなどと相性が良く、素材のクオリティや豊かな表情を美しく引き出します。また、壁面への光の伸びが出せるため、鉛直面の明るさを確保しやすく、明るさ感もUPします。
用途屋内用 長さ(mm)598 幅(mm)32 L600タイプ 電源内蔵タイプ 電力(W)(ユニット)11.6 光源寿命(LED)40000時間 配光角度(°)25×60(ビーム角27×82)レクタングル配光(狭角配光) 演色指数(Ra)82 調光率(%)5~100 調光の可否無線調光
1本
11,980 税込13,178
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

Linearシリーズ。最もスタンダードな調光方式。信号線でつながれた多数の照明器具を一括で制御可能。
用途屋内用 幅(mm)32 電源内蔵タイプ 光源寿命(LED)40000時間 演色指数(Ra)82 調光率(%)5~100 調光の可否PWM信号制御調光(調光/非調光兼用型)
1本
10,980 税込12,078
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

Linearシリーズ。独自設計の電源内蔵ユニット機構。幅17mmという細さながら電源を内蔵した独自設計のユニット方式とすることで、デザイン性・施工性を追求します。
用途屋内用 幅(mm)17 電源内蔵タイプ 光源寿命(LED)40000時間 配光角度(°)74×62(ビーム角173×105)拡散配光 演色指数(Ra)82
1本
6,998 税込7,698
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (32種類の商品があります)

Linearシリーズ
用途屋内用 幅(mm)32 電源内蔵タイプ 光源寿命(LED)40000時間 配光角度(°)69×63(ビーム角139×110)拡散配光 演色指数(Ra)82
1本
8,498 税込9,348
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (24種類の商品があります)

『施設・屋外照明』には他にこんなカテゴリがあります