交換形LEDベースライト :「LEDライト」の検索結果
関連キーワード
Myシリーズ。器具本体とライトユニットをモデルチェンジ。器具+ライトユニットの全長を短縮。塩害地域(軒下)での使用が可能。器具本体とライトユニットに、錆びにくいステンレスを採用。一般の防雨・防湿形適用場所のほか、屋内の高湿環境や塩害地域(軒下)などでご使用できます。
用途軒下用
仕様防雨・防湿・耐塩形
取付直付形
種類軒下用
本体ステンレス(白色仕上)
保護等級IP23
大きさ40形
ランプの種類LED
Myシリーズ。海岸から200m以内の重塩害地域(軒下)での使用が可能。器具本体とライトユニットをモデルチェンジ。器具+ライトユニットの全長を短縮
用途軒下用
仕様防雨・防湿・重耐塩形
形状逆富士タイプ/150幅
質量(kg)1.6
取付直付形
種類軒下用
本体ステンレス(白色仕上)
大きさ40形
ランプの種類LED
1台
¥24,980
税込¥27,478
29日以内出荷
Myシリーズ。器具本体とライトユニットをモデルチェンジ。器具+ライトユニットの全長を短縮。塩害地域(軒下)での使用が可能。器具本体とライトユニットに、錆びにくいステンレスを採用。一般の防雨・防湿形適用場所のほか、屋内の高湿環境や塩害地域(軒下)などでご使用できます。
用途軒下用
仕様防雨・防湿・耐塩形
取付直付形
種類軒下用
本体ステンレス(白色仕上)
保護等級IP23
大きさ40形
ランプの種類LED
Myシリーズ。器具本体とライトユニットをモデルチェンジ。器具+ライトユニットの全長を短縮。IP23防雨性能により軒下用途での使用が可能
用途軒下用。雨が吹き込みやすい階段・軒下など雨線内、廊下、厨房、寒冷地、-10℃までの低温倉庫(C2級、C3級)
仕様防雨・防湿形
取付直付形
種類軒下用
本体鋼板白色仕上(白色塗装)
保護等級IP23
ランプの種類LED
Myシリーズ。器具本体とライトユニットをモデルチェンジ。器具+ライトユニットの全長を短縮。塩害地域(軒下)での使用が可能。器具本体とライトユニットに、錆びにくいステンレスを採用。一般の防雨・防湿形適用場所のほか、屋内の高湿環境や塩害地域(軒下)などでご使用できます。
用途軒下用
仕様防雨・防湿・耐塩形
形状逆富士タイプ/230幅
質量(kg)1.1
取付直付形
種類軒下用
本体ステンレス(白色仕上)
保護等級IP23
大きさ20形
ランプの種類LED
1台
¥11,980
税込¥13,178
29日以内出荷
Myシリーズ。人を検知して自動点灯・自動消灯。きめ細やかな節電が可能。センサが検知範囲内の人の動きを感じて自動制御。空間の安全性や消し忘れを防止し、節電が図れます。点灯時調光率を5段階で調光可能。見通しのできる場所や人通りの多い場所などにおすすめ
用途工場・倉庫など
形状逆富士タイプ/230幅
質量(kg)1.3
取付直付形
種類中天井用/逆富士タイプ/230幅
本体塗装亜鉛めっき鋼板白色
大きさ40形
ランプの種類LED
人感センサー付
1台
¥9,698
税込¥10,668
31日以内出荷
Myシリーズ。人を検知して自動点灯・自動消灯。きめ細やかな節電が可能。センサが検知範囲内の人の動きを感じて自動制御。空間の安全性や消し忘れを防止し、節電が図れます。点灯時調光率を5段階で調光可能。見通しのできる場所や人通りの多い場所などにおすすめ
用途工場・倉庫など
質量(kg)1.2
取付直付形
タイプ40形
種類中天井用/笠付タイプ
本体鋼板(白色仕上(白色塗装))
ランプの種類LED
人感センサー付
1台
¥9,798
税込¥10,778
31日以内出荷
不快なまぶしさを解消し、授業に集中できる光環境に配慮した学校用LED照明器具。
電圧(V)AC100~242
色温度(K)5000
光源色昼白色
光源寿命40000時間(光束維持率85%)
演色指数(Ra)85
『施設・屋外照明』には他にこんなカテゴリがあります
- 一体型LEDベースライト
- 直管型LEDベースライト
- 交換形LEDベースライト
- その他LEDベースライト
- 高天井照明器具
- 安定器
施設・屋外照明 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。