2件中 1~2件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
エントランス部や共用廊下などの軒下で使用できる器具です。
仕様LED交換可、断熱施工天井面取付可能 材質鋼板 白塗装/アクリル(乳白) 電圧(V)AC100~242 保護構造IP23、防雨形 消費電力(W)44.1 取付場所天井付・壁付(横向)兼用 ランプランプ別梱包 器具・セットセット品 色温度(K)5000 光源色昼白色 光源寿命40000時間 容量(VA)46(100V)/44.4(200V)/45(242V) 色(本体) 配光角度(°)配光角:70-60 グリーン購入法適合 演色指数(Ra)85 調光の可否 従来光源Hf32W形×2灯 高出力相当
1台
23,980 税込26,378
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

仕様LED交換可、断熱施工天井面取付可能 材質鋼板 白塗装/アクリル(乳白) 電圧(V)AC100~242 消費電力(W)11.4 取付場所天井付・壁付(横向)兼用 ランプランプ別梱包 色温度(K)5000 容量(VA)12(100V)/11.4(200V)/11.8(242V) 色(本体) 配光角度(°)配光角:70-60 グリーン購入法適合 演色指数(Ra)85 従来光源Hf16W形×1灯 高出力相当
1台
13,980 税込15,378
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

『施設・屋外照明』には他にこんなカテゴリがあります