絞り込み
光束(Lm)
- 2000~3000未満(1)
- 3000~4000未満(1)
- 4000~5000未満(1)
- 6000~7000未満(2)
- 7000~8000未満(2)
電圧(V)
- 100~240(1)
光源色
- 昼白色(3)
- 電球色(1)
調光の可否
- ×(1)
色温度(K)
- 3000~5000未満(1)
- 5000以上(3)
ブランド
- 岩崎電気
- ENDO(遠藤照明)(30)
- ODELIC(オーデリック)(2)
- 三菱電機(60)
- 日機(1)
- 日立(32)
- 東芝ライテック(1)
特価
「光束(Lm)」から絞り込む
2000~3000未満(1)
3000~4000未満(1)
4000~5000未満(1)
6000~7000未満(2)
7000~8000未満(2)

LEDベースライト用 ライン形LEDユニット
岩崎電気¥21,980税込¥24,1781台4日以内出荷質量(kg)1タイプ4000lm使用温度範囲(℃)5~35定格入力電圧(V)100~240対応材質(フレーム)鋼板(焼付塗装)材質(カバー)ポリカーボネート(乳白色)使用場所屋内用調光方式連続調光形(DALI制御方式5%~100%)
レディオックマルチライン交換用 ライン形LEDユニット オイルミスト対応形 1000mmタイプ
岩崎電気¥59,980~税込¥65,978~1台4日以内出荷から31日以内出荷種別ライン形LEDユニット材質ライン形LEDユニット(カバー):アクリル乳白色(一部白色)質量(kg)1.8材質(本体)鋼板 ポリエステル塗装(白色仕上)使用温度範囲(℃)-20~+40(一時的に60まで使用可)平均演色評価数(Ra)82保護等級IP55色温度(K)5000光源色昼白色光源寿命60000時間(光束維持率85%)材質(エンドキャップ)アクリル白色(一部乳白色)耐雷サージ15kV(コモンモード)
レディオックマルチライン交換用 ライン形LEDユニット 2000mm 1000mmタイプ
岩崎電気¥43,980~税込¥48,378~1台4日以内出荷種別ライン形LEDユニット材質ライン形LEDユニット(カバー):アクリル乳白色(一部白色)質量(kg)1.8材質(本体)鋼板 ポリエステル塗装(白色仕上)使用温度範囲(℃)-20~+40(一時的に60まで使用可)平均演色評価数(Ra)82保護等級IP55光源寿命60000時間(光束維持率85%)材質(エンドキャップ)アクリル白色(一部乳白色)耐雷サージ15kV(コモンモード)
レディオック マルチライン交換用 ライン形LEDユニット 500mmタイプ
岩崎電気¥31,980~税込¥35,178~1台4日以内出荷種別ライン形LEDユニット材質ライン形LEDユニット(カバー):アクリル乳白色(一部白色)質量(kg)1.3材質(本体)鋼板 ポリエステル塗装(白色仕上)使用温度範囲(℃)-20~+40(一時的に60まで使用可)平均演色評価数(Ra)82保護等級IP55色温度(K)5000光源色昼白色光源寿命60000時間(光束維持率85%)材質(エンドキャップ)アクリル白色(一部乳白色)耐雷サージ15kV(コモンモード)