ノイズキャンセリング機能を搭載した完全ワイヤレスイヤホン。周囲の騒音を低減し、よりクリアに音楽に没頭。タッチセンサーで操作&日本語音声ガイドで使いやすいモデルです。電池残量を数字で表示するからわかりやすい。連続再生は約3時間。スポーツでも使いやすいIPX4防水規格です。
材質ABS
寸法(mm)本体:幅22×奥行28×高さ25、ケース:幅61×奥行45×高さ31
色ブラック
質量(g)30
使用温度(℃)0~45(結露無き事)
接続方式BluetoothVer5.0
再生周波数帯域(Hz)20~20k
充電時間(時間)約1
内蔵電池リチウムポリマー充電池
連続再生時間約3時間※使用状況により異なる
充電方式USB充電(Type-C端子)
指向性マイク部:全指向性
RoHS指令(10物質対応)対応
インピーダンス(Ω)32
周波数帯域(Hz)マイク部:50~10k
ドライバーユニット(Φmm)13
音圧感度(dB)105±3、マイク部:-38
通信距離(m)見通し:約10
イヤホン形状カナル型
対応コーデックSBC
対応プロファイルA2DP/AVRCP/HFP
1台
¥2,198
税込¥2,418
当日出荷
AV家電 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。