ハンマーで叩いて、皮・ビニール・ゴム・厚紙などに丸穴をあけることが出来ます。ハンマーで叩いて、きれいな丸穴をあけることが出来ます。
用途皮・ビニール・ゴム・厚紙の丸穴あけ。
材質炭素工具鋼
こんなお得な商品も!

パンチプライヤー 回転式穴あけ
モノタロウ
¥1,198
税込¥1,318
6段階の穴開け調節が可能です。手で回転させて穴の大きさを選択できます。
用途皮・ビニール・ゴム・厚紙の丸穴あけ(厚さ4mmまで)。
仕様ストッパー付
パンチ径(Φmm)2、2.5、3、3.5、4、4.5
1個
¥1,698
税込¥1,868
当日出荷
コンパクトなサイズのハトメパンチです。プライヤー形式で取扱いが簡単です。ハトメを取り付けることにより、いつまでも丈夫に品物を長持ちさせるのに大変役立ちます。
用途厚紙・布地・ビニール・レザー・皮革などの穴の補強・補修。
材質(本体)ニッケルメッキ
色グリップ:黄
穴径(Φmm)ハトメ:約4
ねじ下穴サイズ(mm)5
最大取付物厚さ(mm)約2.0
1個
¥679
税込¥747
当日出荷
両面ハトメで仕上がりが美しく丈夫になります。ハトメを取り付けることにより、いつまでも丈夫に品物を長持ちさせるのに大変役立ちます。
真鍮製ハトメは強力にカシメられ、幌・シート等の力のかかる物に最適です。アルミ製ハトメは取付けが簡単でサビにくいのでエプロンや製本に最適です。
用途テント・シート等の穴の補強・補修。
1丁で5mmと8mmのハトメがカシメ出来る兼用型です。頭部のカシメ座が平行に上下するのでハトメを均一にカシメられます。ハトメを取り付けることにより、いつまでも丈夫に品物を長持ちさせるのに大変役立ちます。7mmの下穴開け機能付きです。
用途厚紙・布地・ビニール・レザー・皮革などの穴の補強・補修。
材質(本体)クロームメッキ
穴径(Φmm)ハトメ:(5mmハトメ)約4.0・(8mmハトメ)約6.0
ねじ下穴サイズ(mm)(5mmハトメ)5.0・(8mmハトメ)7.0~8.0
最大取付物厚さ(mm)(5ハトメ)約2.0・(8ハトメ)約2.5
1個
¥2,198
税込¥2,418
当日出荷
ステンレス製なので強くて丈夫、サビにも強いです。SK11強力打ち棒専用のステンレス製両面ハトメです。サビに強いステンレス製ですので、屋外での使用に最適です。
用途海洋レジャー、テント、シート等の穴の補強・補修。
材質ステンレス(SUS304)
厚紙やビニール、皮革などの穴補修、補強に最適です。SK11ハトメパンチ(No.100・No.400)・SK11スナップハトメ両用パンチ(No.500)に使用可能です。
用途厚紙、布、ビニール、レザー、皮革などの穴の補強・補修。
適合機種SK11ハトメパンチ(No.100・No.400)・SK11スナップハトメ両用パンチ(No.500)
穴径(Φmm)ハトメ:約4.0
下穴径(Φmm)5.0
入数150個相当入
取付厚(mm)最大約2.0
1セット
¥159
税込¥175
当日出荷
厚紙・布・ビニール・レザー・皮革などの穴の補強・補修作業に最適な両面ハトメパンチです。
ハトメを取り付けるのは、単なるおしゃれにとどまらず、穴の補強をすることで、品物を長持ちさせるのに役立ちます。
用途厚紙・布・ビニール・レザー・皮革などの穴の補強・補修作業。
材質ハトメ玉材質:アルミ
アルミ製でサビにくく、取付けが簡単なハトメ玉です。
その他、服飾などの穴の補強やアクセントに使用できます。
用途厚紙・布・ビニール・レザー・皮革などの穴の補強・補修作業。
材質ハトメ玉:アルミ
真鍮製なのでアルミ製に比べ、変形が少なく、強力なカシメが持続するハトメ玉です。
その他、服飾などの穴の補強やアクセントに使用できます。
用途厚紙・布・ビニール・レザー・皮革などの穴の補強・補修作業。
材質ハトメ玉:真鍮
ハトメつけ、スナップつけに最適です。1丁でスナップボタンとハトメが使用出来ます。ハトメを取り付けることにより、いつまでも丈夫に品物を長持ちさせるのに大変役立ちます。
用途厚紙・布地・ビニール・レザー・皮革などの穴の補強・補修、スナップボタンの取付。
材質(本体)ニッケルメッキ
色グリップ:黄
穴径(Φmm)ハトメ:約4
ねじ下穴サイズ(mm)5
最大取付物厚さ(mm)(5ハトメ)約2.0・(スナップボタン)約1.5
1個
¥1,398
税込¥1,538
当日出荷
簡単でお手軽、特大カシメの取付け作業に便利なセットです。プライヤーを握るだけで手軽にカシメを取付けることができます。
用途ベルト、バッグ、腰袋などの補修や補強。
材質特大カシメ:鉄・ニッケルメッキ
材質(本体)鉄
付属品特大カシメ玉10組・ポリワッシャー(1.5mm厚)10個付
長さ(mm)足:10
ねじ下穴サイズ(mm)約3
頭径(Φmm)約13
材質(グリップ)PP
取付厚(mm)約4~6.5
1個
¥2,898
税込¥3,188
当日出荷
特大カシメパンチNo.1500用のカシメ玉です。特大カシメパンチ(No.1500)用の13mmカシメ玉です。薄生地の補強や厚さ調整にはポリワッシャー(No.180)をご使用ください。
用途ベルト・バッグ・腰袋・釘袋・通学カバン等の補強・補修。
適合機種SK11特大カシメパンチ(No.1500)
長さ(mm)カシメ玉の足:約10
径(Φmm)カシメ玉:約13
ねじ下穴サイズ(mm)約3
最大取付物厚さ(mm)約4~6.5
1パック(20組)
¥499
税込¥549
当日出荷
SK11ステンレス製両面ハトメ15mm(SH-15)用の打ち棒です。ハトメを取り付けることにより、いつまでも丈夫に品物を長持ちさせるのに大変役立ちます。15.0mmのハトメ用です。
用途両面ハトメ用打ち棒。
適合使用可能両面ハトメ玉:ステンレス製(SH-15)・アルミ製(No.90)・真鍮製(No.95)
穴径(Φmm)ハトメ:約15
ねじ下穴サイズ(mm)16
最大取付物厚さ(mm)約4
1個
¥7,398
税込¥8,138
当日出荷
ハンマーで叩いて、きれいな丸穴をあけることが出来ます。ベルト穴に最適な楕円穴あけができます。
用途皮・ビニール・ゴム・厚紙の丸穴あけ。
材質炭素工具鋼
形状楕円形
アルミ製なので錆びにくく、取付けが簡単です。Y-SK11両面ハトメパンチ(No.1100・No.1400)に使用可能です。両面になっているので、丈夫です。
用途バッグ、カーテン、服飾等の穴の補強・補修。
材質アルミ
穴径(Φmm)ハトメ:約15
適合機種Y-SK11両面ハトメパンチ(No.1100・No.1400)
ねじ下穴サイズ(mm)16
最大取付物厚さ(mm)約4.0
1パック
¥399
税込¥439
当日出荷
真鍮製なので、変形しにくく強力なカシメが持続します。両面ハトメパンチ(No.1100・No.1400)用の15mm両面ハトメ玉です。両面になっているので、丈夫です。
用途ビニールハウス・車のシート(ホロ部)・テント・エプロン・表示などの穴の補強・補修。
材質真鍮
適合機種Y-SK11両面ハトメパンチ(No.1100・No.1400)
穴径(Φmm)ハトメ:約15
ねじ下穴サイズ(mm)約16
最大取付物厚さ(mm)約4.0
1パック(10組)
¥669
税込¥736
当日出荷
メッキ仕上げで、装飾性の高いカシメ玉です。
ベルト・バッグ・腰袋などの補修・補強に最適です。
用途ベルト・バッグ・腰袋などの補修・補強。
適合本体NO.4000MT+NO.4040MT
下穴径(Φmm)約3.0
径(mm)カシメ玉:約9.0
『作業工具』には他にこんなカテゴリがあります
作業工具 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。