ポンチ/刻印/ハトメ :「レザークラフト 型抜き」の検索結果
ホルダーに替刃を付け替えて、リング状パッキンが作成できます。
はじめに外径を抜き、次にセンターマークを合わせて内径を抜くと手軽にパッキンが作成できます。
替刃のサイズは5mmから40mmまで17種類。
銅パッキン(0.5mm以下)も作成できます。
パッキン作成以外にベルトポンチとしても使用できます。
セット内容替刃ポンチ17種類、ホルダー、部品セット(スプリング、ピン、Lレンチ、ネジ)
材質ポンチ:S45C(焼入硬度HRC57)ホルダー:S45C(メッキ処理、ピン付)
寸法(mm)5・6・8・9・10・13・16・19・20・22・25・28・30・32・35・38・40
穴あけ能力(mm)ゴム/紙:7鉄板:0.2銅板:0.5
1セット(22点組)
¥31,980
税込¥35,178
欠品中
『作業工具』には他にこんなカテゴリがあります
作業工具 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。