7件中 1~7件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ピンポンチ TONE トネ (前田金属工業) 動画あり
平行ピン・スプリングピン・テーパーピンの抜き差し作業に最適。 叩く時のショックを和らげるグリップを採用。
関連資料(0.3MB)
1個ほか
539 税込593
当日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

ドリル加工の位置決めなどに使用します。 頭部をハンマーで叩いてワークに目印をつけます。 手に馴染む樹脂グリップ付です。
用途ドリル加工の位置決めなどに。 全長(mm)126 先端径(Φmm)4 トラスコ品番818-8761 幅(mm)8 質量(g)45
1本
999 税込1,099
当日出荷

TONE トネ (前田金属工業)ピンポンチ セット
エコ商品
平行ピン・スプリングピン・テーパーピンの抜き差し作業に最適です。 握りやすく、すべりにくい凹凸形状グリップです。 転がりにくい六角形状です。
用途スプリングピンなどの抜き取り作業に。 トラスコ品番498-1600 セット内容PP-02、03、04、4.5、05、06、07、08 質量(kg)0.47 RoHS指令(10物質対応)対応
1セット
4,998 税込5,498
当日出荷

CPGA160 オートセンターポンチ TONE トネ (前田金属工業) 動画あり
TONE トネ (前田金属工業)オートセンターポンチ
エコ商品
穴あけ作業の位置決めに、ハンマー不要で上向きにも正確に作業可能なオートセンターポンチです。目打ち力の調整もでき、グリップには転がり防止用の平面を採用。先端ビットは別売りパーツで交換も可能です。ハンマー不要で上向きの作業も簡単です。転がり防止のグリップ形状です。グリップを左右に回転させると目打ち力の調節が可能です。
寸法(mm)ΦD1:16/ΦD2:35/L:163/L1:167/A:32/H:29 質量(g)145 先端径(Φmm)7 RoHS指令(10物質対応)対応
1本
2,698 税込2,968
欠品中

TONE トネ (前田金属工業)リーマポンチ
両端は挿入しやすい緩やかなテーパー形状です。熱処理により最適な硬さにしています。寄せポンチで合わせた鉄板類の穴に叩き込むことにより、穴を整え仮止めします。構造物の角度を出したり検査を受けるときに使用します。
用途形鋼や鉄板類の穴合わせ用 材質構造用鋼 表面処理リン酸塩皮膜
1本
特価
449 税込494
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

RK-CPGA160 オートセンターポンチ用先端交換チップ TONE トネ (前田金属工業) 動画あり
TONE トネ (前田金属工業)オートセンターポンチ用先端交換チップ
エコ商品
オートセンターポンチ用先端交換チップです。
寸法(mm)Φd:7 全長(mm)50 質量(g)12.5 RoHS指令(10物質対応)対応
1本
599 税込659
4日以内出荷

PP300 ピンポンチセット TONE トネ (前田金属工業) 動画あり
TONE トネ (前田金属工業)ピンポンチセット
保管に便利なビニールバック入り。 見やすくわかりやすいサイズ表記。 平行ピン・スプリングピン・テーパーピンの抜き差し作業に最適。 叩く時のショックを和らげるグリップを採用。
トラスコ品番498-1588 セット内容PP-04、4.5、05 質量(g)160
1セット
1,998 税込2,198
当日出荷