錆びにくく、両面ハトメが真鍮製やステンレス製に比べやわらかい素材で出来ているのでプライヤー型など連続作業に優れています。
用途ベルト、カーテン、ブルーシート、エプロンや袋物の穴の補修、補強に
材質アルミ(A1100P)
適合工具THP-SP(内径10~15mm)・THP-P(内径4~15mm)・THP-PH(内径4~15mm)・THP-HP(内径8~15mm)
アルミ製に比べ強度に優れた素材です。
用途装飾性があり、書類とじ、文具、バック、靴などの補修、補強、製作に適しています。
材質真鍮
適合工具HP-SP(内径10~15mm)・THP-P(内径4~15mm)・THP-PH(内径4~8mm)・THP-HP(内径8~15mm)
プライヤー型なので、連続作業などに優れています。
用途袋もの、カーテン・服飾など穴の補強に。
材質(本体)スチール
適合(ハトメコマ)THP-K4・K5・K7・K8N・K10N・K12N・K15N
トラスコ品番380-4208
質量(g)275
適合サイズ(mm)【ハトメ(アルミ製)】4・5・7・8・10・12・15、【ハトメ(真鍮製)】4・5・7・8
材質(グリップ)エラストマー
1個
¥2,598
税込¥2,858
当日出荷
錆びにくく、強度に優れています。(アルミ製・真鍮製より強度が優れています。)
用途シート、幌、テントの穴の補修、補強に。
材質ステンレス(SUS304)
接続ピンを外せば、自在の位置にハトメ打ちができます。
アルミ製・真鍮製の両面ハトメに使用できます。
ポリカーボネート樹脂製で品質の劣化が少なく軽量で強く取り付け簡単です。
用途シート、テント穴の補修に。
質量(g)20
使用厚さ(mm)3.5
適合工具THP-JH10・THP-JH12
両面ハトメ取付け作業に必要な工具が一式揃ったセットです。ハトメパンチはプライヤー型です。セットは4mm,5mm,7mm,8mm,10mm,12mmの6サイズ展開です。必要なハトメコマのサイズで選んで下さい。コマは付属のハトメサイズに適合するサイズの物がついています。コマは交換式で、別売のTHP-K4~THP-K15Nのお好きなものに取り換えが可能です。コマのサイズを変えることで、使えるハトメサイズも変えることができます。
用途袋もの・ブルーシート・カーテン・服飾など穴の補強・アクセントに。
材質THP-PH 本体:スチール・グリップ部:エラストマー、ハトメ:アルミ(A1100P)、ハトメコマ:快削鋼、下穴用ポンチ:機械構造用炭素鋼鋼材(S45C)
アルミ製に比べ強度に優れた素材です。
用途装飾性があり、書類とじ・文具・バッグ・靴などの補修、補強、製作に適しています
材質真鍮(ニッケルメッキ)
適合工具THP-SP(内径10~15mm)・THP-P(内径4~15mm)・THP-PH(内径4~8mm)・THP-HP(内径4~15mm)
さびにくく、両面ハトメが真鍮製やステンレス製に比べ軟らかい素材でできているのでプライヤー型など連続作業に優れています。
用途ベルト、カーテン、ブルーシート、エプロンや袋物の穴の補修、補強に。
適合工具THP-KH・THP-P・THP-HP
ポリカーボネート樹脂製で品質の劣化が少なく軽量で強く取り付け簡単です。
使用厚さ(mm)3.5まで
ポリカーボネート樹脂製で品質の劣化が少なく軽量で強く取り付け簡単です。
用途シート、ホロ、袋もの、テント、カーテン、服飾などの補強、補修・補強に。
材質ポリカーボネート樹脂
使用厚さ(mm)3.5
別売の交換コマを取り付け4・5・7・8・10・12・15mm全てのサイズに使用できます。アルミ・真鍮・ステンレス製の両面ハトメに使用できます。木槌、プラスチックハンマーなどでたたくだけで両面ハトメを取り付ける事ができます。
トラスコ品番258-3780
摘要パンチ本体
質量(g)16
1個
¥559
税込¥615
当日出荷
『作業工具』には他にこんなカテゴリがあります
作業工具 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。