- 工具の通販モノタロウ
- 作業工具/電動・空圧工具
- 作業工具
- ポンチ/刻印/ハトメ
- 16ページ目
16ページ目: ポンチ/刻印/ハトメ
滑り止めローレット加工付
材質クロムバナジウム鋼
全長(mm)102
アズワン品番64-2229-33
先端径(Φmm)3.5
1本
¥1,330
税込¥1,463
翌日出荷
黒色酸化仕上げで錆を防止します
材質クロムバナジウム鋼
全長(mm)203
先端幅(mm)8
アズワン品番64-2229-19
1本
¥1,860
税込¥2,046
翌日出荷
黒色酸化仕上げで錆を防止します
材質クロムバナジウム鋼
全長(mm)203
先端幅(mm)5
アズワン品番64-2229-16
1本
¥2,030
税込¥2,233
翌日出荷
頑丈な作りになっています
材質クロムバナジウム鋼
全長(mm)110
穴径(Φmm)7
リベット径(Φmm)6
アズワン品番64-2229-10
1個
¥1,500
税込¥1,650
翌日出荷
頑丈な作りになっています
材質クロムバナジウム鋼
全長(mm)110
リベット径(Φmm)5
頭径(Φmm)8.8
アズワン品番64-2228-98
1個
¥1,520
税込¥1,672
当日出荷
Y-SK11スナップハトメ両用パンチNo.500用のホックです。SK11スナップハトメ両用パンチ(No.500)に使用可能です。
用途スナップボタンの取付け・交換。
適合機種SK11スナップハトメ両用パンチ(No.500)
取付厚(mm)ホック最大:約1.5
1セット
¥409
税込¥450
翌々日出荷
強く、サビにくい真ちゅう製。
用途ひも通しの穴の補強や装飾に
材質真ちゅう
番手#20
1ケース(12組)
¥359
税込¥395
7日以内出荷
八角コマだから仕上がりキレイ
用途テント・シート・ビニールハウスなどの穴の補強・補修に
付属品アルミ20組入
レンチサイズ(mm)10(#25)
1個
¥1,198
税込¥1,318
当日出荷
高品質の鋼材を使用したポンチのセットです。抜群の耐久性と高い作業性を発揮します。
トラスコ品番149-4255
セット内容6点/テーパーポンチ:1mm、2mm、3mm、4mm、5mm、センターポンチ:4mm
材質/仕上クロムモリブデンバナジウム鋼
質量(g)460
1セット(6本)
¥4,598
税込¥5,058
当日出荷
クロムモリブデンバナジウム鋼を使用しているので、非常に耐久性に優れています。八角胴タイプで作業性にも優れています。
トラスコ品番149-4235
セット内容6点/4.0mm、5.0mm、6.0mm、7.0mm、8.0mm、10.0mm
全長(mm)175(ロングタイプ)
材質/仕上クロムモリブデンバナジウム鋼
質量(g)580
モデル119L
1セット(6本)
¥9,198
税込¥10,118
当日出荷
刃は焼き入れされており、耐久性に優れています。
用途厚紙、段ボール、革、壁紙やゴムなどの穴あけ。
材質/仕上特殊工具鋼
規格DIN7200 FormA
用途マルチ工具用アタッチメントEV2-T240ダイス圧縮ヘッドEV3-T365用ダイス
軸径(Φmm)10
ダイス幅(mm)40
用途アングル材の穴あけ用刃物
質量(g)150
能力アングル材(SS400) 板厚6mm
用途アングル材の穴あけ用刃物
質量(g)140
能力アングル材(SS400) 板厚6mm
NC-M-HE100専用六角圧縮ダイスです。マルチパワーツール充電、電動式、油圧ポンプに使用できます。
用途六角圧縮に。
適合ヘッドNC-M-HE100
両面カシメ後のサイズは約5mmです。
厚さ(mm)約2.0迄
用途パジャマ・シャツなどの服飾関係に!
材質真鍮製+ニッケルメッキ
厚さ(mm)約2.0迄
サイズ(mm)5(#5)
1セット
¥1,698
税込¥1,868
3日以内出荷
用途ビニールハウスの穴の補修・補強に!
シート、幌、テントの穴の補修・補強に!
仕様下敷き付
セットでお求めの後の補充が可能パーツ。
あらゆるサイズ、種類の玉に対応しています。
1個
¥1,098
税込¥1,208
4日以内出荷
高品質の鋼材を使用したポンチのセットです。抜群の耐久性と高い作業性を発揮します。
トラスコ品番855-6595
材質クロムモリブデンバナジウム鋼
質量(g)755
2018年トラスコ掲載ページ4 1924
1セット(6本)
¥6,398
税込¥7,038
翌日出荷
先端にはカーバイドチップを採用し、胴体もクロムモリブデンバナジウム鋼を使用しているので、非常に耐久性に優れています。八角胴タイプで作業性にも優れています。
仕様八角胴タイプ
2018年トラスコ掲載ページ4 1926
高品質の鋼材を使用したスリーブガード付きの平行ピンポンチです。スリーブ部分がスライド可能です。抜群の耐久性と高い作業性を発揮します。
仕様八角胴タイプ
材質クロムバナジウム鋼
2018年トラスコ掲載ページ4 1937
フランス製の高品質な平行ピンポンチです。ショックアブソーバーシステムが衝撃を吸収し、快適かつ安全に精度の高い作業を実現します。亜鉛メッキ処理が施されています。特許取得品です。平行ピンポンチの5本セットです。金属製スタンド付きです。
材質クロムバナジウム鋼
2018年トラスコ掲載ページ4 1934
フランス製の高品質なセンターポンチです。ショックアブソーバーシステムが衝撃を吸収し、快適かつ安全に精度の高い作業を実現します。亜鉛メッキ処理が施されています。特許取得品です。センターポンチの5本セットです。金属製スタンド付きです。
2018年トラスコ掲載ページ4 1926
材質クロムバナジウム鋼
SWEET-STAB(STS)ハンドル付きセンターポンチの5本セットです。金属製スタンド付きです。フランス製の高品質なセンターポンチです。握りやすく滑りにくい人間工学に基づいたハンドル付きで、快適かつ安全な作業を実現します。(特許取得品)ポンチに内蔵されたショックアブソーバーシステムが衝撃を吸収します。ハンドルではなくポンチ本体を握り、作業することも可能です。亜鉛メッキ処理が施されています。
材質クロムバナジウム鋼、ハンドル:プラスチック
2018年トラスコ掲載ページ4 1926
トラスコ品番859-2191
材質クロームバナジウム鋼
全長(mm)300
サイズ16×300mm
硬度HRC54~57
1個
¥2,498
税込¥2,748
翌々日出荷
革製品の取付金具の補強・補修に便利です。9mmカシメ玉と下穴ポンチがセットになっていますのですぐにお使いいただけます。SK11革製品補修用かしめ玉9mm(No.80・No.81)が使用可能です。
用途ペンチサック・腰袋・釘袋、手提げ袋・カバン等の補強・補修。
材質ニッケルメッキ
長さ(mm)足:8
穴径(Φmm)カシメ玉:9
ねじ下穴サイズ(mm)3
最大取付物厚さ(mm)約5
1個
¥1,198
税込¥1,318
翌々日出荷
Y-SK11スナップハトメ両用パンチNo.500用のホック(コルト)です。Y-SK11スナップハトメ両用パンチ(No.500)に使用可能です。
用途スナップボタンの取付け・交換。
適合機種Y-SK11スナップハトメ両用パンチ(No.500)
タイプコルト
最大取付物厚さ(mm)ホック約1.5
1セット(12個)
¥559
税込¥615
翌々日出荷
Y-SK11スナップハトメ両用パンチNo.500用のホック(ニッケル頭)です。Y-SK11スナップハトメ両用パンチ(No.500)に使用可能です。
用途スナップボタンの取付け・交換。
適合機種Y-SK11スナップハトメ両用パンチ(No.500)
タイプニッケル頭
最大取付物厚さ(mm)ホック約1.5
1セット(12個)
¥499
税込¥549
当日出荷
適合機種20MPS、106MPS
質量(g)200
1個
¥1,798
税込¥1,978
当日出荷
『作業工具』には他にこんなカテゴリがあります
作業工具 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。