絞り込み
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
1,889件中 241280
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
非常灯点検フック 土牛非常灯点検フック土牛(6件のレビュー)
789税込868
1個
当日出荷
打診棒(別売)の球部に黒色樹脂部をはめ込み使用します。高所等に取り付いています、非常灯のバッテリー点検作業に最適です。マグボードセット(別売)を合わせて使用、点検時の撮影に大変便利になっています。
適合打診棒(別売)17Φ固定玉
両面ハトメ  ハンドプレス用 駒 FAMILY TOOL両面ハトメ ハンドプレス用 駒FAMILY TOOL
5,298税込5,828
1組
当日出荷
大量のハトメ打ち作業時に最適です。
用途両面ハトメのカシメ作業に。
エホート 六角軸レザーポンチ 15mm EFFORT(エホート)エホート 六角軸レザーポンチ 15mmEFFORT(エホート)
1,098税込1,208
1本
3日以内出荷
皮・ゴム・ビニール・紙の穴あけが出来ます。手作業で行っていた皮ポンチでの穴あけをインパクトドライバー・電気ドリルを使って素早く簡単に出来ます。
用途適応材料:皮、ゴム、ビニール、紙仕様6.35六角軸材質SK4寸法(mm)15全長(mm)72外径(Φmm)サイズ/15、ポンチ部外径/16、全長/72
H&H ブチ抜く 最強 皮ポンチ H&HH&H ブチ抜く 最強 皮ポンチH&H
1,298税込1,428
1個
翌日出荷
ベルト・皮・ビニール・紙・ゴム・布地などに、きれいに丸穴をあけることができます!
材質S45C全長(mm)100穴径(Φmm)18
皮ポンチ 内側研磨 (ブリスターパック) DIA-T皮ポンチ 内側研磨 (ブリスターパック)DIA-T
679税込747
1本
翌々日出荷
日本製穴あけポンチ最大のラインナップ。皮、ビニール、ゴム、うす板、松茸木などの穴あけ・円板制作にご使用下さい
グリーン購入法適合
封印用鉛タグ エスコ封印用鉛タグエスコ
7,380税込8,118
1袋(100個)
翌日出荷
材質寸法(mm)鉛タグ:12.7入数(個)100通し穴径(Φmm)2
ハトメパンチセット エスコハトメパンチセットエスコ
11,200税込12,320
1セット
当日出荷
セット内容プライヤータイプ(全長:200mm)、打ち棒タイプ(全長:70mm)、抜き棒、下穴用ポンチ(Φ3・4・5・7・8・10・12・15mm)、駒(ハトメ用):4・5・7・8・10・12・15mm用・大カシメ用・特大カシメ用・リングホック用(各1組)、アルミ両面ハトメ(4mm):100組、アルミ両面ハトメ(5mm):100組、アルミ両面ハトメ(7mm):50組、アルミ両面ハトメ(8mm):20組、アルミ両面ハトメ(10mm):15組、アルミ両面ハトメ(12mm):10組、アルミ両面ハトメ(15mm):5組、ニッケル大カシメ:30組、ニッケル特大カシメ:15組、ニッケルリングホック:10組アズワン品番64-2232-04
ハトメ一撃用ハトメ玉ゴールド モリトハトメ一撃用ハトメ玉ゴールドモリト(1件のレビュー)
469税込516
1セット(15組)ほか
当日出荷から翌日出荷
穴あけ不要!ハトメ一撃!!丈夫で変形しにくく錆びにくい真鍮製。 ハトメが生地を打ち抜くので生地の穴あけが不要です! ピンに刺して打つだけなので正確に打ち付けできます。
用途穴の補強・補修・小物やアウトドアグッズにゴールド
強力打ち棒 両面12mm用 SK11強力打ち棒 両面12mm用SK11(4件のレビュー)
6,998税込7,698
1個
当日出荷
SK11ステンレス製両面ハトメ12mm(SH-12)用の打ち棒です。ハトメを取り付けることにより、いつまでも丈夫に品物を長持ちさせるのに大変役立ちます。12.0mmのハトメ用です。
用途両面ハトメ用打ち棒。適合使用可能両面ハトメ玉:ステンレス製(SH-12)・アルミ製(No.75・No.75-B)・真鍮製(No.85・No.85-B)穴径(Φmm)ハトメ:約12ねじ下穴サイズ(mm)12最大取付物厚さ(mm)約3.5
セフティポンチ SK11セフティポンチSK11
739税込813
1本
当日出荷から翌々日出荷
握りやすく盤面から転ばない、軟質系塩ビグリップを使用しています。トタンなどに釘穴をつけるときや、スプレー缶等の穴あけに便利です 。握りやすく、盤面から転がらず、指の保護を考慮したセフティーなグリップ付きです。高周波熱処理を施しており、耐久性があります。
用途穴あけ・千枚通し作業。材質機械構造用炭素鋼仕上クロームメッキ
PC両面ハトメ玉 SK11PC両面ハトメ玉SK11(1件のレビュー)
689税込758
1パック(15組)
当日出荷から翌々日出荷
樹脂製で、軽い・強い・サビない、きれいな仕上がりが実現できます。SK11プラスチック両面ハトメ(No.1900)に使用可能です。オシャレな樹脂製のハトメ玉です。
用途エプロン・リュック・服飾・テント等の穴の補強・補修。材質ポリカーボネイト樹脂適合機種SK11プラスチック両面ハトメパンチ(No.1900)穴径(Φmm)ハトメ:約12ねじ下穴サイズ(mm)約12最大取付物厚さ(mm)約3.5
センターポンチ BIGMAN(ビッグマン)センターポンチBIGMAN(ビッグマン)
439税込483
1個
当日出荷
穴あけ前のくぼみつけに
3.0x150mm ピンポンチ エスコ3.0x150mm ピンポンチエスコ
590税込649
1個
当日出荷
エスコ品番EA683PA-3
9.0mm 革ポンチ エスコ9.0mm 革ポンチエスコ
545税込600
1個
当日出荷
エスコ品番EA576H-9A
2.0-6.0mm/5本組 丸リベットセッター エスコ2.0-6.0mm/5本組 丸リベットセッターエスコ
6,580税込7,238
1個
当日出荷
エスコ品番EA572HD
リベットセッター5本セット RENNSTEIG(レンシュタイグ)リベットセッター5本セットRENNSTEIG(レンシュタイグ)
4,998税込5,498
1セット
当日出荷
高品質の鋼材を使用したリベットセッターです。 抜群の耐久性と高い作業性を発揮します。
用途鉄板の穴の仮止めなどトラスコ品番766-3366セット内容プラスチックスタンド、2.5・3.5・4.5・6・7mm材質クロムバナジウム鋼質量(g)485
平行ピンポンチセット パックなし PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)平行ピンポンチセット パックなしPB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)
11,980税込13,178
1セット
当日出荷
材質は高い強度、長寿命を約束するPB独自の特殊バネ鋼。表面に施されたニッケルクロームメッキにより、握りやすく、耐錆性に優れ、美しい外観となっています。ホルダー付。
硬度HRC(打撃部)45°~48°先端硬度HRC58°
パッキンポンチセット用ホルダー スリーエッチパッキンポンチセット用ホルダースリーエッチ(6件のレビュー)
4,298税込4,728
1個
当日出荷
パッキンポンチセット用ホルダー
全長(mm)150材質S45C/焼入れなし
マイクロスコープ聴診器 土牛マイクロスコープ聴診器土牛(1件のレビュー)
6,598税込7,258
1個
当日出荷
配管関係の音の収集、マンション・アパートの防音調査、ゴムボートなどの空気漏れのチェックに最適です。
用途異常音を聞く検査工具。家電製品・精密機械の調整に。トラスコ品番404-8571質量(g)100RoHS指令(10物質対応)対応
両面ハトメハンドプレス 本体のみ TRUSCO両面ハトメハンドプレス 本体のみTRUSCO(2件のレビュー)
31,980税込35,178
1台
当日出荷
大量にハトメを打つのに最適です。 別売の専用ハトメコマを使用することで4サイズに対応します。 アルミ、真鍮のハトメ打ちができます。
用途ベルト、カーテン、ブルーシートなどのハトメ付けに。 袋物の穴の補修や補強に。寸法(mm)400×180×90適合品番THP-HK4・5・7・8・10・12・15・HKD3質量(kg)3.5トラスコ品番328-9800材質(本体)亜鉛合金ダイカスト
両面ハトメ (プラスチック製) TRUSCO両面ハトメ (プラスチック製)TRUSCO
889税込978
1パック(15組)ほか
当日出荷
ポリカーボネート樹脂製で品質の劣化が少なく軽量で強く取り付け簡単です。
用途シート、テント穴の補修に。質量(g)20使用厚さ(mm)3.5適合工具THP-JH10・THP-JH12
両面ハトメ (アルミ製) TRUSCO両面ハトメ (アルミ製)TRUSCO
9,998税込10,998
1袋
当日出荷
さびにくく、両面ハトメが真鍮製やステンレス製に比べ軟らかい素材でできているのでプライヤー型など連続作業に優れています。
用途ベルト、カーテン、ブルーシート、エプロンや袋物の穴の補修、補強に。適合工具THP-KH・THP-P・THP-HP
アルミ製両面ハトメ エスコアルミ製両面ハトメエスコ(3件のレビュー)
385税込424
1セット(20組)ほか
当日出荷から翌々日出荷
ベルト・カーテン・エプロンや袋物の穴の補修、補強からシート・幌・テント・ビニールハウスの穴の補強に
材質アルミ
13mm [ステンレス製] カシメピン エスコ13mm [ステンレス製] カシメピンエスコ(2件のレビュー)
1,770税込1,947
1パック(60組)
当日出荷
材質ステンレス(SUS304)頭径(Φmm)13下穴径(Φmm)4カシメ厚(mm)5.0~7.0足長(mm)7エスコ品番EA576MV-12
ハイクラス(ダイヤライオン印) 数字セット 丸信工業社ハイクラス(ダイヤライオン印) 数字セット丸信工業社
4,798税込5,278
1セット
当日出荷から8日以内出荷
通常刻印です。文字に沿って周りを削っていますので、位置決めがしやすいという利点があります。打刻した文字は通常の向きになります。
文字種別数字(0~9)
ハトメパンチ コクヨハトメパンチコクヨ(1件のレビュー)
5,298税込5,828
1個
当日出荷
仕様奥行調整ゲージ付き(5~14mm)材質パンチ部:亜鉛ダイカスト、ハンドル部:鋼板質量(g)300穿孔能力(枚)PPC用紙約15枚外寸法(mm)24×165×105穴径(mm)5
2mm  丸リベットヘッダー エスコ2mm 丸リベットヘッダーエスコ
950税込1,045
1個
当日出荷
頑丈な作りになっています
材質クロムバナジウム鋼全長(mm)100リベット径(Φmm)2頭径(Φmm)3.5アズワン品番64-2228-95
ステンレス製チゼル BAHCO(バーコ)ステンレス製チゼルBAHCO(バーコ)
4,798税込5,278
1本
当日出荷から翌々日出荷
ドイツ連邦の商標「EDELSTAHLROSTFREI」の使用を認められたハイグレードなステンレス鋼(AISI420)を使用しています。 高耐腐食性です。 DIN6453に準拠しています。
用途錆及び錆に起因するコンタミが厳禁な作業環境向けに、食品、化学、薬品工場、クリーンルームや生産工場・設備メンテナンスに最適材質ステンレス鋼(AISI420)タイプ楕円形胴タイプ
ハイス精密組合せ刻印手打ホルダ(大)専用セーフティグリップ 浦谷商事ハイス精密組合せ刻印手打ホルダ(大)専用セーフティグリップ浦谷商事
4,498税込4,948
1個
当日出荷
トラスコ品番115-7623材質本体:SCM400、グリップ:アルミニウム幅(mm)43高さ(mm)30質量(g)360奥行(mm)73
両面ハトメ FAMILY TOOL両面ハトメFAMILY TOOL
299税込329
1セット(20組)ほか
当日出荷から翌々日出荷
両面ハトメの玉 100組 SK11両面ハトメの玉 100組SK11(1件のレビュー)
1,698税込1,868
1パック
当日出荷
アルミ製なので錆びにくく、取付けが簡単です。Y-SK11両面ハトメパンチNo.1300に使用可能です。両面になっているので、丈夫です。100組相当入りのお徳用両面ハトメの玉です。
用途テント、シート、ビニールハウス等の穴の補強・補修。材質アルミ穴径(Φmm)ハトメ:約12適合機種Y-SK11両面ハトメパンチ(No.1300)ねじ下穴サイズ(mm)12最大取付物厚さ(mm)約3.5
PC両面ハトメ玉 SK11PC両面ハトメ玉SK11
689税込758
1パック(20組)
当日出荷から翌々日出荷
樹脂製で、軽い・強い・サビない、きれいな仕上がりが実現できます。SK11プラスチック両面ハトメ(No.1800)に使用可能です。オシャレな樹脂製のハトメ玉です。
用途エプロン・リュック・服飾・テント等の穴の補強・補修。材質ポリカーボネイト樹脂適合機種SK11プラスチック両面ハトメパンチ(No.1800)穴径(Φmm)ハトメ:約9.5ねじ下穴サイズ(mm)約10最大取付物厚さ(mm)約3.5
皮ポンチセット SK11皮ポンチセットSK11
599税込659
1セット(2本)ほか
当日出荷
ハンマーで叩いて、皮・ビニール・ゴム・厚紙などに丸穴をあけることが出来ます。ハンマーで叩いて、きれいな丸穴をあけることが出来ます。
用途皮・ビニール・ゴム・厚紙の丸穴あけ。材質炭素工具鋼
皮ポンチセット GISUKE(タカギ)皮ポンチセットGISUKE(タカギ)
1,798税込1,978
1セット(5本)
当日出荷
用途皮・ビニール・厚紙・ゴム・うす板などの穴あけに。セット内容Φ3・4・5・6・8mm材質(本体)S55C
2.0x150mm ピンポンチ エスコ2.0x150mm ピンポンチエスコ
590税込649
1個
当日出荷
エスコ品番EA683PA-2
7.0mm 革ポンチ エスコ7.0mm 革ポンチエスコ
425税込468
1個
当日出荷
エスコ品番EA576H-7A
30mm 革ポンチ エスコ30mm 革ポンチエスコ
5,080税込5,588
1個
当日出荷
エスコ品番EA576H-30A
ハトメパンチ LION (ライオン事務器)ハトメパンチLION (ライオン事務器)
3,798税込4,178
1台
当日出荷
穿孔能力(枚)PPC用紙20仕様ロッド錐1穴式、ハトメ機能付奥行(mm)(パンチ)3.5~10.5外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)24×160×100アズワン品番64-8262-16穴径(mm)5RoHS指令(10物質対応)対応
電気ハトメ TRUSCO電気ハトメTRUSCO(2件のレビュー)
1,198税込1,318
1セット(500個)
当日出荷
外径3mmの小さいサイズの片面ハトメです。
用途電気基板や電子部品への使用に適しています材質真鍮内径(Φmm)2.6適合工具THP-HP、THP-HKD3
穴あけポンチボエム BOEHM穴あけポンチボエムBOEHM
34,980税込38,478
1セット
当日出荷
パッキン、ガスケット、ジョイントシート、ゴム製Oリングをクイック製作。少量生産に最適。ポンチを二個取付可能なチャック、人間工学に基づく振動吸収ハンドルなどアイデアと品質を追求したボエム、穴あけポンチ。 二個のポンチ装着可能でリング状パッキンも簡単製作。 人間工学設計の振動吸収ハンマー式ハンドル。
ポンチ/刻印/ハトメ