絞り込み
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
1,889件中 281320
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ダイス(38型) TRUSCOダイス(38型)TRUSCO(1件のレビュー)
2,898税込3,188
1個
当日出荷から翌々日出荷
正確な穴あけ加工が可能です。
用途専用の大型ポンチングマシンにセットして橋梁や鉄骨等鉄鋼材の丸穴あけに使用します。適合規格タケダ機械/S-305焼入硬度HRC57
ミニパンチャー用替刃(IS-14MPS用) IKURATOOLS(育良精機)ミニパンチャー用替刃(IS-14MPS用)IKURATOOLS(育良精機)(2件のレビュー)
9,698税込10,668
1個
当日出荷
質量(g)200
ノックピンポンチセット KTCノックピンポンチセットKTC
5,198税込5,718
1セット(3本組)ほか
当日出荷
主要サイズが1セットになった便利なセットです。従来のノックピンポンチと違った新しい設計です。本体は転がりにくい六角形状にしています。又、チャッキング用ゴムは作業性の向上に有効です。
2mm ハイス精密組合せ刻印 バラ刻印 浦谷商事2mm ハイス精密組合せ刻印 バラ刻印浦谷商事(2件のレビュー)
1,198税込1,318
1個
当日出荷から5日以内出荷
・耐久性は抜群。どんな材質にも鮮明に刻印できます。・16 ケタ(1 .5 mm )から6 ケタ(6 .0 mm )までの数字・文字が、一度に刻印できます。・文字組みかえはワンタッチ。従来にくらべて約1 /10 の所要時間。・同一のホルダーで、1 .5 ~6 .0 mm までの文字が打刻できます。・ホルダー、刻印の精度が高いため、文字のガタツキがありません。刻印文字寸法:文字高さ(A): 2.0mm文字幅(B): 1・3mm文字ピッチ(P): 2.4mmいちどに刻印できる数: 大ホルダー:14ケタ 小ホルダー:6ケタ
寸法(mm)2呼称2.0
長穴型ポンチ エフケー長穴型ポンチエフケー(1件のレビュー)
17,980税込19,778
1個
当日出荷から18日以内出荷
専用の大型ポンチマシンにセットして形鋼、鉄板類の長穴あけ加工に使用します。廻り止め付です。
仕様ポンチには10mm幅の「廻り止め」キーをあらかじめボルトで平行に取り付けています。適合タケダ機械 S-505E S-505N 等材質SK5/焼入硬度 HRC57
ハトメ エスコハトメエスコ(4件のレビュー)
425税込468
1パック(100個)ほか
当日出荷から翌日出荷
書類とじ、バッグ、文具等の補修に。
平行ピンポンチセット エスコ平行ピンポンチセットエスコ(1件のレビュー)
5,470税込6,017
1セット(6本)
当日出荷
全長(mm)150エスコ品番EA572DLセット内容6本組(先端径3/4/5/6/8/10mm)材質(ピンポンチ)クロムバナジウム鋼、(ケース)プラスチック
9mm [鉄ニッケルメッキ] カシメピン エスコ9mm [鉄ニッケルメッキ] カシメピンエスコ(2件のレビュー)
885税込974
1パック(100組)
当日出荷
材質スチール/ニッケルメッキ頭径(Φmm)9下穴径(Φmm)3カシメ厚(mm)2.0~4.0足長(mm)6エスコ品番EA576MV-1
テーパーピンポンチセット(六角軸) エフケーテーパーピンポンチセット(六角軸)エフケー
5,998税込6,598
1セット(8本)
当日出荷
ピン抜き、ピン差込みに使用するポンチをコンパクトにセットしました。テーパーピン、平行ピン、ロールピン、ストレートピン等に対応します。プラスチック筒ケース入り。
寸法(mm)2、3、4、5、6、7、8、10
チップ付オートセンターポンチ SK11チップ付オートセンターポンチSK11
1,998税込2,198
1本
当日出荷から翌々日出荷
押さえるだけで正確に目打ちできるハンマー不要ポンチです。ハンマー不要で、正確な打ち込みが出来ます。片手で作業が出来るため、真上の作業が簡単に出来ます。内部のハンマーヘッドとスプリングが強力にポンチを打ちつけます。
用途目打ち作業。仕様超硬チップ付、打込み強さ調節可能
スペア替刃ポンチ BO-JLBシリーズ BOEHMスペア替刃ポンチ BO-JLBシリーズBOEHM
2,298税込2,528
1個
5日以内出荷から7日以内出荷
片面ハトメパンチセット替玉50個入 BIGMAN(ビッグマン)片面ハトメパンチセット替玉50個入BIGMAN(ビッグマン)(1件のレビュー)
999税込1,099
1セット
予約販売
オリジナルファイルなどの表紙作りに。紙バッグなどの穴の補強に。エプロンなどの補強に。補修・補強・制作に。
用途書類とじ・文具・バッグ・靴などに。仕様●ハトメサイズ(mm):7(#20)●ハトメ穴サイズ(mm):7●使用可能な厚み:厚さ2.5mmまで付属品片面ハトメ50個入材質薄鉄板+真鍮メッキ質量(g)216使用可能材質厚紙・布・皮革・ビニールなど
回転式穴あけパンチ 差替式 TMC回転式穴あけパンチ 差替式TMC(1件のレビュー)
1,798税込1,978
1個
当日出荷
替刃の交換が簡単に行える穴あけパンチです
用途レザー、厚紙、布、ゴム等の穴あけに材質本体/スチール・パンチ部/炭素鋼質量(g)272穴径(Φmm)2.0/2.4/3.2/3.6/4.0/4.5寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)230×105×20
オートセンターポンチ超硬チップ EISHINオートセンターポンチ超硬チップEISHIN
1,698税込1,868
1本
当日出荷
連続使用が可能です。 キャップは持ちやすいエラストマゴムを使用しています。 ハンマー不要、頭部を押さえるだけで正確な目打ちができます。 片手で打ちこめるので、真上の作業も簡単です。 キャップの左右のネジリ具合で強弱の調整ができます。
鉄の台 角型 L型 ユニック鉄の台 角型 L型ユニック
2,198税込2,418
1個
当日出荷
あると便利な卓上アンビル。打つ・カシメ・つぶす・板金加工など机の上で気軽に作業ができます。衝撃吸収スポンジ付。
用途模型などの工作台・小物の修理台に寸法(mm)155×105×12質量(kg)1.2
Φ9mm 亀甲型封印タグ(錫製/20個) エスコΦ9mm 亀甲型封印タグ(錫製/20個)エスコ
2,140税込2,354
1袋(20個)
当日出荷
材質寸法(mm)Φ9×6アズワン品番64-7879-08入数20個通し穴径(Φmm)3×2
4mm  丸リベットセッター エスコ4mm 丸リベットセッターエスコ(1件のレビュー)
965税込1,062
1個
当日出荷
頑丈な作りになっています
材質クロムバナジウム鋼全長(mm)100穴径(Φmm)4.5リベット径(Φmm)4アズワン品番64-2229-08
3mm  丸リベットセッター エスコ3mm 丸リベットセッターエスコ
885税込974
1個
翌日出荷
頑丈な作りになっています
材質クロムバナジウム鋼全長(mm)100穴径(Φmm)3.5リベット径(Φmm)3アズワン品番64-2229-07
3mm  丸リベットヘッダー エスコ3mm 丸リベットヘッダーエスコ
955税込1,051
1個
当日出荷
頑丈な作りになっています
材質クロムバナジウム鋼全長(mm)100リベット径(Φmm)3頭径(Φmm)5.2アズワン品番64-2228-96
ハトメボタン TRUSCOハトメボタンTRUSCO
1,398税込1,538
1セット(10組)
当日出荷
材質真鍮、各カラーメッキ寸法(Φmm)15質量(g)43下穴径(Φmm)4適合厚さ(mm)1
両面ハトメ 12mm(#28) FAMILY TOOL両面ハトメ 12mm(#28)FAMILY TOOL
489税込538
1セット(14組)
当日出荷から3日以内出荷
両面カシメ後のサイズは約12mmです。
厚さ(mm)約3.0迄
両面ハトメキット 12mm FAMILY TOOL両面ハトメキット 12mmFAMILY TOOL(1件のレビュー)
979税込1,077
1セット(7組)
3日以内出荷
両面カシメ後のサイズは約12mmです。
厚さ(mm)約3.0迄
両面ハトメ玉 FAMILY TOOL両面ハトメ玉FAMILY TOOL
289税込318
1セット(20組)
当日出荷
材質アルミ製サイズ(mm)8(#22)
プラスチック製 両面ハトメパンチセット FAMILY TOOLプラスチック製 両面ハトメパンチセットFAMILY TOOL
1,698税込1,868
1セット(5組)
当日出荷
品質の劣化が少なく、軽量で強く、取り付け簡単
材質ポリカーボネイト製仕様下敷き付厚さ(mm)3.5迄クリア
ハトメ FAMILY TOOLハトメFAMILY TOOL
329税込362
1セット(100組)
当日出荷
布や厚紙、ビニールなどの穴の補修・補強・製作にぴったりです
厚さ(mm)約2迄頭径(mm)5(#300)
両面ハトメの玉 真鍮 SK11両面ハトメの玉 真鍮SK11(1件のレビュー)
499税込549
1パック(20組)
当日出荷
真鍮製なので、変形しにくく強力なカシメが持続します。SK11両面ハトメパンチ(No.1200)に使用可能です。両面になっているので、丈夫です。
用途バッグ、カーテン、服飾等の穴の補強・補修。材質真鍮適合機種SK11両面ハトメパンチ(No.1200)穴径(Φmm)ハトメ:約10ねじ下穴サイズ(mm)10最大取付物厚さ(mm)約3.5
革製品補修用かしめ玉 SK11革製品補修用かしめ玉SK11
399税込439
1パック(30組)
当日出荷
革製品補修用パンチNo.800、特大カシメパンチNo.1500用のカシメ玉です。SK11革製品補修用パンチ(No.800)、SK11特大カシメパンチ(No.1500)に使用可能です。薄生地の補強や厚さ調整にはポリワッシャー(No.180)をご使用ください。
用途ペンチサック・腰袋・釘袋、手提げ袋・カバン等の補強・補修。長さ(mm)足:8穴径(Φmm)カシメ玉:9ねじ下穴サイズ(mm)3最大取付物厚さ(mm)約5
両面ハトメの玉 20組 SK11両面ハトメの玉 20組SK11(1件のレビュー)
399税込439
1パック
当日出荷
アルミ製なので錆びにくく、取付けが簡単です。Y-SK11両面ハトメパンチNo.1300に使用可能です。両面になっているので、丈夫です。
用途テント、シート、ビニールハウス等の穴の補強・補修。材質アルミ穴径(Φmm)ハトメ:約12適合機種Y-SK11両面ハトメパンチ(No.1300)ねじ下穴サイズ(mm)約12最大取付物厚さ(mm)約3.5
特大カシメ玉 SK11特大カシメ玉SK11(1件のレビュー)
499税込549
1パック(20組)
当日出荷
特大カシメパンチNo.1500用のカシメ玉です。特大カシメパンチ(No.1500)用の13mmカシメ玉です。薄生地の補強や厚さ調整にはポリワッシャー(No.180)をご使用ください。
用途ベルト・バッグ・腰袋・釘袋・通学カバン等の補強・補修。適合機種SK11特大カシメパンチ(No.1500)長さ(mm)カシメ玉の足:約10径(Φmm)カシメ玉:約13ねじ下穴サイズ(mm)約3最大取付物厚さ(mm)約4~6.5
PC両面ハトメ SK11PC両面ハトメSK11
2,598税込2,858
1パック(10組)
当日出荷
樹脂製で、軽い・強い・サビない、きれいな仕上がりが実現できます。シートの中央など、お好みの場所にハトメが取付けられます。
用途エプロン・リュック・服飾・テント等の穴の補強・補修。材質ポリカーボネイト樹脂クリア、ホワイト最大取付物厚さ(mm)約3.5
特大カシメパンチ SK11特大カシメパンチSK11(1件のレビュー)
2,898税込3,188
1個
当日出荷
簡単でお手軽、特大カシメの取付け作業に便利なセットです。プライヤーを握るだけで手軽にカシメを取付けることができます。
用途ベルト、バッグ、腰袋などの補修や補強。材質特大カシメ:鉄・ニッケルメッキ材質(本体)付属品特大カシメ玉10組・ポリワッシャー(1.5mm厚)10個付長さ(mm)足:10ねじ下穴サイズ(mm)約3頭径(Φmm)約13材質(グリップ)PP取付厚(mm)約4~6.5
(全鋼)ケレン棒 浅野木工所(全鋼)ケレン棒浅野木工所
1,098税込1,208
1丁
当日出荷
材質刃:鋼材、柄:木刃幅(mm)85
ネールパンチ KLASS(クラス/旧:極東産機)ネールパンチKLASS(クラス/旧:極東産機)
1,798税込1,978
1個
当日出荷
筒状のスライド式ガイドに引手鋲をセットし、ハンマーで叩くだけで簡単に打込めます。
寸法(mm)115
7mm 両面ハトメ(アルミ製/300組) エスコ7mm 両面ハトメ(アルミ製/300組)エスコ
1,550税込1,705
1個
当日出荷
エスコ品番EA576ML-0
27mm 革ポンチ エスコ27mm 革ポンチエスコ
4,220税込4,642
1個
当日出荷
エスコ品番EA576H-27A
1.5x105mm 平行ピンポンチ エスコ1.5x105mm 平行ピンポンチエスコ
850税込935
1個
当日出荷
エスコ品番EA572AD-1.5
鳩目パンチ PLUS(プラス)[文具]鳩目パンチPLUS(プラス)[文具](1件のレビュー)
5,298税込5,828
1個
当日出荷
ハトメ鋲をかしめて穴あけ部分の補強をすることができます。書類や伝票の表紙づくりに便利な鳩目パンチ!1穴パンチとしても使えます。外形寸法:W96×D162mm質量:340g穿孔能力:PPC用紙約25枚穴径:5mm穴数:1穴
穿孔能力(枚)PPC用紙約25枚材質亜鉛ダイキャスト、鋼板質量(g)340穴径(Φmm)5外形寸法(mm)W96×D162穴数1
マグミラー 土牛マグミラー土牛(1件のレビュー)
1,698税込1,868
1個
当日出荷
マグネットの力で打診棒(別売)の球部に取り付け可能です。 アクリル製ミラーのため軽量で割れにくいです。
用途打診棒装着用マグネット付きミラー。仕様ネオジュウム磁石付材質(ミラー)アクリル
セパ折棒 土牛セパ折棒土牛
1,998税込2,198
1個
当日出荷
仕様2分5厘用×3分用
ボードリフター エスコボードリフターエスコ
4,890税込5,379
1個
翌日出荷
エスコ品番EA984CE-1A
ポンチ/刻印/ハトメ