386件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
1個
360 税込396
当日出荷

釘の頭(丸頭釘)を沈める時に最適です。滑りにくいローレット加工品です。頭は四角で転がらないです。先端部のみ焼入れを行い、反発を抑えています。
用途丸頭釘用ネールポンチ。 材質炭素工具鋼 全長(mm)100 先端径(mm)4
1個
429 税込472
翌々日出荷

1個
805 税込886
翌日出荷

1セット(12組)
559 税込615
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

頑丈な作りになっています
材質クロムバナジウム鋼 全長(mm)100 穴径(Φmm)4.5 リベット径(Φmm)4 アズワン品番64-2229-08
1個
925 税込1,018
当日出荷

1個
5,950 税込6,545
翌日出荷

アルミ、真鍮製の両面ハトメがカシメられます。
適合本体EA576MW-0用 サイズ4mm用
1個
5,440 税込5,984
翌日出荷

他社製品より彫りが深く、シャンクも太いため美しい文字が刻印され、非常に長持ちする刻印です。
文字種別英字 文字寸法(mm)4 トラスコ品番228-5274 材質/仕上S45C先端焼入 質量(g)1550 最小寸法(mm)10.0
1セット
32,980 税込36,278
翌々日出荷

1個
2,510 税込2,761
当日出荷

他社製品より彫りが深く、シャンクも太いため美しい文字が刻印され、非常に長持ちする刻印です。
文字種別数字 文字寸法(mm)4 トラスコ品番228-5070 材質/仕上S45C先端焼入 質量(g)560 最小寸法(mm)10.0
1セット
14,980 税込16,478
翌日出荷

耐久性は抜群。どんな材質にも鮮明に刻印できます。16 ケタ(1 .5 mm )から6 ケタ(6 .0 mm )までの数字文字が、一度に刻印できます。文字組みかえはワンタッチ。従来にくらべて約1 /10 の所要時間。同一のホルダーで、1 .5 ~6 .0 mm までの文字が打刻できます。ホルダー、刻印の精度が高いため、文字のガタツキがありません。刻印文字寸法:。文字高さ(A): 4.0mm。文字幅(B): 2.7mm。文字ピッチ(P): 3.7mm。いちどに刻印できる数: 大ホルダー:8ケタ 小ホルダー:4ケタ
材質高速度鋼(SKH-51) 硬度HRC60度 全長(mm)31.4 寸法(mm)4 呼称4.0
1個
特価
859 税込945
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (43種類の商品があります)

両面カシメ後のサイズは約4mmです。
厚さ(mm)約2.0迄
1セット(12組)
299 税込329
翌々日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1個
1,530 税込1,683
翌日出荷

材質SK-4 寸法(mm)4.0 アズワン品番64-2277-37
1個
600 税込660
翌日出荷

OP型プラスチック金型専用・成型品のロット管理に最適です。 プラ型に埋め込むための商品です。 日付表示の変更が金型内側からワンタッチです(矢印部分をドライバーで回すだけです)。 割り出しは、ボールプランジャを使用、Oリングに比べて、位置決め(矢印指示)精度が向上し、加工時に発生するガスや、高温に対する耐久性に優れています。 YM型の年度切り換えのため、インサイドアローのみの注文もお受けいたしております。 特注品としてNM型には、任意の彫刻ができます(割り出しは12等分です)。
用途プラ型埋め込み用 文字種別YM型 トラスコ品番807-1763 材質SUS420焼入れ研磨仕上げ 全長(mm)8 質量(g)1 外径(Φmm)4
1個
6,998 税込7,698
3日以内出荷

OP型プラスチック金型専用・成型品のロット管理に最適です。 プラ型に埋め込むための商品です。 日付表示の変更が金型内側からワンタッチです(矢印部分をドライバーで回すだけです)。 割り出しは、ボールプランジャを使用、Oリングに比べて、位置決め(矢印指示)精度が向上し、加工時に発生するガスや、高温に対する耐久性に優れています。 YM型の年度切り換えのため、インサイドアローのみの注文もお受けいたしております。 特注品としてNM型には、任意の彫刻ができます(割り出しは12等分です)。
用途プラ型埋め込み用 文字種別OM型 トラスコ品番807-1765 材質SUS420焼入れ研磨仕上げ 全長(mm)8 質量(g)1 外径(Φmm)4
1個
6,398 税込7,038
3日以内出荷

プラスチックケース入り(プラスチックサイズ…93×65×22mm)
エスコ品番EA576MM-12 材質ハトメ:ポリカーボネイト、リング:ナイロン樹脂 内径(Φmm)4 適合厚さ(mm)1まで
1個
1,340 税込1,474
当日出荷

エスコ品番EA576MG-104 材質真鍮 内径(Φmm)4
1個
600 税込660
当日出荷

プラスチックケース入り(プラスチックサイズ…93×65×22mm)
エスコ品番EA576MM-11 材質ハトメ:ポリカーボネイト、リング:ナイロン樹脂 透明 内径(Φmm)4 適合厚さ(mm)1まで
1個
1,340 税込1,474
当日出荷

文字種別英字 トラスコ品番509-9544 セット内容A~Z 各1本(26本組)、樹脂ケース 材質炭素鋼(先端のみ焼き入れ) 質量(kg)1.6
1個
47,980 税込52,778
3日以内出荷

専用ホルダーに複数の刻印ピースを差し込むことができ、連続文字が一度に打刻できます。
用途金属への複数桁刻字 文字高(mm)4.0 仕様専用ホルダー使用タイプ トラスコ品番509-7819 セット内容数字各3本、英字各1本、記号9種「&×+-().・/」各1本、スペーサー5本、合計70本組、ホルダー1型、木箱 材質合金工具鋼(全体焼き入れ) 質量(kg)1.2 桁数8(2型ホルダー使用時4桁※オプション) 文字ピッチ(mm)3.75
1個
69,980 税込76,978
8日以内出荷

1個
1,998 税込2,198
4日以内出荷

文字種別数字 トラスコ品番509-9021 セット内容0~9 各1本(10本組)、樹脂ケース 材質炭素鋼(先端のみ焼き入れ) 質量(kg)0.6
1個
11,980 税込13,178
3日以内出荷

文字種別英字 トラスコ品番509-9331 セット内容A~Z 各1本(26本組)、樹脂ケース 材質炭素鋼(先端のみ焼き入れ) 質量(kg)1.6
1個
27,980 税込30,778
3日以内出荷

文字種別OA型 トラスコ品番807-1778 材質SUS420焼入れ研磨仕上げ 質量(g)0.3
1個
2,298 税込2,528
3日以内出荷

OP型プラスチック金型専用・成型品のロット管理に最適です。 プラ型に埋め込むための商品です。 日付表示の変更が金型内側からワンタッチです(矢印部分をドライバーで回すだけです)。 割り出しは、ボールプランジャーを使用、Oリングに比べて、位置決め(矢印指示)精度が向上し、加工時に発生するガスや、高温に対する耐久性に優れています。 YM型の年度切り換えのため、インサイドアローのみの注文もお受けいたしております。 特注品としてNM型には、任意の彫刻ができます(割り出しは12等分です)。
用途プラ型埋め込み用 文字種別NM型 トラスコ品番807-1773 材質SUS420焼入れ研磨仕上げ 全長(mm)8 質量(g)1.1 外径(Φmm)4
1個
4,998 税込5,498
3日以内出荷

1個
1,200 税込1,320
翌日出荷

文字種別数字 トラスコ品番509-9439 セット内容0~9 各1本(10本組)、樹脂ケース 材質炭素鋼(先端のみ焼き入れ) 質量(kg)0.6
1個
17,980 税込19,778
3日以内出荷

用途ドリフトポンチ 質量(g)90 寸法A(mm)3.95 寸法d(mm)10 寸法L(mm)190 寸法L1(mm)60 寸法L2(mm)105 寸法g(mm)94
1個
3,398 税込3,738
8日以内出荷

デートマーク全体を取り外すことなく、パーティング面(PL面)から直接インサイドアローの交換ができます。 年号のインサイドアロー(軸)の交換が必要な、YM型(年月表示)も、金型をバラさず年号の交換ができます。 彫刻の仕上り、寸法精度も従来品OP型同様に高品質です。
用途プラ型埋め込み用 文字種別OY型 トラスコ品番807-1799 材質SUS420焼入れ研磨仕上げ 全長(mm)8 質量(g)1 外径(Φmm)4
1個
10,980 税込12,078
3日以内出荷

OP型プラスチック金型専用・成形品のロット管理に最適です。 材質SUS420焼入れ研磨仕上げです。 プラ型に埋め込むための商品です。 日付表示の変更が金型内側からワンタッチで可能です。 割り出しは、ボールプランジャーを使用、Oリングに比べて、位置決め(矢印指示)精度が向上し、加工時に発生するガスや、高温に対する耐久性が抜群です。 YM型の年度切り換えの為、インサイドアローのみの注文もお受けいたしております。 特注品としてNM型には、任意の彫刻ができます。(割り出しは12等分です)
用途プラ型埋め込み用 文字種別D2型 トラスコ品番807-1771 材質SUS420焼入れ研磨仕上げ 全長(mm)8 質量(g)1.1 外径(Φmm)4
1個
5,998 税込6,598
3日以内出荷

OP型プラスチック金型専用・成型品のロット管理に最適です。 プラ型に埋め込むための商品です。 日付表示の変更が金型内側からワンタッチです(矢印部分をドライバーで回すだけです)。 割り出しは、ボールプランジャを使用、Oリングに比べて、位置決め(矢印指示)精度が向上し、加工時に発生するガスや、高温に対する耐久性に優れています。 YM型の年度切り換えのため、インサイドアローのみの注文もお受けいたしております。 特注品としてNM型には、任意の彫刻ができます(割り出しは12等分です)。
用途プラ型埋め込み用 文字種別D1型 トラスコ品番807-1769 材質SUS420焼入れ研磨仕上げ 全長(mm)8 質量(g)1.1 外径(Φmm)4
1個
5,998 税込6,598
3日以内出荷

OP型プラスチック金型専用・成型品のロット管理に最適です。 プラ型に埋め込むための商品です。 日付表示の変更が金型内側からワンタッチです(矢印部分をドライバーで回すだけです)。 割り出しは、ボールプランジャを使用、Oリングに比べて、位置決め(矢印指示)精度が向上し、加工時に発生するガスや、高温に対する耐久性に優れています。 YM型の年度切り換えのため、インサイドアローのみの注文もお受けいたしております。 特注品としてNM型には、任意の彫刻ができます(割り出しは12等分です)。
用途プラ型埋め込み用 文字種別6Y型 トラスコ品番807-1828 材質SUS420焼入れ研磨仕上げ 全長(mm)8 質量(g)1.1 外径(Φmm)4
1個
6,998 税込7,698
3日以内出荷

OP型プラスチック金型専用・成型品のロット管理に最適です。 プラ型に埋め込むための商品です。 日付表示の変更が金型内側からワンタッチです(矢印部分をドライバーで回すだけです)。 割り出しは、ボールプランジャを使用、Oリングに比べて、位置決め(矢印指示)精度が向上し、加工時に発生するガスや、高温に対する耐久性に優れています。 YM型の年度切り換えのため、インサイドアローのみの注文もお受けいたしております。 特注品としてNM型には、任意の彫刻ができます(割り出しは12等分です)。
用途プラ型埋め込み用 文字種別4Y型 トラスコ品番807-1819 材質SUS420焼入れ研磨仕上げ 全長(mm)8 質量(g)1.1 外径(Φmm)4
1個
5,998 税込6,598
3日以内出荷

デートマーク全体を取り外すことなく、パーティング面(PL面)から直接インサイドアローの交換ができます。 年号のインサイドアロー(軸)の交換が必要な、YM型(年月表示)も、金型をバラさず年号の交換ができます。 彫刻の仕上り、寸法精度も従来品OP型同様に高品質です。
用途プラ型埋め込み用 文字種別YM型 トラスコ品番807-1791 材質SUS420焼入れ研磨仕上げ 全長(mm)8 質量(g)1 外径(Φmm)4
1個
11,980 税込13,178
3日以内出荷

1個
969 税込1,066
4日以内出荷

53-55HRcに硬化された八角形の高強度鋼チップ。亜鉛メッキ仕上げ
全長(mm)150 質量(g)55 先端径(mm)3.9
1個
2,898 税込3,188
4日以内出荷

デートマーク全体を取り外すことなく、パーティング面(PL面)から直接インサイドアローの交換ができます。 年号のインサイドアロー(軸)の交換が必要な、YM型(年月表示)も、金型をバラさず年号の交換ができます。 彫刻の仕上り、寸法精度も従来品OP型同様に高品質です。
用途プラ型埋め込み用 文字種別NM型 トラスコ品番807-1789 材質SUS420焼入れ研磨仕上げ 全長(mm)8 質量(g)1 外径(Φmm)4
1個
8,898 税込9,788
3日以内出荷

製造・出荷・賞味期限などの日付の印字に特化したスタンパーです。 オール金属性で優れた耐久性があります。 製品を傷めない保護ラバーが印字ズレも防ぎます。 細身で軽量なので連続使用でも疲労感がありません。 印字可能な日本語は「消費期限」「品質保持」「賞味期限」「製造」「出荷」です。
用途印字可能な日本語は「消費期限」「品質保持」「賞味期限」「製造」「出荷」です トラスコ品番772-7372 材質グリップ:樹脂、フレーム:スチール 質量(g)230 文字サイズ(mm)4
1台
19,980 税込21,978
翌々日出荷

デートマーク全体を取り外すことなく、パーティング面(PL面)から直接インサイドアローの交換ができます。 年号のインサイドアロー(軸)の交換が必要な、YM型(年月表示)も、金型をバラさず年号の交換ができます。 彫刻の仕上り、寸法精度も従来品OP型同様に高品質です。
用途プラ型埋め込み用 文字種別D2型 トラスコ品番807-1787 材質SUS420焼入れ研磨仕上げ 全長(mm)8 質量(g)1 外径(Φmm)4
1個
10,980 税込12,078
3日以内出荷