位置決めと固定が同時に行えます。ネジ取付けタイプ
テーパーピンによるクランプで、ガタツキのない位置決めと固定が同時にできます。
タップ穴加工を施すだけで本体取付けが可能です。
テーパーブッシュとの使用だけでなく、代用の適用穴のみでの使用も可能です。
ノブがOFFの位置ではインジケーター(レッド)が出現し、アンクランプ状態であることをお知らせします。
材質(本体)SCM440
質量(g)45
材質(ノブ)ポリアミド(ガラス繊維強化)
表面処理(本体)無電解ニッケルメッキ
クランプ力(N)140
予圧無し
色(ノブ)ブラック
材質(インジケーター)アルミ合金(A5056)
材質(テーパーピン)SCM435
表面処理(インジケーター)アルマイト表面処理
表面処理(テーパーピン)無電解ニッケルメッキ
色(インジケーター)レッド
適合プレート厚さ(mm)8~10
1個
¥6,998
税込¥7,698
翌日出荷
位置決めと固定が同時に行えます。
ネジ取付けタイプ。
テーパーピンによるクランプで、ガタツキのない位置決め
と固定が同時にできます。
タップ穴加工を施すだけで本体取付けが可能です。
テーパーブッシュとの使用だけでなく、代用の適用穴のみでの使用も可能です。
ノブがOFFの位置ではインジケーター(レッド)が出現し、アンクランプ状態であることをお知らせします。
クランプ力(N)170
質量(g)70
材質(本体)SCM440
材質(ノブ)ポリアミド(ガラス繊維強化)
表面処理(本体)無電解ニッケルメッキ
色(ノブ)ブラック
材質(インジケーター)アルミ合金(A5056)
材質(テーパーピン)SCM435
表面処理(インジケーター)アルマイト表面処理
表面処理(テーパーピン)無電解ニッケルメッキ
色(インジケーター)レッド
適合プレート厚さ(mm)9~11
直動部品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。