シャフト径 = 5mm。外径 = 8mm。材料 = 青銅。長さ = 12mm。。RS PRO青銅プレーンブッシュ. RS PROプレーンブッシュは、スパーギアのサポートとガイドに使用される青銅製の円筒型コンポーネントです。平歯車は、円筒歯車の一種で、回転軸と平行に走る直線状の歯がついており、平行な2本の軸間で動力を伝達するのに使用されます。ブッシュの主な目的は、ギア自体の摩耗を軽減しながら、過剰な摩擦がなくスムーズにギアを回転させることです。. 特長. ;ul> ;li>溶融青銅ブッシュ ;/li> ;li>オイルフリー ;/li> ;li>Delrinギアとの併用に最適 ;/li> ;/ul>. 仕様. ;ul> ;li>内径許容差: G7 ;/li> ;li>OD許容差: s7 ;/li> ;li>長さ許容差: js13 ;/li> ;/ul>. RS PRO青銅プレーンブッシュタイプ - 別売り. ;ul> ;li>長さ: 7 mm、シャフト直径 3 mm、RS品番: ; 521-7708 521-7708 ;/li> ;li>長さ: 8 mm、シャフト直径 3 mm、RS品番: ; 521-7720 521-7720 ;/li> ;li>長さ: 9 mm、シャフト直径 4 mm、RS品番: ; 521-7736 521-7736 ;/li> ;li>長さ: 12 mm、シャフト直径 4 mm、RS品番: ; 521-7742 521-7742 ;/li> ;li>長さ: 12 mm、シャフト直径 5 mm、RS品番: ; 521-7758 521-7758 ;/li> ;li>長さ: 14 mm、シャフト直径 5mm, RS ストック番号: ; 521-7764 521-7764 ;/li> ;/ul>. 用途. このブッシュは通常、ギヤハウジングやギヤボックスに取り付けられ、ギヤの歯の軸受面として機能し、ハウジングと直接触れずに回転させられます。
1袋(5個)
¥3,898
税込¥4,288
7日以内出荷
シャフト径 = 4mm。外径 = 6mm。材料 = 青銅。長さ = 12mm。。RS PRO青銅プレーンブッシュ. RS PROプレーンブッシュは、スパーギアのサポートとガイドに使用される青銅製の円筒型コンポーネントです。平歯車は、円筒歯車の一種で、回転軸と平行に走る直線状の歯がついており、平行な2本の軸間で動力を伝達するのに使用されます。ブッシュの主な目的は、ギア自体の摩耗を軽減しながら、過剰な摩擦がなくスムーズにギアを回転させることです。. 特長. ;ul> ;li>溶融青銅ブッシュ ;/li> ;li>オイルフリー ;/li> ;li>Delrinギアとの併用に最適 ;/li> ;/ul>. 仕様. ;ul> ;li>内径許容差: G7 ;/li> ;li>OD許容差: s7 ;/li> ;li>長さ許容差: js13 ;/li> ;/ul>. RS PRO青銅プレーンブッシュタイプ - 別売り. ;ul> ;li>長さ: 7 mm、シャフト直径 3 mm、RS品番: ; 521-7708 521-7708 ;/li> ;li>長さ: 8 mm、シャフト直径 3 mm、RS品番: ; 521-7720 521-7720 ;/li> ;li>長さ: 9 mm、シャフト直径 4 mm、RS品番: ; 521-7736 521-7736 ;/li> ;li>長さ: 12 mm、シャフト直径 4 mm、RS品番: ; 521-7742 521-7742 ;/li> ;li>長さ: 12 mm、シャフト直径 5 mm、RS品番: ; 521-7758 521-7758 ;/li> ;li>長さ: 14 mm、シャフト直径 5mm, RS ストック番号: ; 521-7764 521-7764 ;/li> ;/ul>. 用途. このブッシュは通常、ギヤハウジングやギヤボックスに取り付けられ、ギヤの歯の軸受面として機能し、ハウジングと直接触れずに回転させられます。
1袋(5個)
¥3,698
税込¥4,068
7日以内出荷
直動部品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。