サポートユニット 固定側(丸型)NSK(日本精工)当日出荷から10日以内出荷
固定側の軸受はボールねじの剛性に合った、高剛性・低摩擦トルクのアンギュラ玉軸受または高精度・高剛性のスラストアンギュラ玉軸受を用います。
単純支持側には両側シールド付きの深溝玉軸受を用います。
ボールねじ サポートユニット 固定側(丸型) WBK08-11NSK(日本精工)翌日出荷
・固定側の軸受はボールねじの剛性に合った、高剛性、低摩擦トルクのアンギュラ玉軸受または高精度・高剛性のスラストアンギュラ玉軸受を用います。・単純支持側には両側シールド付きの深溝玉軸受を用います。
用途一般タイプ固定側(丸型)寸法L(mm)10寸法H(mm)14寸法A(mm)35寸法F(mm)7寸法E(mm)23寸法C(mm)43寸法D1(mm)28寸法J(mm)9寸法d1(mm)8寸法K(mm)4
ボールねじ サポートユニット 固定側(丸型) WBK06-11NSK(日本精工)翌々日出荷
・固定側の軸受はボールねじの剛性に合った、高剛性、低摩擦トルクのアンギュラ玉軸受または高精度・高剛性のスラストアンギュラ玉軸受を用います。・単純支持側には両側シールド付きの深溝玉軸受を用います。
用途一般タイプ固定側(丸型)寸法L(mm)9.5寸法H(mm)13寸法A(mm)28寸法F(mm)5.5寸法E(mm)20寸法C(mm)35寸法D1(mm)22寸法J(mm)7寸法d1(mm)6寸法K(mm)3.5
搬送用ボールねじ(ねじ軸)NSK(日本精工)4日以内出荷から9日以内出荷
直行型ロボット、単軸アクチュエーターなど、搬送用送り駆動のボールねじ機能を追及したCt7、Ct10級精度のシリーズです。
軸端未加工品です。
ねじ軸とナットは別売りとし、互換性を持たせてあります。
標準ボールねじ(軸端完成品) コンパクトFAシリーズ(一般用) PSS PSS0810NBD0150NSK(日本精工)5日以内出荷
・エンドデフレクタ方式の高速、静音、コンパクト化を多彩なニーズに即応するために「コンパクトFAシリーズ」として標準在庫化しました。・静音、聴覚で約半減に相当する6dB(A)低減を実現しました。・コンパクト、ナット外径を最大で30%の小型化(メーカー比)を実現しています。・XYテーブルの薄型化をはじめ、さまざまな機器や装置のコンパクト設計が可能です。・高速、許容回転数最大5000min-1まで対応し、使用条件の幅が格段に広がります。・グリースニップル標準装備、グリースニップル(M5×0.8)を標準装備し、給油口を2箇所設定することにより、使いやすさを追求しました。集中配管との接続も容易に行えます。・ストレージレール、ストレージシールを採用しており、ナット外観寸法がチューブ式と比較しさらにコンパクトな設計となっています。・低形設計、コンパクトFA型に合わせた専用の低型サポートユニットを設定、他に類を見ない低型設計が可能です。・容易なストローク設定、支持側サポートユニットを反固定側のボールねじ部外径にはめ込むことにより、固定‐支持構造のフレキシブルなストローク設置が可能になります。・支持側専用サポートユニットをご用意しています。
ストローク【最大Lt-L】76.5精度【リード変動(vu)】18【リード誤差(ep)】20外径d(Φmm)【ねじ】8ナット全長(mm)28ねじ軸仕様【寸法(L1)】10.5【寸法(Lt)】109.5リードl(mm)10
ボールねじ サポートユニット 固定側(丸型) WBK08-11CNSK(日本精工)5日以内出荷
・固定側の軸受はボールねじの剛性に合った、高剛性、低摩擦トルクのアンギュラ玉軸受または高精度・高剛性のスラストアンギュラ玉軸受を用います。・単純支持側には両側シールド付きの深溝玉軸受を用います。
用途クリーンタイプ固定側(丸型)寸法L(mm)10寸法H(mm)14寸法A(mm)35寸法F(mm)7寸法E(mm)23寸法C(mm)43寸法D1(mm)28寸法J(mm)9寸法d1(mm)8寸法K(mm)4
標準ボールねじ(軸端未加工品) 搬送用ボールねじ Rシリーズ(エンドキャップ式片フランジナット) RNFCL RNFCL3232A6NSK(日本精工)5日以内出荷
・直行型ロボット、単軸アクチュエーターなど、搬送用送り駆動のボールねじ機能を追求したCt10級精度のシリーズです。・軸端未加工品です。・ねじ軸とナットは別売りとし、互換性を持たせてあります。
タイプ大リードシールシール無なしピッチ円直径(Φmm)【ボールピッチ(dm)】32.25ボール径(Φmm)【Dw】4.762谷径(mm)【ねじ軸】28有効巻数(巻)6軸方向【すきま】最大0.15基本静定格荷重Coa(N)81000基本動定格荷重Ca(N)31000有効巻数(サーキット)4ねじ軸外径(Φmm)【d】32リードl(mm)32
標準ボールねじ(軸端未加工品) 搬送用ボールねじ Rシリーズ(エンドキャップ式片フランジナット) RNFCL RNFCL3264A6NSK(日本精工)5日以内出荷
・直行型ロボット、単軸アクチュエーターなど、搬送用送り駆動のボールねじ機能を追求したCt10級精度のシリーズです。・軸端未加工品です。・ねじ軸とナットは別売りとし、互換性を持たせてあります。
タイプ超大リードシールシール無なしピッチ円直径(Φmm)【ボールピッチ(dm)】33.25ボール径(Φmm)【Dw】4.762谷径(mm)【ねじ軸】28有効巻数(巻)6軸方向【すきま】最大0.15基本静定格荷重Coa(N)81000基本動定格荷重Ca(N)31000有効巻数(サーキット)4ねじ軸外径(Φmm)【d】32リードl(mm)64
標準ボールねじ(軸端未加工品) 搬送用ボールねじ Rシリーズ(エンドキャップ式片フランジナット) RNFCL RNFCL3264A3NSK(日本精工)5日以内出荷
・直行型ロボット、単軸アクチュエーターなど、搬送用送り駆動のボールねじ機能を追求したCt10級精度のシリーズです。・軸端未加工品です。・ねじ軸とナットは別売りとし、互換性を持たせてあります。
タイプ超大リードシールシール無なしピッチ円直径(Φmm)【ボールピッチ(dm)】33.25ボール径(Φmm)【Dw】4.762谷径(mm)【ねじ軸】28有効巻数(巻)3軸方向【すきま】最大0.15基本静定格荷重Coa(N)40500基本動定格荷重Ca(N)17100有効巻数(サーキット)2ねじ軸外径(Φmm)【d】32リードl(mm)64
標準ボールねじ(軸端未加工品) 搬送用ボールねじ Rシリーズ(エンドキャップ式片フランジナット) RNFCL RNFCL3264A3SNSK(日本精工)5日以内出荷
・直行型ロボット、単軸アクチュエーターなど、搬送用送り駆動のボールねじ機能を追求したCt10級精度のシリーズです。・軸端未加工品です。・ねじ軸とナットは別売りとし、互換性を持たせてあります。
タイプ超大リードシールシール付きピッチ円直径(Φmm)【ボールピッチ(dm)】33.25ボール径(Φmm)【Dw】4.762谷径(mm)【ねじ軸】28有効巻数(巻)3軸方向【すきま】最大0.15基本静定格荷重Coa(N)40500基本動定格荷重Ca(N)17100有効巻数(サーキット)2ねじ軸外径(Φmm)【d】32リードl(mm)64
標準ボールねじ(軸端未加工品) 搬送用ボールねじ Rシリーズ(エンドキャップ式片フランジナット) RNFCL RNFCL3232A3NSK(日本精工)5日以内出荷
・直行型ロボット、単軸アクチュエーターなど、搬送用送り駆動のボールねじ機能を追求したCt10級精度のシリーズです。・軸端未加工品です。・ねじ軸とナットは別売りとし、互換性を持たせてあります。
タイプ大リードシールシール無なしピッチ円直径(Φmm)【ボールピッチ(dm)】32.25ボール径(Φmm)【Dw】4.762外径d(Φmm)【ねじ軸】32谷径(mm)【ねじ軸】28有効巻数(巻)3軸方向【すきま】最大0.15基本静定格荷重Coa(N)40500基本動定格荷重Ca(N)17100有効巻数(サーキット)2リードl(mm)32
標準ボールねじ(軸端未加工品) 搬送用ボールねじ Rシリーズ(チューブ式片フランジナット) RNFTL RNFTL3232A3SNSK(日本精工)5日以内出荷
・直行型ロボット、単軸アクチュエーターなど、搬送用送り駆動のボールねじ機能を追求したCt10級精度のシリーズです。・軸端未加工品です。・ねじ軸とナットは別売りとし、互換性を持たせてあります。
タイプ大リードシールシール付きピッチ円直径(Φmm)【ボールピッチ(dm)】33.25ボール径(Φmm)【Dw】4.762谷径(mm)【ねじ軸】28有効巻数(巻)3軸方向【すきま】最大0.15基本静定格荷重Coa(N)37100基本動定格荷重Ca(N)15300有効巻数(サーキット)2ねじ軸外径(Φmm)【d】32リードl(mm)32
標準ボールねじ(軸端未加工品) 搬送用ボールねじ Rシリーズ(エンドキャップ式片フランジナット) RNFCL RNFCL3232A6SNSK(日本精工)5日以内出荷
・直行型ロボット、単軸アクチュエーターなど、搬送用送り駆動のボールねじ機能を追求したCt10級精度のシリーズです。・軸端未加工品です。・ねじ軸とナットは別売りとし、互換性を持たせてあります。
タイプ大リードシールシール付きピッチ円直径(Φmm)【ボールピッチ(dm)】32.25ボール径(Φmm)【Dw】4.762谷径(mm)【ねじ軸】28有効巻数(巻)6軸方向【すきま】最大0.15基本静定格荷重Coa(N)81000基本動定格荷重Ca(N)31000有効巻数(サーキット)4ねじ軸外径(Φmm)【d】32リードl(mm)32
標準ボールねじ(軸端未加工品) 搬送用ボールねじ Rシリーズ(チューブ式片フランジナット) RNFTL RNFTL3232A3NSK(日本精工)5日以内出荷
・直行型ロボット、単軸アクチュエーターなど、搬送用送り駆動のボールねじ機能を追求したCt10級精度のシリーズです。・軸端未加工品です。・ねじ軸とナットは別売りとし、互換性を持たせてあります。
タイプ大リードシールシール無なしピッチ円直径(Φmm)【ボールピッチ(dm)】33.25ボール径(Φmm)【Dw】4.762谷径(mm)【ねじ軸】28有効巻数(巻)3軸方向【すきま】最大0.15基本静定格荷重Coa(N)37100基本動定格荷重Ca(N)15300有効巻数(サーキット)2ねじ軸外径(Φmm)【d】32リードl(mm)32
標準ボールねじ(軸端未加工品) 搬送用ボールねじ Rシリーズ(エンドキャップ式片フランジナット) RNFCL RNFCL3232A3SNSK(日本精工)5日以内出荷
・直行型ロボット、単軸アクチュエーターなど、搬送用送り駆動のボールねじ機能を追求したCt10級精度のシリーズです。・軸端未加工品です。・ねじ軸とナットは別売りとし、互換性を持たせてあります。
タイプ大リードシールシール付きピッチ円直径(Φmm)【ボールピッチ(dm)】32.25ボール径(Φmm)【Dw】4.762谷径(mm)【ねじ軸】28有効巻数(巻)3軸方向【すきま】最大0.15基本静定格荷重Coa(N)40500基本動定格荷重Ca(N)17100有効巻数(サーキット)2ねじ軸外径(Φmm)【d】32リードl(mm)32
標準ボールねじ(軸端未加工品) 搬送用ボールねじ Rシリーズ(エンドキャップ式片フランジナット) RNFCL RNFCL3264A6SNSK(日本精工)5日以内出荷
・直行型ロボット、単軸アクチュエーターなど、搬送用送り駆動のボールねじ機能を追求したCt10級精度のシリーズです。・軸端未加工品です。・ねじ軸とナットは別売りとし、互換性を持たせてあります。
タイプ超大リードシールシール付きピッチ円直径(Φmm)【ボールピッチ(dm)】33.25ボール径(Φmm)【Dw】4.762谷径(mm)【ねじ軸】28有効巻数(巻)6軸方向【すきま】最大0.15基本静定格荷重Coa(N)81000基本動定格荷重Ca(N)31000有効巻数(サーキット)4ねじ軸外径(Φmm)【d】32リードl(mm)64
標準ボールねじ(軸端未加工品) 搬送用ボールねじ Rシリーズ(チューブ式片フランジナット) RNFTL RNFTL2806A2.5SNSK(日本精工)5日以内出荷
・直行型ロボット、単軸アクチュエーターなど、搬送用送り駆動のボールねじ機能を追求したCt10級精度のシリーズです。・軸端未加工品です。・ねじ軸とナットは別売りとし、互換性を持たせてあります。
タイプ小・中リードシールシール付きピッチ円直径(Φmm)【ボールピッチ(dm)】28.5ボール径(Φmm)【Dw】3.175有効巻数(巻)2.5軸方向【すきま】最大0.1ねじ軸仕様【外径d(mm)】28【谷径(mm)】25基本静定格荷重Coa(N)20300基本動定格荷重Ca(N)7430有効巻数(サーキット)1リードl(mm)6
標準ボールねじ(軸端未加工品) 搬送用ボールねじ Rシリーズ(チューブ式片フランジナット) RNFTL RNFTL2806A2.5NSK(日本精工)5日以内出荷
・直行型ロボット、単軸アクチュエーターなど、搬送用送り駆動のボールねじ機能を追求したCt10級精度のシリーズです。・軸端未加工品です。・ねじ軸とナットは別売りとし、互換性を持たせてあります。
タイプ小・中リードシールシール無なしピッチ円直径(Φmm)【ボールピッチ(dm)】28.5ボール径(Φmm)【Dw】3.175外径d(Φmm)【ねじ軸】28谷径(mm)【ねじ軸】25有効巻数(巻)2.5軸方向【すきま】最大0.1基本静定格荷重Coa(N)20300基本動定格荷重Ca(N)7430有効巻数(サーキット)1リードl(mm)6
標準ボールねじ(軸端未加工品) 搬送用ボールねじ Rシリーズ(チューブ式片フランジナット) RNFTL RNFTL2806A5SNSK(日本精工)5日以内出荷
・直行型ロボット、単軸アクチュエーターなど、搬送用送り駆動のボールねじ機能を追求したCt10級精度のシリーズです。・軸端未加工品です。・ねじ軸とナットは別売りとし、互換性を持たせてあります。
タイプ小・中リードシールシール付きピッチ円直径(Φmm)【ボールピッチ(dm)】28.5ボール径(Φmm)【Dw】3.175外径d(Φmm)【ねじ軸】28谷径(mm)【ねじ軸】25有効巻数(巻)5軸方向【すきま】最大0.1基本静定格荷重Coa(N)40600基本動定格荷重Ca(N)13500有効巻数(サーキット)2リードl(mm)6
標準ボールねじ(軸端未加工品) 搬送用ボールねじ Rシリーズ(チューブ式片フランジナット) RNFTL RNFTL2806A5NSK(日本精工)5日以内出荷
・直行型ロボット、単軸アクチュエーターなど、搬送用送り駆動のボールねじ機能を追求したCt10級精度のシリーズです。・軸端未加工品です。・ねじ軸とナットは別売りとし、互換性を持たせてあります。
タイプ小・中リードシールシール無なしピッチ円直径(Φmm)【ボールピッチ(dm)】28.5ボール径(Φmm)【Dw】3.175外径d(Φmm)【ねじ軸】28谷径(mm)【ねじ軸】25有効巻数(巻)5軸方向【すきま】最大0.1基本静定格荷重Coa(N)40600基本動定格荷重Ca(N)13500有効巻数(サーキット)2リードl(mm)6
標準ボールねじ(軸端未加工品) 工作機械用ボールねじ SS W2806SS-2Z-C5Z5NSK(日本精工)5日以内出荷
・他の追従を許さない高精度・NSKが開発した研削方式、計測機器により高精度を実現しました・優れた耐久性、清浄度の高い合金鋼を使用し、優れた耐久性を実現しました・バックラッシュがなく高剛性・NSKボールねじはゴシックアーク溝形状を採用することにより、ボールと溝のすきまを極小にできます・さらに予圧を与えることによりすきんまをゼロにでき、バックラッシュはありません。・また、予圧量を管理することにより、使用条件に応じた剛性が得られます・予圧を与えていない場合でも、ボールと溝のすきまを極小にできるので、バックラッシュは微小です・円滑な動作で高効率・サーキュラ溝ではボールがナットとねじ軸の溝にくさび的に食込む現象を生じますが、ゴッシックアーク溝にはこのようなことがありません・このことと、本来ボールねじが持つ低摩擦と相まって円滑な動作の高効率の運動転換ができます
ストローク【最大Lt-Ln】514ピッチ円直径(Φmm)【ボールピッチ(dm)】28.5外径d1(Φmm)【軸】28ボール径(Φmm)【Dw】3.175リード(mm)5ねじ軸仕様【径】28【谷径(dr)】25.2基本定格荷重Ca(N)【動定格】20600基本定格荷重Coa(N)【静定格】48700有効巻数(サーキット)2.5×2リードl(mm)5予圧力(N)1225
標準ボールねじ(軸端未加工品) 工作機械用ボールねじ SS W2804SS-2Z-C5Z5NSK(日本精工)5日以内出荷
・他の追従を許さない高精度・NSKが開発した研削方式、計測機器により高精度を実現しました・優れた耐久性、清浄度の高い合金鋼を使用し、優れた耐久性を実現しました・バックラッシュがなく高剛性・NSKボールねじはゴシックアーク溝形状を採用することにより、ボールと溝のすきまを極小にできます・さらに予圧を与えることによりすきんまをゼロにでき、バックラッシュはありません。・また、予圧量を管理することにより、使用条件に応じた剛性が得られます・予圧を与えていない場合でも、ボールと溝のすきまを極小にできるので、バックラッシュは微小です・円滑な動作で高効率・サーキュラ溝ではボールがナットとねじ軸の溝にくさび的に食込む現象を生じますが、ゴッシックアーク溝にはこのようなことがありません・このことと、本来ボールねじが持つ低摩擦と相まって円滑な動作の高効率の運動転換ができます
ストローク【最大Lt-Ln】314ピッチ円直径(Φmm)【ボールピッチ(dm)】28.5外径d1(Φmm)【軸】28ボール径(Φmm)【Dw】3.175リード(mm)5ねじ軸仕様【径】28【谷径(dr)】25.2基本定格荷重Ca(N)【動定格】20600基本定格荷重Coa(N)【静定格】48700有効巻数(サーキット)2.5×2リードl(mm)5予圧力(N)1225
標準ボールねじ(軸端未加工品) 工作機械用ボールねじ SS W2806SS-4Z-C5Z6NSK(日本精工)5日以内出荷
・他の追従を許さない高精度・NSKが開発した研削方式、計測機器により高精度を実現しました・優れた耐久性、清浄度の高い合金鋼を使用し、優れた耐久性を実現しました・バックラッシュがなく高剛性・NSKボールねじはゴシックアーク溝形状を採用することにより、ボールと溝のすきまを極小にできます・さらに予圧を与えることによりすきんまをゼロにでき、バックラッシュはありません。・また、予圧量を管理することにより、使用条件に応じた剛性が得られます・予圧を与えていない場合でも、ボールと溝のすきまを極小にできるので、バックラッシュは微小です・円滑な動作で高効率・サーキュラ溝ではボールがナットとねじ軸の溝にくさび的に食込む現象を生じますが、ゴッシックアーク溝にはこのようなことがありません・このことと、本来ボールねじが持つ低摩擦と相まって円滑な動作の高効率の運動転換ができます
ストローク【最大Lt-Ln】501ピッチ円直径(Φmm)【ボールピッチ(dm)】28.5外径d1(Φmm)【軸】28ボール径(Φmm)【Dw】3.175リード(mm)6ねじ軸仕様【径】28【谷径(dr)】25.2基本定格荷重Ca(N)【動定格】20600基本定格荷重Coa(N)【静定格】48700有効巻数(サーキット)2.5×2リードl(mm)6予圧力(N)1225
標準ボールねじ(軸端未加工品) 工作機械用ボールねじ SS W2808SS-1P-C5Z5NSK(日本精工)5日以内出荷
・他の追従を許さない高精度・NSKが開発した研削方式、計測機器により高精度を実現しました・優れた耐久性、清浄度の高い合金鋼を使用し、優れた耐久性を実現しました・バックラッシュがなく高剛性・NSKボールねじはゴシックアーク溝形状を採用することにより、ボールと溝のすきまを極小にできます・さらに予圧を与えることによりすきんまをゼロにでき、バックラッシュはありません。・また、予圧量を管理することにより、使用条件に応じた剛性が得られます・予圧を与えていない場合でも、ボールと溝のすきまを極小にできるので、バックラッシュは微小です・円滑な動作で高効率・サーキュラ溝ではボールがナットとねじ軸の溝にくさび的に食込む現象を生じますが、ゴッシックアーク溝にはこのようなことがありません・このことと、本来ボールねじが持つ低摩擦と相まって円滑な動作の高効率の運動転換ができます
ストローク【最大Lt-Ln】744ピッチ円直径(Φmm)【ボールピッチ(dm)】28.5外径d1(Φmm)【軸】28ボール径(Φmm)【Dw】3.175リード(mm)5ねじ軸仕様【径】28【谷径(dr)】25.2基本定格荷重Ca(N)【動定格】13000基本定格荷重Coa(N)【静定格】24400有効巻数(サーキット)2.5×2リードl(mm)5予圧力(N)540
標準ボールねじ(軸端未加工品) 工作機械用ボールねじ SS W2808SS-2Z-C5Z5NSK(日本精工)5日以内出荷
・他の追従を許さない高精度・NSKが開発した研削方式、計測機器により高精度を実現しました・優れた耐久性、清浄度の高い合金鋼を使用し、優れた耐久性を実現しました・バックラッシュがなく高剛性・NSKボールねじはゴシックアーク溝形状を採用することにより、ボールと溝のすきまを極小にできます・さらに予圧を与えることによりすきんまをゼロにでき、バックラッシュはありません。・また、予圧量を管理することにより、使用条件に応じた剛性が得られます・予圧を与えていない場合でも、ボールと溝のすきまを極小にできるので、バックラッシュは微小です・円滑な動作で高効率・サーキュラ溝ではボールがナットとねじ軸の溝にくさび的に食込む現象を生じますが、ゴッシックアーク溝にはこのようなことがありません・このことと、本来ボールねじが持つ低摩擦と相まって円滑な動作の高効率の運動転換ができます
ストローク【最大Lt-Ln】714ピッチ円直径(Φmm)【ボールピッチ(dm)】28.5外径d1(Φmm)【軸】28ボール径(Φmm)【Dw】3.175リード(mm)5ねじ軸仕様【径】28【谷径(dr)】25.2基本定格荷重Ca(N)【動定格】20600基本定格荷重Coa(N)【静定格】48700有効巻数(サーキット)2.5×2リードl(mm)5予圧力(N)1225
標準ボールねじ(軸端未加工品) 工作機械用ボールねじ SS W2804SS-4Z-C5Z6NSK(日本精工)5日以内出荷
・他の追従を許さない高精度・NSKが開発した研削方式、計測機器により高精度を実現しました・優れた耐久性、清浄度の高い合金鋼を使用し、優れた耐久性を実現しました・バックラッシュがなく高剛性・NSKボールねじはゴシックアーク溝形状を採用することにより、ボールと溝のすきまを極小にできます・さらに予圧を与えることによりすきんまをゼロにでき、バックラッシュはありません。・また、予圧量を管理することにより、使用条件に応じた剛性が得られます・予圧を与えていない場合でも、ボールと溝のすきまを極小にできるので、バックラッシュは微小です・円滑な動作で高効率・サーキュラ溝ではボールがナットとねじ軸の溝にくさび的に食込む現象を生じますが、ゴッシックアーク溝にはこのようなことがありません・このことと、本来ボールねじが持つ低摩擦と相まって円滑な動作の高効率の運動転換ができます
ストローク【最大Lt-Ln】301ピッチ円直径(Φmm)【ボールピッチ(dm)】28.5外径d1(Φmm)【軸】28ボール径(Φmm)【Dw】3.175リード(mm)6ねじ軸仕様【径】28【谷径(dr)】25.2基本定格荷重Ca(N)【動定格】20600基本定格荷重Coa(N)【静定格】48700有効巻数(サーキット)2.5×2リードl(mm)6予圧力(N)1225
標準ボールねじ(軸端未加工品) 工作機械用ボールねじ SS W2808SS-4Z-C5Z6NSK(日本精工)5日以内出荷
・他の追従を許さない高精度・NSKが開発した研削方式、計測機器により高精度を実現しました・優れた耐久性、清浄度の高い合金鋼を使用し、優れた耐久性を実現しました・バックラッシュがなく高剛性・NSKボールねじはゴシックアーク溝形状を採用することにより、ボールと溝のすきまを極小にできます・さらに予圧を与えることによりすきんまをゼロにでき、バックラッシュはありません。・また、予圧量を管理することにより、使用条件に応じた剛性が得られます・予圧を与えていない場合でも、ボールと溝のすきまを極小にできるので、バックラッシュは微小です・円滑な動作で高効率・サーキュラ溝ではボールがナットとねじ軸の溝にくさび的に食込む現象を生じますが、ゴッシックアーク溝にはこのようなことがありません・このことと、本来ボールねじが持つ低摩擦と相まって円滑な動作の高効率の運動転換ができます
ストローク【最大Lt-Ln】701ピッチ円直径(Φmm)【ボールピッチ(dm)】28.5外径d1(Φmm)【軸】28ボール径(Φmm)【Dw】3.175リード(mm)6ねじ軸仕様【径】28【谷径(dr)】25.2基本定格荷重Ca(N)【動定格】20600基本定格荷重Coa(N)【静定格】48700有効巻数(サーキット)2.5×2リードl(mm)6予圧力(N)1225
標準ボールねじ(軸端未加工品) 工作機械用ボールねじ SS W2808SS-3P-C5Z6NSK(日本精工)5日以内出荷
・他の追従を許さない高精度・NSKが開発した研削方式、計測機器により高精度を実現しました・優れた耐久性、清浄度の高い合金鋼を使用し、優れた耐久性を実現しました・バックラッシュがなく高剛性・NSKボールねじはゴシックアーク溝形状を採用することにより、ボールと溝のすきまを極小にできます・さらに予圧を与えることによりすきんまをゼロにでき、バックラッシュはありません。・また、予圧量を管理することにより、使用条件に応じた剛性が得られます・予圧を与えていない場合でも、ボールと溝のすきまを極小にできるので、バックラッシュは微小です・円滑な動作で高効率・サーキュラ溝ではボールがナットとねじ軸の溝にくさび的に食込む現象を生じますが、ゴッシックアーク溝にはこのようなことがありません・このことと、本来ボールねじが持つ低摩擦と相まって円滑な動作の高効率の運動転換ができます
ストローク【最大Lt-Ln】737ピッチ円直径(Φmm)【ボールピッチ(dm)】28.5外径d1(Φmm)【軸】28ボール径(Φmm)【Dw】3.175リード(mm)6ねじ軸仕様【径】28【谷径(dr)】25.2基本定格荷重Ca(N)【動定格】12900基本定格荷重Coa(N)【静定格】24300有効巻数(サーキット)2.5×2リードl(mm)6予圧力(N)540
標準ボールねじ(軸端未加工品) 工作機械用ボールねじ SS W2812SS-3P-C5Z6NSK(日本精工)5日以内出荷
・他の追従を許さない高精度・NSKが開発した研削方式、計測機器により高精度を実現しました・優れた耐久性、清浄度の高い合金鋼を使用し、優れた耐久性を実現しました・バックラッシュがなく高剛性・NSKボールねじはゴシックアーク溝形状を採用することにより、ボールと溝のすきまを極小にできます・さらに予圧を与えることによりすきんまをゼロにでき、バックラッシュはありません。・また、予圧量を管理することにより、使用条件に応じた剛性が得られます・予圧を与えていない場合でも、ボールと溝のすきまを極小にできるので、バックラッシュは微小です・円滑な動作で高効率・サーキュラ溝ではボールがナットとねじ軸の溝にくさび的に食込む現象を生じますが、ゴッシックアーク溝にはこのようなことがありません・このことと、本来ボールねじが持つ低摩擦と相まって円滑な動作の高効率の運動転換ができます
ストローク【最大Lt-Ln】1137ピッチ円直径(Φmm)【ボールピッチ(dm)】28.5外径d1(Φmm)【軸】28ボール径(Φmm)【Dw】3.175リード(mm)6谷径(mm)【ねじ軸(dr)】25.2ねじ軸仕様【径】28基本定格荷重Ca(N)【動定格】12900基本定格荷重Coa(N)【静定格】24300有効巻数(サーキット)2.5×2リードl(mm)6予圧力(N)540
標準ボールねじ(軸端未加工品) 工作機械用ボールねじ SS W2804SS-1P-C5Z5NSK(日本精工)5日以内出荷
・他の追従を許さない高精度・NSKが開発した研削方式、計測機器により高精度を実現しました・優れた耐久性、清浄度の高い合金鋼を使用し、優れた耐久性を実現しました・バックラッシュがなく高剛性・NSKボールねじはゴシックアーク溝形状を採用することにより、ボールと溝のすきまを極小にできます・さらに予圧を与えることによりすきんまをゼロにでき、バックラッシュはありません。・また、予圧量を管理することにより、使用条件に応じた剛性が得られます・予圧を与えていない場合でも、ボールと溝のすきまを極小にできるので、バックラッシュは微小です・円滑な動作で高効率・サーキュラ溝ではボールがナットとねじ軸の溝にくさび的に食込む現象を生じますが、ゴッシックアーク溝にはこのようなことがありません・このことと、本来ボールねじが持つ低摩擦と相まって円滑な動作の高効率の運動転換ができます
ストローク【最大Lt-Ln】344ピッチ円直径(Φmm)【ボールピッチ(dm)】28.5外径d1(Φmm)【軸】28ボール径(Φmm)【Dw】3.175リード(mm)5ねじ軸仕様【径】28【谷径(dr)】25.2基本定格荷重Ca(N)【動定格】13000基本定格荷重Coa(N)【静定格】24400有効巻数(サーキット)2.5×2リードl(mm)5予圧力(N)540
標準ボールねじ(軸端未加工品) 工作機械用ボールねじ SS W2804SS-3P-C5Z6NSK(日本精工)5日以内出荷
・他の追従を許さない高精度・NSKが開発した研削方式、計測機器により高精度を実現しました・優れた耐久性、清浄度の高い合金鋼を使用し、優れた耐久性を実現しました・バックラッシュがなく高剛性・NSKボールねじはゴシックアーク溝形状を採用することにより、ボールと溝のすきまを極小にできます・さらに予圧を与えることによりすきんまをゼロにでき、バックラッシュはありません。・また、予圧量を管理することにより、使用条件に応じた剛性が得られます・予圧を与えていない場合でも、ボールと溝のすきまを極小にできるので、バックラッシュは微小です・円滑な動作で高効率・サーキュラ溝ではボールがナットとねじ軸の溝にくさび的に食込む現象を生じますが、ゴッシックアーク溝にはこのようなことがありません・このことと、本来ボールねじが持つ低摩擦と相まって円滑な動作の高効率の運動転換ができます
ストローク【最大Lt-Ln】337ピッチ円直径(Φmm)【ボールピッチ(dm)】28.5外径d1(Φmm)【軸】28ボール径(Φmm)【Dw】3.175リード(mm)6ねじ軸仕様【径】28【谷径(dr)】25.2基本定格荷重Ca(N)【動定格】12900基本定格荷重Coa(N)【静定格】24300有効巻数(サーキット)2.5×2リードl(mm)6予圧力(N)540
標準ボールねじ(軸端未加工品) 工作機械用ボールねじ SS W2806SS-3P-C5Z6NSK(日本精工)5日以内出荷
・他の追従を許さない高精度・NSKが開発した研削方式、計測機器により高精度を実現しました・優れた耐久性、清浄度の高い合金鋼を使用し、優れた耐久性を実現しました・バックラッシュがなく高剛性・NSKボールねじはゴシックアーク溝形状を採用することにより、ボールと溝のすきまを極小にできます・さらに予圧を与えることによりすきんまをゼロにでき、バックラッシュはありません。・また、予圧量を管理することにより、使用条件に応じた剛性が得られます・予圧を与えていない場合でも、ボールと溝のすきまを極小にできるので、バックラッシュは微小です・円滑な動作で高効率・サーキュラ溝ではボールがナットとねじ軸の溝にくさび的に食込む現象を生じますが、ゴッシックアーク溝にはこのようなことがありません・このことと、本来ボールねじが持つ低摩擦と相まって円滑な動作の高効率の運動転換ができます
ストローク【最大Lt-Ln】537ピッチ円直径(Φmm)【ボールピッチ(dm)】28.5外径d1(Φmm)【軸】28ボール径(Φmm)【Dw】3.175リード(mm)6ねじ軸仕様【径】28【谷径(dr)】25.2基本定格荷重Ca(N)【動定格】12900基本定格荷重Coa(N)【静定格】24300有効巻数(サーキット)2.5×2リードl(mm)6予圧力(N)540
標準ボールねじ(軸端未加工品) 工作機械用ボールねじ SS W2806SS-1P-C5Z5NSK(日本精工)5日以内出荷
・他の追従を許さない高精度・NSKが開発した研削方式、計測機器により高精度を実現しました・優れた耐久性、清浄度の高い合金鋼を使用し、優れた耐久性を実現しました・バックラッシュがなく高剛性・NSKボールねじはゴシックアーク溝形状を採用することにより、ボールと溝のすきまを極小にできます・さらに予圧を与えることによりすきんまをゼロにでき、バックラッシュはありません。・また、予圧量を管理することにより、使用条件に応じた剛性が得られます・予圧を与えていない場合でも、ボールと溝のすきまを極小にできるので、バックラッシュは微小です・円滑な動作で高効率・サーキュラ溝ではボールがナットとねじ軸の溝にくさび的に食込む現象を生じますが、ゴッシックアーク溝にはこのようなことがありません・このことと、本来ボールねじが持つ低摩擦と相まって円滑な動作の高効率の運動転換ができます
ストローク【最大Lt-Ln】544ピッチ円直径(Φmm)【ボールピッチ(dm)】28.5外径d1(Φmm)【軸】28ボール径(Φmm)【Dw】3.175リード(mm)5ねじ軸仕様【径】28【谷径(dr)】25.2基本定格荷重Ca(N)【動定格】13000基本定格荷重Coa(N)【静定格】24400有効巻数(サーキット)2.5×2リードl(mm)5予圧力(N)540
『メカニカル部品』には他にこんなカテゴリがあります
偏光フィルターVSテクノロジー税込¥18,678¥16,980
モジュールカメラ日立産業制御ソリューションズ税込¥164,780¥149,800