絞り込み
ブランド
  • NSK(日本精工)
商品レビュー
  • 以上(0)
  • 以上(0)
  • 以上(0)
  • 以上(0)
価格
  • 1,500-10,000円(2)
  • 10,000-50,000円(1)
  • 50,000-100,000円(1)
  • ~
価格で絞り込む
出荷目安
  • 当日
  • 翌日以内
  • 翌々日以内
  • 3日以内
  • 4日以内
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
その他
  • 取扱い終了商品を除く
  • 個人購入不可商品を除く

直動部品 :「nsk 6001」の検索結果


FA現場のお役立ち情報
4件中 14
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
リニアガイド NSシリーズ(レール単体) N1S200160LNNPCZ=30// NSK(日本精工)リニアガイド NSシリーズ(レール単体) N1S200160LNNPCZ=30//NSK(日本精工)
7,398税込8,138
1個
100日以内出荷
・優れた耐久性従来比2倍の超長寿命従来品LSシリーズに対して、定格荷重1.3倍、寿命2倍を実現しました。機械の長寿命や、サイズダウンによる小型化など、設計の可能性を広げます。・長期メンテナンスフリー化多方面のフィールドで数多くの実績を積んでいる潤滑ユニット「NSK K1TM」(オプション)の装着により、長期メンテナンスフリー化を実現します。メンテナンスに伴うコストを削減するとともに、地球環境への配慮が可能です。・ランダムマッチング品(互換製品)を用意レールとベアリングを自由に組み合わせられる、ランダムマッチングを、全ての型式で用意しています。ベアリング型式、精度、予圧の組合せが自在で、短納期の要求にも応えます。・LSシリーズと取付寸法が同じリニアガイドの組立高さ、組立幅寸法、取付穴ねじ径・ピッチなど、取付まわりの寸法(組立品寸法)は、NSシリーズは従来のLSシリーズと同じ寸法です。機械の設計変更が不要で、NSシリーズをご使用になれます。
サイズ20精度並級質量(kg/m)【レール】0.42取付ボルト【レール(穴d×D×h)】6×9.5×8.5寸法G30レール長さLO(mm)160予圧微予圧レール幅W1(mm)15レール高さH1(mm)15レールピッチ(mm)【F】60
リニアガイド NSシリーズ(レール単体) N1S201600LNNPCZ=30// NSK(日本精工)リニアガイド NSシリーズ(レール単体) N1S201600LNNPCZ=30//NSK(日本精工)
46,980税込51,678
1個
100日以内出荷
・優れた耐久性従来比2倍の超長寿命従来品LSシリーズに対して、定格荷重1.3倍、寿命2倍を実現しました。機械の長寿命や、サイズダウンによる小型化など、設計の可能性を広げます。・長期メンテナンスフリー化多方面のフィールドで数多くの実績を積んでいる潤滑ユニット「NSK K1TM」(オプション)の装着により、長期メンテナンスフリー化を実現します。メンテナンスに伴うコストを削減するとともに、地球環境への配慮が可能です。・ランダムマッチング品(互換製品)を用意レールとベアリングを自由に組み合わせられる、ランダムマッチングを、全ての型式で用意しています。ベアリング型式、精度、予圧の組合せが自在で、短納期の要求にも応えます。・LSシリーズと取付寸法が同じリニアガイドの組立高さ、組立幅寸法、取付穴ねじ径・ピッチなど、取付まわりの寸法(組立品寸法)は、NSシリーズは従来のLSシリーズと同じ寸法です。機械の設計変更が不要で、NSシリーズをご使用になれます。
サイズ20精度並級質量(kg/m)【レール】4.16取付ボルト【レール(穴d×D×h)】6×9.5×8.5寸法G30レール長さLO(mm)1600予圧微予圧レール幅W1(mm)20レール高さH1(mm)18レールピッチ(mm)【F】60
リニアガイド NHシリーズ(レール単体) N1H201600LNNPCZ=30// NSK(日本精工)リニアガイド NHシリーズ(レール単体) N1H201600LNNPCZ=30//NSK(日本精工)
61,980税込68,178
1個
100日以内出荷
・優れた耐久性従来比2倍の超長寿命従来品LHシリーズに対して、定格荷重1.3倍、寿命2倍を実現しました。機械の長寿命や、サイズダウンによる小型化など、設計の可能性を広げます。・長期メンテナンスフリー化多方面のフィールドで数多くの実績を積んでいる潤滑ユニット「NSK K1TM」(オプション)の装着により、長期メンテナンスフリー化を実現します。メンテナンスに伴うコストを削減するとともに、地球環境への配慮が可能です。・ランダムマッチング品(互換製品)を用意レールとベアリングを自由に組み合わせられる、ランダムマッチングを、全ての型式で用意しています。ベアリング型式、精度、予圧の組合せが自在で、短納期の要求にも応えます。・LHシリーズと取付寸法が同じリニアガイドの組立高さ・組立幅寸法、取付穴ねじ径・ピッチなど、取付まわりの寸法(組立品寸法)は、NHシリーズは従来のLHシリーズと同じ寸法です。機械の設計変更が不要で、NHシリーズをご使用になれます。
サイズ20精度並級質量(kg/m)【レール】4.16取付ボルト【レール(穴d×D×h)】6×9.5×8.5寸法G30レール長さLO(mm)1600予圧微予圧品レール幅W1(mm)20レール高さH1(mm)18ピッチF(mm)【レール】60
リニアガイド NHシリーズ(レール単体) N1H200160LNNPCZ=30// NSK(日本精工)リニアガイド NHシリーズ(レール単体) N1H200160LNNPCZ=30//NSK(日本精工)
7,898税込8,688
1個
100日以内出荷
・優れた耐久性従来比2倍の超長寿命従来品LHシリーズに対して、定格荷重1.3倍、寿命2倍を実現しました。機械の長寿命や、サイズダウンによる小型化など、設計の可能性を広げます。・長期メンテナンスフリー化多方面のフィールドで数多くの実績を積んでいる潤滑ユニット「NSK K1TM」(オプション)の装着により、長期メンテナンスフリー化を実現します。メンテナンスに伴うコストを削減するとともに、地球環境への配慮が可能です。・ランダムマッチング品(互換製品)を用意レールとベアリングを自由に組み合わせられる、ランダムマッチングを、全ての型式で用意しています。ベアリング型式、精度、予圧の組合せが自在で、短納期の要求にも応えます。・LHシリーズと取付寸法が同じリニアガイドの組立高さ・組立幅寸法、取付穴ねじ径・ピッチなど、取付まわりの寸法(組立品寸法)は、NHシリーズは従来のLHシリーズと同じ寸法です。機械の設計変更が不要で、NHシリーズをご使用になれます。
サイズ20精度並級質量(kg/m)【レール】0.416取付ボルト【レール(穴d×D×h)】6×9.5×8.5寸法G30レール長さLO(mm)160予圧微予圧品レール幅W1(mm)20レール高さH1(mm)18ピッチF(mm)【レール】60
直動部品