・円筒状の軌道面をもつ外筒と保持器に組み込んだ鋼球の組合せにより、回転運動と同時に軸方向の往復直線運動が可能です。・精密に仕上げられた外筒に高精度な鋼球を組み込むことで、小さな転がり運動抵抗、極めて円滑な回転運動と往復運動を実現しています。・保持器は剛性が高く軽量なため、運動慣性力が小さく、高速での回転運動や往復運動に適しています。・開放形と密封形をラインナップ。機械・装置の仕様に合わせて最適な製品を選択することができます。
タイプST(汎用)
シール開放形
寸法L1(mm)100
寸法t(mm)1.5
寸法r(mm)2
寸法D(mm)130
寸法L2(mm)86
寸法T(mm)3
寸法Fw(mm)100
最大ストローク(mm)132
基本静定格荷重Co(N)14800
基本動定格荷重C(N)8820
1個
¥53,980
税込¥59,378
69日以内出荷
・円筒状の軌道面をもつ外筒と保持器に組み込んだ鋼球の組合せにより、回転運動と同時に軸方向の往復直線運動が可能です。・精密に仕上げられた外筒に高精度な鋼球を組み込むことで、小さな転がり運動抵抗、極めて円滑な回転運動と往復運動を実現しています。・保持器は剛性が高く軽量なため、運動慣性力が小さく、高速での回転運動や往復運動に適しています。・開放形と密封形をラインナップ。機械・装置の仕様に合わせて最適な製品を選択することができます。
タイプST-B(重荷重用)
シール開放形
寸法d(mm)72
寸法L1(mm)100
寸法t(mm)1
寸法r(mm)1.5
寸法L2(mm)86.4
寸法T(mm)3
寸法Fw(mm)50
最大ストローク(mm)88
基本静定格荷重Co(N)13900
基本動定格荷重C(N)9400
1個
¥22,980
税込¥25,278
69日以内出荷
・円筒状の軌道面をもつ外筒と保持器に組み込んだ鋼球の組合せにより、回転運動と同時に軸方向の往復直線運動が可能です。・薄肉の外筒に極小サイズの鋼球を組み込んであるため、小径で極めて小さ断面高さを実現しています。・超仕上げ加工を施した外筒と軸に、高精度な鋼球を組み込んでゼロ又はわずかな予圧状態に調整しているため、高精度な回転運動、往復直線運動が得られます。・各構成部品が精密に仕上げられ、理想的な予圧状態に調整されているため、長期にわたって転がり摩擦抵抗の小さい、極めてなめらかで安定した運動が得られます。
軸径(Φmm)12
タイプ外筒
寸法L1(mm)25
寸法D(mm)20
寸法E(mm)14
参考質量(g)31.4
1個
¥7,819
税込¥8,601
69日以内出荷
・円筒状の軌道面をもつ外筒と保持器に組み込んだ鋼球の組合せにより、回転運動と同時に軸方向の往復直線運動が可能です。・薄肉の外筒に極小サイズの鋼球を組み込んであるため、小径で極めて小さ断面高さを実現しています。・超仕上げ加工を施した外筒と軸に、高精度な鋼球を組み込んでゼロ又はわずかな予圧状態に調整しているため、高精度な回転運動、往復直線運動が得られます。・各構成部品が精密に仕上げられ、理想的な予圧状態に調整されているため、長期にわたって転がり摩擦抵抗の小さい、極めてなめらかで安定した運動が得られます。
軸径(Φmm)2
タイプ軸
寸法L(mm)30
寸法F(mm)2
参考質量(g)0.7
1個
¥352
税込¥387
欠品中
・円筒状の軌道面をもつ外筒と保持器に組み込んだ鋼球の組合せにより、回転運動と同時に軸方向の往復直線運動が可能です。・薄肉の外筒に極小サイズの鋼球を組み込んであるため、小径で極めて小さ断面高さを実現しています。・超仕上げ加工を施した外筒と軸に、高精度な鋼球を組み込んでゼロ又はわずかな予圧状態に調整しているため、高精度な回転運動、往復直線運動が得られます。・各構成部品が精密に仕上げられ、理想的な予圧状態に調整されているため、長期にわたって転がり摩擦抵抗の小さい、極めてなめらかで安定した運動が得られます。
仕様外筒型式:OR3510A/M2
軸径(Φmm)2
型式ボールゲージ:BK2310A
寸法L1(mm)外筒:10
寸法D(mm)外筒:5
寸法E(mm)外筒:3.2
寸法Fw(mm)ボールゲージ:2
参考質量(g)ボールゲージ:0.3、外筒:0.9
基本静定格荷重Co(N)21
寸法Ew(mm)ボールゲージ:3.2
寸法Lb(mm)ボールゲージ:10
1個
¥6,926
税込¥7,619
69日以内出荷
・円筒状の軌道面をもつ外筒と保持器に組み込んだ鋼球の組合せにより、回転運動と同時に軸方向の往復直線運動が可能です。・薄肉の外筒に極小サイズの鋼球を組み込んであるため、小径で極めて小さ断面高さを実現しています。・超仕上げ加工を施した外筒と軸に、高精度な鋼球を組み込んでゼロ又はわずかな予圧状態に調整しているため、高精度な回転運動、往復直線運動が得られます。・各構成部品が精密に仕上げられ、理想的な予圧状態に調整されているため、長期にわたって転がり摩擦抵抗の小さい、極めてなめらかで安定した運動が得られます。
軸径(Φmm)3
タイプ軸
寸法L(mm)60
寸法F(mm)3
参考質量(g)3.3
1個
¥304
税込¥334
欠品中
・円筒状の軌道面をもつ外筒と保持器に組み込んだ鋼球の組合せにより、回転運動と同時に軸方向の往復直線運動が可能です。・薄肉の外筒に極小サイズの鋼球を組み込んであるため、小径で極めて小さ断面高さを実現しています。・超仕上げ加工を施した外筒と軸に、高精度な鋼球を組み込んでゼロ又はわずかな予圧状態に調整しているため、高精度な回転運動、往復直線運動が得られます。・各構成部品が精密に仕上げられ、理想的な予圧状態に調整されているため、長期にわたって転がり摩擦抵抗の小さい、極めてなめらかで安定した運動が得られます。
仕様外筒型式:OR71030A/M1
軸径(Φmm)5
型式ボールゲージ:BK5715A
寸法L1(mm)外筒:30
寸法D(mm)外筒:10
寸法E(mm)外筒:7
寸法Fw(mm)ボールゲージ:5
参考質量(g)ボールゲージ:1.6、外筒:9.4
基本静定格荷重Co(N)121
寸法Ew(mm)ボールゲージ:7
寸法Lb(mm)ボールゲージ:15
1個
¥6,688
税込¥7,357
69日以内出荷
・円筒状の軌道面をもつ外筒と保持器に組み込んだ鋼球の組合せにより、回転運動と同時に軸方向の往復直線運動が可能です。・薄肉の外筒に極小サイズの鋼球を組み込んであるため、小径で極めて小さ断面高さを実現しています。・超仕上げ加工を施した外筒と軸に、高精度な鋼球を組み込んでゼロ又はわずかな予圧状態に調整しているため、高精度な回転運動、往復直線運動が得られます。・各構成部品が精密に仕上げられ、理想的な予圧状態に調整されているため、長期にわたって転がり摩擦抵抗の小さい、極めてなめらかで安定した運動が得られます。
軸径(Φmm)3
タイプ軸
寸法L(mm)50
寸法F(mm)3
参考質量(g)2.8
1個
¥276
税込¥304
欠品中
・円筒状の軌道面をもつ外筒と保持器に組み込んだ鋼球の組合せにより、回転運動と同時に軸方向の往復直線運動が可能です。・薄肉の外筒に極小サイズの鋼球を組み込んであるため、小径で極めて小さ断面高さを実現しています。・超仕上げ加工を施した外筒と軸に、高精度な鋼球を組み込んでゼロ又はわずかな予圧状態に調整しているため、高精度な回転運動、往復直線運動が得られます。・各構成部品が精密に仕上げられ、理想的な予圧状態に調整されているため、長期にわたって転がり摩擦抵抗の小さい、極めてなめらかで安定した運動が得られます。
仕様外筒型式:OR6820A/M2
軸径(Φmm)4
型式ボールゲージ:BK4620A
寸法L1(mm)外筒:20
寸法D(mm)外筒:8
寸法E(mm)外筒:6
寸法Fw(mm)ボールゲージ:4
参考質量(g)ボールゲージ:1.8、外筒:3.4
基本静定格荷重Co(N)119
寸法Ew(mm)ボールゲージ:6
寸法Lb(mm)ボールゲージ:20
1個
¥5,767
税込¥6,344
69日以内出荷
・円筒状の軌道面をもつ外筒と保持器に組み込んだ鋼球の組合せにより、回転運動と同時に軸方向の往復直線運動が可能です。・薄肉の外筒に極小サイズの鋼球を組み込んであるため、小径で極めて小さ断面高さを実現しています。・超仕上げ加工を施した外筒と軸に、高精度な鋼球を組み込んでゼロ又はわずかな予圧状態に調整しているため、高精度な回転運動、往復直線運動が得られます。・各構成部品が精密に仕上げられ、理想的な予圧状態に調整されているため、長期にわたって転がり摩擦抵抗の小さい、極めてなめらかで安定した運動が得られます。
軸径(Φmm)8
タイプ外筒
寸法L1(mm)20
寸法D(mm)13
寸法E(mm)10
参考質量(g)8.5
1個
¥3,344
税込¥3,678
69日以内出荷
・円筒状の軌道面をもつ外筒と保持器に組み込んだ鋼球の組合せにより、回転運動と同時に軸方向の往復直線運動が可能です。・薄肉の外筒に極小サイズの鋼球を組み込んであるため、小径で極めて小さ断面高さを実現しています。・超仕上げ加工を施した外筒と軸に、高精度な鋼球を組み込んでゼロ又はわずかな予圧状態に調整しているため、高精度な回転運動、往復直線運動が得られます。・各構成部品が精密に仕上げられ、理想的な予圧状態に調整されているため、長期にわたって転がり摩擦抵抗の小さい、極めてなめらかで安定した運動が得られます。
軸径(Φmm)8
タイプ外筒
寸法L1(mm)40
寸法D(mm)13
寸法E(mm)10
参考質量(g)17
1個
¥4,370
税込¥4,807
69日以内出荷
・円筒状の軌道面をもつ外筒と保持器に組み込んだ鋼球の組合せにより、回転運動と同時に軸方向の往復直線運動が可能です。・薄肉の外筒に極小サイズの鋼球を組み込んであるため、小径で極めて小さ断面高さを実現しています。・超仕上げ加工を施した外筒と軸に、高精度な鋼球を組み込んでゼロ又はわずかな予圧状態に調整しているため、高精度な回転運動、往復直線運動が得られます。・各構成部品が精密に仕上げられ、理想的な予圧状態に調整されているため、長期にわたって転がり摩擦抵抗の小さい、極めてなめらかで安定した運動が得られます。
仕様外筒型式:OR5730A/M2
軸径(Φmm)3
型式ボールゲージ:BK3510A
寸法L1(mm)外筒:30
寸法D(mm)外筒:7
寸法E(mm)外筒:5
寸法Fw(mm)ボールゲージ:3
参考質量(g)ボールゲージ:0.7、外筒:4.4
基本静定格荷重Co(N)38.4
寸法Ew(mm)ボールゲージ:5
寸法Lb(mm)ボールゲージ:10
1個
¥5,596
税込¥6,156
69日以内出荷
・円筒状の軌道面をもつ外筒と保持器に組み込んだ鋼球の組合せにより、回転運動と同時に軸方向の往復直線運動が可能です。・薄肉の外筒に極小サイズの鋼球を組み込んであるため、小径で極めて小さ断面高さを実現しています。・超仕上げ加工を施した外筒と軸に、高精度な鋼球を組み込んでゼロ又はわずかな予圧状態に調整しているため、高精度な回転運動、往復直線運動が得られます。・各構成部品が精密に仕上げられ、理想的な予圧状態に調整されているため、長期にわたって転がり摩擦抵抗の小さい、極めてなめらかで安定した運動が得られます。
軸径(Φmm)4
タイプ軸
寸法L(mm)60
寸法F(mm)4
参考質量(g)5.9
1個
¥304
税込¥334
欠品中
・円筒状の軌道面をもつ外筒と保持器に組み込んだ鋼球の組合せにより、回転運動と同時に軸方向の往復直線運動が可能です。・薄肉の外筒に極小サイズの鋼球を組み込んであるため、小径で極めて小さ断面高さを実現しています。・超仕上げ加工を施した外筒と軸に、高精度な鋼球を組み込んでゼロ又はわずかな予圧状態に調整しているため、高精度な回転運動、往復直線運動が得られます。・各構成部品が精密に仕上げられ、理想的な予圧状態に調整されているため、長期にわたって転がり摩擦抵抗の小さい、極めてなめらかで安定した運動が得られます。
軸径(Φmm)12
タイプ軸
寸法L(mm)120
寸法F(mm)12
参考質量(g)106.5
1個
¥770
税込¥847
欠品中
・円筒状の軌道面をもつ外筒と保持器に組み込んだ鋼球の組合せにより、回転運動と同時に軸方向の往復直線運動が可能です。・薄肉の外筒に極小サイズの鋼球を組み込んであるため、小径で極めて小さ断面高さを実現しています。・超仕上げ加工を施した外筒と軸に、高精度な鋼球を組み込んでゼロ又はわずかな予圧状態に調整しているため、高精度な回転運動、往復直線運動が得られます。・各構成部品が精密に仕上げられ、理想的な予圧状態に調整されているため、長期にわたって転がり摩擦抵抗の小さい、極めてなめらかで安定した運動が得られます。
軸径(Φmm)3
タイプ軸
寸法L(mm)60
寸法F(mm)3
参考質量(g)3.3
1個
¥304
税込¥334
欠品中
・円筒状の軌道面をもつ外筒と保持器に組み込んだ鋼球の組合せにより、回転運動と同時に軸方向の往復直線運動が可能です。・薄肉の外筒に極小サイズの鋼球を組み込んであるため、小径で極めて小さ断面高さを実現しています。・超仕上げ加工を施した外筒と軸に、高精度な鋼球を組み込んでゼロ又はわずかな予圧状態に調整しているため、高精度な回転運動、往復直線運動が得られます。・各構成部品が精密に仕上げられ、理想的な予圧状態に調整されているため、長期にわたって転がり摩擦抵抗の小さい、極めてなめらかで安定した運動が得られます。
軸径(Φmm)12
タイプ軸
寸法L(mm)120
寸法F(mm)12
参考質量(g)106.5
1個
¥770
税込¥847
欠品中
・円筒状の軌道面をもつ外筒と保持器に組み込んだ鋼球の組合せにより、回転運動と同時に軸方向の往復直線運動が可能です。・薄肉の外筒に極小サイズの鋼球を組み込んであるため、小径で極めて小さ断面高さを実現しています。・超仕上げ加工を施した外筒と軸に、高精度な鋼球を組み込んでゼロ又はわずかな予圧状態に調整しているため、高精度な回転運動、往復直線運動が得られます。・各構成部品が精密に仕上げられ、理想的な予圧状態に調整されているため、長期にわたって転がり摩擦抵抗の小さい、極めてなめらかで安定した運動が得られます。
軸径(Φmm)2
タイプ軸
寸法L(mm)30
寸法F(mm)2
参考質量(g)0.7
1個
¥352
税込¥387
欠品中
・円筒状の軌道面をもつ外筒と保持器に組み込んだ鋼球の組合せにより、回転運動と同時に軸方向の往復直線運動が可能です。・薄肉の外筒に極小サイズの鋼球を組み込んであるため、小径で極めて小さ断面高さを実現しています。・超仕上げ加工を施した外筒と軸に、高精度な鋼球を組み込んでゼロ又はわずかな予圧状態に調整しているため、高精度な回転運動、往復直線運動が得られます。・各構成部品が精密に仕上げられ、理想的な予圧状態に調整されているため、長期にわたって転がり摩擦抵抗の小さい、極めてなめらかで安定した運動が得られます。
軸径(Φmm)12
タイプ軸
寸法L(mm)120
寸法F(mm)12
参考質量(g)106.5
1個
¥770
税込¥847
欠品中
・円筒状の軌道面をもつ外筒と保持器に組み込んだ鋼球の組合せにより、回転運動と同時に軸方向の往復直線運動が可能です。・薄肉の外筒に極小サイズの鋼球を組み込んであるため、小径で極めて小さ断面高さを実現しています。・超仕上げ加工を施した外筒と軸に、高精度な鋼球を組み込んでゼロ又はわずかな予圧状態に調整しているため、高精度な回転運動、往復直線運動が得られます。・各構成部品が精密に仕上げられ、理想的な予圧状態に調整されているため、長期にわたって転がり摩擦抵抗の小さい、極めてなめらかで安定した運動が得られます。
軸径(Φmm)12
タイプ軸
寸法L(mm)100
寸法F(mm)12
参考質量(g)88.8
1個
¥732
税込¥805
欠品中
・一体構造のテーブルとベッドの間に鋼球と保持器を組み込んだ、小形でシンプル構造の有限ストロークタイプ。・2条列4点接触構造のため、変動荷重や複合荷重が作用する用途でも安定した精度と剛性が得られます。・2条の軌道溝が同時研削加工されたテーブルとベッドは、加工誤差が少ないため、高精度な直線運動が得られます。・鋼球の循環抵抗がなく、各構成部品が精密に仕上げられているため、軽くてなめらかな作動が得られます。・すべての鋼製部品には耐食性に優れたステンレス鋼を使用しているので、クリーンルーム内での使用など、防せい油の使用を嫌う用途に最適です。
寸法L(mm)20
寸法H(mm)4
テーブル寸法(mm)L1:10、M:M2、最大ねじ込み深さ:0.8
寸法W(mm)8
寸法N(mm)2.5
寸法H1(mm)1
ストローク長(mm)最大:16
1個
¥10,925
税込¥12,018
当日出荷
・軸を軌道とする構造のため、従来のブッシュを使用した案内部を、大幅な設計変更することなく、転がり案内へ変更できます。・密封なしと密封形をラインナップ。機械・装置の使用に合せて最適な製品を選択することができます。・ステンレス鋼製の製品は耐食性に優れ、クリーンルーム内での使用など、防せい油の使用を嫌う用途に最適です。
仕様●C寸法差(μm):0/-200●D寸法差(μm):0/-13●Fw寸法差(μm):0/-9●鋼球条列:3
材質保持器:炭素鋼製
形状開放形
材質(本体)炭素鋼製
タイプLM
シール密封形
寸法D(mm)28
寸法C(mm)37
寸法Fw(mm)16
1個
¥4,598
税込¥5,058
69日以内出荷
・軸を軌道とする構造のため、従来のブッシュを使用した案内部を、大幅な設計変更することなく、転がり案内へ変更できます。・密封なしと密封形をラインナップ。機械・装置の使用に合せて最適な製品を選択することができます。・ステンレス鋼製の製品は耐食性に優れ、クリーンルーム内での使用など、防せい油の使用を嫌う用途に最適です。
仕様●D寸法差(μm):0/-16●Fw寸法差(μm):0/-10●鋼球条列:5
材質保持器:炭素鋼製
形状すきま調整形
材質(本体)炭素鋼製
タイプLMB
シールシールなし
寸法D(mm)31.75
寸法Fw(mm)19.05
寸法(inch)Fw:45355
寸法D(inch)1.25
1個
¥3,998
税込¥4,398
69日以内出荷
・軸を軌道とする構造のため、従来のブッシュを使用した案内部を、大幅な設計変更することなく、転がり案内へ変更できます。・密封なしと密封形をラインナップ。機械・装置の使用に合せて最適な製品を選択することができます。・ステンレス鋼製の製品は耐食性に優れ、クリーンルーム内での使用など、防せい油の使用を嫌う用途に最適です。
仕様●C寸法差(μm):0/-300●D寸法差(μm):0/-19●Fw寸法差(μm):0/-12●鋼球条列:6
材質保持器:ステンレス鋼製
形状すきま調整形
材質(本体)ステンレス鋼製
タイプLM
シールシールなし
寸法D(mm)80
寸法C(mm)100
寸法Fw(mm)50
1個
¥36,980
税込¥40,678
69日以内出荷
コンパクトなモジュールタイプ・トラックレールとスライドメンバーがセットになった最小単位のコンパクトな直動案内機器です。
仕様スライドメンバーの個数:1
寸法H(mm)アッセンブリ:28
寸法W(mm)アッセンブリ:56
大きさ4
寸法H1(mm)スライドメンバー:27
寸法W1(mm)アッセンブリ:65.6
寸法W2(mm)スライドメンバー:39.4
寸法H3(mm)スライドメンバー:11
基本静定格荷重(N)39800
基本動定格荷重(N)36500
寸法W4(mm)スライドメンバー:13
レール長さ(mm)トラックレール:1200
1個
¥84,607
税込¥93,068
69日以内出荷
コンパクトなモジュールタイプ・トラックレールとスライドメンバーがセットになった最小単位のコンパクトな直動案内機器です。
仕様スライドメンバーの個数:3
寸法H(mm)アッセンブリ:38
寸法W(mm)アッセンブリ:83
大きさ6
寸法H1(mm)スライドメンバー:37
寸法W1(mm)アッセンブリ:96.6
寸法W2(mm)スライドメンバー:58.6
寸法H3(mm)スライドメンバー:15
基本静定格荷重(N)109000
基本動定格荷重(N)99800
寸法W4(mm)スライドメンバー:21
レール長さ(mm)トラックレール:1200
1個
¥282,008
税込¥310,209
69日以内出荷
コンパクトなモジュールタイプ・トラックレールとスライドメンバーがセットになった最小単位のコンパクトな直動案内機器です。
仕様スライドメンバーの個数:2
寸法H(mm)アッセンブリ:28
寸法W(mm)アッセンブリ:56
大きさ4
寸法H1(mm)スライドメンバー:27
寸法W1(mm)アッセンブリ:65.6
寸法W2(mm)スライドメンバー:39.4
寸法H3(mm)スライドメンバー:11
基本静定格荷重(N)39800
基本動定格荷重(N)36500
寸法W4(mm)スライドメンバー:13
レール長さ(mm)トラックレール:800
1個
¥97,043
税込¥106,747
69日以内出荷
コンパクトなモジュールタイプ・トラックレールとスライドメンバーがセットになった最小単位のコンパクトな直動案内機器です。
仕様スライドメンバーの個数:3
寸法H(mm)アッセンブリ:22
寸法W(mm)アッセンブリ:42
大きさ3
寸法H1(mm)スライドメンバー:21
寸法W1(mm)アッセンブリ:50.6
寸法W2(mm)スライドメンバー:29.8
寸法H3(mm)スライドメンバー:9
基本静定格荷重(N)20300
基本動定格荷重(N)18500
寸法W4(mm)スライドメンバー:9
レール長さ(mm)トラックレール:660
1個
¥94,202
税込¥103,622
69日以内出荷
コンパクトなモジュールタイプ・トラックレールとスライドメンバーがセットになった最小単位のコンパクトな直動案内機器です。
仕様スライドメンバーの個数:1
寸法H(mm)アッセンブリ:33
寸法W(mm)アッセンブリ:70
大きさ5
寸法H1(mm)スライドメンバー:32
寸法W1(mm)アッセンブリ:81.6
寸法W2(mm)スライドメンバー:49.1
寸法H3(mm)スライドメンバー:13
基本静定格荷重(N)75500
基本動定格荷重(N)67900
寸法W4(mm)スライドメンバー:16
レール長さ(mm)トラックレール:1200
1個
¥108,034
税込¥118,837
69日以内出荷
コンパクトなモジュールタイプ・トラックレールとスライドメンバーがセットになった最小単位のコンパクトな直動案内機器です。
仕様スライドメンバーの個数:3
寸法H(mm)アッセンブリ:28
寸法W(mm)アッセンブリ:56
大きさ4
寸法H1(mm)スライドメンバー:27
寸法W1(mm)アッセンブリ:65.6
寸法W2(mm)スライドメンバー:39.4
寸法H3(mm)スライドメンバー:11
基本静定格荷重(N)39800
基本動定格荷重(N)36500
寸法W4(mm)スライドメンバー:13
レール長さ(mm)トラックレール:800
1個
¥126,968
税込¥139,665
69日以内出荷
コンパクトなモジュールタイプ・トラックレールとスライドメンバーがセットになった最小単位のコンパクトな直動案内機器です。
仕様スライドメンバーの個数:1
寸法H(mm)アッセンブリ:38
寸法W(mm)アッセンブリ:83
大きさ6
寸法H1(mm)スライドメンバー:37
寸法W1(mm)アッセンブリ:96.6
寸法W2(mm)スライドメンバー:58.6
寸法H3(mm)スライドメンバー:15
基本静定格荷重(N)109000
基本動定格荷重(N)99800
寸法W4(mm)スライドメンバー:21
レール長さ(mm)トラックレール:1200
1個
¥151,478
税込¥166,626
69日以内出荷
コンパクトなモジュールタイプ・トラックレールとスライドメンバーがセットになった最小単位のコンパクトな直動案内機器です。
仕様スライドメンバーの個数:2
寸法H(mm)アッセンブリ:22
寸法W(mm)アッセンブリ:42
大きさ3
寸法H1(mm)スライドメンバー:21
寸法W1(mm)アッセンブリ:50.6
寸法W2(mm)スライドメンバー:29.8
寸法H3(mm)スライドメンバー:9
基本静定格荷重(N)20300
基本動定格荷重(N)18500
寸法W4(mm)スライドメンバー:9
レール長さ(mm)トラックレール:1860
1個
¥118,800
税込¥130,680
69日以内出荷
・一体構造のテーブルとベッドの間に鋼球と保持器を組み込んだ、小形でシンプル構造の有限ストロークタイプ。・2条列4点接触構造のため、変動荷重や複合荷重が作用する用途でも安定した精度と剛性が得られます。・2条の軌道溝が同時研削加工されたテーブルとベッドは、加工誤差が少ないため、高精度な直線運動が得られます。・鋼球の循環抵抗がなく、各構成部品が精密に仕上げられているため、軽くてなめらかな作動が得られます。・すべての鋼製部品には耐食性に優れたステンレス鋼を使用しているので、クリーンルーム内での使用など、防せい油の使用を嫌う用途に最適です。
寸法L(mm)45
寸法H(mm)12
テーブル寸法(mm)L1:25、M:M3、W1:14、最大ねじ込み深さ:3
寸法W(mm)30
寸法N(mm)6
寸法H1(mm)3.4
ストローク長(mm)最大:29
1個
¥23,085
税込¥25,394
当日出荷
・一体構造のテーブルとベッドの間に鋼球と保持器を組み込んだ、小形でシンプル構造の有限ストロークタイプ。・2条列4点接触構造のため、変動荷重や複合荷重が作用する用途でも安定した精度と剛性が得られます。・2条の軌道溝が同時研削加工されたテーブルとベッドは、加工誤差が少ないため、高精度な直線運動が得られます。・鋼球の循環抵抗がなく、各構成部品が精密に仕上げられているため、軽くてなめらかな作動が得られます。・すべての鋼製部品には耐食性に優れたステンレス鋼を使用しているので、クリーンルーム内での使用など、防せい油の使用を嫌う用途に最適です。
寸法L(mm)10
寸法H(mm)4
テーブル寸法(mm)L1:5.5、M:M2、最大ねじ込み深さ:0.8
寸法W(mm)8
寸法N(mm)2.5
寸法H1(mm)1
ストローク長(mm)最大:4
1個
¥10,165
税込¥11,182
当日出荷
コンパクトなモジュールタイプ・トラックレールとスライドメンバーがセットになった最小単位のコンパクトな直動案内機器です。
仕様スライドメンバーの個数:2
寸法H(mm)アッセンブリ:28
寸法W(mm)アッセンブリ:56
大きさ4
寸法H1(mm)スライドメンバー:27
寸法W1(mm)アッセンブリ:65.6
寸法W2(mm)スライドメンバー:39.4
寸法H3(mm)スライドメンバー:11
基本静定格荷重(N)39800
基本動定格荷重(N)36500
寸法W4(mm)スライドメンバー:13
レール長さ(mm)トラックレール:1040
1個
¥107,303
税込¥118,033
69日以内出荷
コンパクトなモジュールタイプ・トラックレールとスライドメンバーがセットになった最小単位のコンパクトな直動案内機器です。
仕様スライドメンバーの個数:3
寸法H(mm)アッセンブリ:33
寸法W(mm)アッセンブリ:70
大きさ5
寸法H1(mm)スライドメンバー:32
寸法W1(mm)アッセンブリ:81.6
寸法W2(mm)スライドメンバー:49.1
寸法H3(mm)スライドメンバー:13
基本静定格荷重(N)75500
基本動定格荷重(N)67900
寸法W4(mm)スライドメンバー:16
レール長さ(mm)トラックレール:1600
1個
¥208,041
税込¥228,845
69日以内出荷
コンパクトなモジュールタイプ・トラックレールとスライドメンバーがセットになった最小単位のコンパクトな直動案内機器です。
仕様スライドメンバーの個数:2
寸法H(mm)アッセンブリ:19
寸法W(mm)アッセンブリ:33
大きさ2
寸法H1(mm)スライドメンバー:18
寸法W1(mm)アッセンブリ:39.6
寸法W2(mm)スライドメンバー:22.9
寸法H3(mm)スライドメンバー:7.5
基本静定格荷重(N)10800
基本動定格荷重(N)9700
寸法W4(mm)スライドメンバー:8
レール長さ(mm)トラックレール:1800
1個
¥98,021
税込¥107,823
69日以内出荷
コンパクトなモジュールタイプ・トラックレールとスライドメンバーがセットになった最小単位のコンパクトな直動案内機器です。
仕様スライドメンバーの個数:2
寸法H(mm)アッセンブリ:22
寸法W(mm)アッセンブリ:42
大きさ3
寸法H1(mm)スライドメンバー:21
寸法W1(mm)アッセンブリ:50.6
寸法W2(mm)スライドメンバー:29.8
寸法H3(mm)スライドメンバー:9
基本静定格荷重(N)20300
基本動定格荷重(N)18500
寸法W4(mm)スライドメンバー:9
レール長さ(mm)トラックレール:840
1個
¥77,881
税込¥85,669
69日以内出荷
コンパクトなモジュールタイプ・トラックレールとスライドメンバーがセットになった最小単位のコンパクトな直動案内機器です。
仕様スライドメンバーの個数:3
寸法H(mm)アッセンブリ:33
寸法W(mm)アッセンブリ:70
大きさ5
寸法H1(mm)スライドメンバー:32
寸法W1(mm)アッセンブリ:81.6
寸法W2(mm)スライドメンバー:49.1
寸法H3(mm)スライドメンバー:13
基本静定格荷重(N)75500
基本動定格荷重(N)67900
寸法W4(mm)スライドメンバー:16
レール長さ(mm)トラックレール:800
1個
¥167,504
税込¥184,254
69日以内出荷
コンパクトなモジュールタイプ・トラックレールとスライドメンバーがセットになった最小単位のコンパクトな直動案内機器です。
仕様スライドメンバーの個数:3
寸法H(mm)アッセンブリ:22
寸法W(mm)アッセンブリ:42
大きさ3
寸法H1(mm)スライドメンバー:21
寸法W1(mm)アッセンブリ:50.6
寸法W2(mm)スライドメンバー:29.8
寸法H3(mm)スライドメンバー:9
基本静定格荷重(N)20300
基本動定格荷重(N)18500
寸法W4(mm)スライドメンバー:9
レール長さ(mm)トラックレール:840
1個
¥100,586
税込¥110,645
69日以内出荷
コンパクトなモジュールタイプ・トラックレールとスライドメンバーがセットになった最小単位のコンパクトな直動案内機器です。
仕様スライドメンバーの個数:2
寸法H(mm)アッセンブリ:38
寸法W(mm)アッセンブリ:83
大きさ6
寸法H1(mm)スライドメンバー:37
寸法W1(mm)アッセンブリ:96.6
寸法W2(mm)スライドメンバー:58.6
寸法H3(mm)スライドメンバー:15
基本静定格荷重(N)109000
基本動定格荷重(N)99800
寸法W4(mm)スライドメンバー:21
レール長さ(mm)トラックレール:1200
1個
¥216,743
税込¥238,417
69日以内出荷
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
...
次へ
直動部品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。