・V字形状の2平面を軌道溝とした2本の軌道台の間に円筒ころを交互に直行させた保持器付き円筒ころを組み込んでいるため、あらゆる方向の荷重を受けることができます。・独自設計のラック&ピニオン機構をコンパクトに内蔵しているため、保持器ずれの心配がなく、高速・高タクト運転や立軸使用でも安心です。・CRWGの軌道接触部の仕様を徹底的に見直し、大幅な定格荷重アップを実現しているため、機械・装置のコンパクト化や長寿命化が可能です。・4本の軌道台と保持器付き円筒ころ2組を合わせて1セットです。・軌道台の取付穴はざぐり加工とめねじ加工が施されているため、取付構造も制約されることがありません。
材質炭素鋼製
寸法L(mm)120
寸法H(mm)11
寸法A(mm)22
寸法E(mm)20
寸法e(mm)3
寸法W(mm)10.6
寸法Z(mm)16
寸法R(mm)88.2
寸法p(mm)4.8
寸法n×F(mm)2×40
寸法Dw(mm)4
1個
¥33,820
税込¥37,202
69日以内出荷
・V字形状の2平面を軌道溝とした2本の軌道台の間に円筒ころを交互に直行させた保持器付き円筒ころを組み込んでいるため、あらゆる方向の荷重を受けることができます。・独自設計のラック&ピニオン機構をコンパクトに内蔵しているため、保持器ずれの心配がなく、高速・高タクト運転や立軸使用でも安心です。・CRWGの軌道接触部の仕様を徹底的に見直し、大幅な定格荷重アップを実現しているため、機械・装置のコンパクト化や長寿命化が可能です。・4本の軌道台と保持器付き円筒ころ2組を合わせて1セットです。・軌道台の取付穴はざぐり加工とめねじ加工が施されているため、取付構造も制約されることがありません。
材質炭素鋼製
寸法L(mm)125
寸法H(mm)8
寸法A(mm)18
寸法E(mm)12.5
寸法e(mm)2.5
寸法W(mm)8.6
寸法Z(mm)22
寸法R(mm)95
寸法p(mm)3.8
寸法n×F(mm)4×25
寸法Dw(mm)3
1個
¥30,875
税込¥33,963
69日以内出荷
・V字形状の2平面を軌道溝とした2本の軌道台の間に円筒ころを交互に直行させた保持器付き円筒ころを組み込んでいるため、あらゆる方向の荷重を受けることができます。・独自設計のラック&ピニオン機構をコンパクトに内蔵しているため、保持器ずれの心配がなく、高速・高タクト運転や立軸使用でも安心です。・CRWGの軌道接触部の仕様を徹底的に見直し、大幅な定格荷重アップを実現しているため、機械・装置のコンパクト化や長寿命化が可能です。・4本の軌道台と保持器付き円筒ころ2組を合わせて1セットです。・軌道台の取付穴はざぐり加工とめねじ加工が施されているため、取付構造も制約されることがありません。
材質炭素鋼製
寸法L(mm)60
寸法H(mm)6
寸法A(mm)12
寸法E(mm)7.5
寸法e(mm)1.6
寸法W(mm)5.5
寸法Z(mm)16
寸法R(mm)46.7
寸法p(mm)2.5
寸法n×F(mm)3×15
寸法Dw(mm)2
1個
¥25,650
税込¥28,215
69日以内出荷
・V字形状の2平面を軌道溝とした2本の軌道台の間に円筒ころを交互に直行させた保持器付き円筒ころを組み込んでいるため、あらゆる方向の荷重を受けることができます。・独自設計のラック&ピニオン機構をコンパクトに内蔵しているため、保持器ずれの心配がなく、高速・高タクト運転や立軸使用でも安心です。・CRWGの軌道接触部の仕様を徹底的に見直し、大幅な定格荷重アップを実現しているため、機械・装置のコンパクト化や長寿命化が可能です。・4本の軌道台と保持器付き円筒ころ2組を合わせて1セットです。・軌道台の取付穴はざぐり加工とめねじ加工が施されているため、取付構造も制約されることがありません。
材質炭素鋼製
寸法L(mm)80
寸法H(mm)11
寸法A(mm)22
寸法E(mm)20
寸法e(mm)3
寸法W(mm)10.6
寸法Z(mm)10
寸法R(mm)59.4
寸法p(mm)4.8
寸法n×F(mm)1×40
寸法Dw(mm)4
1個
¥26,980
税込¥29,678
69日以内出荷
・V字形状の2平面を軌道溝とした2本の軌道台の間に円筒ころを交互に直行させた保持器付き円筒ころを組み込んでいるため、あらゆる方向の荷重を受けることができます。・独自設計のラック&ピニオン機構をコンパクトに内蔵しているため、保持器ずれの心配がなく、高速・高タクト運転や立軸使用でも安心です。・CRWGの軌道接触部の仕様を徹底的に見直し、大幅な定格荷重アップを実現しているため、機械・装置のコンパクト化や長寿命化が可能です。・4本の軌道台と保持器付き円筒ころ2組を合わせて1セットです。・軌道台の取付穴はざぐり加工とめねじ加工が施されているため、取付構造も制約されることがありません。
材質炭素鋼製
寸法L(mm)200
寸法H(mm)8
寸法A(mm)18
寸法E(mm)12.5
寸法e(mm)2.5
寸法W(mm)8.6
寸法Z(mm)38
寸法R(mm)155.8
寸法p(mm)3.8
寸法n×F(mm)7×25
寸法Dw(mm)3
1個
¥46,360
税込¥50,996
69日以内出荷
・V字形状の2平面を軌道溝とした2本の軌道台の間に円筒ころを交互に直行させた保持器付き円筒ころを組み込んでいるため、あらゆる方向の荷重を受けることができます。・独自設計のラック&ピニオン機構をコンパクトに内蔵しているため、保持器ずれの心配がなく、高速・高タクト運転や立軸使用でも安心です。・CRWGの軌道接触部の仕様を徹底的に見直し、大幅な定格荷重アップを実現しているため、機械・装置のコンパクト化や長寿命化が可能です。・4本の軌道台と保持器付き円筒ころ2組を合わせて1セットです。・軌道台の取付穴はざぐり加工とめねじ加工が施されているため、取付構造も制約されることがありません。
材質炭素鋼製
寸法L(mm)200
寸法H(mm)11
寸法A(mm)22
寸法E(mm)20
寸法e(mm)3
寸法W(mm)10.6
寸法Z(mm)28
寸法R(mm)145.8
寸法p(mm)4.8
寸法n×F(mm)4×40
寸法Dw(mm)4
1個
¥47,690
税込¥52,459
69日以内出荷
・V字形状の2平面を軌道溝とした2本の軌道台の間に円筒ころを交互に直行させた保持器付き円筒ころを組み込んでいるため、あらゆる方向の荷重を受けることができます。・独自設計のラック&ピニオン機構をコンパクトに内蔵しているため、保持器ずれの心配がなく、高速・高タクト運転や立軸使用でも安心です。・CRWGの軌道接触部の仕様を徹底的に見直し、大幅な定格荷重アップを実現しているため、機械・装置のコンパクト化や長寿命化が可能です。・4本の軌道台と保持器付き円筒ころ2組を合わせて1セットです。・軌道台の取付穴はざぐり加工とめねじ加工が施されているため、取付構造も制約されることがありません。
材質炭素鋼製
寸法L(mm)75
寸法H(mm)8
寸法A(mm)18
寸法E(mm)12.5
寸法e(mm)2.5
寸法W(mm)8.6
寸法Z(mm)12
寸法R(mm)57
寸法p(mm)3.8
寸法n×F(mm)2×25
寸法Dw(mm)3
1個
¥21,185
税込¥23,304
69日以内出荷
・V字形状の2平面を軌道溝とした2本の軌道台の間に円筒ころを交互に直行させた保持器付き円筒ころを組み込んでいるため、あらゆる方向の荷重を受けることができます。・独自設計のラック&ピニオン機構をコンパクトに内蔵しているため、保持器ずれの心配がなく、高速・高タクト運転や立軸使用でも安心です。・CRWGの軌道接触部の仕様を徹底的に見直し、大幅な定格荷重アップを実現しているため、機械・装置のコンパクト化や長寿命化が可能です。・4本の軌道台と保持器付き円筒ころ2組を合わせて1セットです。・軌道台の取付穴はざぐり加工とめねじ加工が施されているため、取付構造も制約されることがありません。
材質炭素鋼製
寸法L(mm)100
寸法H(mm)8
寸法A(mm)18
寸法E(mm)12.5
寸法e(mm)2.5
寸法W(mm)8.6
寸法Z(mm)18
寸法R(mm)79.8
寸法p(mm)3.8
寸法n×F(mm)3×25
寸法Dw(mm)3
1個
¥25,745
税込¥28,320
69日以内出荷
・V字形状の2平面を軌道溝とした2本の軌道台の間に円筒ころを交互に直行させた保持器付き円筒ころを組み込んでいるため、あらゆる方向の荷重を受けることができます。・独自設計のラック&ピニオン機構をコンパクトに内蔵しているため、保持器ずれの心配がなく、高速・高タクト運転や立軸使用でも安心です。・CRWGの軌道接触部の仕様を徹底的に見直し、大幅な定格荷重アップを実現しているため、機械・装置のコンパクト化や長寿命化が可能です。・4本の軌道台と保持器付き円筒ころ2組を合わせて1セットです。・軌道台の取付穴はざぐり加工とめねじ加工が施されているため、取付構造も制約されることがありません。
材質炭素鋼製
寸法L(mm)105
寸法H(mm)6
寸法A(mm)12
寸法E(mm)7.5
寸法e(mm)1.6
寸法W(mm)5.5
寸法Z(mm)30
寸法R(mm)81.7
寸法p(mm)2.5
寸法n×F(mm)6×15
寸法Dw(mm)2
1個
¥34,865
税込¥38,352
69日以内出荷
・切削仕上げされた高剛性なテーブル及びベッドに、負荷バランスに優れたCRWGを組み込んでいるため、あらゆる方向の荷重に対して弾性変化が小さく、高精度で安定した直線運動が得られます。・CRWUGは、保持器ずれ防止機構を備えたCRWGを組み込んでいるため、保持器ずれの心配がなく、高速・高タクト運転や立軸使用でも安心です。・取付面は精密な研削仕上げを施しています。また、テーブルにはめねじ、ベッドにはざぐりが施されており、適正な予圧状態にしてありますので、そのまま機械・装置に取り付けるだけで信頼性の高い直線運動が得られます。
仕様●主要寸法H寸法差:±0.1●主要寸法W寸法差:±0.1
寸法L(mm)125
寸法H(mm)35
テーブル寸法(mm)N×P:1×40、W3:40、W4:20
寸法W(mm)80
最大ストローク(mm)75
寸法t1(mm)13
寸法t2(mm)11
寸法t3(mm)10.5
1個
¥85,215
税込¥93,737
欠品中
・切削仕上げされた高剛性なテーブル及びベッドに、負荷バランスに優れたCRWGを組み込んでいるため、あらゆる方向の荷重に対して弾性変化が小さく、高精度で安定した直線運動が得られます。・CRWUGは、保持器ずれ防止機構を備えたCRWGを組み込んでいるため、保持器ずれの心配がなく、高速・高タクト運転や立軸使用でも安心です。・取付面は精密な研削仕上げを施しています。また、テーブルにはめねじ、ベッドにはざぐりが施されており、適正な予圧状態にしてありますので、そのまま機械・装置に取り付けるだけで信頼性の高い直線運動が得られます。
仕様●主要寸法H寸法差:±0.1●主要寸法W寸法差:±0.1
寸法L(mm)95
寸法H(mm)21
テーブル寸法(mm)N×P:4×15、W3:15、W4:12.5
寸法W(mm)40
最大ストローク(mm)60
寸法t1(mm)7
寸法t2(mm)8
寸法t3(mm)5.5
1個
¥71,820
税込¥79,002
欠品中
・V字形状の2平面を軌道溝とした2本の軌道台の間に円筒ころを交互に直行させた保持器付き円筒ころを組み込んでいるため、あらゆる方向の荷重を受けることができます。・独自設計のラック&ピニオン機構をコンパクトに内蔵しているため、保持器ずれの心配がなく、高速・高タクト運転や立軸使用でも安心です。・CRWGの軌道接触部の仕様を徹底的に見直し、大幅な定格荷重アップを実現しているため、機械・装置のコンパクト化や長寿命化が可能です。・4本の軌道台と保持器付き円筒ころ2組を合わせて1セットです。・軌道台の取付穴はざぐり加工とめねじ加工が施されているため、取付構造も制約されることがありません。
材質炭素鋼製
寸法L(mm)45
寸法H(mm)6
寸法A(mm)12
寸法E(mm)7.5
寸法e(mm)1.6
寸法W(mm)5.5
寸法Z(mm)12
寸法R(mm)36.7
寸法p(mm)2.5
寸法n×F(mm)2×15
寸法Dw(mm)2
1個
¥22,895
税込¥25,185
69日以内出荷
・V字形状の2平面を軌道溝とした2本の軌道台の間に円筒ころを交互に直行させた保持器付き円筒ころを組み込んでいるため、あらゆる方向の荷重を受けることができます。・独自設計のラック&ピニオン機構をコンパクトに内蔵しているため、保持器ずれの心配がなく、高速・高タクト運転や立軸使用でも安心です。・CRWGの軌道接触部の仕様を徹底的に見直し、大幅な定格荷重アップを実現しているため、機械・装置のコンパクト化や長寿命化が可能です。・4本の軌道台と保持器付き円筒ころ2組を合わせて1セットです。・軌道台の取付穴はざぐり加工とめねじ加工が施されているため、取付構造も制約されることがありません。
材質炭素鋼製
寸法L(mm)280
寸法H(mm)11
寸法A(mm)22
寸法E(mm)20
寸法e(mm)3
寸法W(mm)10.6
寸法Z(mm)42
寸法R(mm)213
寸法p(mm)4.8
寸法n×F(mm)6×40
寸法Dw(mm)4
1個
¥62,225
税込¥68,448
69日以内出荷
・V字形状の2平面を軌道溝とした2本の軌道台の間に円筒ころを交互に直行させた保持器付き円筒ころを組み込んでいるため、あらゆる方向の荷重を受けることができます。・独自設計のラック&ピニオン機構をコンパクトに内蔵しているため、保持器ずれの心配がなく、高速・高タクト運転や立軸使用でも安心です。・CRWGの軌道接触部の仕様を徹底的に見直し、大幅な定格荷重アップを実現しているため、機械・装置のコンパクト化や長寿命化が可能です。・4本の軌道台と保持器付き円筒ころ2組を合わせて1セットです。・軌道台の取付穴はざぐり加工とめねじ加工が施されているため、取付構造も制約されることがありません。
材質炭素鋼製
寸法L(mm)75
寸法H(mm)6
寸法A(mm)12
寸法E(mm)7.5
寸法e(mm)1.6
寸法W(mm)5.5
寸法Z(mm)22
寸法R(mm)61.7
寸法p(mm)2.5
寸法n×F(mm)4×15
寸法Dw(mm)2
1個
¥28,500
税込¥31,350
69日以内出荷
・V字形状の2平面を軌道溝とした2本の軌道台の間に円筒ころを交互に直行させた保持器付き円筒ころを組み込んでいるため、あらゆる方向の荷重を受けることができます。・独自設計のラック&ピニオン機構をコンパクトに内蔵しているため、保持器ずれの心配がなく、高速・高タクト運転や立軸使用でも安心です。・CRWGの軌道接触部の仕様を徹底的に見直し、大幅な定格荷重アップを実現しているため、機械・装置のコンパクト化や長寿命化が可能です。・4本の軌道台と保持器付き円筒ころ2組を合わせて1セットです。・軌道台の取付穴はざぐり加工とめねじ加工が施されているため、取付構造も制約されることがありません。
材質炭素鋼製
寸法L(mm)30
寸法H(mm)6
寸法A(mm)12
寸法E(mm)7.5
寸法e(mm)1.6
寸法W(mm)5.5
寸法Z(mm)6
寸法R(mm)21.7
寸法p(mm)2.5
寸法n×F(mm)1×15
寸法Dw(mm)2
1個
¥19,950
税込¥21,945
69日以内出荷
・V字形状の2平面を軌道溝とした2本の軌道台の間に円筒ころを交互に直行させた保持器付き円筒ころを組み込んでいるため、あらゆる方向の荷重を受けることができます。・独自設計のラック&ピニオン機構をコンパクトに内蔵しているため、保持器ずれの心配がなく、高速・高タクト運転や立軸使用でも安心です。・CRWGの軌道接触部の仕様を徹底的に見直し、大幅な定格荷重アップを実現しているため、機械・装置のコンパクト化や長寿命化が可能です。・4本の軌道台と保持器付き円筒ころ2組を合わせて1セットです。・軌道台の取付穴はざぐり加工とめねじ加工が施されているため、取付構造も制約されることがありません。
材質炭素鋼製
寸法L(mm)135
寸法H(mm)6
寸法A(mm)12
寸法E(mm)7.5
寸法e(mm)1.6
寸法W(mm)5.5
寸法Z(mm)40
寸法R(mm)106.7
寸法p(mm)2.5
寸法n×F(mm)8×15
寸法Dw(mm)2
1個
¥44,555
税込¥49,011
69日以内出荷
・V字形状の2平面を軌道溝とした2本の軌道台の間に円筒ころを交互に直行させた保持器付き円筒ころを組み込んでいるため、あらゆる方向の荷重を受けることができます。・独自設計のラック&ピニオン機構をコンパクトに内蔵しているため、保持器ずれの心配がなく、高速・高タクト運転や立軸使用でも安心です。・CRWGの軌道接触部の仕様を徹底的に見直し、大幅な定格荷重アップを実現しているため、機械・装置のコンパクト化や長寿命化が可能です。・4本の軌道台と保持器付き円筒ころ2組を合わせて1セットです。・軌道台の取付穴はざぐり加工とめねじ加工が施されているため、取付構造も制約されることがありません。
材質炭素鋼製
寸法L(mm)250
寸法H(mm)8
寸法A(mm)18
寸法E(mm)12.5
寸法e(mm)2.5
寸法W(mm)8.6
寸法Z(mm)48
寸法R(mm)193.8
寸法p(mm)3.8
寸法n×F(mm)9×25
寸法Dw(mm)3
1個
¥61,465
税込¥67,612
69日以内出荷
・V字形状の2平面を軌道溝とした2本の軌道台の間に円筒ころを交互に直行させた保持器付き円筒ころを組み込んでいるため、あらゆる方向の荷重を受けることができます。・独自設計のラック&ピニオン機構をコンパクトに内蔵しているため、保持器ずれの心配がなく、高速・高タクト運転や立軸使用でも安心です。・CRWGの軌道接触部の仕様を徹底的に見直し、大幅な定格荷重アップを実現しているため、機械・装置のコンパクト化や長寿命化が可能です。・4本の軌道台と保持器付き円筒ころ2組を合わせて1セットです。・軌道台の取付穴はざぐり加工とめねじ加工が施されているため、取付構造も制約されることがありません。
材質炭素鋼製
寸法L(mm)50
寸法H(mm)8
寸法A(mm)18
寸法E(mm)12.5
寸法e(mm)2.5
寸法W(mm)8.6
寸法Z(mm)8
寸法R(mm)41.8
寸法p(mm)3.8
寸法n×F(mm)1×25
寸法Dw(mm)3
1個
¥17,195
税込¥18,915
69日以内出荷
・V字形状の2平面を軌道溝とした2本の軌道台の間に円筒ころを交互に直行させた保持器付き円筒ころを組み込んでいるため、あらゆる方向の荷重を受けることができます。・独自設計のラック&ピニオン機構をコンパクトに内蔵しているため、保持器ずれの心配がなく、高速・高タクト運転や立軸使用でも安心です。・CRWGの軌道接触部の仕様を徹底的に見直し、大幅な定格荷重アップを実現しているため、機械・装置のコンパクト化や長寿命化が可能です。・4本の軌道台と保持器付き円筒ころ2組を合わせて1セットです。・軌道台の取付穴はざぐり加工とめねじ加工が施されているため、取付構造も制約されることがありません。
材質炭素鋼製
寸法L(mm)175
寸法H(mm)8
寸法A(mm)18
寸法E(mm)12.5
寸法e(mm)2.5
寸法W(mm)8.6
寸法Z(mm)32
寸法R(mm)133
寸法p(mm)3.8
寸法n×F(mm)6×25
寸法Dw(mm)3
1個
¥41,135
税込¥45,249
69日以内出荷
・V字形状の2平面を軌道溝とした2本の軌道台の間に円筒ころを交互に直行させた保持器付き円筒ころを組み込んでいるため、あらゆる方向の荷重を受けることができます。・独自設計のラック&ピニオン機構をコンパクトに内蔵しているため、保持器ずれの心配がなく、高速・高タクト運転や立軸使用でも安心です。・CRWGの軌道接触部の仕様を徹底的に見直し、大幅な定格荷重アップを実現しているため、機械・装置のコンパクト化や長寿命化が可能です。・4本の軌道台と保持器付き円筒ころ2組を合わせて1セットです。・軌道台の取付穴はざぐり加工とめねじ加工が施されているため、取付構造も制約されることがありません。
材質炭素鋼製
寸法L(mm)150
寸法H(mm)6
寸法A(mm)12
寸法E(mm)7.5
寸法e(mm)2
寸法W(mm)5.5
寸法Z(mm)44
寸法R(mm)117.5
寸法p(mm)2.5
寸法n×F(mm)9×15
寸法Dw(mm)2
1個
¥51,300
税込¥56,430
69日以内出荷
・V字形状の2平面を軌道溝とした2本の軌道台の間に円筒ころを交互に直行させた保持器付き円筒ころを組み込んでいるため、あらゆる方向の荷重を受けることができます。・独自設計のラック&ピニオン機構をコンパクトに内蔵しているため、保持器ずれの心配がなく、高速・高タクト運転や立軸使用でも安心です。・CRWGの軌道接触部の仕様を徹底的に見直し、大幅な定格荷重アップを実現しているため、機械・装置のコンパクト化や長寿命化が可能です。・4本の軌道台と保持器付き円筒ころ2組を合わせて1セットです。・軌道台の取付穴はざぐり加工とめねじ加工が施されているため、取付構造も制約されることがありません。
材質炭素鋼製
寸法L(mm)320
寸法H(mm)11
寸法A(mm)22
寸法E(mm)20
寸法e(mm)3
寸法W(mm)10.6
寸法Z(mm)48
寸法R(mm)241.8
寸法p(mm)4.8
寸法n×F(mm)7×40
寸法Dw(mm)4
1個
¥69,445
税込¥76,390
69日以内出荷
・V字形状の2平面を軌道溝とした2本の軌道台の間に円筒ころを交互に直行させた保持器付き円筒ころを組み込んでいるため、あらゆる方向の荷重を受けることができます。・独自設計のラック&ピニオン機構をコンパクトに内蔵しているため、保持器ずれの心配がなく、高速・高タクト運転や立軸使用でも安心です。・CRWGの軌道接触部の仕様を徹底的に見直し、大幅な定格荷重アップを実現しているため、機械・装置のコンパクト化や長寿命化が可能です。・4本の軌道台と保持器付き円筒ころ2組を合わせて1セットです。・軌道台の取付穴はざぐり加工とめねじ加工が施されているため、取付構造も制約されることがありません。
材質炭素鋼製
寸法L(mm)225
寸法H(mm)8
寸法A(mm)18
寸法E(mm)12.5
寸法e(mm)2.5
寸法W(mm)8.6
寸法Z(mm)44
寸法R(mm)178.6
寸法p(mm)3.8
寸法n×F(mm)8×25
寸法Dw(mm)3
1個
¥53,865
税込¥59,252
69日以内出荷
・V字形状の2平面を軌道溝とした2本の軌道台の間に円筒ころを交互に直行させた保持器付き円筒ころを組み込んでいるため、あらゆる方向の荷重を受けることができます。・独自設計のラック&ピニオン機構をコンパクトに内蔵しているため、保持器ずれの心配がなく、高速・高タクト運転や立軸使用でも安心です。・CRWGの軌道接触部の仕様を徹底的に見直し、大幅な定格荷重アップを実現しているため、機械・装置のコンパクト化や長寿命化が可能です。・4本の軌道台と保持器付き円筒ころ2組を合わせて1セットです。・軌道台の取付穴はざぐり加工とめねじ加工が施されているため、取付構造も制約されることがありません。
材質炭素鋼製
寸法L(mm)240
寸法H(mm)11
寸法A(mm)22
寸法E(mm)20
寸法e(mm)3
寸法W(mm)10.6
寸法Z(mm)36
寸法R(mm)184.2
寸法p(mm)4.8
寸法n×F(mm)5×40
寸法Dw(mm)4
1個
¥55,005
税込¥60,506
69日以内出荷
・V字形状の2平面を軌道溝とした2本の軌道台の間に円筒ころを交互に直行させた保持器付き円筒ころを組み込んでいるため、あらゆる方向の荷重を受けることができます。・独自設計のラック&ピニオン機構をコンパクトに内蔵しているため、保持器ずれの心配がなく、高速・高タクト運転や立軸使用でも安心です。・CRWGの軌道接触部の仕様を徹底的に見直し、大幅な定格荷重アップを実現しているため、機械・装置のコンパクト化や長寿命化が可能です。・4本の軌道台と保持器付き円筒ころ2組を合わせて1セットです。・軌道台の取付穴はざぐり加工とめねじ加工が施されているため、取付構造も制約されることがありません。
材質炭素鋼製
寸法L(mm)160
寸法H(mm)11
寸法A(mm)22
寸法E(mm)20
寸法e(mm)3
寸法W(mm)10.6
寸法Z(mm)22
寸法R(mm)117
寸法p(mm)4.8
寸法n×F(mm)3×40
寸法Dw(mm)4
1個
¥40,850
税込¥44,935
69日以内出荷
・V字形状の2平面を軌道溝とした2本の軌道台の間に円筒ころを交互に直行させた保持器付き円筒ころを組み込んでいるため、あらゆる方向の荷重を受けることができます。・独自設計のラック&ピニオン機構をコンパクトに内蔵しているため、保持器ずれの心配がなく、高速・高タクト運転や立軸使用でも安心です。・CRWGの軌道接触部の仕様を徹底的に見直し、大幅な定格荷重アップを実現しているため、機械・装置のコンパクト化や長寿命化が可能です。・4本の軌道台と保持器付き円筒ころ2組を合わせて1セットです。・軌道台の取付穴はざぐり加工とめねじ加工が施されているため、取付構造も制約されることがありません。
材質炭素鋼製
寸法L(mm)150
寸法H(mm)8
寸法A(mm)18
寸法E(mm)12.5
寸法e(mm)2.5
寸法W(mm)8.6
寸法Z(mm)28
寸法R(mm)117.8
寸法p(mm)3.8
寸法n×F(mm)5×25
寸法Dw(mm)3
1個
¥36,100
税込¥39,710
69日以内出荷
・V字形状の2平面を軌道溝とした2本の軌道台の間に円筒ころを交互に直行させた保持器付き円筒ころを組み込んでいるため、あらゆる方向の荷重を受けることができます。・独自設計のラック&ピニオン機構をコンパクトに内蔵しているため、保持器ずれの心配がなく、高速・高タクト運転や立軸使用でも安心です。・CRWGの軌道接触部の仕様を徹底的に見直し、大幅な定格荷重アップを実現しているため、機械・装置のコンパクト化や長寿命化が可能です。・4本の軌道台と保持器付き円筒ころ2組を合わせて1セットです。・軌道台の取付穴はざぐり加工とめねじ加工が施されているため、取付構造も制約されることがありません。
材質炭素鋼製
寸法L(mm)120
寸法H(mm)6
寸法A(mm)12
寸法E(mm)7.5
寸法e(mm)1.6
寸法W(mm)5.5
寸法Z(mm)34
寸法R(mm)91.7
寸法p(mm)2.5
寸法n×F(mm)7×15
寸法Dw(mm)2
1個
¥37,905
税込¥41,696
69日以内出荷
・V字形状の2平面を軌道溝とした2本の軌道台の間に円筒ころを交互に直行させた保持器付き円筒ころを組み込んでいるため、あらゆる方向の荷重を受けることができます。・独自設計のラック&ピニオン機構をコンパクトに内蔵しているため、保持器ずれの心配がなく、高速・高タクト運転や立軸使用でも安心です。・CRWGの軌道接触部の仕様を徹底的に見直し、大幅な定格荷重アップを実現しているため、機械・装置のコンパクト化や長寿命化が可能です。・4本の軌道台と保持器付き円筒ころ2組を合わせて1セットです。・軌道台の取付穴はざぐり加工とめねじ加工が施されているため、取付構造も制約されることがありません。
材質炭素鋼製
寸法L(mm)90
寸法H(mm)6
寸法A(mm)12
寸法E(mm)7.5
寸法e(mm)1.6
寸法W(mm)5.5
寸法Z(mm)24
寸法R(mm)66.7
寸法p(mm)2.5
寸法n×F(mm)5×15
寸法Dw(mm)2
1個
¥31,540
税込¥34,694
69日以内出荷
IKO Nippon Thompson 4 x 10 x 15 mm サイズ高精度リニアスライドは、2 列 4 ポイントコンタクト構造で精度が安定した、小型でシンプルなストロークタイプ構造及びリテーナです。この剛性は、負荷の変動や複雑な負荷がかかる用途でも達成できます。単純な限定リニアモーショ
仕様●メーカーシリーズ:BWU ( BWU )●ストローク長さ:8mm●レール幅:10mm●レール長さ:15mm●キャリッジ長さ:15mm●キャリッジ幅:10mm●レール材質:ステンレス鋼●コード番号:199-9773
アズワン品番65-7913-36
1個
¥22,980
税込¥25,278
7日以内出荷
IKO Nippon Thompson の 4x10x25mm サイズ精密リニアスライドは、2 列 4 点コンタクト構造と安定した精度を備えた、小型でシンプルなストロークタイプ構造及びリテーナです。この剛性は、負荷の変動や複雑な負荷がかかる用途でも達成できます。単純な限定リニアモーションガ
仕様●メーカーシリーズ:BWU ( BWU )●ストローク長さ:16mm●レール幅:10mm●レール長さ:25mm●キャリッジ長さ:25mm●キャリッジ幅:10mm●レール材質:ステンレス鋼●コード番号:199-9774
アズワン品番65-7913-37
1個
¥22,980
税込¥25,278
欠品中
IKO Nippon Thompson 8 x 17 x 45 mm 高精度リニアスライドユニット。小型でシンプルな、ストロークが制限されたタイプの構造で、2 列 4 点コンタクト構造と安定した精度を備えたリテーナです。この剛性は、負荷の変動や複雑な負荷がかかる用途でも達成できます。単純な限定リニアモーションガイド構造 滑らかな動作 高精度 優れた耐腐食性を備えたステンレススチール製
仕様●メーカーシリーズ:BWU ( BWU )●ストローク長さ:29mm●レール幅:17mm●レール長さ:45mm●キャリッジ長さ:45mm●キャリッジ幅:17mm●レール材質:ステンレス鋼●コード番号:199-9781
アズワン品番65-7913-52
1個
¥35,980
税込¥39,578
7日以内出荷
IKO Nippon Thompson 45 x 12 x 20 mm 精密リニアスライドユニットです。小型でシンプルな、ストロークが制限されたタイプの構造で、2 列 4 点コンタクト構造と安定した精度を備えたリテーナです。この剛性は、負荷の変動や複雑な負荷がかかる用途でも達成できます。単純な限定リニアモーションガイド構造 滑らかな動作 高精度 優れた耐腐食性を備えたステンレススチール製
仕様●メーカーシリーズ:BWU ( BWU )●ストローク長さ:16mm●レール幅:12mm●レール長さ:20mm●キャリッジ長さ:20mm●キャリッジ幅:12mm●レール材質:ステンレス鋼●コード番号:199-9776
アズワン品番65-7913-97
1個
¥20,980
税込¥23,078
欠品中
IKO Nippon Thompson 8 x 17 x 30 mm 高精度リニアスライドユニット。小型でシンプルな、ストロークが制限されたタイプの構造で、2 列 4 点コンタクト構造のリテーナで、安定した精度を実現しています。この剛性は、負荷の変動や複雑な負荷がかかる用途でも達成できます。単純な限定リニアモーションガイド構造 滑らかな動作 高精度 優れた耐腐食性を備えたステンレススチール製
仕様●メーカーシリーズ:BWU ( BWU )●ストローク長さ:19mm●レール幅:17mm●レール長さ:30mm●キャリッジ長さ:30mm●キャリッジ幅:17mm●レール材質:ステンレス鋼●コード番号:199-9780
アズワン品番65-7912-57
1個
¥31,980
税込¥35,178
欠品中
IKO Nippon Thompson 45 x 12 x 30 mm 精密リニアスライドユニット。小型でシンプルな、ストロークが制限されたタイプの構造で、2 列 4 点コンタクト構造のリテーナで、安定した精度を実現しています。この剛性は、負荷の変動や複雑な負荷がかかる用途でも達成できます。単純な限定リニアモーションガイド構造 滑らかな動作 高精度 優れた耐腐食性を備えたステンレススチール製
仕様●メーカーシリーズ:BWU ( BWU )●ストローク長さ:20mm●レール幅:12mm●レール長さ:30mm●キャリッジ長さ:30mm●キャリッジ幅:12mm●レール材質:ステンレス鋼●コード番号:199-9777
アズワン品番65-7913-98
1個
¥23,980
税込¥26,378
7日以内出荷
。IKO Nippon Thompson 4 x 10 x 40 mm 精密リニアスライドユニット。小型でシンプルな、ストロークが制限されたタイプの構造で、2 列 4 点コンタクト構造と安定した精度を備えたリテーナです。この剛性は、負荷の変動や複雑な負荷がかかる用途でも達成できます。単純な限定リニアモーションガイド構造 滑らかな動作 高精度 優れた耐腐食性を備えたステンレススチール製
仕様●メーカーシリーズ:BWU ( BWU )●ストローク長さ:22mm●レール幅:10mm●レール長さ:40mm●キャリッジ長さ:40mm●キャリッジ幅:10mm●レール材質:ステンレス鋼●コード番号:199-9775
アズワン品番65-7913-79
1個
¥24,980
税込¥27,478
欠品中
IKO Nippon Thompson 8 x 17 x 20 mm 高精度リニアスライドユニット。小型でシンプルな、ストロークが制限されたタイプの構造で、2 列 4 点コンタクト構造と安定した精度を備えたリテーナです。この剛性は、負荷の変動や複雑な負荷がかかる用途でも達成できます。単純な限定リニアモーションガイド構造 滑らかな動作 高精度 優れた耐腐食性を備えたステンレススチール製
仕様●メーカーシリーズ:BWU●ストローク長さ:14mm●レール幅:17mm●レール長さ:20mm●キャリッジ長さ:20mm●キャリッジ幅:17mm●レール材質:ステンレス鋼●コード番号:199-9779
アズワン品番65-7914-01
1個
¥24,980
税込¥27,478
欠品中
IKO Nippon Thompson 45 x 12 x 45 mm 精密リニアスライドユニットです。小型でシンプルな、ストロークが制限されたタイプの構造で、2 列 4 点コンタクト構造のリテーナで、安定した精度を実現しています。この剛性は、負荷の変動や複雑な負荷がかかる用途でも達成できます。単純な限定リニアモーションガイド構造 滑らかな動作 高精度 優れた耐腐食性を備えたステンレススチール製
仕様●メーカーシリーズ:BWU ( BWU )●ストローク長さ:30mm●レール幅:12mm●レール長さ:45mm●キャリッジ長さ:45mm●キャリッジ幅:12mm●レール材質:ステンレス鋼●コード番号:199-9778
アズワン品番65-7913-99
1個
¥26,980
税込¥29,678
8日以内出荷
直動部品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。