IKO Nippon Thompson 45 x 12 x 20 mm 精密リニアスライドユニットです。小型でシンプルな、ストロークが制限されたタイプの構造で、2 列 4 点コンタクト構造と安定した精度を備えたリテーナです。この剛性は、負荷の変動や複雑な負荷がかかる用途でも達成できます。単純な限定リニアモーションガイド構造 滑らかな動作 高精度 優れた耐腐食性を備えたステンレススチール製
仕様●メーカーシリーズ:BWU ( BWU )●ストローク長さ:16mm●レール幅:12mm●レール長さ:20mm●キャリッジ長さ:20mm●キャリッジ幅:12mm●レール材質:ステンレス鋼●コード番号:199-9776
アズワン品番65-7913-97
1個
¥20,980
税込¥23,078
欠品中
IKO Nippon Thompson 45 x 12 x 45 mm 精密リニアスライドユニットです。小型でシンプルな、ストロークが制限されたタイプの構造で、2 列 4 点コンタクト構造のリテーナで、安定した精度を実現しています。この剛性は、負荷の変動や複雑な負荷がかかる用途でも達成できます。単純な限定リニアモーションガイド構造 滑らかな動作 高精度 優れた耐腐食性を備えたステンレススチール製
仕様●メーカーシリーズ:BWU ( BWU )●ストローク長さ:30mm●レール幅:12mm●レール長さ:45mm●キャリッジ長さ:45mm●キャリッジ幅:12mm●レール材質:ステンレス鋼●コード番号:199-9778
アズワン品番65-7913-99
1個
¥26,980
税込¥29,678
8日以内出荷
IKO Nippon Thompson 45 x 12 x 30 mm 精密リニアスライドユニット。小型でシンプルな、ストロークが制限されたタイプの構造で、2 列 4 点コンタクト構造のリテーナで、安定した精度を実現しています。この剛性は、負荷の変動や複雑な負荷がかかる用途でも達成できます。単純な限定リニアモーションガイド構造 滑らかな動作 高精度 優れた耐腐食性を備えたステンレススチール製
仕様●メーカーシリーズ:BWU ( BWU )●ストローク長さ:20mm●レール幅:12mm●レール長さ:30mm●キャリッジ長さ:30mm●キャリッジ幅:12mm●レール材質:ステンレス鋼●コード番号:199-9777
アズワン品番65-7913-98
1個
¥23,980
税込¥26,378
7日以内出荷
種類ボールケージ単品
形式ミニアチュアストロークロータリブッシング
仕様ボールケージ
種類トラックレール単体
仕様フリーコンビネーション/S1
材質ステンレス鋼
形式標準形
構造ボール保持式
精度上級
最小加工単位(mm)1
サービス分類オーダー・加工
種類セット品
ブロック取付穴種類タップ穴
仕様フリーコンビネーション/S1
材質ステンレス鋼
タイプショート
形式標準形
構造ボール保持式
精度上級
ブロック数1
最小加工単位(mm)1
サービス分類オーダー・加工
・V字形状の2平面を軌道溝とした2本の軌道台の間に円筒ころを交互に直行させた保持器付き円筒ころを組み込んでいるため、あらゆる方向の荷重を受けることができます。・独自設計のラック&ピニオン機構をコンパクトに内蔵しているため、保持器ずれの心配がなく、高速・高タクト運転や立軸使用でも安心です。・CRWGの軌道接触部の仕様を徹底的に見直し、大幅な定格荷重アップを実現しているため、機械・装置のコンパクト化や長寿命化が可能です。・4本の軌道台と保持器付き円筒ころ2組を合わせて1セットです。・軌道台の取付穴はざぐり加工とめねじ加工が施されているため、取付構造も制約されることがありません。
材質炭素鋼製
寸法L(mm)45
寸法H(mm)6
寸法A(mm)12
寸法E(mm)7.5
寸法e(mm)1.6
寸法W(mm)5.5
寸法Z(mm)12
寸法R(mm)36.7
寸法p(mm)2.5
寸法n×F(mm)2×15
寸法Dw(mm)2
1個
¥22,895
税込¥25,185
69日以内出荷
・一体構造のテーブルとベッドの間に鋼球と保持器を組み込んだ、小形でシンプル構造の有限ストロークタイプ。・2条列4点接触構造のため、変動荷重や複合荷重が作用する用途でも安定した精度と剛性が得られます。・2条の軌道溝が同時研削加工されたテーブルとベッドは、加工誤差が少ないため、高精度な直線運動が得られます。・鋼球の循環抵抗がなく、各構成部品が精密に仕上げられているため、軽くてなめらかな作動が得られます。・すべての鋼製部品には耐食性に優れたステンレス鋼を使用しているので、クリーンルーム内での使用など、防せい油の使用を嫌う用途に最適です。
寸法L(mm)45
寸法H(mm)12
テーブル寸法(mm)L1:25、M:M3、W1:14、最大ねじ込み深さ:3
寸法W(mm)30
寸法N(mm)6
寸法H1(mm)3.4
ストローク長(mm)最大:29
1個
¥23,085
税込¥25,394
当日出荷
種類トラックレール単体
仕様フリーコンビネーション/S1
材質ステンレス鋼
形式標準形
構造ボール保持式
精度上級
最小加工単位(mm)1
サービス分類オーダー・加工
種類セット品
ブロック取付穴種類タップ穴
仕様フリーコンビネーション/S1
材質ステンレス鋼
タイプスタンダード
形式標準形
構造ボール保持式
精度上級
ブロック数1
最小加工単位(mm)1
種類トラックレール単体
仕様フリーコンビネーション/S1
材質炭素鋼
形式フランジ形上方向取付け
精度上級
ブロック数2
最小加工単位(mm)1
サービス分類オーダー・加工
種類セット品
ブロック取付穴種類タップ穴
仕様フリーコンビネーション/S1
材質炭素鋼
タイプスタンダード
形式コンパクトブロック形下方向取付け
精度上級
ブロック数1
最小加工単位(mm)1
サービス分類オーダー・加工
種類セット品
ブロック取付穴種類タップ穴
仕様フリーコンビネーション/S1
材質炭素鋼
タイプショート
形式ブロック形下方向取付け
精度並級
ブロック数1
最小加工単位(mm)1
サービス分類オーダー・加工
・円筒状の軌道面をもつ外筒と保持器に組み込んだ鋼球の組合せにより、回転運動と同時に軸方向の往復直線運動が可能です。・薄肉の外筒に極小サイズの鋼球を組み込んであるため、小径で極めて小さ断面高さを実現しています。・超仕上げ加工を施した外筒と軸に、高精度な鋼球を組み込んでゼロ又はわずかな予圧状態に調整しているため、高精度な回転運動、往復直線運動が得られます。・各構成部品が精密に仕上げられ、理想的な予圧状態に調整されているため、長期にわたって転がり摩擦抵抗の小さい、極めてなめらかで安定した運動が得られます。
軸径(Φmm)12
タイプ軸
寸法L(mm)120
寸法F(mm)12
参考質量(g)106.5
1個
¥770
税込¥847
欠品中
・円筒状の軌道面をもつ外筒と保持器に組み込んだ鋼球の組合せにより、回転運動と同時に軸方向の往復直線運動が可能です。・薄肉の外筒に極小サイズの鋼球を組み込んであるため、小径で極めて小さ断面高さを実現しています。・超仕上げ加工を施した外筒と軸に、高精度な鋼球を組み込んでゼロ又はわずかな予圧状態に調整しているため、高精度な回転運動、往復直線運動が得られます。・各構成部品が精密に仕上げられ、理想的な予圧状態に調整されているため、長期にわたって転がり摩擦抵抗の小さい、極めてなめらかで安定した運動が得られます。
軸径(Φmm)12
タイプ軸
寸法L(mm)120
寸法F(mm)12
参考質量(g)106.5
1個
¥770
税込¥847
欠品中
・円筒状の軌道面をもつ外筒と保持器に組み込んだ鋼球の組合せにより、回転運動と同時に軸方向の往復直線運動が可能です。・薄肉の外筒に極小サイズの鋼球を組み込んであるため、小径で極めて小さ断面高さを実現しています。・超仕上げ加工を施した外筒と軸に、高精度な鋼球を組み込んでゼロ又はわずかな予圧状態に調整しているため、高精度な回転運動、往復直線運動が得られます。・各構成部品が精密に仕上げられ、理想的な予圧状態に調整されているため、長期にわたって転がり摩擦抵抗の小さい、極めてなめらかで安定した運動が得られます。
軸径(Φmm)12
タイプ軸
寸法L(mm)120
寸法F(mm)12
参考質量(g)106.5
1個
¥770
税込¥847
欠品中
・円筒状の軌道面をもつ外筒と保持器に組み込んだ鋼球の組合せにより、回転運動と同時に軸方向の往復直線運動が可能です。・薄肉の外筒に極小サイズの鋼球を組み込んであるため、小径で極めて小さ断面高さを実現しています。・超仕上げ加工を施した外筒と軸に、高精度な鋼球を組み込んでゼロ又はわずかな予圧状態に調整しているため、高精度な回転運動、往復直線運動が得られます。・各構成部品が精密に仕上げられ、理想的な予圧状態に調整されているため、長期にわたって転がり摩擦抵抗の小さい、極めてなめらかで安定した運動が得られます。
軸径(Φmm)12
タイプ軸
寸法L(mm)100
寸法F(mm)12
参考質量(g)88.8
1個
¥732
税込¥805
欠品中
・円筒状の軌道面をもつ外筒と保持器に組み込んだ鋼球の組合せにより、回転運動と同時に軸方向の往復直線運動が可能です。・薄肉の外筒に極小サイズの鋼球を組み込んであるため、小径で極めて小さ断面高さを実現しています。・超仕上げ加工を施した外筒と軸に、高精度な鋼球を組み込んでゼロ又はわずかな予圧状態に調整しているため、高精度な回転運動、往復直線運動が得られます。・各構成部品が精密に仕上げられ、理想的な予圧状態に調整されているため、長期にわたって転がり摩擦抵抗の小さい、極めてなめらかで安定した運動が得られます。
軸径(Φmm)12
タイプ外筒
寸法L1(mm)25
寸法D(mm)20
寸法E(mm)14
参考質量(g)31.4
1個
¥7,819
税込¥8,601
69日以内出荷
種類セット品
外筒外径(Φmm)20
軸径F(Φmm)12
形式ミニアチュアストロークロータリブッシング
寸法D(mm)20
寸法E(mm)14
寸法Ew(mm)14
寸法F(mm)12
寸法Fw(mm)12
仕様軸付き
・V字形状の2平面を軌道溝とした2本の軌道台の間に円筒ころを交互に直行させた保持器付き円筒ころを組み込んでいるため、あらゆる方向の荷重を受けることができます。・4本の軌道台と保持器付き円筒ころ2組を合わせて1セットとする標準形です。・軌道台の取付穴はざぐり加工とめねじ加工が施されているため、取付構造も制約されることがありません。
材質炭素鋼製
寸法L(mm)300
寸法H(mm)28
寸法A(mm)58
寸法E(mm)50
寸法e(mm)12
寸法W(mm)26.9
寸法Z(mm)14
寸法R(mm)258
寸法p(mm)18
寸法n×F(mm)2×100
寸法Dw(mm)12
1個
¥74,480
税込¥81,928
欠品中
種類セット品
外筒外径(Φmm)18
軸径F(Φmm)10
形式ミニアチュアストロークロータリブッシング
寸法D(mm)18
寸法E(mm)12
寸法Ew(mm)12
寸法F(mm)10
寸法Fw(mm)10
仕様軸付き
・一体構造のテーブルとベッドの間に鋼球と保持器を組み込んだ、小形でシンプル構造の有限ストロークタイプ。・2条列4点接触構造のため、変動荷重や複合荷重が作用する用途でも安定した精度と剛性が得られます。・2条の軌道溝が同時研削加工されたテーブルとベッドは、加工誤差が少ないため、高精度な直線運動が得られます。・鋼球の循環抵抗がなく、各構成部品が精密に仕上げられているため、軽くてなめらかな作動が得られます。・すべての鋼製部品には耐食性に優れたステンレス鋼を使用しているので、クリーンルーム内での使用など、防せい油の使用を嫌う用途に最適です。
寸法L(mm)30
寸法H(mm)4.5
テーブル寸法(mm)L1:15、M:M2、最大ねじ込み深さ:1.1
寸法W(mm)12
寸法N(mm)3
寸法H1(mm)1
ストローク長(mm)最大:20
1個
¥11,685
税込¥12,854
当日出荷
・一体構造のテーブルとベッドの間に鋼球と保持器を組み込んだ、小形でシンプル構造の有限ストロークタイプ。・2条列4点接触構造のため、変動荷重や複合荷重が作用する用途でも安定した精度と剛性が得られます。・2条の軌道溝が同時研削加工されたテーブルとベッドは、加工誤差が少ないため、高精度な直線運動が得られます。・鋼球の循環抵抗がなく、各構成部品が精密に仕上げられているため、軽くてなめらかな作動が得られます。・すべての鋼製部品には耐食性に優れたステンレス鋼を使用しているので、クリーンルーム内での使用など、防せい油の使用を嫌う用途に最適です。
寸法L(mm)20
寸法H(mm)4.5
テーブル寸法(mm)L1:8、M:M2、最大ねじ込み深さ:1.1
寸法W(mm)12
寸法N(mm)3
寸法H1(mm)1
ストローク長(mm)最大:16
1個
¥10,925
税込¥12,018
当日出荷
・一体構造のテーブルとベッドの間に鋼球と保持器を組み込んだ、小形でシンプル構造の有限ストロークタイプ。・2条列4点接触構造のため、変動荷重や複合荷重が作用する用途でも安定した精度と剛性が得られます。・2条の軌道溝が同時研削加工されたテーブルとベッドは、加工誤差が少ないため、高精度な直線運動が得られます。・鋼球の循環抵抗がなく、各構成部品が精密に仕上げられているため、軽くてなめらかな作動が得られます。・すべての鋼製部品には耐食性に優れたステンレス鋼を使用しているので、クリーンルーム内での使用など、防せい油の使用を嫌う用途に最適です。
寸法L(mm)60
寸法H(mm)12
テーブル寸法(mm)L1:25、M:M3、W1:14、最大ねじ込み深さ:3
寸法W(mm)30
寸法N(mm)6
寸法H1(mm)3.4
ストローク長(mm)最大:35
1個
¥25,840
税込¥28,424
当日出荷
・一体構造のテーブルとベッドの間に鋼球と保持器を組み込んだ、小形でシンプル構造の有限ストロークタイプ。・2条列4点接触構造のため、変動荷重や複合荷重が作用する用途でも安定した精度と剛性が得られます。・2条の軌道溝が同時研削加工されたテーブルとベッドは、加工誤差が少ないため、高精度な直線運動が得られます。・鋼球の循環抵抗がなく、各構成部品が精密に仕上げられているため、軽くてなめらかな作動が得られます。・すべての鋼製部品には耐食性に優れたステンレス鋼を使用しているので、クリーンルーム内での使用など、防せい油の使用を嫌う用途に最適です。
寸法L(mm)30
寸法H(mm)12
テーブル寸法(mm)L1:15、M:M3、W1:14、最大ねじ込み深さ:3
寸法W(mm)30
寸法N(mm)6
寸法H1(mm)3.4
ストローク長(mm)最大:23
1個
¥19,190
税込¥21,109
当日出荷
・一体構造のテーブルとベッドの間に鋼球と保持器を組み込んだ、小形でシンプル構造の有限ストロークタイプ。・2条列4点接触構造のため、変動荷重や複合荷重が作用する用途でも安定した精度と剛性が得られます。・2条の軌道溝が同時研削加工されたテーブルとベッドは、加工誤差が少ないため、高精度な直線運動が得られます。・鋼球の循環抵抗がなく、各構成部品が精密に仕上げられているため、軽くてなめらかな作動が得られます。・すべての鋼製部品には耐食性に優れたステンレス鋼を使用しているので、クリーンルーム内での使用など、防せい油の使用を嫌う用途に最適です。
寸法L(mm)45
寸法H(mm)4.5
テーブル寸法(mm)L1:31、L2:15、M:M2、最大ねじ込み深さ:1.1
寸法W(mm)12
寸法N(mm)3
寸法H1(mm)1
ストローク長(mm)最大:30
1個
¥12,920
税込¥14,212
当日出荷
・一体構造のテーブルとベッドの間に鋼球と保持器を組み込んだ、小形でシンプル構造の有限ストロークタイプ。・2条列4点接触構造のため、変動荷重や複合荷重が作用する用途でも安定した精度と剛性が得られます。・2条の軌道溝が同時研削加工されたテーブルとベッドは、加工誤差が少ないため、高精度な直線運動が得られます。・鋼球の循環抵抗がなく、各構成部品が精密に仕上げられているため、軽くてなめらかな作動が得られます。・すべての鋼製部品には耐食性に優れたステンレス鋼を使用しているので、クリーンルーム内での使用など、防せい油の使用を嫌う用途に最適です。
寸法L(mm)75
寸法H(mm)12
テーブル寸法(mm)L1:55、L2:25、M:M3、W1:14、最大ねじ込み深さ:3
寸法W(mm)30
寸法N(mm)6
寸法H1(mm)3.4
ストローク長(mm)最大:47
1個
¥30,305
税込¥33,336
当日出荷
・一体構造のテーブルとベッドの間に鋼球と保持器を組み込んだ、小形でシンプル構造の有限ストロークタイプ。・2条列4点接触構造のため、変動荷重や複合荷重が作用する用途でも安定した精度と剛性が得られます。・2条の軌道溝が同時研削加工されたテーブルとベッドは、加工誤差が少ないため、高精度な直線運動が得られます。・鋼球の循環抵抗がなく、各構成部品が精密に仕上げられているため、軽くてなめらかな作動が得られます。・すべての鋼製部品には耐食性に優れたステンレス鋼を使用しているので、クリーンルーム内での使用など、防せい油の使用を嫌う用途に最適です。
寸法L(mm)90
寸法H(mm)12
テーブル寸法(mm)L1:55、L2:25、M:M3、W1:14、最大ねじ込み深さ:3
寸法W(mm)30
寸法N(mm)6
寸法H1(mm)3.4
ストローク長(mm)最大:59
1個
¥33,060
税込¥36,366
69日以内出荷
・V字形状の2平面を軌道溝とした2本の軌道台の間に円筒ころを交互に直行させた保持器付き円筒ころを組み込んでいるため、あらゆる方向の荷重を受けることができます。・独自設計のラック&ピニオン機構をコンパクトに内蔵しているため、保持器ずれの心配がなく、高速・高タクト運転や立軸使用でも安心です。・CRWGの軌道接触部の仕様を徹底的に見直し、大幅な定格荷重アップを実現しているため、機械・装置のコンパクト化や長寿命化が可能です。・4本の軌道台と保持器付き円筒ころ2組を合わせて1セットです。・軌道台の取付穴はざぐり加工とめねじ加工が施されているため、取付構造も制約されることがありません。
材質炭素鋼製
寸法L(mm)120
寸法H(mm)6
寸法A(mm)12
寸法E(mm)7.5
寸法e(mm)1.6
寸法W(mm)5.5
寸法Z(mm)34
寸法R(mm)91.7
寸法p(mm)2.5
寸法n×F(mm)7×15
寸法Dw(mm)2
1個
¥37,905
税込¥41,696
69日以内出荷
・V字形状の2平面を軌道溝とした2本の軌道台の間に円筒ころを交互に直行させた保持器付き円筒ころを組み込んでいるため、あらゆる方向の荷重を受けることができます。・独自設計のラック&ピニオン機構をコンパクトに内蔵しているため、保持器ずれの心配がなく、高速・高タクト運転や立軸使用でも安心です。・CRWGの軌道接触部の仕様を徹底的に見直し、大幅な定格荷重アップを実現しているため、機械・装置のコンパクト化や長寿命化が可能です。・4本の軌道台と保持器付き円筒ころ2組を合わせて1セットです。・軌道台の取付穴はざぐり加工とめねじ加工が施されているため、取付構造も制約されることがありません。
材質炭素鋼製
寸法L(mm)90
寸法H(mm)6
寸法A(mm)12
寸法E(mm)7.5
寸法e(mm)1.6
寸法W(mm)5.5
寸法Z(mm)24
寸法R(mm)66.7
寸法p(mm)2.5
寸法n×F(mm)5×15
寸法Dw(mm)2
1個
¥31,540
税込¥34,694
69日以内出荷
・V字形状の2平面を軌道溝とした2本の軌道台の間に円筒ころを交互に直行させた保持器付き円筒ころを組み込んでいるため、あらゆる方向の荷重を受けることができます。・独自設計のラック&ピニオン機構をコンパクトに内蔵しているため、保持器ずれの心配がなく、高速・高タクト運転や立軸使用でも安心です。・CRWGの軌道接触部の仕様を徹底的に見直し、大幅な定格荷重アップを実現しているため、機械・装置のコンパクト化や長寿命化が可能です。・4本の軌道台と保持器付き円筒ころ2組を合わせて1セットです。・軌道台の取付穴はざぐり加工とめねじ加工が施されているため、取付構造も制約されることがありません。
材質炭素鋼製
寸法L(mm)150
寸法H(mm)6
寸法A(mm)12
寸法E(mm)7.5
寸法e(mm)2
寸法W(mm)5.5
寸法Z(mm)44
寸法R(mm)117.5
寸法p(mm)2.5
寸法n×F(mm)9×15
寸法Dw(mm)2
1個
¥51,300
税込¥56,430
69日以内出荷
・V字形状の2平面を軌道溝とした2本の軌道台の間に円筒ころを交互に直行させた保持器付き円筒ころを組み込んでいるため、あらゆる方向の荷重を受けることができます。・独自設計のラック&ピニオン機構をコンパクトに内蔵しているため、保持器ずれの心配がなく、高速・高タクト運転や立軸使用でも安心です。・CRWGの軌道接触部の仕様を徹底的に見直し、大幅な定格荷重アップを実現しているため、機械・装置のコンパクト化や長寿命化が可能です。・4本の軌道台と保持器付き円筒ころ2組を合わせて1セットです。・軌道台の取付穴はざぐり加工とめねじ加工が施されているため、取付構造も制約されることがありません。
材質炭素鋼製
寸法L(mm)60
寸法H(mm)6
寸法A(mm)12
寸法E(mm)7.5
寸法e(mm)1.6
寸法W(mm)5.5
寸法Z(mm)16
寸法R(mm)46.7
寸法p(mm)2.5
寸法n×F(mm)3×15
寸法Dw(mm)2
1個
¥25,650
税込¥28,215
69日以内出荷
・V字形状の2平面を軌道溝とした2本の軌道台の間に円筒ころを交互に直行させた保持器付き円筒ころを組み込んでいるため、あらゆる方向の荷重を受けることができます。・独自設計のラック&ピニオン機構をコンパクトに内蔵しているため、保持器ずれの心配がなく、高速・高タクト運転や立軸使用でも安心です。・CRWGの軌道接触部の仕様を徹底的に見直し、大幅な定格荷重アップを実現しているため、機械・装置のコンパクト化や長寿命化が可能です。・4本の軌道台と保持器付き円筒ころ2組を合わせて1セットです。・軌道台の取付穴はざぐり加工とめねじ加工が施されているため、取付構造も制約されることがありません。
材質炭素鋼製
寸法L(mm)75
寸法H(mm)8
寸法A(mm)18
寸法E(mm)12.5
寸法e(mm)2.5
寸法W(mm)8.6
寸法Z(mm)12
寸法R(mm)57
寸法p(mm)3.8
寸法n×F(mm)2×25
寸法Dw(mm)3
1個
¥21,185
税込¥23,304
69日以内出荷
・V字形状の2平面を軌道溝とした2本の軌道台の間に円筒ころを交互に直行させた保持器付き円筒ころを組み込んでいるため、あらゆる方向の荷重を受けることができます。・独自設計のラック&ピニオン機構をコンパクトに内蔵しているため、保持器ずれの心配がなく、高速・高タクト運転や立軸使用でも安心です。・CRWGの軌道接触部の仕様を徹底的に見直し、大幅な定格荷重アップを実現しているため、機械・装置のコンパクト化や長寿命化が可能です。・4本の軌道台と保持器付き円筒ころ2組を合わせて1セットです。・軌道台の取付穴はざぐり加工とめねじ加工が施されているため、取付構造も制約されることがありません。
材質炭素鋼製
寸法L(mm)105
寸法H(mm)6
寸法A(mm)12
寸法E(mm)7.5
寸法e(mm)1.6
寸法W(mm)5.5
寸法Z(mm)30
寸法R(mm)81.7
寸法p(mm)2.5
寸法n×F(mm)6×15
寸法Dw(mm)2
1個
¥34,865
税込¥38,352
69日以内出荷
・V字形状の2平面を軌道溝とした2本の軌道台の間に円筒ころを交互に直行させた保持器付き円筒ころを組み込んでいるため、あらゆる方向の荷重を受けることができます。・4本の軌道台と保持器付き円筒ころ2組を合わせて1セットとする標準形です。・軌道台の取付穴はざぐり加工とめねじ加工が施されているため、取付構造も制約されることがありません。
材質炭素鋼製
寸法L(mm)200
寸法H(mm)22
寸法A(mm)44
寸法E(mm)50
寸法e(mm)9.5
寸法W(mm)20.2
寸法Z(mm)12
寸法R(mm)173
寸法p(mm)14
寸法n×F(mm)1×100
寸法Dw(mm)9
1個
¥42,370
税込¥46,607
欠品中
1
2
3
4
5
次へ
メカニカル部品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。