2件中 1~2件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ネジ山の形が台形で、角ネジと同様に運動伝達用に適しています。高さが呼び径の約30割の丸ナットです。工作機械や位置決めなどに使用され、機械部品などを直線的に移動させる用途として使用。
仕様●リード(mm):3●呼び径D1(mm):MTR16C●直径(mm):30●高さ(mm):48●ねじ山角度30度●スチール(SS400相当)●質量:208g アズワン品番65-5943-84
1個
1,598 税込1,758
7日以内出荷

ネジ山の形が台形で、角ネジと同様に運動伝達用に適しています。高さが呼び径の約20割の六角ナットです。工作機械や位置決めなどに使用され、機械部品などを直線的に移動させる用途として使用。
仕様●リード(mm):3●呼び径D1(mm):RTR16C●対辺(mm):24●高さ(mm):32●ねじ山角度30度●スチール(SS400相当)●質量:88g
1個
999 税込1,099
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)