セット・カラー、クイック調整機能付きRoemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)18日以内出荷
材質本体:PA6/黒、内部部品:ステンレス鋼、Oリング:NBR最高温度(℃)80寸法l3(mm)1.7寸法l2(mm)7寸法l5(mm)0.5RoHS指令(10物質対応)対応
セット・カラー、センサー取付用/2分割型Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)18日以内出荷
材質ねじ:ステンレス鋼、調整リング:ステンレス鋼1.4021(SUS420J1相当)RoHS指令(10物質対応)対応
セット・カラー、センサー取付用/スリット型Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)18日以内出荷
材質ねじ:ステンレス鋼、調整リング:ステンレス鋼1.4021(SUS420J1相当)RoHS指令(10物質対応)対応
『メカニカル部品』には他にこんなカテゴリがあります
金具椿本チエイン税込¥35,178¥31,980