外周側からケーブルを押し込むだけの簡単収納が可能です。
用途一般産業用機械、クリーンルーム、電子機器、事務機、自動販売機、包装機械、工作機械
ピッチ(mm)10
材質(本体)イグミッドNB
タイプ外周開き、スリット(切れ目)入りクロスバー
使用温度範囲(℃)-40~+80
質量(kg/m)0.03
幅外寸(mm)8.7
幅内寸(mm)5
難燃性VDE 0304 IIC UL94 V2
最大速度(m/sec)3(スライド走行)、20(水平走行)、3(ベント走行)
最大フリースパン(m)0.40
工作機械のマシンベットの内張りのように、磨耗し交換頻度が高くなる箇所向けに設計されています。簡単に加工可能で、狭い設置スペースにも対応します。一般的なすべりテープと比較し優れた耐摩耗性があります。
用途充填機。食品機械。
セット内容イグリデュールA160製テープ
材質イグリデュールA160
長さ(mm)1000
厚さ(mm)0.5
外周側からケーブルを押し込むだけの簡単収納が可能です。
用途一般産業用機械、クリーンルーム、電子機器、事務機、自動販売機、包装機械、工作機械
ピッチ(mm)67
材質(本体)イグミッドNB
タイプ外周開き、スリット(切れ目)入りクロスバー1室型
使用温度範囲(℃)-40~+80
質量(kg/m)1.60
高さ外寸(mm)64
高さ内寸(mm)48.5
幅外寸(mm)95
幅内寸(mm)75
難燃性VDE 0304 IIC UL94 V2
最大速度(m/sec)3(スライド走行)、20(水平走行)、3(ベント走行)
最大フリースパン(m)2.25
最大ケーブル・ホース外径(mm)35
工作機械のマシンベットの内張りのように、磨耗し交換頻度が高くなる箇所向けに設計されています。簡単に加工可能で、狭い設置スペースにも対応します。一般的なすべりテープと比較し優れた耐摩耗性があります。
用途充填機。食品機械。
セット内容イグリデュールA160製テープ
材質イグリデュールA160
長さ(mm)1000
厚さ(mm)0.71
外周側からケーブルを押し込むだけの簡単収納が可能です。
用途一般産業用機械、クリーンルーム、電子機器、事務機、自動販売機、包装機械、工作機械
ピッチ(mm)10
材質(本体)イグミッドNB
タイプ外周開き、スリット(切れ目)入りクロスバー
使用温度範囲(℃)-40~+80
質量(kg/m)0.04
幅外寸(mm)10.7
幅内寸(mm)7
難燃性VDE 0304 IIC UL94 V2
最大速度(m/sec)3(スライド走行)、20(水平走行)、3(ベント走行)
最大フリースパン(m)0.40
外周側からケーブルを押し込むだけの簡単収納が可能です。
用途一般産業用機械、クリーンルーム、電子機器、事務機、自動販売機、包装機械、工作機械
ピッチ(mm)30.5
材質(本体)イグミッドNB
タイプ外周開き、スリット(切れ目)入りクロスバー
使用温度範囲(℃)-40~+80
質量(kg/m)0.40
幅外寸(mm)50
幅内寸(mm)38
難燃性VDE 0304 IIC UL94 V2
最大速度(m/sec)3(スライド走行)、20(水平走行)、3(ベント走行)
最大フリースパン(m)0.65
工作機械のマシンベットの内張りのように、磨耗し交換頻度が高くなる箇所向けに設計されています。簡単に加工可能で、狭い設置スペースにも対応します。一般的なすべりテープと比較し優れた耐摩耗性があります。
用途充填機。食品機械。
トラスコ品番160-3886
セット内容イグリデュールA160製テープ
材質イグリデュールA160
長さ(mm)1000
幅(mm)500
厚さ(mm)1
使用温度範囲(℃)-50~90
1個
¥8,898
税込¥9,788
7日以内出荷
工作機械のマシンベットの内張りのように、磨耗し交換頻度が高くなる箇所向けに設計されています。簡単に加工可能で、狭い設置スペースにも対応します。一般的なすべりテープと比較し優れた耐摩耗性があります。
用途充填機。食品機械。
セット内容イグリデュールA160製テープ
材質イグリデュールA160
長さ(mm)1000
幅(mm)500
使用温度範囲(℃)-50~90
工作機械のマシンベットの内張りのように、磨耗し交換頻度が高くなる箇所向けに設計されています。簡単に加工可能で、狭い設置スペースにも対応します。イグリデュールA160材質と比較しより高い耐磨耗性を実現しました。
用途搬送機。一般機械。
セット内容イグリデュールB160製テープ
材質イグリデュールB160
長さ(mm)1000
厚さ(mm)0.71
工作機械のマシンベットの内張りのように、磨耗し交換頻度が高くなる箇所向けに設計されています。簡単に加工可能で、狭い設置スペースにも対応します。イグリデュールA160材質と比較しより高い耐磨耗性を実現しました。
用途搬送機。一般機械。
トラスコ品番160-3897
セット内容イグリデュールB160製テープ
材質イグリデュールB160
長さ(mm)1000
幅(mm)500
厚さ(mm)1
使用温度範囲(℃)-50~90
1個
¥11,980
税込¥13,178
30日以内出荷
外周側からケーブルを押し込むだけの簡単収納が可能です。
用途一般産業用機械、クリーンルーム、電子機器、事務機、自動販売機、包装機械、工作機械
ピッチ(mm)56
屈曲半径R(mm)100
材質(本体)イグミッドNB
タイプ外周開き、スリット(切れ目)入りクロスバー、2室型
使用温度範囲(℃)-40~+80
寸法H(mm)250
寸法D(mm)209
質量(kg/m)1.14
寸法K(mm)430
幅外寸(mm)117
幅内寸(mm)48/48
難燃性VDE 0304 IIC UL94 V2
最大速度(m/sec)3(スライド走行)、20(水平走行)、3(ベント走行)
最大フリースパン(m)2.00
外周側からケーブルを押し込むだけの簡単収納が可能です。
用途一般産業用機械、クリーンルーム、電子機器、事務機、自動販売機、包装機械、工作機械
ピッチ(mm)30.5
材質(本体)イグミッドNB
タイプ外周開き、スリット(切れ目)入りクロスバー
使用温度範囲(℃)-40~+80
質量(kg/m)0.83
幅外寸(mm)95.5
幅内寸(mm)80
難燃性VDE 0304 IIC UL94 V2
最大速度(m/sec)3(スライド走行)、20(水平走行)、3(ベント走行)
最大フリースパン(m)2.00
工作機械のマシンベットの内張りのように、磨耗し交換頻度が高くなる箇所向けに設計されています。簡単に加工可能で、狭い設置スペースにも対応します。イグリデュールA160材質と比較しより高い耐磨耗性を実現しました。
用途搬送機。一般機械。
セット内容イグリデュールB160製テープ
材質イグリデュールB160
長さ(mm)1000
幅(mm)500
使用温度範囲(℃)-50~90
工作機械のマシンベットの内張りのように、磨耗し交換頻度が高くなる箇所向けに設計されています。簡単に加工可能で、狭い設置スペースにも対応します。白色で耐紫外線性能を持ち合わせており、目立ちやすい箇所にも使用可能です。
用途検査機。医療器。
セット内容イグリデュールW160製テープ
材質イグリデュールW160
長さ(mm)1000
厚さ(mm)0.71
工作機械のマシンベットの内張りのように、磨耗し交換頻度が高くなる箇所向けに設計されています。簡単に加工可能で、狭い設置スペースにも対応します。イグリデュールA160材質と比較しより高い耐磨耗性を実現しました。
用途搬送機。一般機械。
セット内容イグリデュールB160製テープ
材質イグリデュールB160
長さ(mm)1000
厚さ(mm)0.5
外周側からケーブルを押し込むだけの簡単収納が可能です。
用途一般産業用機械、クリーンルーム、電子機器、事務機、自動販売機、包装機械、工作機械
ピッチ(mm)30.5
材質(本体)イグミッドNB
タイプ外周開き、スリット(切れ目)入りクロスバー
使用温度範囲(℃)-40~+80
質量(kg/m)0.32
幅外寸(mm)37
幅内寸(mm)25
難燃性VDE 0304 IIC UL94 V2
最大速度(m/sec)3(スライド走行)、20(水平走行)、3(ベント走行)
最大フリースパン(m)0.65
コンパクトサイズ。
外周側からケーブルを押し込むだけの簡単収納が可能です。
用途一般産業用機械、クリーンルーム、電子機器、事務機、自動販売機、包装機械、工作機械
ピッチ(mm)30.5
材質(本体)イグミッドNB
タイプ外周開き、スリット(切れ目)入りクロスバー
使用温度範囲(℃)-40~+80
高さ外寸(mm)25
高さ内寸(mm)19
難燃性VDE 0304 IIC UL94 V2
最大速度(m/sec)3(スライド走行)、20(水平走行)、3(ベント走行)
最大フリースパン(m)0.65
最大ケーブル・ホース外径(mm)13
外周側からケーブルを押し込むだけの簡単収納が可能です。
用途一般産業用機械、クリーンルーム、電子機器、事務機、自動販売機、包装機械、工作機械
ピッチ(mm)67
材質(本体)イグミッドNB
タイプ外周開き、スリット(切れ目)入りクロスバー3室型
使用温度範囲(℃)-40~+80
質量(kg/m)1.92
幅外寸(mm)170
幅内寸(mm)47/46/47
難燃性VDE 0304 IIC UL94 V2
最大速度(m/sec)3(スライド走行)、20(水平走行)、3(ベント走行)
最大フリースパン(m)2.25
外周側からケーブルを押し込むだけの簡単収納が可能です。
用途一般産業用機械、クリーンルーム、電子機器、事務機、自動販売機、包装機械、工作機械
ピッチ(mm)67
タイプ外周開き、スリット(切れ目)入りクロスバー、2室型
使用温度範囲(℃)-40~+80
質量(kg/m)1.78
高さ外寸(mm)64
高さ内寸(mm)48.5
幅外寸(mm)120
幅内寸(mm)48/48
難燃性VDE 0304 IIC UL94 V2
最大速度(m/sec)3(スライド走行)、20(水平走行)、3(ベント走行)
最大フリースパン(m)2.25
最大ケーブル・ホース外径(mm)35
外周側からケーブルを押し込むだけの簡単収納が可能です。
用途一般産業用機械、クリーンルーム、電子機器、事務機、自動販売機、包装機械、工作機械
ピッチ(mm)46
材質(本体)イグミッドNB
タイプ外周開き、スリット(切れ目)入りクロスバー2室型
使用温度範囲(℃)-40~+80
質量(kg/m)0.82
幅外寸(mm)120.4
幅内寸(mm)50/50
難燃性VDE 0304 IIC UL94 V2
最大速度(m/sec)3(スライド走行)、20(水平走行)、3(ベント走行)
最大フリースパン(m)1.75
外周側からケーブルを押し込むだけの簡単収納が可能です。
用途一般産業用機械、クリーンルーム、電子機器、事務機、自動販売機、包装機械、工作機械
ピッチ(mm)46
高さ内寸(mm)24.3
高さ外寸(mm)35
幅内寸(mm)37/37
幅外寸(mm)94.4
最大ケーブル・ホース外径(mm)20
材質(本体)イグミッドNB
タイプ外周開き、スリット(切れ目)入りクロスバー、2室型
使用温度範囲(℃)-40~80
質量(kg/m)0.79
難燃性VDE 0304 IIC UL94 V2
最大速度(m/sec)3(スライド走行)、20(水平走行)、3(ベント走行)
最大フリースパン(m)1.75
外周側からケーブルを押し込むだけの簡単収納が可能です。
用途一般産業用機械、クリーンルーム、電子機器、事務機、自動販売機、包装機械、工作機械
ピッチ(mm)30.5
材質(本体)イグミッドNB
タイプ外周開き、スリット(切れ目)入りクロスバー
使用温度範囲(℃)-40~+80
質量(kg/m)0.75
幅外寸(mm)78.5
幅内寸(mm)63
難燃性VDE 0304 IIC UL94 V2
最大速度(m/sec)3(スライド走行)、20(水平走行)、3(ベント走行)
最大フリースパン(m)2.00
工作機械のマシンベットの内張りのように、磨耗し交換頻度が高くなる箇所向けに設計されています。簡単に加工可能で、狭い設置スペースにも対応します。白色で耐紫外線性能を持ち合わせており、目立ちやすい箇所にも使用可能です。
用途検査機。医療器。
セット内容イグリデュールW160製テープ
材質イグリデュールW160
長さ(mm)1000
幅(mm)500
使用温度範囲(℃)-50~90
外周側からケーブルを押し込むだけの簡単収納が可能です。
用途一般産業用機械、クリーンルーム、電子機器、事務機、自動販売機、包装機械、工作機械
ピッチ(mm)46
材質(本体)イグミッドNB
タイプ外周開き、スリット(切れ目)入りクロスバー1室型
使用温度範囲(℃)-40~+80
質量(kg/m)0.70
高さ外寸(mm)35
高さ内寸(mm)24.3
幅外寸(mm)74.4
幅内寸(mm)57
難燃性VDE 0304 IIC UL94 V2
最大速度(m/sec)3(スライド走行)、20(水平走行)、3(ベント走行)
最大フリースパン(m)1.75
最大ケーブル・ホース外径(mm)20
外周側からケーブルを押し込むだけの簡単収納が可能です。
用途一般産業用機械、クリーンルーム、電子機器、事務機、自動販売機、包装機械、工作機械
ピッチ(mm)10
材質(本体)イグミッドNB
タイプ外周開き、スリット(切れ目)入りクロスバー
使用温度範囲(℃)-40~+80
質量(kg/m)0.05
高さ外寸(mm)8
高さ内寸(mm)5
幅外寸(mm)13.7
幅内寸(mm)10
難燃性VDE 0304 IIC UL94 V2
最大速度(m/sec)3(スライド走行)、20(水平走行)、3(ベント走行)
最大フリースパン(m)0.40
最大ケーブル・ホース外径(mm)3
工作機械のマシンベットの内張りのように、磨耗し交換頻度が高くなる箇所向けに設計されています。簡単に加工可能で、狭い設置スペースにも対応します。白色で耐紫外線性能を持ち合わせており、目立ちやすい箇所にも使用可能です。
用途検査機。医療器。
セット内容イグリデュールW160製テープ
材質イグリデュールW160
長さ(mm)1000
厚さ(mm)0.5
工作機械のマシンベットの内張りのように、磨耗し交換頻度が高くなる箇所向けに設計されています。簡単に加工可能で、狭い設置スペースにも対応します。白色で耐紫外線性能を持ち合わせており、目立ちやすい箇所にも使用可能です。
用途検査機。医療器。
トラスコ品番160-3908
セット内容イグリデュールW160製テープ
材質イグリデュールW160
長さ(mm)1000
幅(mm)500
厚さ(mm)1
使用温度範囲(℃)-50~90
1個
¥11,980
税込¥13,178
30日以内出荷
外周側からケーブルを押し込むだけの簡単収納が可能です。
用途一般産業用機械、クリーンルーム、電子機器、事務機、自動販売機、包装機械、工作機械
ピッチ(mm)30.5
材質(本体)イグミッドNB
タイプ外周開き、スリット(切れ目)入りクロスバー
使用温度範囲(℃)-40~+80
質量(kg/m)0.62
幅外寸(mm)62.5
幅内寸(mm)48
難燃性VDE 0304 IIC UL94 V2
最大速度(m/sec)3(スライド走行)、20(水平走行)、3(ベント走行)
最大フリースパン(m)2.00
外周側からケーブルを押し込むだけの簡単収納が可能です。
用途一般産業用機械、クリーンルーム、電子機器、事務機、自動販売機、包装機械、工作機械
ピッチ(mm)30.5
材質(本体)イグミッドNB
タイプ外周開き、スリット(切れ目)入りクロスバー
使用温度範囲(℃)-40~+80
質量(kg/m)0.57
幅外寸(mm)50.5
幅内寸(mm)36
難燃性VDE 0304 IIC UL94 V2
最大速度(m/sec)3(スライド走行)、20(水平走行)、3(ベント走行)
最大フリースパン(m)2.00
外周側からケーブルを押し込むだけの簡単収納が可能です。
用途一般産業用機械、クリーンルーム、電子機器、事務機、自動販売機、包装機械、工作機械
ピッチ(mm)30.5
材質(本体)イグミッドNB
タイプ外周開き、スリット(切れ目)入りクロスバー
使用温度範囲(℃)-40~+80
質量(kg/m)0.51
幅外寸(mm)37.5
幅内寸(mm)23
難燃性VDE 0304 IIC UL94 V2
最大速度(m/sec)3(スライド走行)、20(水平走行)、3(ベント走行)
最大フリースパン(m)2.00
外周側からケーブルを押し込むだけの簡単収納が可能です。
用途一般産業用機械、クリーンルーム、電子機器、事務機、自動販売機、包装機械、工作機械
ピッチ(mm)30.5
材質(本体)イグミッドNB
タイプ外周開き、スリット(切れ目)入りクロスバー
使用温度範囲(℃)-40~+80
質量(kg/m)0.91
幅外寸(mm)115.3
幅内寸(mm)100
難燃性VDE 0304 IIC UL94 V2
最大速度(m/sec)3(スライド走行)、20(水平走行)、3(ベント走行)
最大フリースパン(m)2.00
外周側からケーブルを押し込むだけの簡単収納が可能です。
用途一般産業用機械、クリーンルーム、電子機器、事務機、自動販売機、包装機械、工作機械
ピッチ(mm)30.5
材質(本体)イグミッドNB
タイプ外周開き、スリット(切れ目)入りクロスバー
使用温度範囲(℃)-40~+80
質量(kg/m)0.44
幅外寸(mm)62
幅内寸(mm)50
難燃性VDE 0304 IIC UL94 V2
最大速度(m/sec)3(スライド走行)、20(水平走行)、3(ベント走行)
最大フリースパン(m)0.65
直動部品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。