699件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順

1個
特価
61 税込67
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (292種類の商品があります)

1個
129 税込142
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (115種類の商品があります)

工作機械のマシンベットの内張りのように、磨耗し交換頻度が高くなる箇所向けに設計されています。簡単に加工可能で、狭い設置スペースにも対応します。一般的なすべりテープと比較し優れた耐摩耗性があります。
用途充填機。食品機械。 セット内容イグリデュールA160製テープ 材質イグリデュールA160 長さ(mm)1000 厚さ(mm)0.5
1個
623 税込685
14日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

工作機械のマシンベットの内張りのように、磨耗し交換頻度が高くなる箇所向けに設計されています。簡単に加工可能で、狭い設置スペースにも対応します。白色で耐紫外線性能を持ち合わせており、目立ちやすい箇所にも使用可能です。
用途検査機。医療器。 セット内容イグリデュールW160製テープ 材質イグリデュールW160 長さ(mm)1000 幅(mm)500 使用温度範囲(℃)-50~90
1個
9,998 税込10,998
30日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

工作機械のマシンベットの内張りのように、磨耗し交換頻度が高くなる箇所向けに設計されています。簡単に加工可能で、狭い設置スペースにも対応します。白色で耐紫外線性能を持ち合わせており、目立ちやすい箇所にも使用可能です。
用途検査機。医療器。 セット内容イグリデュールW160製テープ 材質イグリデュールW160 長さ(mm)1000 厚さ(mm)0.5
1個
779 税込857
14日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

工作機械のマシンベットの内張りのように、磨耗し交換頻度が高くなる箇所向けに設計されています。簡単に加工可能で、狭い設置スペースにも対応します。白色で耐紫外線性能を持ち合わせており、目立ちやすい箇所にも使用可能です。
用途検査機。医療器。 トラスコ品番160-3908 セット内容イグリデュールW160製テープ 材質イグリデュールW160 長さ(mm)1000 幅(mm)500 厚さ(mm)1 使用温度範囲(℃)-50~90
1個
11,980 税込13,178
30日以内出荷

1個
169 税込186
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (63種類の商品があります)

工作機械のマシンベットの内張りのように、磨耗し交換頻度が高くなる箇所向けに設計されています。簡単に加工可能で、狭い設置スペースにも対応します。一般的なすべりテープと比較し優れた耐摩耗性があります。
用途充填機。食品機械。 セット内容イグリデュールA160製テープ 材質イグリデュールA160 長さ(mm)1000 厚さ(mm)0.71
1個
1,068 税込1,175
14日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

工作機械のマシンベットの内張りのように、磨耗し交換頻度が高くなる箇所向けに設計されています。簡単に加工可能で、狭い設置スペースにも対応します。白色で耐紫外線性能を持ち合わせており、目立ちやすい箇所にも使用可能です。
用途検査機。医療器。 セット内容イグリデュールW160製テープ 材質イグリデュールW160 長さ(mm)1000 厚さ(mm)0.71
1個
1,335 税込1,469
14日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ケーブルキャリア専用長寿命可動ケーブルです。
ケーブル長(m)10 RoHS指令(10物質対応)対応
1本
2,998 税込3,298
14日以内出荷
バリエーション一覧へ (112種類の商品があります)

エナジーチェーン3400型、3500型用の取り付けブラケットで旋回型、固定型があり、それぞれにくし歯型ケーブルクランプ付となしがあります。
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
4,204 税込4,624
14日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

工作機械のマシンベットの内張りのように、磨耗し交換頻度が高くなる箇所向けに設計されています。簡単に加工可能で、狭い設置スペースにも対応します。一般的なすべりテープと比較し優れた耐摩耗性があります。
用途充填機。食品機械。 トラスコ品番160-3886 セット内容イグリデュールA160製テープ 材質イグリデュールA160 長さ(mm)1000 幅(mm)500 厚さ(mm)1 使用温度範囲(℃)-50~90
1個
8,898 税込9,788
7日以内出荷

工作機械のマシンベットの内張りのように、磨耗し交換頻度が高くなる箇所向けに設計されています。簡単に加工可能で、狭い設置スペースにも対応します。イグリデュールA160材質と比較しより高い耐磨耗性を実現しました。
用途搬送機。一般機械。 トラスコ品番160-3897 セット内容イグリデュールB160製テープ 材質イグリデュールB160 長さ(mm)1000 幅(mm)500 厚さ(mm)1 使用温度範囲(℃)-50~90
1個
11,980 税込13,178
30日以内出荷

工作機械のマシンベットの内張りのように、磨耗し交換頻度が高くなる箇所向けに設計されています。簡単に加工可能で、狭い設置スペースにも対応します。一般的なすべりテープと比較し優れた耐摩耗性があります。
用途充填機。食品機械。 セット内容イグリデュールA160製テープ 材質イグリデュールA160 長さ(mm)1000 幅(mm)500 使用温度範囲(℃)-50~90
1個
7,998 税込8,798
7日以内出荷から30日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ケーブルキャリア専用長寿命可動ケーブルです。
RoHS指令(10物質対応)対応
1本
23,980 税込26,378
3日以内出荷から30日以内出荷
バリエーション一覧へ (194種類の商品があります)

工作機械のマシンベットの内張りのように、磨耗し交換頻度が高くなる箇所向けに設計されています。簡単に加工可能で、狭い設置スペースにも対応します。イグリデュールA160材質と比較しより高い耐磨耗性を実現しました。
用途搬送機。一般機械。 セット内容イグリデュールB160製テープ 材質イグリデュールB160 長さ(mm)1000 幅(mm)500 使用温度範囲(℃)-50~90
1個
9,998 税込10,998
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

工作機械のマシンベットの内張りのように、磨耗し交換頻度が高くなる箇所向けに設計されています。簡単に加工可能で、狭い設置スペースにも対応します。イグリデュールA160材質と比較しより高い耐磨耗性を実現しました。
用途搬送機。一般機械。 セット内容イグリデュールB160製テープ 材質イグリデュールB160 長さ(mm)1000 厚さ(mm)0.71
1個
1,068 税込1,175
14日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

工作機械のマシンベットの内張りのように、磨耗し交換頻度が高くなる箇所向けに設計されています。簡単に加工可能で、狭い設置スペースにも対応します。イグリデュールA160材質と比較しより高い耐磨耗性を実現しました。
用途搬送機。一般機械。 セット内容イグリデュールB160製テープ 材質イグリデュールB160 長さ(mm)1000 厚さ(mm)0.5
1個
623 税込685
14日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

汎用性が高く長寿命、(ほぼ) すべての軸で耐摩耗性が高く、摩擦係数が非常に低い。 各種の軸材質に対して優れた耐摩耗性 無潤滑使用時でも低い摩擦係数 高い減振性
形状S
1個
119 税込131
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (139種類の商品があります)

1個
189 税込208
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (103種類の商品があります)

外周側からケーブルを押し込むだけの簡単収納が可能です。
用途一般産業用機械、クリーンルーム、電子機器、事務機、自動販売機、包装機械、工作機械 ピッチ(mm)10 材質(本体)イグミッドNB タイプ外周開き、スリット(切れ目)入りクロスバー 使用温度範囲(℃)-40~+80 質量(kg/m)0.03 幅外寸(mm)8.7 幅内寸(mm)5 難燃性VDE 0304 IIC UL94 V2 最大速度(m/sec)3(スライド走行)、20(水平走行)、3(ベント走行) 最大フリースパン(m)0.40
1個
29 税込32
5日以内出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (163種類の商品があります)

イグスケーブル保護管2500型
エコ商品
産業機械装置の可動部で、可動ケーブルやホースを保護・ガイドする高性能樹脂ケーブル保護管です。組み立てが簡単で耐久性があり、動作も静かです。汎用性があり、高い安定性を備えています。
用途各種産業機械のケーブル保護に。 最大ケーブル・ホース外径(mm)22.5 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
458 税込504
14日以内出荷から89日以内出荷
バリエーション一覧へ (126種類の商品があります)

外周側からケーブルを押し込むだけの簡単収納が可能です。
用途一般産業用機械、クリーンルーム、電子機器、事務機、自動販売機、包装機械、工作機械 ピッチ(mm)10 材質(本体)イグミッドNB タイプ外周開き、スリット(切れ目)入りクロスバー 使用温度範囲(℃)-40~+80 質量(kg/m)0.04 幅外寸(mm)10.7 幅内寸(mm)7 難燃性VDE 0304 IIC UL94 V2 最大速度(m/sec)3(スライド走行)、20(水平走行)、3(ベント走行) 最大フリースパン(m)0.40
1個
29 税込32
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (163種類の商品があります)

ピッチ(mm)20 材質(本体)イグミッドNB タイプ内周開き、スリット(切れ目)入りクロスバー 使用温度範囲(℃)-40~+80 質量(kg/m)0.21 高さ外寸(mm)19.3 高さ内寸(mm)14.7 幅外寸(mm)18.2 幅内寸(mm)10 難燃性VDE 0304 IIC UL94 V2 最大速度(m/sec)3(スライド走行)、20(水平走行)、3(ベント走行) 最大フリースパン(m)1.00 最大ケーブル・ホース外径(mm)10
1個
88 税込97
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (115種類の商品があります)

外周側からケーブルを押し込むだけの簡単収納が可能です。
用途一般産業用機械、クリーンルーム、電子機器、事務機、自動販売機、包装機械、工作機械 ピッチ(mm)46 材質(本体)イグミッドNB タイプ外周開き、スリット(切れ目)入りクロスバー1室型 使用温度範囲(℃)-40~+80 質量(kg/m)0.70 高さ外寸(mm)35 高さ内寸(mm)24.3 幅外寸(mm)74.4 幅内寸(mm)57 難燃性VDE 0304 IIC UL94 V2 最大速度(m/sec)3(スライド走行)、20(水平走行)、3(ベント走行) 最大フリースパン(m)1.75 最大ケーブル・ホース外径(mm)20
1個
299 税込329
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (162種類の商品があります)

ピッチ(mm)30.5 材質(本体)イグミッドG タイプ外周側開閉(ジッパー式) 使用温度範囲(℃)-40~+70 質量(kg/m)0.40 幅外寸(mm)36 幅内寸(mm)25 難燃性VDE 0304 IIC UL94 HB 最大速度(m/sec)10(スライド走行)、20(水平走行)、3(ベント走行) 最大フリースパン(m)1.20
1個
189 税込208
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (135種類の商品があります)

ピッチ(mm)20 材質(本体)イグミッドG タイプ外周側開閉(ジッパー式) 使用温度範囲(℃)-40~+70 質量(kg/m)0.25 幅外寸(mm)28.2 幅内寸(mm)20 難燃性VDE 0304 IIC UL94 HB 最大速度(m/sec)10(スライド走行)、20(水平走行)、3(ベント走行) 最大フリースパン(m)1.00
1個
109 税込120
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (100種類の商品があります)

ピッチ(mm)30.5 材質(本体)イグミッドNB タイプ内周開き、スリット(切れ目)入りクロスバー 使用温度範囲(℃)-40~+80 質量(kg/m)0.75 幅外寸(mm)78.5 幅内寸(mm)63 難燃性VDE 0304 IIC UL94 V2 最大速度(m/sec)3(スライド走行)、20(水平走行)、3(ベント走行) 最大フリースパン(m)1.00
1個
189 税込208
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (92種類の商品があります)

ピッチ(mm)20 材質(本体)イグミッドNB タイプ内周開き、スリット(切れ目)入りクロスバー 使用温度範囲(℃)-40~+80 質量(kg/m)0.14 高さ外寸(mm)15 高さ内寸(mm)10.5 幅外寸(mm)16.5 幅内寸(mm)10 難燃性VDE 0304 IIC UL94 V2 最大速度(m/sec)3(スライド走行)、20(水平走行)、3(ベント走行) 最大フリースパン(m)0.55 最大ケーブル・ホース外径(mm)6.5
1個
139 税込153
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (75種類の商品があります)

外周側からケーブルを押し込むだけの簡単収納が可能です。
用途一般産業用機械、クリーンルーム、電子機器、事務機、自動販売機、包装機械、工作機械 ピッチ(mm)67 材質(本体)イグミッドNB タイプ外周開き、スリット(切れ目)入りクロスバー1室型 使用温度範囲(℃)-40~+80 質量(kg/m)1.60 高さ外寸(mm)64 高さ内寸(mm)48.5 幅外寸(mm)95 幅内寸(mm)75 難燃性VDE 0304 IIC UL94 V2 最大速度(m/sec)3(スライド走行)、20(水平走行)、3(ベント走行) 最大フリースパン(m)2.25 最大ケーブル・ホース外径(mm)35
1個
599 税込659
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (240種類の商品があります)

ピッチ(mm)30.5 材質(本体)イグミッドG タイプ外周側開閉(ジッパー式) 使用温度範囲(℃)-40~+70 質量(kg/m)0.63 幅外寸(mm)76 幅内寸(mm)63 難燃性VDE 0304 IIC UL94 HB 最大速度(m/sec)10(スライド走行)、20(水平走行)、3(ベント走行) 最大フリースパン(m)1.20
1個
199 税込219
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (135種類の商品があります)

ピッチ(mm)30.5 材質(本体)イグミッドNB タイプ内周開き、スリット(切れ目)入りクロスバー 使用温度範囲(℃)-40~+80 質量(kg/m)0.32 幅外寸(mm)37 幅内寸(mm)25 難燃性VDE 0304 IIC UL94 V2 最大速度(m/sec)3(スライド走行)、20(水平走行)、3(ベント走行) 最大フリースパン(m)0.65
1個
139 税込153
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (155種類の商品があります)

ピッチ(mm)20 材質(本体)イグミッドNB タイプ内周開き、スリット(切れ目)入りクロスバー 使用温度範囲(℃)-40~+80 質量(kg/m)0.25 幅外寸(mm)28.2 幅内寸(mm)20 難燃性VDE 0304 IIC UL94 V2 最大速度(m/sec)3(スライド走行)、20(水平走行)、3(ベント走行) 最大フリースパン(m)1.00
1個
95 税込105
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (115種類の商品があります)

外周側からケーブルを押し込むだけの簡単収納が可能です。
用途一般産業用機械、クリーンルーム、電子機器、事務機、自動販売機、包装機械、工作機械 ピッチ(mm)10 材質(本体)イグミッドNB タイプ外周開き、スリット(切れ目)入りクロスバー 使用温度範囲(℃)-40~+80 質量(kg/m)0.05 高さ外寸(mm)8 高さ内寸(mm)5 幅外寸(mm)13.7 幅内寸(mm)10 難燃性VDE 0304 IIC UL94 V2 最大速度(m/sec)3(スライド走行)、20(水平走行)、3(ベント走行) 最大フリースパン(m)0.40 最大ケーブル・ホース外径(mm)3
1個
33 税込36
5日以内出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (31種類の商品があります)

ピッチ(mm)30.5 材質(本体)イグミッドG タイプ外周側開閉(ジッパー式) 使用温度範囲(℃)-40~+70 質量(kg/m)0.46 幅外寸(mm)49 幅内寸(mm)38 難燃性VDE 0304 IIC UL94 HB 最大速度(m/sec)10(スライド走行)、20(水平走行)、3(ベント走行) 最大フリースパン(m)1.20
1個
199 税込219
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (133種類の商品があります)

ピッチ(mm)30.5 材質(本体)イグミッドNB タイプ内周開き、スリット(切れ目)入りクロスバー 使用温度範囲(℃)-40~+80 質量(kg/m)0.83 幅外寸(mm)95.5 幅内寸(mm)80 難燃性VDE 0304 IIC UL94 V2 最大速度(m/sec)3(スライド走行)、20(水平走行)、3(ベント走行) 最大フリースパン(m)1.00
1個
179 税込197
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (92種類の商品があります)

ピッチ(mm)30.5 材質(本体)イグミッドNB タイプ内周開き、スリット(切れ目)入りクロスバー 使用温度範囲(℃)-40~+80 質量(kg/m)0.40 幅外寸(mm)50 幅内寸(mm)38 難燃性VDE 0304 IIC UL94 V2 最大速度(m/sec)3(スライド走行)、20(水平走行)、3(ベント走行) 最大フリースパン(m)0.65
1個
189 税込208
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (155種類の商品があります)

ピッチ(mm)30.5 材質(本体)イグミッドNB タイプ内周開き、スリット(切れ目)入りクロスバー 使用温度範囲(℃)-40~+80 質量(kg/m)0.31 高さ外寸(mm)25 高さ内寸(mm)19 幅外寸(mm)27 幅内寸(mm)15 難燃性VDE 0304 IIC UL94 V2 最大速度(m/sec)3(スライド走行)、20(水平走行)、3(ベント走行) 最大フリースパン(m)0.65 最大ケーブル・ホース外径(mm)13
1個
179 税込197
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (155種類の商品があります)

ピッチ(mm)13 材質(本体)イグミッドNB タイプ内周開き、スリット(切れ目)入りクロスバー 使用温度範囲(℃)-40~+80 質量(kg/m)0.11 幅外寸(mm)23 幅内寸(mm)16 難燃性VDE 0304 IIC UL94 V2 最大速度(m/sec)3(スライド走行)、20(水平走行)、3(ベント走行) 最大フリースパン(m)0.40
1個
109 税込120
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (87種類の商品があります)

おすすめ人気ランキング