直動部品 :「直 動 レール」の検索結果
特価
本日8月2日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250815
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
LM ブロックに作用する4方向(ラジアル方向・逆ラジアル方向・横方向)に対して同一定格荷重になるよう各ボール列が接触角45°で配置されているので、あらゆる姿勢での使用が可能な世界標準サイズのLMガイドです。
種類セット品
ブロックタイプHSR-RM
サービス分類オーダー・加工
種類レール単品
材質ステンレス
寸法G(mm)20
その他ブロックとレールは別売りですのでセットされておりません。お客様で取り付けていただく事となります。
RoHS指令(10物質対応)対応
ボールケースを精密プレス成形して、ボールを組み込んだスライダが無限直線運動する直道システムです。スライドレールと組み合わせて使用することで軽量・コンパクトで軽快な直線運動が得られます。【高耐食性】レール、取付プレート、ストッパなどの部品にオーステナイト系ステンレス材を採用し、高耐食性を実現しました。【低騒音】スライダ部を新設計することにより、従来品と比べ5dBA低騒音化を実現しました。
用途複写機、工具キャビネット、各種電子装置のキャビネット、自動販売機、工作機械のスライドカバー、金銭登録機、カーテンウォールなどの軽負荷のスライド部に最適です。
材質(本体)(スライドレール・取付けプレート)SUS304
材質(ケース)(ボールケース)SPCE
材質(ボール)SUS440C
材質(ストッパー)SUS304+NBR
最大静許容荷重(N)(Pa)880、(Pb)200、(Pc)100
RoHS指令(10物質対応)対応
各ボール列が接触角45°で配置されているので、あらゆる姿勢での使用が可能です。
【SHS-R】LMブロックの幅(W)を狭くし、取付部はタップ加工が施されています。総ボールLMガイドHSR-R形の高さ寸法を継承したタイプです。
【SHS-LR】SHS-R形と同一断面形状でLMブロック全長(L)を長くし、定格荷重を増加させたタイプです。
種類セット品
ブロックタイプSHS-R,SHS-LR
サービス分類オーダー・加工
LMレール断面高さは低く、軽量・コンパクト構造を実現したLMガイドです。
【SRS-M】SRS形の標準タイプです。
【SRS-N】SRS-M形に対してLMブロック全長(L)を長くし、定格寿命と許容モーメントを大きくしたタイプです。
種類セット品
ブロックタイプSRS-M,SRS-N
サービス分類オーダー・加工
各ボール列が接触角45°で配置されているので、あらゆる姿勢での使用が可能です。
【SHS-V】LMブロックの幅(W)を狭くし、タップ加工を施したタイプです。テーブル幅にスペースのない箇所に使用します。
【SHS-LV】SHS-V形と同一断面形状でLMブロック全長(L)を長くし、定格荷重を増加させたタイプです。
種類セット品
ブロックタイプSHS-V,SHS-LV
サービス分類オーダー・加工
レール幅を広くし、全高を低くおさえた低重心構造のため、省スペースが要求される箇所、モーメントが作用し、高剛性が要求される箇所などに1軸で使用できるLMガイドです。
LMブロックにタップ加工を施したタイプです。
種類セット品
ブロックタイプHRW-CR
サービス分類オーダー・加工
LM ブロックに作用する4方向(ラジアル方向・逆ラジアル方向・横方向)に対して同一定格荷重になるよう各ボール列が接触角45°で配置されているので、あらゆる姿勢での使用が可能な世界標準サイズのLMガイドです。
【HSR-R】LMブロック幅(W)を狭くし、タップ加工を施したタイプで、コンパクトな設計に最適です。
【HSR-LR】HSR-R形と同一断面形状でLMブロック全長(L)を長くし、定格荷重を増加させたタイプです。
種類セット品
ブロックタイプHSR-R,HSR-LR
サービス分類オーダー・加工
LMブロックの全長を短くした省スペースタイプです。
ブロック取付穴種類タップ穴
仕様エンドシール付き
種別SSR-XV形
材質鉄
種類ブロック単品
精密研削された転動面をボールが転動し、LMブロックに組込まれたエンドプレートにより、ボール列を循環させています。LMブロックに作用する4方向(ラジアル方向、逆ラジアル方向、横方向)に対して同一定格荷重になるように各ボール列が接触角45度で配置されているので、あらゆる姿勢での使用が可能になり、幅広い用途に利用できます。バランスの良い4条配列なので十分な予圧が与えられ、無理なく4方向の剛性を高めることができます。サーキュラアーク溝の正面組み合わせ(DFセット)による自動調整能力の効果により、予圧を与えても取付誤差を吸収でき、高精度でスムーズな直線運動が得られます。予圧や偏荷重に対してもボールの差動すべりはなく、滑らかな動作が得られ、耐摩耗性に優れているため、長期間にわたり精度を維持します。フランジ部にタップ加工を施したタイプです。
ブロック取付穴種類タップ穴
仕様エンドシール+サイドシール+インナシール付き
種別HSR-A形
種類ブロック単品
各ボール列が接触角45°で配置されているので、あらゆる姿勢での使用が可能です。
【SHS-C】LMブロックのフランジ部にタップ加工を施しています。
【SHS-LC】SHS-C形と同一断面形状でLMブロック全長(L)を長くし、定格荷重を増加させたタイプです。上下どちらからでも取付けが可能です。テーブルに取付ボルト用の貫通穴があけられない場合に使用します。
種類セット品
ブロックタイプSHS-C,SHS-LC
サービス分類オーダー・加工
LMブロックのフランジ部にタップ加工を施しています。上下どちらからでも取付けが可能です。
用途テーブルに取付けボルト用の貫通穴があけられない場合に使用します。
ブロック取付穴種類タップ穴
仕様エンドシール付きサイドシール付きインナシール付き
種別SHS-C形
種類ブロック単品
LMガイドのLMレール取付穴に切り粉や異物が詰まるとLMブロック内部に侵入する可能性があります。そのような場合にはLMレール取付穴を専用キャップでふさぎ、異物の侵入を防ぐことができます。LMレール取付穴専用キャップC形は、耐油性および耐磨耗性に優れた特殊合成樹脂を使用していますので、十分な耐久性を持っています。
LMブロックの幅(W)を狭くし、タップ加工を施したタイプです。ブロックのみ。
種別SSR-XW形
種類ブロック単品
ブロック取付穴種類タップ穴
材質スチール
仕様エンドシール付き
精密研削された4条列の転動面をボールが転動し、LMブロックに組込まれたエンドプレートにより、ボール列を循環させています。LMブロックをLMレールから抜いてもボールは保持プレートで保持されているので脱落しません。断面高さが低く、しかもLMブロックは高剛性に設計されているので、高精度で安定した直線運動が得られます。LMブロックの幅(W)を狭くし、タップ加工を施したタイプです。
ブロック取付穴種類タップ穴
タイプSR-W形
LMレール断面高さは低く、軽量・コンパクト構造を実現したLMガイド。SRS形の標準タイプです。
防塵・防噴流 保護特性記号UU(エンドシール)
LMブロックの幅を狭くし、タップ加工を施したタイプです。
ブロック取付穴種類タップ穴
仕様エンドシール付き
種別SSR-XW形
材質スチール
種類ブロック単品
精密研削された転動面をボールが転動し、LMブロックに組込まれたエンドプレートにより、ボール列を循環させています。LMブロックに作用する4方向(ラジアル方向、逆ラジアル方向、横方向)に対して同一定格荷重になるように各ボール列が接触角45度で配置されているので、あらゆる姿勢での使用が可能になり、幅広い用途に利用できます。バランスの良い4条配列なので十分な予圧が与えられ、無理なく4方向の剛性を高めることができます。サーキュラアーク溝の正面組み合わせ(DFセット)による自動調整能力の効果により、予圧を与えても取付誤差を吸収でき、高精度でスムーズな直線運動が得られます。予圧や偏荷重に対してもボールの差動すべりはなく、滑らかな動作が得られ、耐摩耗性に優れているため、長期間にわたり精度を維持します。フランジ部に通し穴加工を施しているため、テーブルに取付ボルト用の貫通穴があけられない場合に使用します。全長を長くし、定荷重を増加させたタイプです。
ブロック取付穴種類キリ穴
種別HSR-LB形
種類ブロック単品
グリースニップルB-M6F
断面高さの低いコンパクトタイプで、ラジアル方向に対し90°のボール接触構造により水平案内部に最適です。
LMブロックを底面から取付けられるので、テーブルに取付用ボルトの貫通穴が開けられない場合に最適です。
種類セット品
ブロックタイプSSR-XTB
サービス分類オーダー・加工
精密研削された4条列の転動面をボールが転動し、ボールリテーナとLMブロックに組込まれたエンドプレートにより、ボール列を循環させています。LMブロックに作用する4方向(ラジアル方向、逆ラジアル方向、横方向)に対して同一定格荷重になるように各ボール列が接触角45度で配置されているので、あらゆる姿勢での使用が可能になり、幅広い用途に利用できます。バランスの良い予圧をかけられますので一定の摩擦係数を維持しながら、無理なく4方向の剛性を高めることができます。世界標準サイズに準じた寸法設計です。サーキュラアーク溝の正面組み合わせ(DFセット)による自動調整能力の効果により、予圧を与えても取付誤差を吸収でき、高精度でスムーズな直線運動が得られます。幅を狭くし、取付け部にタップ加工が施こされています。全長を長くし、定格荷重を増加させたタイプです。
種類ブロック単品
ブロック取付穴種類タップ穴
種別SHS-LR形
LMレール断面高さは低く、軽量・コンパクト構造を実現したLMガイド。SRS-M 形に対して LM ブロック全長(L)を長くし、定格荷重と許容モーメントを大きくしたタイプです。
防塵・防噴流 保護特性記号UU(エンドシール)
RoHS指令(10物質対応)対応
LMブロックに作用する4方向(ラジアル方向・逆ラジアル方向・横方向)に対して同一定格荷重になるよう各ボール列が接触角45°で配置されているので、あらゆる姿勢で使用可能な事実上の世界標準LMガイドです。LMブロックのフランジ部にタップ加工を施しています。上下どちらからでも取り付けが可能です。テーブルに取付けボルト用の貫通穴があけられない場合に使用します。
防塵・防噴流 保護特性記号SS(エンドシール+サイドシール+インナシール)
RoHS指令(10物質対応)対応
精密研削された転動面をボールが転動し、LMブロックに組込まれたエンドプレートにより、ボール列を循環させています。LMブロックに作用する4方向(ラジアル方向、逆ラジアル方向、横方向)に対して同一定格荷重になるように各ボール列が接触角45度で配置されているので、あらゆる姿勢での使用が可能になり、幅広い用途に利用できます。バランスの良い4条配列なので十分な予圧が与えられ、無理なく4方向の剛性を高めることができます。サーキュラアーク溝の正面組み合わせ(DFセット)による自動調整能力の効果により、予圧を与えても取付誤差を吸収でき、高精度でスムーズな直線運動が得られます。予圧や偏荷重に対してもボールの差動すべりはなく、滑らかな動作が得られ、耐摩耗性に優れているため、長期間にわたり精度を維持します。フランジ部にタップ加工を施したタイプです。全長を長くし、定荷重を増加させたタイプです。
ブロック取付穴種類タップ穴
種類ブロック単品
寸法(mm)横ニップル用下穴:e05.2/f06.2/D05.2/H37
質量(kg)LMブロック1.3
質量(kg/m)LMレール4.8
外形寸法(高さH×幅W×長さL)(mm)42×90×120.6
ブロック寸法(mm)LMブロック:B72/C52/取付穴M10/H8.5/L193/t18/T9/T110/K35/N7/E12/グリースニップルB-M6F
レール(mm)幅W128±0.05/W231/高さM126/ピッチF80/d19×d214×h12/長さ3000(2520)
RoHS指令(10物質対応)対応
基本定格荷重C(kN)48.9
基本定格荷重Co(kN)70.2
静止許容モーメント(kN・m)MA1個0.995、2個密着4.89/MB1個0.995、2個密着4.89/MC1個0.852
1個
¥21,980
税込¥24,178
4日以内出荷
精密研削された4条列の転動面をボールが転動し、LMブロックに組込まれたエンドプレートにより、ボール列を循環させています。ボールリテーナの採用により、ボール同士の相互摩擦がなくなり、グリースの保持力も向上したため、低騒音で高速性に優れ、長寿命・長期メンテナンスフリーが実現します。断面高さの低いコンパクトタイプで、ラジアル方向の荷重に強いボール接触構造のため、水平案内部に最適です。 。ラジアル方向の荷重に強いボール接触構造を採用しているので、ラジアル荷重が作用した場合のラジアル方向の変位量が少なく、安定した走り精度が得られます。 。SSR-XW形と同一断面形状で、LMブロック全長(L)を短くした省スペースタイプです。
ブロック取付穴種類タップ穴
タイプSSR-V形
仕様エンドシール、サイドシール、インナシール付き
精密研削された転動面をボールが転動し、LMブロックに組込まれたエンドプレートにより、ボール列を循環させています。LMブロックに作用する4方向(ラジアル方向、逆ラジアル方向、横方向)に対して同一定格荷重になるように各ボール列が接触角45度で配置されているので、あらゆる姿勢での使用が可能になり、幅広い用途に利用できます。バランスの良い4条配列なので十分な予圧が与えられ、無理なく4方向の剛性を高めることができます。サーキュラアーク溝の正面組み合わせ(DFセット)による自動調整能力の効果により、予圧を与えても取付誤差を吸収でき、高精度でスムーズな直線運動が得られます。予圧や偏荷重に対してもボールの差動すべりはなく、滑らかな動作が得られ、耐摩耗性に優れているため、長期間にわたり精度を維持します。幅を狭くし、タップ加工を施したタイプで、コンパクトな設計に最適です。
ブロック取付穴種類タップ穴
種別HSR-R形
種類ブロック単品
断面高さの低いコンパクトタイプで、ラジアル方向に対し90°のボール接触構造により水平案内部に最適なLMガイド。SSR-XW形と同一断面形状で、LMブロック全長(L)を短くした省スペースタイプです。
RoHS指令(10物質対応)対応
断面高さの低いコンパクトタイプで、ラジアル方向に対し90°のボール接触構造により水平案内部に最適なLMガイド。LMブロックの幅(W)を狭くし、タップ加工を施したタイプです。
仕様エンドシール+サイドシール+インナシール
RoHS指令(10物質対応)対応
精密研削された4条列の転動面をボールが転動し、LMブロックに組込まれたエンドプレートにより、ボール列を循環させています。ボールリテーナの採用により、ボール同士の相互摩擦がなくなり、グリースの保持力も向上したため、低騒音で高速性に優れ、長寿命・長期メンテナンスフリーが実現します。断面高さの低いコンパクトタイプで、ラジアル方向の荷重に強いボール接触構造のため、水平案内部に最適です。 。ラジアル方向の荷重に強いボール接触構造を採用しているので、ラジアル荷重が作用した場合のラジアル方向の変位量が少なく、安定した走り精度が得られます。 。LMブロックを底面から取付けられるので、テーブルに取付用ボルトの貫通穴が開けられない場合に最適です。
ブロック取付穴種類タップ穴
タイプSSR-XTB形
仕様エンドシール、サイドシール、インナシール付き
断面高さが低いコンパクトなタイプで、ラジアル方向の荷重に強いボール接触構造のため水平案内部に最適なLMガイド。LMブロックの幅(W)を狭くし、タップ加工を施したタイプです。
RoHS指令(10物質対応)対応
各ボール列が接触角45°で配置されているので、あらゆる姿勢での使用が可能なLMガイド。LMブロックのフランジ部にタップ加工を施しています。上下どちらからでも取付けが可能です。テーブルに取付ボルト用の貫通穴があけられない場合に使用します。
仕様エンドシール+サイドシール+インナシール
RoHS指令(10物質対応)対応
各ボール列が接触角45°で配置されているので、あらゆる姿勢での使用が可能なLMガイド。SHS-C形と同一断面形状でLMブロック全長(L)を長くし、定格荷重を増加させたタイプです。
防塵・防噴流 保護特性記号SS(エンドシール+サイドシール+インナシール)
RoHS指令(10物質対応)対応
断面高さが低いコンパクトなタイプで、ラジアル方向の荷重に強いボール接触構造のため水平案内部に最適なLMガイド。SR-W形と同一高さ寸法でLMブロックを下から取付けることが可能なタイプです。
防塵・防噴流 保護特性記号SS(エンドシール+サイドシール+インナシール)
RoHS指令(10物質対応)対応
SR リニアレール。THK SR リニアレールは、さまざまな環境におけるミニチュア、工作機械、その他の用途向け THK リニアキャリー製品に適しています。
仕様●メーカーシリーズ:SR●レール幅:25mm●レール長さ:940mm●コード番号:730-0114
アズワン品番65-7849-70
1個
¥72,980
税込¥80,278
7日以内出荷
HRWリニアレール。THK HRWリニアレールは、THK HRWシリーズリニアキャリッジに最適です。工作機械作業から小規模な用途まで、様々な環境で使用できます。 HRWリニアモーションレールは低い重心と広いレール幅を備え、省スペースが不可欠な用途に最適です。特長と利点:。低プロファイル 優れた剛性を維持
SHS リニアレール。THK SHS リニアレールは、低ノイズ、メンテナンスフリーの操作、高速応答が求められる環境での THK SHS シリーズリニアキャリッジとの併用に適しています。
仕様●メーカーシリーズ:SHS●レール幅:15mm●レール長さ:460mm●コード番号:730-0127
アズワン品番65-8049-42
1個
¥42,980
税込¥47,278
7日以内出荷
HRWリニアレール。THK HRWリニアレールは、THK HRWシリーズリニアキャリッジに最適です。工作機械作業から小規模な用途まで、様々な環境で使用できます。 HRWリニアモーションレールは低い重心と広いレール幅を備え、省スペースが不可欠な用途に最適です。特長と利点:。低プロファイル 優れた剛性を維持
仕様●メーカーシリーズ:HRW●レール幅:27mm●レール長さ:820mm●材料:ステンレス鋼●動的定格荷重:11.5kN●静許容荷重:20.4kN●コード番号:912-4798
アズワン品番65-7920-48
1個
¥72,980
税込¥80,278
7日以内出荷
1
2
3
4
5
6
次へ
メカニカル部品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。