ロールリングは新しい発想から生まれたチェーン用ドライブテンショナーです。
駆動用チェーンに自動的に張りを与え、振動を吸収します。
回転原理と弾性原理より設計されているため、少ないテンション力でスムーズなチェーン駆動が保たれます。
従来のテンショナーと違い、取付け用のステー、フランジ類は不要でネジ穴等の加工も一切不要です。
取付けは手で数秒で行え、工具を必要としません。又、取付け後の調整も不要です。
弾力性のある高性能材料から作られており、チェーンの振動を吸収し、スムーズな回転が得られるためノイズを低減し、チェーン、スプロケット、ベアリング等を傷めず駆動装置の寿命が向上します。
注油等のメンテナンスの必要は一切ありません。
正転・逆転両方向の駆動に対応できます。
取付方向は、水平・垂直どちらにも対応できます。
使用可能温度範囲も広く、水のかかる箇所やダストの多い箇所でも使用出来るため、あらゆる分野の機械にご利用頂けます。
材質(本体)特殊弾性プラスチック
使用温度範囲(℃)-20~70
伝導部品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。