ユニバーサルジョイント 耐蝕タイプHS・BS・HSS型 HSS-12三好キカイ(旧:三好パイジョン)29日以内出荷
・耐摩性をよくするために乾性潤滑処理をしています。(HS-16以上)
材質SUS316質量(kg)0.19タイプHSS型最高回転数(min-1[r.p.m])480寸法L(mm)71寸法D(Φmm)25寸法l(mm)22寸法d(Φmm)12(H7)スプリングピン寸法(mm)4×25(取付用)芯振れ(m/m)0.1最大伝達容量(N・m)26
『メカニカル部品』には他にこんなカテゴリがあります