モジュール = 1。材料 = POM樹脂。全体の長さ = 2000mm。フェイス幅 = 5mm。ピッチセンター高さ = 0.9mm。柔軟性 = フレキシブル。歯の数 = 636。動作温度 Max = +100℃。。RS Pro POM ギアラック、長さ 2000 mm 、歯数 636 、フェイス幅 5 mm回転運動を直線運動に変換する必要がある場合は、 RS Pro のこのラックがお仕事に最適です。ピニオンと組み合わせて使用すると、垂直方向及び水平方向の動きが発生し、リフト装置での使用に最適です。 このラックは長さが 2 m で、必要なサイズに簡単にカットできます。取り付け面に直接取り付けることも、別売りのアルミ製固定レールを使用して取り付けることもできます。このギアラックは、柔軟性が高く、最小曲げ半径が 150 mm となっています。 ラックは、シャフトの回転を手動又はモータで行う用途で重要です。方向転換にも役立ち、ステアリングシステムでの使用に最適です。特長と利点. RS Pro フレキシブルラック .ジュラコンポリオキシメチレン( POM )製 .全長 2000 mm .フェイス幅 5 mm .ピッチ中心高さ 0.9 mm . 636 歯 .最大動作温度は +100 ° C です .モジュール 1RS PRORS PROはメーカー独自のブランドで、選択肢を増やすために、高品質で価値の高い製品を幅広く提供しています。世界中のエンジニアから信頼を得ており、すべての RS Pro 製品は厳しい業界標準に対して厳しくテストされています 卓越した品質に自信を持っている場合のみ、 RS Pro 承認ラベルが付与されます。つまり、自信を持って作業できるということです。
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥32,980
税込¥36,278
7日以内出荷
カップリングタイプ = ギアカップリングmm。外径 = 36mm。定格トルク = 20Nm。ずれ - 角度 = 2°。ずれ - パラレル = 1mm。。RS Pro 36 mm OD カこの RS Pro のバレルギアカプラは、軸方向、角度、半径方向のずれを吸収するメンテナンスフリーの手段を提供するように設計されています。この製品は、完全に機械加工された 2 つのスチール製ハブで構成されていカプラスリーブは別売りであるため、 1 つの部品のみを交換する必要がある場合に発生するコストを削減できます。 2 つのハブは無ボアなので EXACT のこれにより、必要なサイズに穴を開けたら、すばやく簡単に取り付けられるようになります。カップリングハブの湾曲した歯は、スリーブの軸方向に平行なインボリュート歯車の歯とかみ合うため、トルクを伝達できます。このギアカプラは、最大回転数 10 、 500 rpm まで有効です。 このカプラは、潤滑剤を必要とせずに動作するように設計されています。主な用途には、モータとポンプ、ギアボックス、電動アクチュエータの接続などがあります。特長と利点.バレルギアカップリングハブ .柔軟性を最大限に高めるために、無ボアを提供 .ボアサイズの範囲は 10 mm ~ 24 mm です .外径: 36 mm .最高回転数 10,500 rpm . 1 mm の平行ミスアライメント許容誤差 .角度のずれ許容誤差は 2 ° です .定格トルク: 20 NmRS PRORS PROはメーカー独自のブランドで、選択肢を増やすために、高品質で価値の高い製品を幅広く提供しています。世界中のエンジニアから信頼を得ており、すべての RS Pro 製品は厳しい業界標準に対して厳しくテストされています 卓越した品質に自信を持っている場合のみ、 RS Pro 承認ラベルが付与されます。つまり、自信を持って作業できるということです。
1個
¥2,998
税込¥3,298
7日以内出荷
伝導部品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。