一般工業用に広く使用できます。標準ベルトは導電性を有しています。(電気抵抗値:6MΩ以下)。ベルトの片寄りを防止するために、抗張体はS撚り、Z撚りを交互に使用しています。
ベルト形XL
歯ピッチ(mm)5.08
材質(ベルト)クロロプレンゴム
使用温度範囲(℃)-30~90
高さ(mm)2.27
タイプ標準
種類タイミングベルト
最大速度(m/sec)30
最小プーリ径(mm)16
一般工業用に広く使用できます。
標準ベルトは導電性を有しています。(電気抵抗値:6MΩ以下)
ベルトの片寄りを防ぐために、抵抗体はS撚り、Z撚りを交互に使用しています。
ベルト形MXL
ベルト幅(mm)6.4
歯ピッチ(mm)2.032
材質(ベルト)クロロプレンゴム
高さ(mm)1.11
タイプGタイプ、標準
種類タイミングベルト
最大速度(m/sec)30
最小プーリ径(mm)6
一般工業用に広く使用できます。標準ベルトは導電性を有しています。(電気抵抗値:6MΩ以下)。ベルトの片寄りを防止するために、抗張体はS撚り、Z撚りを交互に使用しています。
ベルト形MXL
ベルト幅(mm)4.8
歯ピッチ(mm)2.032
材質(ベルト)クロロプレンゴム
ベルト呼び幅4.8
使用温度範囲(℃)-30~80
高さ(mm)1.11
タイプ標準
種類タイミングベルト
最大速度(m/sec)30
最小プーリ径(mm)6
一般工業用に広く使用できます。標準ベルトは導電性を有しています。(電気抵抗値:6MΩ以下)。ベルトの片寄りを防止するために、抗張体はS撚り、Z撚りを交互に使用しています。
ベルト形MXL
ベルト幅(mm)9.5
歯ピッチ(mm)2.032
材質(ベルト)クロロプレンゴム
ベルト呼び幅9.5
使用温度範囲(℃)-30~80
高さ(mm)1.11
タイプ標準
種類タイミングベルト
最大速度(m/sec)30
最小プーリ径(mm)6
一般工業用に広く使用できます。
標準ベルトは導電性を有しています。(電気抵抗値:6MΩ以下)
ベルトの片寄りを防ぐために、抵抗体はS撚り、Z撚りを交互に使用しています。
ベルト形XL
歯ピッチ(mm)5.08
材質(ベルト)クロロプレンゴム
使用温度範囲(℃)-30~+90
種類タイミングベルト
最大速度(m/sec)30
最小プーリ径(mm)16
一般工業用に広く使用できます。標準ベルトは導電性を有しています。(電気抵抗値:6MΩ以下)。ベルトの片寄りを防止するために、抗張体はS撚り、Z撚りを交互に使用しています。
ベルト形DXL
歯ピッチ(mm)5.08
材質(ベルト)クロロプレンゴム
使用温度範囲(℃)-30~80
タイプダブル
種類タイミングベルト
最大速度(m/sec)30
最小プーリ径(mm)16
一般工業用に広く使用できます。標準ベルトは導電性を有しています。(電気抵抗値:6MΩ以下)。ベルトの片寄りを防止するために、抗張体はS撚り、Z撚りを交互に使用しています。
ベルト形MXL
ベルト幅(mm)3.2
歯ピッチ(mm)2.032
材質(ベルト)クロロプレンゴム
ベルト呼び幅3.2
使用温度範囲(℃)-30~80
高さ(mm)1.11
タイプ標準
種類タイミングベルト
最大速度(m/sec)30
最小プーリ径(mm)6
一般工業用に広く使用できます。標準ベルトは導電性を有しています。(電気抵抗値:6MΩ以下)。ベルトの片寄りを防止するために、抗張体はS撚り、Z撚りを交互に使用しています。
ベルト形MXL
ベルト幅(mm)12.7
歯ピッチ(mm)2.032
材質(ベルト)クロロプレンゴム
ベルト呼び幅12.7
使用温度範囲(℃)-30~80
高さ(mm)1.11
タイプ標準
種類タイミングベルト
最大速度(m/sec)30
最小プーリ径(mm)6
一般工業用に広く使用できます。
標準ベルトは導電性を有しています。(電気抵抗値:6MΩ以下)
ベルトの片寄りを防ぐために、抵抗体はS撚り、Z撚りを交互に使用しています。
ベルト形MXL
ベルト幅(mm)9.5
歯ピッチ(mm)2.032
材質(ベルト)クロロプレンゴム
高さ(mm)1.11
タイプGタイプ、標準
種類タイミングベルト
最大速度(m/sec)30
最小プーリ径(mm)6
一般工業用に広く使用できます。
標準ベルトは導電性を有しています。(電気抵抗値:6MΩ以下)
ベルトの片寄りを防ぐために、抵抗体はS撚り、Z撚りを交互に使用しています。
ベルト形MXL
ベルト幅(mm)4.8
歯ピッチ(mm)2.032
材質(ベルト)クロロプレンゴム
高さ(mm)1.11
タイプGタイプ、標準
種類タイミングベルト
最大速度(m/sec)30
最小プーリ径(mm)6
一般工業用に広く使用できます。標準ベルトは導電性を有しています。(電気抵抗値:6MΩ以下)。ベルトの片寄りを防止するために、抗張体はS撚り、Z撚りを交互に使用しています。
ベルト形L
歯ピッチ(mm)9.525
材質(ベルト)クロロプレンゴム
使用温度範囲(℃)-30~80
タイプダブル
種類タイミングベルト
最大速度(m/sec)30
最小プーリ径(mm)36
一般工業用に広く使用できます。標準ベルトは導電性を有しています。(電気抵抗値:6MΩ以下)。ベルトの片寄りを防止するために、抗張体はS撚り、Z撚りを交互に使用しています。
ベルト形H
歯ピッチ(mm)12.7
材質(ベルト)クロロプレンゴム
使用温度範囲(℃)-30~80
タイプダブル
種類タイミングベルト
最大速度(m/sec)30
最小プーリ径(mm)57
・一般工業用に広く使用できます。・標準ベルトは導電性を有しています。(電気抵抗値:6MΩ以下)・ベルトの片寄りを防止するために、抗張体はS撚り、Z撚りを交互に使用しています。
材質クロロプレンゴム
歯数50
タイプダブル
ベルト呼び長さ187
歯形L
RoHS指令(10物質対応)対応
ベルトピッチ周長(mm)474.98
・一般工業用に広く使用できます。・標準ベルトは導電性を有しています。(電気抵抗値:6MΩ以下)・ベルトの片寄りを防止するために、抗張体はS撚り、Z撚りを交互に使用しています。
材質クロロプレンゴム
歯数50
タイプダブル
ベルト呼び長さ187
歯形L
RoHS指令(10物質対応)対応
ベルトピッチ周長(mm)474.98
一般工業用に広く使用できます。
標準ベルトは導電性を有しています。(電気抵抗値:6MΩ以下)
ベルトの片寄りを防ぐために、抵抗体はS撚り、Z撚りを交互に使用しています。
ベルト形MXL
ベルト幅(mm)3.2
歯ピッチ(mm)2.032
材質(ベルト)クロロプレンゴム
高さ(mm)1.11
タイプGタイプ、標準
種類タイミングベルト
最大速度(m/sec)30
最小プーリ径(mm)6
一般工業用に広く使用できます。
標準ベルトは導電性を有しています。(電気抵抗値:6MΩ以下)
ベルトの片寄りを防ぐために、抵抗体はS撚り、Z撚りを交互に使用しています。
ベルト形H
歯ピッチ(mm)12.7
材質(ベルト)クロロプレンゴム
使用温度範囲(℃)-30~+90
高さ(mm)4.59
タイプGタイプ、標準
種類タイミングベルト
最大速度(m/sec)30
最小プーリ径(mm)57
一般工業用に広く使用できます。
標準ベルトは導電性を有しています。(電気抵抗値:6MΩ以下)
ベルトの片寄りを防ぐために、抵抗体はS撚り、Z撚りを交互に使用しています。
ベルト形XXH
歯ピッチ(mm)31.75
材質(ベルト)クロロプレンゴム
高さ(mm)15.73
タイプGタイプ、標準
種類タイミングベルト
最大速度(m/sec)30
最小プーリ径(mm)182
一般工業用に広く使用できます。
標準ベルトは導電性を有しています。(電気抵抗値:6MΩ以下)
ベルトの片寄りを防ぐために、抵抗体はS撚り、Z撚りを交互に使用しています。
ベルト形H
歯ピッチ(mm)12.7
材質(ベルト)クロロプレンゴム
使用温度範囲(℃)-30~+90
高さ(mm)4.59
タイプGタイプ、標準
種類タイミングベルト
最大速度(m/sec)30
最小プーリ径(mm)57
一般工業用に広く使用できます。
標準ベルトは導電性を有しています。(電気抵抗値:6MΩ以下)
ベルトの片寄りを防ぐために、抵抗体はS撚り、Z撚りを交互に使用しています。
ベルト形L
歯ピッチ(mm)9.525
材質(ベルト)クロロプレンゴム
使用温度範囲(℃)-30~+90
種類タイミングベルト
最大速度(m/sec)30
最小プーリ径(mm)36
一般工業用に広く使用できます。
標準ベルトは導電性を有しています。(電気抵抗値:6MΩ以下)
ベルトの片寄りを防ぐために、抵抗体はS撚り、Z撚りを交互に使用しています。
ベルト形MXL
ベルト幅(mm)12.7
歯ピッチ(mm)2.032
材質(ベルト)クロロプレンゴム
高さ(mm)1.11
タイプGタイプ、標準
種類タイミングベルト
最大速度(m/sec)30
最小プーリ径(mm)6
一般工業用に広く使用できます。
標準ベルトは導電性を有しています。(電気抵抗値:6MΩ以下)
ベルトの片寄りを防ぐために、抵抗体はS撚り、Z撚りを交互に使用しています。
ベルト形XH
歯ピッチ(mm)22.225
材質(ベルト)クロロプレンゴム
高さ(mm)11.15
タイプGタイプ、標準
種類タイミングベルト
最大速度(m/sec)30
最小プーリ径(mm)127
・一般工業用に広く使用できます。・標準ベルトは導電性を有しています。(電気抵抗値:6MΩ以下)・ベルトの片寄りを防止するために、抗張体はS撚り、Z撚りを交互に使用しています。・ゴム粉の飛散が少なくクリーンな運転が可能です。
材質クロロプレンゴム
タイプ標準
歯形MXL
RoHS指令(10物質対応)対応
・一般工業用に広く使用できます。・標準ベルトは導電性を有しています。(電気抵抗値:6MΩ以下)・ベルトの片寄りを防止するために、抗張体はS撚り、Z撚りを交互に使用しています。・ゴム粉の飛散が少なくクリーンな運転が可能です。
材質クロロプレンゴム
タイプ標準
歯形MXL
RoHS指令(10物質対応)対応
・一般工業用に広く使用できます。・標準ベルトは導電性を有しています。(電気抵抗値:6MΩ以下)・ベルトの片寄りを防止するために、抗張体はS撚り、Z撚りを交互に使用しています。・ゴム粉の飛散が少なくクリーンな運転が可能です。
材質クロロプレンゴム
タイプダブル
歯形XL
RoHS指令(10物質対応)対応
・一般工業用に広く使用できます。・標準ベルトは導電性を有しています。(電気抵抗値:6MΩ以下)・ベルトの片寄りを防止するために、抗張体はS撚り、Z撚りを交互に使用しています。・ゴム粉の飛散が少なくクリーンな運転が可能です。
材質クロロプレンゴム
タイプダブル
歯形XL
RoHS指令(10物質対応)対応
伝導部品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。