伝導部品 :「12mm」の検索結果
特価
本日7月12日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250718
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
種類標準タイプ
軸穴径d1(Φmm)12
軸穴径d2(Φmm)12
外径(Φmm)24
全長(mm)51
許容トルク(N・m)44.1
許容偏角(°)25
材質鉄鋼(機械構造用炭素鋼鋼材 S45C)
エスコ品番EA966CH-12
1個
¥4,940
税込¥5,434
翌日出荷
EA966CH-6/-25のダブル機能タイプ
コンベア、産業機械等の動力伝達用
中間軸を必要としない為、より狭い場所での取付が可能です。
種類軸付タイプ
軸穴径d1(Φmm)12
軸穴径d2(Φmm)12
外径(Φmm)24
全長(mm)83
許容トルク(N・m)44.1
許容偏角(°)50
材質鉄鋼(機械構造用炭素鋼鋼材 S45C)
エスコ品番EA966CJ-12
1個
¥9,530
税込¥10,483
翌日出荷
クランピングタイプは、軸をおおう形で締め付けるので、スリップを防ぎ軸への負担も軽減されます。
軸間の偏芯・偏角・振れを許容する回転伝達部品
種類スリットタイプ
軸穴径d1(Φmm)5
軸穴径d2(Φmm)5
外径(Φmm)12
全長(mm)18.5
最大回転数(min-1[r.p.m])52000
常用トルク(N・m)0.4
最大トルク(N・m)0.8
材質アルミニウム合金
エスコ品番EA969BA-4
仕様クランピングタイプ、スリットタイプ
1個
¥4,990
税込¥5,489
翌日出荷
クランピングタイプは、軸をおおう形で締め付けるので、スリップを防ぎ軸への負担も軽減されます。
軸間の偏芯・偏角・振れを許容する回転伝達部品
種類スリットタイプ
軸穴径d1(Φmm)4
軸穴径d2(Φmm)4
外径(Φmm)12
全長(mm)18.5
最大回転数(min-1[r.p.m])52000
常用トルク(N・m)0.4
最大トルク(N・m)0.8
材質アルミニウム合金
エスコ品番EA969BA-1
仕様クランピングタイプ、スリットタイプ
1個
¥4,990
税込¥5,489
翌日出荷
荷重をかけた後の回復弾力性に優れ、耐摩耗性、低騒音、低回転抵抗です
エスコ品番EA986RW-4
種別ボールベアリング
材質タイヤ:ポリウレタン、リム:スチール
車輪径(Φmm)35
車輪幅(mm)14
耐荷重(kg)40
耐熱温度(℃)-25~70
1個
¥4,290
税込¥4,719
翌日出荷
荷重をかけた後の回復弾力性に優れ、耐摩耗性、低騒音、低回転抵抗です
エスコ品番EA986RW-10
種別ボールベアリング
材質タイヤ:ポリウレタン、リム:スチール
車輪径(Φmm)50
車輪幅(mm)15
種類ローラー
耐荷重(kg)70
耐熱温度(℃)-25~70
軸穴径(Φmm)12
1個
¥4,920
税込¥5,412
翌日出荷
クランピングタイプは、軸をおおう形で締め付けるので、スリップを防ぎ軸への負担も軽減されます。
軸間の偏芯・偏角・振れを許容する回転伝達部品
種類スリットタイプ
軸穴径d1(Φmm)9.525
軸穴径d2(Φmm)12
外径(Φmm)32
全長(mm)41
最大回転数(min-1[r.p.m])19000
常用トルク(N・m)4
最大トルク(N・m)8
材質アルミニウム合金
エスコ品番EA969BE-6
仕様クランピングタイプ、スリットタイプ
1個
¥7,550
税込¥8,305
翌日出荷
クランピングタイプは、軸をおおう形で締め付けるので、スリップを防ぎ軸への負担も軽減されます。
軸間の偏芯・偏角・振れを許容する回転伝達部品
種類スリットタイプ
軸穴径d1(Φmm)8
軸穴径d2(Φmm)12
外径(Φmm)32
全長(mm)41
最大回転数(min-1[r.p.m])19000
常用トルク(N・m)4
最大トルク(N・m)8
材質アルミニウム合金
エスコ品番EA969BE-4
仕様クランピングタイプ、スリットタイプ
1個
¥7,550
税込¥8,305
翌日出荷
軸間の偏芯・偏角・振れを許容する回転伝達部品
種類スリットタイプ
軸穴径d1(Φmm)5
軸穴径d2(Φmm)5
外径(Φmm)12
全長(mm)18.5
最大回転数(min-1[r.p.m])52000
常用トルク(N・m)0.4
最大トルク(N・m)0.8
材質アルミニウム合金
エスコ品番EA969AA-6
仕様セットスクリュータイプ、スリットタイプ
1個
¥3,290
税込¥3,619
3日以内出荷
軸間の偏芯・偏角・振れを許容する回転伝達部品
種類スリットタイプ
軸穴径d1(Φmm)4.5
軸穴径d2(Φmm)5
外径(Φmm)12
全長(mm)18.5
最大回転数(min-1[r.p.m])52000
常用トルク(N・m)0.4
最大トルク(N・m)0.8
材質アルミニウム合金
エスコ品番EA969AA-5
仕様セットスクリュータイプ、スリットタイプ
1個
¥3,290
税込¥3,619
3日以内出荷
クランピングタイプは、軸をおおう形で締め付けるので、スリップを防ぎ軸への負担も軽減されます。
軸間の偏芯・偏角・振れを許容する回転伝達部品
種類スリットタイプ
軸穴径d1(Φmm)4.5
軸穴径d2(Φmm)5
外径(Φmm)12
全長(mm)18.5
最大回転数(min-1[r.p.m])52000
常用トルク(N・m)0.4
最大トルク(N・m)0.8
材質アルミニウム合金
エスコ品番EA969BA-3
仕様クランピングタイプ、スリットタイプ
1個
¥4,990
税込¥5,489
翌日出荷
クランピングタイプは、軸をおおう形で締め付けるので、スリップを防ぎ軸への負担も軽減されます。
軸間の偏芯・偏角・振れを許容する回転伝達部品
種類スリットタイプ
軸穴径d1(Φmm)4
軸穴径d2(Φmm)5
外径(Φmm)12
全長(mm)18.5
最大回転数(min-1[r.p.m])52000
常用トルク(N・m)0.4
最大トルク(N・m)0.8
材質アルミニウム合金
エスコ品番EA969BA-2
仕様クランピングタイプ、スリットタイプ
1個
¥4,990
税込¥5,489
翌日出荷
軸間の偏芯・偏角・振れを許容する回転伝達部品
種類スリットタイプ
軸穴径d1(Φmm)4
軸穴径d2(Φmm)5
外径(Φmm)12
全長(mm)18.5
最大回転数(min-1[r.p.m])52000
常用トルク(N・m)0.4
最大トルク(N・m)0.8
材質アルミニウム合金
エスコ品番EA969AA-4
仕様セットスクリュータイプ、スリットタイプ
1個
¥3,290
税込¥3,619
3日以内出荷
軸間の偏芯・偏角・振れを許容する回転伝達部品
種類スリットタイプ
軸穴径d1(Φmm)9.525
軸穴径d2(Φmm)12
外径(Φmm)32
全長(mm)41
最大回転数(min-1[r.p.m])19000
常用トルク(N・m)4
最大トルク(N・m)8
材質アルミニウム合金
エスコ品番EA969AE-6
仕様セットスクリュータイプ、スリットタイプ
1個
¥5,650
税込¥6,215
翌日出荷
軸間の偏芯・偏角・振れを許容する回転伝達部品
種類スリットタイプ
軸穴径d1(Φmm)5
軸穴径d2(Φmm)6
外径(Φmm)12
全長(mm)18.5
最大回転数(min-1[r.p.m])52000
常用トルク(N・m)0.4
最大トルク(N・m)0.8
材質アルミニウム合金
エスコ品番EA969AA-7
仕様セットスクリュータイプ、スリットタイプ
1個
¥3,290
税込¥3,619
3日以内出荷
軸間の偏芯・偏角・振れを許容する回転伝達部品
種類スリットタイプ
軸穴径d1(Φmm)3
軸穴径d2(Φmm)3
外径(Φmm)12
全長(mm)18.5
最大回転数(min-1[r.p.m])52000
常用トルク(N・m)0.4
最大トルク(N・m)0.8
材質アルミニウム合金
エスコ品番EA969AA-1
仕様セットスクリュータイプ、スリットタイプ
1個
¥3,290
税込¥3,619
3日以内出荷
軸間の偏芯・偏角・振れを許容する回転伝達部品
種類スリットタイプ
軸穴径d1(Φmm)8
軸穴径d2(Φmm)12
外径(Φmm)32
全長(mm)41
最大回転数(min-1[r.p.m])19000
常用トルク(N・m)4
最大トルク(N・m)8
材質アルミニウム合金
エスコ品番EA969AE-5
仕様セットスクリュータイプ、スリットタイプ
1個
¥5,650
税込¥6,215
翌日出荷
軸間の偏芯・偏角・振れを許容する回転伝達部品
種類スリットタイプ
軸穴径d1(Φmm)8
軸穴径d2(Φmm)12
外径(Φmm)25
全長(mm)31
最大回転数(min-1[r.p.m])25000
常用トルク(N・m)2
最大トルク(N・m)4
材質アルミニウム合金
エスコ品番EA969AD-10
仕様セットスクリュータイプ、スリットタイプ
1個
¥4,900
税込¥5,390
翌日出荷
軸間の偏芯・偏角・振れを許容する回転伝達部品
種類スリットタイプ
軸穴径d1(Φmm)4
軸穴径d2(Φmm)4
外径(Φmm)12
全長(mm)18.5
最大回転数(min-1[r.p.m])52000
常用トルク(N・m)0.4
最大トルク(N・m)0.8
材質アルミニウム合金
エスコ品番EA969AA-3
仕様セットスクリュータイプ、スリットタイプ
1個
¥3,290
税込¥3,619
3日以内出荷
軸間の偏芯・偏角・振れを許容する回転伝達部品
種類スリットタイプ
軸穴径d1(Φmm)3
軸穴径d2(Φmm)4
外径(Φmm)12
全長(mm)18.5
最大回転数(min-1[r.p.m])52000
常用トルク(N・m)0.4
最大トルク(N・m)0.8
材質アルミニウム合金
エスコ品番EA969AA-2
仕様セットスクリュータイプ、スリットタイプ
1個
¥3,290
税込¥3,619
3日以内出荷
用途に応じて切断し、両端部を加工して使用いただけます。
幅・高さとも総研磨仕上げ
幅(mm)20
長さ(mm)300
エスコ品番EA968ZD-13
材質スチール
厚さ(mm)12
1個
¥1,740
税込¥1,914
翌日出荷
1個
¥9,130
税込¥10,043
翌日出荷
用途に応じて切断し、両端部を加工して使用いただけます。
幅・高さとも総研磨仕上げ
幅(mm)12
長さ(mm)300
エスコ品番EA968ZD-8
材質スチール
厚さ(mm)8
1個
¥735
税込¥809
翌日出荷
1個
¥3,340
税込¥3,674
翌日出荷
材質本体:鋳造メタル、滑車:ナイロン
全長(mm)113
質量(g)412
使用荷重(kg)390
車径(mm)50
使用ロープ径(mm)~12
1個
¥1,530
税込¥1,683
翌日出荷
継手ボルトを外すだけでブシュ交換でき、保守・保全が簡単です。
種類フランジタイプ
軸穴径d1(Φmm)28
軸穴径d2(Φmm)28
外径A(Φmm)112
材質鋳鉄
寸法a(Φmm)10
寸法B(Φmm)75
寸法C1(Φmm)50
寸法C2(Φmm)50
寸法F1(mm)16
寸法F2(mm)16
寸法L(mm)40
寸法M(mm)23
エスコ品番EA969GA-3
仕様JISB1452-1991準拠
1個
¥9,250
税込¥10,175
翌日出荷
材質本体:鋳造メタル、滑車:ナイロン
全長(mm)113
質量(g)194
使用荷重(kg)390
車径(mm)50
使用ロープ径(mm)~12
1個
¥1,030
税込¥1,133
欠品中
シャフトへの着脱・位置決めは六角レンチまたはソケットレンチ1本で行えます。
安全で確実な伝動が得られます。
材質鋳鉄
溝の形B
溝数2
仕様2本溝
エスコ品番EA968A-115
形状10U
外径(Φmm)219
適合ベルトB・BX(一般用)、5V・5VX(細幅Vベルト)、SPB(SPベルト)
データム径(mm)212
1個
¥20,600
税込¥22,660
3日以内出荷
シャフトへの着脱・位置決めは六角レンチまたはソケットレンチ1本で行えます。
安全で確実な伝動が得られます。
材質鋳鉄
溝の形B
溝数3
仕様3本溝
エスコ品番EA968A-157
形状40U
外径(Φmm)219
適合ベルトB・BX(一般用)、5V・5VX(細幅Vベルト)、SPB(SPベルト)
データム径(mm)212
1個
¥25,000
税込¥27,500
3日以内出荷
シャフトへの着脱・位置決めは六角レンチまたはソケットレンチ1本で行えます。
安全で確実な伝動が得られます。
材質鋳鉄
溝の形A
溝数1
仕様1本溝
エスコ品番EA968A-8
形状11U
寸法d(mm)85
寸法S(mm)5
外径(Φmm)117.5
寸法l(mm)25
寸法W(mm)20
適合ベルトA・AX(一般用)、SPA(SPベルト)
データム径(mm)112
1個
¥6,280
税込¥6,908
3日以内出荷
シャフトへの着脱・位置決めは六角レンチまたはソケットレンチ1本で行えます。
安全で確実な伝動が得られます。
材質鋳鉄
溝の形A
溝数3
仕様3本溝
エスコ品番EA968A-59
形状41UR
外径(Φmm)117.5
適合ベルトA・AX(一般用)、SPA(SPベルト)
データム径(mm)112
1個
¥8,910
税込¥9,801
3日以内出荷
仕様右ねじタイプ
適合#50
エスコ品番EA967EE-50
材質スチール製
全長(mm)112
材質(本体)スチール
種類チェーンボルト・ターンバックル
ねじ寸法(mm)M12×81
ねじサイズM12×81mm
1個
¥1,290
税込¥1,419
翌日出荷
仕様右ねじタイプ
適合#60
エスコ品番EA967ED-60
材質ステンレス(SUS304)
全長(mm)90
材質(本体)ステンレス(SUS304)
種類チェーンボルト・ターンバックル
ねじ寸法(mm)M12×55
ねじサイズM12×55mm
1個
¥3,360
税込¥3,696
翌日出荷
EA966CH-6/-25のダブル機能タイプ
コンベア、産業機械等の動力伝達用
中間軸を必要としない為、より狭い場所での取付が可能です。
種類軸付タイプ
軸穴径d1(Φmm)6
軸穴径d2(Φmm)6
外径(Φmm)12
全長(mm)55
許容トルク(N・m)7.8
許容偏角(°)50
材質鉄鋼(機械構造用炭素鋼鋼材 S45C)
エスコ品番EA966CJ-6
1個
¥5,560
税込¥6,116
翌日出荷
仕様右ねじタイプ
適合#60
エスコ品番EA967EC-60
材質スチール(SCM435・黒染め)
全長(mm)90
材質(本体)スチール(SCM435・黒染め)
種類チェーンボルト・ターンバックル
ねじ寸法(mm)M12×55
ねじサイズM12×55mm
1個
¥1,220
税込¥1,342
翌日出荷
種類標準タイプ
軸穴径d1(Φmm)6
軸穴径d2(Φmm)6
外径(Φmm)12
全長(mm)33
許容トルク(N・m)7.8
許容偏角(°)25
材質鉄鋼(機械構造用炭素鋼鋼材 S45C)
エスコ品番EA966CH-6
1個
¥2,980
税込¥3,278
翌日出荷
チェーンボルトのねじ込みでチェーンの張り調整ができます。
仕様右ねじ、左ねじタイプ
適合#60
エスコ品番EA967EF-60
材質ボルト:SCM435、ロング六角ナット:S45C、ナット:スチール
全長(mm)183
材質(本体)SCM435
種類チェーンボルト・ターンバックル
調整範囲(mm)52
ねじ寸法(mm)M12
ねじサイズM12
1個
¥3,990
税込¥4,389
翌日出荷
伝導部品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。