伝導部品 :「4mm」の検索結果

関連キーワード
47件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
クランピングタイプは、軸をおおう形で締め付けるので、スリップを防ぎ軸への負担も軽減されます。 軸間の偏芯・偏角・振れを許容する回転伝達部品
種類スリットタイプ 軸穴径d1(Φmm)4 軸穴径d2(Φmm)4 外径(Φmm)12 全長(mm)18.5 最大回転数(min-1[r.p.m])52000 常用トルク(N・m)0.4 最大トルク(N・m)0.8 材質アルミニウム合金 エスコ品番EA969BA-1 仕様クランピングタイプ、スリットタイプ
1個
4,990 税込5,489
翌日出荷

軸間の偏芯・偏角・振れを許容する回転伝達部品
種類スリットタイプ 軸穴径d1(Φmm)4 軸穴径d2(Φmm)4 外径(Φmm)16 全長(mm)23 最大回転数(min-1[r.p.m])39000 常用トルク(N・m)0.5 最大トルク(N・m)1 材質アルミニウム合金 エスコ品番EA969AB-1 仕様セットスクリュータイプ、スリットタイプ
1個
3,780 税込4,158
翌日出荷

軸間の偏芯・偏角・振れを許容する回転伝達部品
種類スリットタイプ 軸穴径d1(Φmm)4 軸穴径d2(Φmm)4 外径(Φmm)12 全長(mm)18.5 最大回転数(min-1[r.p.m])52000 常用トルク(N・m)0.4 最大トルク(N・m)0.8 材質アルミニウム合金 エスコ品番EA969AA-3 仕様セットスクリュータイプ、スリットタイプ
1個
3,290 税込3,619
3日以内出荷

軸間の偏芯・偏角・振れを許容する回転伝達部品
種類スリットタイプ 軸穴径d1(Φmm)3 軸穴径d2(Φmm)4 外径(Φmm)12 全長(mm)18.5 最大回転数(min-1[r.p.m])52000 常用トルク(N・m)0.4 最大トルク(N・m)0.8 材質アルミニウム合金 エスコ品番EA969AA-2 仕様セットスクリュータイプ、スリットタイプ
1個
3,290 税込3,619
3日以内出荷

ピッチ(mm)44.45 エスコ品番EA967E-21 材質(本体)スチール 種類ローラーチェーン リンク内幅(mm)25.4 列数1 番手#140
1個
2,250 税込2,475
翌日出荷

チェーンを奇数リンクにする際に、使用して下さい。
ピッチ(mm)19.05 適合EA967EG-25/80用 エスコ品番EA967EG-460 材質ステンレス 材質(本体)ステンレス 種類ローラーチェーン リンク内幅(mm)12.7 列数1 番手#60
1個
1,550 税込1,705
翌日出荷

ピッチ(mm)19.05 適合EA967EG-25/80用 エスコ品番EA967EG-260 材質ステンレス 材質(本体)ステンレス 種類ローラーチェーン リンク内幅(mm)12.7 列数1 番手#60
1個
840 税込924
翌日出荷

ピッチ(mm)31.75 エスコ品番EA967E-29 材質(本体)スチール 種類ローラーチェーン リンク内幅(mm)19.05 列数1 番手#100
1個
2,270 税込2,497
翌日出荷

ピッチ(mm)44.45 エスコ品番EA967E-31 材質(本体)スチール 種類ローラーチェーン リンク内幅(mm)25.4 列数1 番手#140
1個
4,660 税込5,126
翌日出荷

ピッチ(mm)31.75 エスコ品番EA967E-19 材質(本体)スチール 種類ローラーチェーン リンク内幅(mm)19.05 列数1 番手#100
1個
1,160 税込1,276
翌日出荷

用途に応じて切断し、両端部を加工して使用いただけます。 幅・高さとも総研磨仕上げ
幅(mm)4 長さ(mm)300 エスコ品番EA968ZD-2 材質スチール 厚さ(mm)4
1個
265 税込292
翌日出荷

ピッチ(mm)19.05 エスコ品番EA967EG-60 材質ステンレス 全長(mm)3000 材質(本体)ステンレス 種類ローラーチェーン リンク内幅(mm)12.7 ユニットリンク数160 列数1 番手#60
1個
24,300 税込26,730
8日以内出荷

ピッチ(mm)44.45 エスコ品番EA967E-11 全長(mm)3000 材質(本体)スチール 種類ローラーチェーン リンク内幅(mm)25.4 ユニットリンク数68 列数1 番手#140
1個
38,900 税込42,790
翌日出荷

チェーンを奇数リンクにする際に、使用して下さい。
ピッチ(mm)19.05 適合EA967EH-40/80用 エスコ品番EA967EH-460 材質(本体)スチール タイプ無給油 種類ローラーチェーン リンク内幅(mm)12.7 列数1 番手#60
1個
1,850 税込2,035
翌日出荷

用途チェーン同士の接続に ピッチ(mm)19.05 適合EA967EH-40/80用 エスコ品番EA967EH-260 材質(本体)スチール タイプ無給油 種類ローラーチェーン リンク内幅(mm)12.7 列数1 番手#60
1個
880 税込968
翌日出荷

エスコ品番EA967E-9 全長(mm)3000 材質(本体)スチール 種類ローラーチェーン ピッチ(mm)31.75 リンク内幅(mm)19.05 ユニットリンク数96 列数1 番手#100
1個
23,800 税込26,180
翌日出荷

幅(mm)4 長さ(mm)300 エスコ品番EA968ZE-4 材質SUS304 厚さ(mm)4
1個
1,340 税込1,474
翌日出荷

特殊含油ブシュを採用しているため、チェーンへの給油が不要です。 イニシャルコスト以上にランニングコストの低減になり、コストダウンを実現できます。
ピッチ(mm)19.05 エスコ品番EA967EH-60 全長(mm)約3000 材質(本体)スチール タイプ無給油 種類ローラーチェーン リンク内幅(mm)12.7 ユニットリンク数160 列数1 番手#60
1個
26,900 税込29,590
8日以内出荷

ピッチ(mm)6.35 適合EA967EG-25/80用 エスコ品番EA967EG-225 材質ステンレス 材質(本体)ステンレス 種類ローラーチェーン リンク内幅(mm)3.2 列数1 番手#25
1個
520 税込572
翌日出荷

チェーンを奇数リンクにする際に、使用して下さい。
ピッチ(mm)6.35 適合EA967EG-25/80用 エスコ品番EA967EG-425 材質ステンレス 材質(本体)ステンレス 種類ローラーチェーン リンク内幅(mm)3.2 列数1 番手#25
1個
1,100 税込1,210
翌日出荷

ピッチ(mm)6.35 エスコ品番EA967EG-25 材質ステンレス 全長(mm)3000 材質(本体)ステンレス 種類ローラーチェーン リンク内幅(mm)3.2 ユニットリンク数480 列数1 番手#25
1個
14,100 税込15,510
翌日出荷

クランピングタイプは、軸をおおう形で締め付けるので、スリップを防ぎ軸への負担も軽減されます。 軸間の偏芯・偏角・振れを許容する回転伝達部品
種類スリットタイプ 軸穴径d1(Φmm)4 軸穴径d2(Φmm)5 外径(Φmm)12 全長(mm)18.5 最大回転数(min-1[r.p.m])52000 常用トルク(N・m)0.4 最大トルク(N・m)0.8 材質アルミニウム合金 エスコ品番EA969BA-2 仕様クランピングタイプ、スリットタイプ
1個
4,990 税込5,489
翌日出荷

軸間の偏芯・偏角・振れを許容する回転伝達部品
種類スリットタイプ 軸穴径d1(Φmm)4 軸穴径d2(Φmm)5 外径(Φmm)16 全長(mm)23 最大回転数(min-1[r.p.m])39000 常用トルク(N・m)0.5 最大トルク(N・m)1 材質アルミニウム合金 エスコ品番EA969AB-2 仕様セットスクリュータイプ、スリットタイプ
1個
3,780 税込4,158
翌日出荷

軸間の偏芯・偏角・振れを許容する回転伝達部品
種類スリットタイプ 軸穴径d1(Φmm)4 軸穴径d2(Φmm)5 外径(Φmm)12 全長(mm)18.5 最大回転数(min-1[r.p.m])52000 常用トルク(N・m)0.4 最大トルク(N・m)0.8 材質アルミニウム合金 エスコ品番EA969AA-4 仕様セットスクリュータイプ、スリットタイプ
1個
3,290 税込3,619
3日以内出荷

軸間の偏芯・偏角・振れを許容する回転伝達部品
種類スリットタイプ 軸穴径d1(Φmm)4 軸穴径d2(Φmm)6 外径(Φmm)16 全長(mm)23 最大回転数(min-1[r.p.m])39000 常用トルク(N・m)0.5 最大トルク(N・m)1 材質アルミニウム合金 エスコ品番EA969AB-3 仕様セットスクリュータイプ、スリットタイプ
1個
3,780 税込4,158
翌日出荷

ピッチ(mm)6.35 エスコ品番EA967E-2 全長(mm)3000 材質(本体)スチール 種類ローラーチェーン リンク内幅(mm)3.2 ユニットリンク数480 列数1 番手#25
1個
4,180 税込4,598
翌日出荷

熱溶着によって簡単に溶着でき、自由な長さレイアウトでの使用が可能です。耐摩耗性・耐油性に優れています。
仕様丸ベルト 種類丸ベルト
1本
205 税込226
翌日出荷
バリエーション一覧へ (22種類の商品があります)

チェーンのピッチ伸び限界が一目で確認できます。RSローラチェーン・BSローラチェーン・リーフチェーンそれぞれのチェーン摩耗量を確認でき、取替時期をお知らせします。 特殊アタッチ付チェーン及び、K-2アタッチ付チェーンにおいて、アタッチ形状・チェーンサイズにより、干渉して使用できない場合があります。 チェーンのピッチ伸び防止
仕様●全長:379mm●重量:50g●材質:ステンレス(SUS420J2)●適合チェーン:ローラーチェーン:RS40~RS240BSローラーチェーン:RS08B~RS40Bリーフチェーン(AL・BL):#4~#16小形コンベヤチェーン:RF2040~RF2120 アズワン品番65-2295-85
1個
3,200 税込3,520
当日出荷

チェーンボルトのねじ込みでチェーンの張り調整ができます。
仕様右ねじ、左ねじタイプ 適合#35 エスコ品番EA967EF-35 材質ボルト:SCM435、ロング六角ナット:S45C、ナット:スチール 全長(mm)94 材質(本体)SCM435 種類チェーンボルト・ターンバックル 調整範囲(mm)24 ねじ寸法(mm)M6 ねじサイズM6
1個
1,690 税込1,859
翌日出荷

種類標準タイプ 軸穴径d1(Φmm)14 軸穴径d2(Φmm)14 外径(Φmm)28 全長(mm)61 許容トルク(N・m)69 許容偏角(°)25 材質鉄鋼(機械構造用炭素鋼鋼材 S45C) エスコ品番EA966CH-14
1個
5,710 税込6,281
翌日出荷

継手ボルトを外すだけでブシュ交換でき、保守・保全が簡単です。
種類フランジタイプ 軸穴径d1(Φmm)63 軸穴径d2(Φmm)63 外径A(Φmm)224 材質鋳鉄 寸法a(Φmm)20 寸法B(Φmm)170 寸法C1(Φmm)112 寸法C2(Φmm)112 寸法F1(mm)22.4 寸法F2(mm)22.4 寸法L(mm)80 寸法M(mm)41 エスコ品番EA969GA-9 仕様JISB1452-1991準拠
1個
52,500 税込57,750
翌日出荷

仕様適合Vベルト:、A・AX(一般用)、SPA(SPベルト) 材質鋳鉄 形状11U 寸法(mm)I:25、S:5、W:20
1個
13,600 税込14,960
3日以内出荷

EA966CH-6/-25のダブル機能タイプ コンベア、産業機械等の動力伝達用 中間軸を必要としない為、より狭い場所での取付が可能です。
種類軸付タイプ 軸穴径d1(Φmm)14 軸穴径d2(Φmm)14 外径(Φmm)28 全長(mm)98 許容トルク(N・m)69 許容偏角(°)50 材質鉄鋼(機械構造用炭素鋼鋼材 S45C) エスコ品番EA966CJ-14
1個
11,000 税込12,100
翌日出荷

チェーンを奇数リンクにする際に、使用して下さい。
ピッチ(mm)25.4 適合EA967EH-40/80用 エスコ品番EA967EH-480 材質(本体)スチール タイプ無給油 種類ローラーチェーン リンク内幅(mm)15.88 列数1 番手#80
1個
2,830 税込3,113
翌日出荷

シャフトへの着脱・位置決めは六角レンチまたはソケットレンチ1本で行えます。 安全で確実な伝動が得られます。
材質鋳鉄 溝の形A 溝数2 仕様2本溝 エスコ品番EA968A-41 形状10U 外径(Φmm)229.5 適合ベルトA・AX(一般用)、SPA(SPベルト) データム径(mm)224
1個
19,800 税込21,780
3日以内出荷

シャフトへの着脱・位置決めは六角レンチまたはソケットレンチ1本で行えます。 安全で確実な伝動が得られます。
材質鋳鉄 溝の形B 溝数3 仕様3本溝 エスコ品番EA968A-159 形状40U 外径(Φmm)231 適合ベルトB・BX(一般用)、5V・5VX(細幅Vベルト)、SPB(SPベルト) データム径(mm)224
1個
25,400 税込27,940
3日以内出荷

シャフトへの着脱・位置決めは六角レンチまたはソケットレンチ1本で行えます。 安全で確実な伝動が得られます。
材質鋳鉄 溝の形B 溝数2 仕様2本溝 エスコ品番EA968A-117 形状10U 外径(Φmm)231 適合ベルトB・BX(一般用)、5V・5VX(細幅Vベルト)、SPB(SPベルト) データム径(mm)224
1個
21,700 税込23,870
3日以内出荷

ピッチ(mm)25.4 適合EA967EG-25/80用 エスコ品番EA967EG-280 材質ステンレス 材質(本体)ステンレス 種類ローラーチェーン リンク内幅(mm)15.88 列数1 番手#80
1個
1,340 税込1,474
翌日出荷

荷重をかけた後の回復弾力性に優れ、耐摩耗性、低騒音、低回転抵抗です
エスコ品番EA986RW-4 種別ボールベアリング 材質タイヤ:ポリウレタン、リム:スチール 車輪径(Φmm)35 車輪幅(mm)14 耐荷重(kg)40 耐熱温度(℃)-25~70
1個
4,290 税込4,719
翌日出荷

用途チェーン同士の接続に ピッチ(mm)25.4 適合EA967EH-40/80用 エスコ品番EA967EH-280 材質(本体)スチール タイプ無給油 種類ローラーチェーン リンク内幅(mm)15.88 列数1 番手#80
1個
1,280 税込1,408
翌日出荷