この張力計は伝動ベルトに衝撃を与えたり、高速で移動させたりした時の振動周波数(単位:ヘルツ)を測定する事ができます。調整可能なプローブ。設定ベルトパラメーターを20件まで保存可能。自動シャットダウン機能
付属品本体、取扱説明書、キャリーケース
長さ(mm)ベルトのフリー・ストランド:9999まで
寸法(mm)機器:140×72×34
測定範囲10-680Hz
ベルト幅(mm)999.9/Rまで
周波数(Hz)680
電源単四電池×4本
ケース寸法(mm)248×206×52
精度(%)デジタルサンプリング:<1、全体的な:<5
繰返し精密度±1Hz<100Hz 及び ±1%>100Hz
測定単位Hz/N
表示精度±1Hz
ディスプレイLCD
質量(g/m)ベルト:999.9まで
最高操作温度(℃)10~50
ケースプラスチック(ABS)
輸送物温度範囲(℃)-5~70
1個
¥67,980
税込¥74,778
4日以内出荷
伝導部品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。