水中・酸・アルカリ等特殊雰囲気での使用に優れたチェーンです。特殊雰囲気での動力伝達・駆動用
材質SUS304ステンレス鋼
質量(g)7470
タイプ割ピン
ピッチ(mm)50.8
ユニットリンク数60
コード250-6778
ローラー外径(Φmm)15.88
チェーンNo.2080
アズワン品番65-1995-11
最大許容荷重(kN)1.87
内リンク内幅(mm)15.75
ローラ仕様スモール
1本
¥39,980
税込¥43,978
21日以内出荷
水中・酸・アルカリ等特殊雰囲気での使用に優れたチェーンです。特殊雰囲気での動力伝達・駆動用
材質SUS304ステンレス鋼
質量(g)6480
タイプ割ピン
ピッチ(mm)38.1
ユニットリンク数80
コード250-6781
ローラー外径(Φmm)22.23
チェーンNo.2060
アズワン品番65-1995-09
最大許容荷重(kN)1.13
内リンク内幅(mm)12.57
ローラ仕様ラージ
1本
¥38,980
税込¥42,878
21日以内出荷
日本産業規格JISを基本としたチェーンです。動力伝達・駆動用
材質スチール
質量(g)47400
タイプ割ピン
ピッチ(mm)63.5
ユニットリンク数48
コード250-6745
引張強度(kN)470.7
ローラー外径(Φmm)39.68
チェーンNo.200
アズワン品番65-1994-42
最大許容荷重(kN)71.6
内リンク内幅(mm)37.85
1本
¥69,980
税込¥76,978
10日以内出荷
日本産業規格JISを基本としたチェーンです。動力伝達・駆動用
材質スチール
質量(g)29040
タイプ割ピン
ピッチ(mm)50.8
ユニットリンク数60
コード250-6744
引張強度(kN)279.5
ローラー外径(Φmm)28.58
チェーンNo.160
アズワン品番65-1994-37
最大許容荷重(kN)53
内リンク内幅(mm)31.55
1本
¥34,980
税込¥38,478
10日以内出荷
水中・酸・アルカリ等特殊雰囲気での使用に優れたチェーンです。特殊雰囲気での動力伝達・駆動用
材質SUS304ステンレス鋼
質量(g)10650
タイプ割ピン
ピッチ(mm)50.8
ユニットリンク数60
コード250-6782
ローラー外径(Φmm)28.58
チェーンNo.2080
アズワン品番65-1995-15
最大許容荷重(kN)1.87
内リンク内幅(mm)15.75
ローラ仕様ラージ
1本
¥59,980
税込¥65,978
21日以内出荷
伝導部品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。