伝導部品 :「ギア回転」の検索結果
特価
本日12月21日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025251219
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
焼結製法の量産効果を生かした低価格化を実現しました。小型、軽量の製品です。
用途動力伝達用歯車。
材質SMF5040
2018年トラスコ掲載ページ2 0127
歯数25
種別プラスチックマイタ
材質MC901
減速比1
形状B3
圧力角(°)20
歯形グリーソン
精度等級JIS B 1704 4級
歯面硬度115~120HRR
歯面仕上げ切削
歯切基準面穴
歯先円すい角L48度51分
スパイラルマイタの普及品としてモジュール、歯数が多く取り揃い、応用性があります
種別スパイラルマイタ
材質S45C
減速比1
形状B3
表面処理黒染
圧力角(°)20
熱処理歯面高周波焼入れ
歯形グリーソン
ねじれ角(°)35
精度等級JIS B 1704:1978 4級
歯面硬度50~60HRC
歯面仕上げ切削
歯切基準面穴
・はすば歯車は、静粛回転、コンパクト設計、経済性等を考慮した製品で、工作機械、減速機等、あらゆる産業機械の高速回転を必要とするところに対応できる歯車です。・SS平歯車に比べてかみ合い率が大きいため、騒音や振動の対策に効果を発揮します。
種別はすば歯車
材質S45C
形状S1
・はすば歯車は、静粛回転、コンパクト設計、経済性等を考慮した製品で、工作機械、減速機等、あらゆる産業機械の高速回転を必要とするところに対応できる歯車です。・強度、耐摩耗性に優れており、よりコンパクトな設計が可能です。
種別はすば歯車
材質SCM440
形状S1
相手ラックをSTRCPF・STRCPFDとのセットで、バックラッシ量の任意調整が可能です。
種別テーパ平歯車
材質SCM440
形状ST
表面処理黒染
極圧添加剤にモリブデンを配合した、スプレータイプの潤滑剤です。
有機モリブデンを配合した製品。
人目につきやすい場所の場合、灰黒色の潤滑剤は敬遠される場合があります。淡黄色のGJS-1001スパースプレーグリースをお奨めいたします。
種別平歯車
材質S45C
形状S1
表面処理歯部以外黒染
・相手ラックをSTRCPF・STRCPFDとのセットで、バックラッシ量の任意調整が可能です。
種別平歯車
材質SCM440
形状ST
KHKが独自に穴径、キー溝、取付け穴寸法を標準化した軸穴完成品です。
材質SUS303
種別平歯車
圧力角(°)20°
歯面硬度187HB以下
軸付の歯研平歯車で軸部を追加工すれば、直接軸受にセットできます。
材質S45C
表面処理研削部以外黒染
種別平歯車
形状S7
KHKが独自に穴径、キー溝、取付け穴寸法を標準化した軸穴完成品です。
材質S45C
表面処理黒染
種別平歯車
圧力角(°)20°
歯面硬度194HB以下
・Jシリーズとは、標準歯車の下穴品をベースに穴径、キー溝、取付穴の寸法をKHK独自の規格でシリーズ化した製品です。・最新の機械設備をジャスト・イン・タイム生産ラインにより生産効率と品質を追求。・メーカーが行う追加工で信頼性の高い製品を提供します。
種別平歯車
材質S45C
KHKが独自に穴径、キー溝、取付け穴寸法を標準化した軸穴完成品です。
材質S45C
表面処理歯部以外黒染
種別平歯車
圧力角(°)20°
熱処理歯面高周波焼入
歯面硬度55~60HRC
伝導部品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。