伝導部品 :「左ねじれ」の検索結果

関連キーワード
29件中 1~29件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
BGウォームホイール KHK(小原歯車工業) CADデータあり
KHK(小原歯車工業)BGウォームホイール
歯数20 種別ウォームホイール 材質CAC502(PBC2) 減速比20 形状H1 ねじれ左方向 条数1 歯形並歯 精度等級KHK W002 4級 歯面仕上げ切削 歯車基準断面歯直角 公差AH7 歯切基準面
1個
8,998 税込9,898
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

SW ウォーム KHK(小原歯車工業) CADデータあり
低価格で応用性のある一般普及タイプのウォームギヤです。
種別ウォーム 材質S45C 公差H7 表面処理黒染 歯形JIS 3形 並歯 精度等級KHK W001 4級 歯面硬度194HB以下 歯車基準断面歯直角 歯切基準面 公差LH7
1個
909 税込1,000
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (30種類の商品があります)

BGウォームホイール KHK(小原歯車工業) CADデータあり
KHK(小原歯車工業)BGウォームホイール
歯数20 種別ウォームホイール 材質CAC502(PBC2) 減速比10 形状H1 ねじれ左方向 条数2 歯形並歯 精度等級KHK W002 4級 歯面仕上げ切削 歯車基準断面歯直角 公差AH7 歯切基準面
1個
8,798 税込9,678
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

PNネジ歯車 KHK(小原歯車工業) CADデータあり
食い違い軸でご使用の場合は、同一方向ねじれ(右と右または左と左)の組み合わせで、平行軸でご使用の場合は違うねじれ(右と左)の組み合わせになります。
材質MC901 種別ネジ歯車 形状S1 歯形並歯 ねじれ角(°)45 精度等級JIS N9級(JIS B 1702-1:1998)旧JIS5級(JIS B 1702:1976) 歯直角圧力角20 歯面仕上げ切削 歯車基準断面歯直角 歯切基準面
1個
1,398 税込1,538
翌日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (31種類の商品があります)

SWウォーム KHK(小原歯車工業) CADデータあり
種別ウォーム 材質S45C 表面処理黒染 歯形JIS 3形 並歯 精度等級KHK W001 4級 歯面硬度194HB以下 歯車基準断面歯直角 歯切基準面 公差LH7
1個
1,098 税込1,208
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (24種類の商品があります)

CGウォームホイール KHK(小原歯車工業) CADデータあり
種別ウォームホイール 材質FC200 歯形並歯 精度等級KNK W 002 4級 歯面仕上げ切削 歯車基準断面歯直角 公差AH7 歯切基準面
1個
1,398 税込1,538
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (89種類の商品があります)

CGウォームホイール Jシリーズ KHK(小原歯車工業) CADデータあり
材質FC200 種別ウォームホイール 歯形並歯 精度等級KHK W 002 4級 歯車基準断面歯直角
1個
2,998 税込3,298
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (473種類の商品があります)

SW ウォーム(Jシリーズ) KHK(小原歯車工業) CADデータあり
Jシリーズとは、標準歯車の下穴品をベースに穴径、キー溝、取付穴の寸法をKHK独自の規格でシリーズ化した製品です。 最新の機械設備をジャスト・イン・タイム生産ラインにより生産効率と品質を追求。 メーカーが行う追加工で信頼性の高い製品を提供します。
種別ウォーム 材質S45C 表面処理黒染 熱処理なし 歯形JIS 3 形 並歯 精度等級KHK W 001 4級 歯面硬度(194HB以下) 歯面仕上げ切削(転造) 歯車基準断面歯直角 歯切基準面穴(H7)
1個
2,498 税込2,748
翌日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (40種類の商品があります)

BGウォームホイール Jシリーズ KHK(小原歯車工業) CADデータあり
材質CAC502(PBC2) 種別ウォームホイール 歯形並歯 精度等級KHK W 002 4級 歯車基準断面歯直角
1個
特価
2,498 税込2,748
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (145種類の商品があります)

SNねじ歯車 Jシリーズ KHK(小原歯車工業) CADデータあり
KHK(小原歯車工業)SNねじ歯車 Jシリーズ
種別ねじ歯車 材質S45C 表面処理黒染 歯形並歯 歯直角圧力角20°
1個
1,798 税込1,978
翌日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (408種類の商品があります)

SN ねじ歯車 (スパイラルギヤ) KHK(小原歯車工業) CADデータあり
ねじ歯車の普及品です。
種別ねじ歯車(スパイラルギヤ) 材質S45C 形状S1 表面処理黒染
1個
819 税込901
翌日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (70種類の商品があります)

PN ねじ歯車 (スパイラルギヤ) KHK(小原歯車工業) CADデータあり
材料にMCナイロンを採用した軽量製品で、無潤滑でも使用できます。
種別ねじ歯車(スパイラルギヤ) 材質MC901 形状S1
1個
1,998 税込2,198
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (32種類の商品があります)

SUN ねじ歯車 (スパイラルギヤ) KHK(小原歯車工業) CADデータあり
材料にSUS303を採用し、サビの発生を嫌う食品機械等に最適です。
種別ねじ歯車(スパイラルギヤ) 材質SUS303 形状S1
1個
1,898 税込2,088
翌々日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (36種類の商品があります)

AN ねじ歯車 (スパイラルギヤ) KHK(小原歯車工業) CADデータあり
料にアルミニウム青銅を採用した耐摩耗性に優れた製品です。
種別ねじ歯車(スパイラルギヤ) 材質CAC702(旧JIS 表示AlBC2) 形状S1
1個
2,498 税込2,748
翌日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (34種類の商品があります)

SH はすば歯車 モジュール3 KHK(小原歯車工業) CADデータあり
SS平歯車に比べてかみ合い率が大きいため、騒音や振動の対策に効果を発揮します。
モジュール3 種別はすば歯車 材質S45C 形状S1 表面処理黒染
1個
2,298 税込2,528
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

SH はすば歯車 モジュール2 KHK(小原歯車工業) CADデータあり
SS平歯車に比べてかみ合い率が大きいため、騒音や振動の対策に効果を発揮します。
モジュール2 種別はすば歯車 材質S45C 形状S1 表面処理黒染
1個
1,298 税込1,428
翌日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

KHG 歯研はすば歯車 モジュール2 KHK(小原歯車工業) CADデータあり
強度、耐摩耗性に優れており、よりコンパクトな設計が可能です。
モジュール2 種別歯研はすば歯車 材質SCM440 形状S1 表面処理歯部以外黒染
1個
4,598 税込5,058
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (48種類の商品があります)

KHG 歯研はすば歯車 モジュール3 KHK(小原歯車工業) CADデータあり
強度、耐摩耗性に優れており、よりコンパクトな設計が可能です。
モジュール3 種別歯研はすば歯車 材質SCM440 形状S1 表面処理歯部以外黒染
1個
6,598 税込7,258
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (40種類の商品があります)

KHG 歯研はすば歯車 モジュール1 KHK(小原歯車工業) CADデータあり
強度、耐摩耗性に優れており、よりコンパクトな設計が可能です。
モジュール1 種別歯研はすば歯車 材質SCM440 形状S1 表面処理歯部以外黒染
1個
4,998 税込5,498
翌日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (38種類の商品があります)

KHG 歯研はすば歯車 モジュール2.5 KHK(小原歯車工業) CADデータあり
強度、耐摩耗性に優れており、よりコンパクトな設計が可能です。
モジュール2.5 種別歯研はすば歯車 材質SCM440 形状S1 表面処理歯部以外黒染
1個
6,398 税込7,038
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (40種類の商品があります)

KHG 歯研はすば歯車 モジュール1.5 KHK(小原歯車工業) CADデータあり
強度、耐摩耗性に優れており、よりコンパクトな設計が可能です。
モジュール1.5 種別歯研はすば歯車 材質SCM440 形状S1 表面処理歯部以外黒染
1個
5,298 税込5,828
3日以内出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (42種類の商品があります)

KHG歯研はすば歯車 Jシリーズ モジュール2.5 KHK(小原歯車工業) CADデータあり
モジュール2.5 歯幅(mm)20 材質SCM440 表面処理歯部以外黒染 種別歯研はすば歯車 形状S1K 寸法F(mm)14 寸法E(mm)20 寸法J(mm)7 寸法G(mm)34 熱処理調質、歯面高周波焼入 歯形並歯 精度等級JIS B 1702-1 N6 級 歯直角圧力角20° 歯面硬度55~60HRC 歯車基準断面軸直角 歯数比1
1個
9,098 税込10,008
5日以内出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (246種類の商品があります)

CG ウォームホイール モジュール3 KHK(小原歯車工業) CADデータあり
低価格で応用性のある一般普及タイプのウォームギヤです。
モジュール3 種別ウォームホイール 材質FC200 バックラッシ(mm)0.15~0.33
1個
9,998 税込10,998
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

KHG歯研はすば歯車 Jシリーズ モジュール1.5 KHK(小原歯車工業) CADデータあり
モジュール1.5 歯幅(mm)12 材質SCM440 表面処理歯部以外黒染 種別歯研はすば歯車 形状S1K 寸法F(mm)12 寸法E(mm)12 寸法J(mm)6 寸法G(mm)24 熱処理調質、歯面高周波焼入 歯形並歯 精度等級JIS B 1702-1 N6 級 歯直角圧力角20° 歯面硬度55~60HRC 歯車基準断面軸直角 歯数比1
1個
7,998 税込8,798
5日以内出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (280種類の商品があります)

KHG歯研はすば歯車 Jシリーズ モジュール2 KHK(小原歯車工業) CADデータあり
モジュール2 歯幅(mm)16 材質SCM440 表面処理歯部以外黒染 種別歯研はすば歯車 形状S1K 寸法F(mm)13 寸法E(mm)16 寸法J(mm)6.5 寸法G(mm)29 熱処理調質、歯面高周波焼入 歯形並歯 精度等級JIS B 1702-1 N6 級 歯直角圧力角20° 歯面硬度55~60HRC 歯車基準断面軸直角 歯数比1
1個
7,998 税込8,798
5日以内出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (290種類の商品があります)

KHK(小原歯車工業)ウォーム(4級)
低価格で汎用性がある一般普及タイプのウォームです。
用途動力伝達用歯車。 トラスコ品番146-3549 材質S45C 長さ(mm)ボス:20・20(右・左) 形状W3 全長125 全長(mm)125 歯幅(mm)85 モジュール5 ボス径56 ねじれ右/左:R 条数2 歯幅85 歯先円直径(mm)Φ80 進み角8°13′ 基準円直径(Φmm)70 穴径(mm)Φ25 直径(mm)歯先円:80 径(mm)ボス:Φ56 ボス長さ(mm)56
1個
11,980 税込13,178
3日以内出荷

KHG歯研はすば歯車 Jシリーズ モジュール3 KHK(小原歯車工業) CADデータあり
モジュール3 歯幅(mm)25 材質SCM440 表面処理歯部以外黒染 種別歯研はすば歯車 形状S1K 寸法F(mm)16 寸法E(mm)25 寸法J(mm)8 寸法G(mm)41 熱処理調質、歯面高周波焼入 歯形並歯 精度等級JIS B 1702-1 N6 級 歯直角圧力角20° 歯面硬度55~60HRC 歯車基準断面軸直角 歯数比1
1個
9,798 税込10,778
5日以内出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (246種類の商品があります)

KHG歯研はすば歯車 Jシリーズ モジュール1 KHK(小原歯車工業) CADデータあり
モジュール1 歯幅(mm)8 材質SCM440 表面処理歯部以外黒染 種別歯研はすば歯車 寸法F(mm)12 寸法E(mm)12 寸法J(mm)6 寸法G(mm)24 熱処理調質、歯面高周波焼入 歯形並歯 精度等級JIS B 1702-1 N6 級 歯直角圧力角20° 歯面硬度55~60HRC 歯車基準断面軸直角 歯数比1
1個
6,498 税込7,148
翌日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (184種類の商品があります)

シュネーベルガー歯研はすば歯車 KHK(小原歯車工業) CADデータあり
ねじれ左方向 材質SCM440 表面処理黒染 種別歯研はすば歯車 形状S1 圧力角(°)20 ねじれ角19°31′41″ 熱処理調質、歯面高周波焼入れ 歯形並歯 精度等級JIS B 1702-1 N6 級 歯面硬度50~60HRC 歯研基準面穴(H7) 歯面仕上げ研削 歯車基準断面歯直角
1個
11,980 税込13,178
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)