伝導部品 :「座ぐり用」の検索結果

関連キーワード
39件中 1~39件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
SRFD取り付け穴加工ラック KHK(小原歯車工業) CADデータあり
材質S45C 表面処理黒染 種別取り付け穴加工ラック 形状RD 圧力角(°)20 熱処理歪取り焼鈍 歯形並歯 精度等級KHK R001 4級 歯面硬度95HRB以下 歯面仕上げ切削 歯切基準面底面
1本
15,980 税込17,578
翌々日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

SRFD取り付け穴加工ラック KHK(小原歯車工業) CADデータあり
材質S45C 表面処理黒染 種別取り付け穴加工ラック 形状RD 圧力角(°)20 熱処理歪取り焼鈍 歯形並歯 精度等級KHK R001 4級 歯面硬度95HRB以下 歯面仕上げ切削 歯切基準面底面
1本
9,498 税込10,448
翌々日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

KRCPFD10-1000J KRCPFD CP調質ラック KHK(小原歯車工業) CADデータあり
KHK(小原歯車工業)KRCPFD CP調質ラック
歯数100 仕様追加工:可能 形状RD 質量(kg)7.29 ピッチ(mm)CP10(モジュール:3.1831) 表面処理黒染 圧力角(°)20 材料SCM440 取付穴数6 熱処理調質のみ 歯形並歯 精度等級KHK R 001 4級 歯面硬度225~285HB 歯面仕上げ切削 歯切基準面底面 穴径(mm)キリ穴J:11 取付穴ピッチ(mm)G:180 使用ねじM10 座ぐり径(Φmm)17.5 座ぐり深さ(mm)10.8
1本
39,980 税込43,978
6日以内出荷

歯研ヘリカルラックJシリーズ(完成品タイプ) KHK(小原歯車工業) CADデータあり
材質SCM440 種別歯研ヘリカルラック 圧力角(°)(正面)20 ねじれ角21°30′ 熱処理調質のみ 歯形並歯 精度等級KHK R 001 1級 歯面硬度225~285HB 歯研基準面底面 歯面仕上げ研削 歯車基準断面軸直角
1本
43,980 税込48,378
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

KRCPFD5-1000HJ KRCPFD CPラック KHK(小原歯車工業) CADデータあり
KHK(小原歯車工業)KRCPFD CPラック
歯数200 仕様追加工:可能 形状RD 質量(kg)2.13 ピッチ(mm)CP5(モジュール:1.5915) 表面処理黒染 圧力角(°)20(正面) 材料SCM440 取付穴数6 熱処理調質、歯面高周波焼入れ 歯形並歯 精度等級KHK R 001 5級 歯面硬度50~60HRC 歯面仕上げ切削 歯切基準面底面 穴径(mm)キリ穴J:6 取付穴ピッチ(mm)G:180 使用ねじM5 座ぐり径(Φmm)10 座ぐり深さ(mm)6
1本
30,980 税込34,078
6日以内出荷

KRCPFD10-1000HJ KRCPFD CPラック KHK(小原歯車工業) CADデータあり
KHK(小原歯車工業)KRCPFD CPラック
歯数100 仕様追加工:可能 形状RD 質量(kg)7.29 ピッチ(mm)CP10(モジュール:3.1831) 表面処理黒染 圧力角(°)20(正面) 材料SCM440 取付穴数6 熱処理調質、歯面高周波焼入れ 歯形並歯 精度等級KHK R 001 5級 歯面硬度50~60HRC 歯面仕上げ切削 歯切基準面底面 穴径(mm)キリ穴J:11 取付穴ピッチ(mm)G:180 使用ねじM10 座ぐり径(Φmm)17.5 座ぐり深さ(mm)10.8
1本
50,980 税込56,078
6日以内出荷

KHK(小原歯車工業)SSG 歯研平歯車
モジュール6 歯数30 仕様追加工:不可 形状S1Z 質量(kg)13.1 ボス長さ6 ボス径(Φmm)60 深さ(mm)取付穴座グリ:44 表面処理歯部以外黒染 圧力角(°)20 材料S45C ねじ寸法(mm)M16×60 取付穴数6 熱処理歯面高周波焼入れ 歯形並歯 精度等級JIS B 1702-1 N7 級 歯面硬度50~60HRC 歯研基準面穴(H7) 歯面仕上げ研削 バックラッシ(mm)下限:0.18、上限:0.3 穴径(mm)取付穴キリ穴:18、取付穴座グリ穴:26
1個
57,980 税込63,778
11日以内出荷

KHK(小原歯車工業)SSG 歯研平歯車
モジュール3 歯数36 仕様追加工:不可 形状S1Z 質量(kg)2.39 ボス長さ4 ボス径(Φmm)32 深さ(mm)取付穴座グリ:22 表面処理歯部以外黒染 圧力角(°)20 材料S45C ねじ寸法(mm)M8×35 取付穴数6 熱処理歯面高周波焼入れ 歯形並歯 精度等級JIS B 1702-1 N7 級 歯面硬度50~60HRC 歯研基準面穴(H7) 歯面仕上げ研削 バックラッシ(mm)下限:0.14、上限:0.24 穴径(mm)取付穴キリ穴:9、取付穴座グリ穴:14
1個
19,980 税込21,978
6日以内出荷

KHK(小原歯車工業)SSG 歯研平歯車
モジュール3 歯数35 仕様追加工:不可 形状S1Z 質量(kg)2.27 ボス長さ4 ボス径(Φmm)32 深さ(mm)取付穴座グリ:22 表面処理歯部以外黒染 圧力角(°)20 材料S45C ねじ寸法(mm)M8×35 取付穴数6 熱処理歯面高周波焼入れ 歯形並歯 精度等級JIS B 1702-1 N7 級 歯面硬度50~60HRC 歯研基準面穴(H7) 歯面仕上げ研削 バックラッシ(mm)下限:0.14、上限:0.24 穴径(mm)取付穴キリ穴:9、取付穴座グリ穴:14
1個
18,980 税込20,878
6日以内出荷

KHK(小原歯車工業)SSG 歯研平歯車
モジュール3 歯数34 仕様追加工:不可 形状S1Z 質量(kg)2.08 ボス長さ4 ボス径(Φmm)32 深さ(mm)取付穴座グリ:22 表面処理歯部以外黒染 圧力角(°)20 材料S45C ねじ寸法(mm)M8×35 取付穴数6 熱処理歯面高周波焼入れ 歯形並歯 精度等級JIS B 1702-1 N7 級 歯面硬度50~60HRC 歯研基準面穴(H7) 歯面仕上げ研削 バックラッシ(mm)下限:0.14、上限:0.24 穴径(mm)取付穴キリ穴:9、取付穴座グリ穴:14
1個
18,980 税込20,878
6日以内出荷

KHK(小原歯車工業)SSG 歯研平歯車
モジュール3 歯数30 仕様追加工:不可 形状S1Z 質量(kg)1.65 ボス長さ4 ボス径(Φmm)32 深さ(mm)取付穴座グリ:22 表面処理歯部以外黒染 圧力角(°)20 材料S45C ねじ寸法(mm)M8×35 取付穴数6 熱処理歯面高周波焼入れ 歯形並歯 精度等級JIS B 1702-1 N7 級 歯面硬度50~60HRC 歯研基準面穴(H7) 歯面仕上げ研削 バックラッシ(mm)下限:0.12、上限:0.22 穴径(mm)取付穴キリ穴:9、取付穴座グリ穴:14
1個
16,980 税込18,678
6日以内出荷

KHK(小原歯車工業)SSG 歯研平歯車
モジュール2.5 歯数42 仕様追加工:不可 形状S1Z 質量(kg)1.86 ボス長さ4 ボス径(Φmm)32 深さ(mm)取付穴座グリ:17 表面処理歯部以外黒染 圧力角(°)20 材料S45C ねじ寸法(mm)M8×30 取付穴数6 熱処理歯面高周波焼入れ 歯形並歯 精度等級JIS B 1702-1 N7 級 歯面硬度50~60HRC 歯研基準面穴(H7) 歯面仕上げ研削 バックラッシ(mm)下限:0.14、上限:0.24 穴径(mm)取付穴キリ穴:9、取付穴座グリ穴:14
1個
16,980 税込18,678
6日以内出荷

シュネーベルガー焼入歯研ヘリカルラックJシリーズ(完成品タイプ) KHK(小原歯車工業) CADデータあり
材質DIN C45(JIS S45C 相当) 種別歯研ヘリカルラック 形状RFR 圧力角(°)20 ねじれ角19°31′41″ 熱処理歯面高周波焼入れ 歯形並歯 精度等級DIN3962、3963、3967 Q6 級 歯面硬度55~60HRC 歯研基準面底面 歯面仕上げ研削 歯車基準断面歯直角 取付穴ピッチ(mm)125
1本
86,980 税込95,678
5日以内出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

歯面高周波焼入れ歯研ラックJシリーズ(完成品タイプ) KHK(小原歯車工業) CADデータあり
材質SCM440 種別歯研ラック 形状RD 圧力角(°)20 熱処理調質、歯面高周波焼入れ 歯形並歯 精度等級KHK R 001 1級 歯面硬度50~60HRC 歯研基準面底面 歯面仕上げ研削
1本
39,980 税込43,978
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

浸炭焼入れ歯研ラックJシリーズ(完成品タイプ) KHK(小原歯車工業) CADデータあり
材質SCM415 種別歯研ラック 形状RD 圧力角(°)20 取付穴数4 熱処理歯部のみ浸炭焼入 歯形並歯 精度等級KHK R 001 1級 歯面硬度55~60HRC 歯研基準面底面 歯面仕上げ研削 取付穴ピッチ(mm)150
1本
67,980 税込74,778
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

CP歯面高周波焼入れ歯研ラック(完成品タイプ) KHK(小原歯車工業) CADデータあり
材質SCM440 種別歯研ラック 形状RD 圧力角(°)20 熱処理調質、歯面高周波焼入れ 歯形並歯 精度等級KHK R 001 1級 歯面硬度50~60HRC 歯研基準面底面 歯面仕上げ研削
1本
39,980 税込43,978
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

CP取付穴加工ラックJシリーズ(完成品タイプ) KHK(小原歯車工業) CADデータあり
材質S45C 表面処理黒染 種別取付穴加工ラック 圧力角(°)20 熱処理なし 歯形並歯 精度等級KHK R 001 4級 歯面硬度(95HRB以下) 歯面仕上げ切削 歯切基準面底面
1本
6,998 税込7,698
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

KRCPF CP調質ラック(両端面加工) KHK(小原歯車工業) CADデータあり
材料SCM440に調質を施し、歯車強度をアップしました。
材質SCM440 表面処理黒染 種別調質ラック 形状RF
1本ほか
7,998 税込8,798
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

歯面高周波焼入れラックJシリーズ(完成品タイプ) KHK(小原歯車工業) CADデータあり
材質S45C 表面処理黒染 種別歯面高周波焼入れラック 形状RD 圧力角(°)20 熱処理歯面高周波焼入れ 歯形並歯 精度等級KHK R 001 5級 歯面硬度50~60HRC 歯面仕上げ切削 歯切基準面底面
1本
22,980 税込25,278
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

調質・歯面高周波焼入れラックJシリーズ(完成品タイプ) KHK(小原歯車工業) CADデータあり
材質SCM440 表面処理黒染 種別調質・歯面高周波焼入れラック 形状RD 圧力角(°)(正面)20 熱処理調質、歯面高周波焼入れ 歯形並歯 精度等級KHK R 001 5級 歯面硬度50~60HRC 歯面仕上げ切削 歯切基準面底面
1本
33,980 税込37,378
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

CP歯面高周波焼入れラックJシリーズ(完成品タイプ) KHK(小原歯車工業) CADデータあり
材質S45C 表面処理黒染 種別歯面高周波焼入れラック 形状RD 圧力角(°)20 熱処理歯面高周波焼入れ 歯形並歯 精度等級KHK R 001 5級 歯面硬度50~60HRC 歯面仕上げ切削 歯切基準面底面
1本
24,980 税込27,478
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

欧州サイズラックJシリーズ(完成品タイプ) KHK(小原歯車工業) CADデータあり
材質S45C 表面処理黒染 種別ラック 圧力角(°)20 取付穴数6 熱処理なし 歯形並歯 精度等級KHK R 001 4級 歯面硬度95HRB以下 歯面仕上げ切削 歯切基準面底面 取付穴ピッチ(mm)180
1本
9,398 税込10,338
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

SURCPFD CPステンレスラック(両端面・取付穴加工) KHK(小原歯車工業) CADデータあり
材料にSUS304を採用し、サビの発生を嫌う食品機械に最適です。
種別ラック 材質SUS304 形状RD
1本ほか
17,980 税込19,778
3日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

KHK(小原歯車工業)SSG 歯研平歯車
モジュール6 歯数25 仕様追加工:不可 形状S1Z 質量(kg)8.95 ボス長さ6 ボス径(Φmm)47 深さ(mm)取付穴座グリ:52 表面処理歯部以外黒染 圧力角(°)20 材料S45C ねじ寸法(mm)M8×40 取付穴数14 熱処理歯面高周波焼入れ 歯形並歯 精度等級JIS B 1702-1 N7 級 歯面硬度50~60HRC 歯研基準面穴(H7) 歯面仕上げ研削 バックラッシ(mm)下限:0.18、上限:0.3 穴径(mm)取付穴キリ穴:9、取付穴座グリ穴:14
1個
51,980 税込57,178
11日以内出荷

KHK(小原歯車工業)SSG 歯研平歯車
モジュール4 歯数25 仕様追加工:不可 形状S1Z 質量(kg)2.84 ボス長さ4 ボス径(Φmm)32 深さ(mm)取付穴座グリ:32 表面処理歯部以外黒染 圧力角(°)20 材料S45C ねじ寸法(mm)M8×40 取付穴数6 熱処理歯面高周波焼入れ 歯形並歯 精度等級JIS B 1702-1 N7 級 歯面硬度50~60HRC 歯研基準面穴(H7) 歯面仕上げ研削 バックラッシ(mm)下限:0.14、上限:0.24 穴径(mm)取付穴キリ穴:9、取付穴座グリ穴:14
1個
19,980 税込21,978
11日以内出荷

KHK(小原歯車工業)SSG 歯研平歯車
モジュール4 歯数24 仕様追加工:不可 形状S1Z 質量(kg)2.55 ボス長さ4 ボス径(Φmm)32 深さ(mm)取付穴座グリ:32 表面処理歯部以外黒染 圧力角(°)20 材料S45C ねじ寸法(mm)M8×40 取付穴数6 熱処理歯面高周波焼入れ 歯形並歯 精度等級JIS B 1702-1 N7 級 歯面硬度50~60HRC 歯研基準面穴(H7) 歯面仕上げ研削 バックラッシ(mm)下限:0.14、上限:0.24 穴径(mm)取付穴キリ穴:9、取付穴座グリ穴:14
1個
19,980 税込21,978
11日以内出荷

KHK(小原歯車工業)SSG 歯研平歯車
モジュール3 歯数32 仕様追加工:不可 形状S1Z 質量(kg)1.86 ボス長さ4 ボス径(Φmm)32 深さ(mm)取付穴座グリ:22 表面処理歯部以外黒染 圧力角(°)20 材料S45C ねじ寸法(mm)M8×35 取付穴数6 熱処理歯面高周波焼入れ 歯形並歯 精度等級JIS B 1702-1 N7 級 歯面硬度50~60HRC 歯研基準面穴(H7) 歯面仕上げ研削 バックラッシ(mm)下限:0.12、上限:0.22 穴径(mm)取付穴キリ穴:9、取付穴座グリ穴:14
1個
17,980 税込19,778
6日以内出荷

KHK(小原歯車工業)SSG 歯研平歯車
モジュール5 歯数30 仕様追加工:不可 形状S1Z 質量(kg)7.52 ボス長さ6 ボス径(Φmm)47 深さ(mm)取付穴座グリ:42 表面処理歯部以外黒染 圧力角(°)20 材料S45C ねじ寸法(mm)M8×35 取付穴数14 熱処理歯面高周波焼入れ 歯形並歯 精度等級JIS B 1702-1 N7 級 歯面硬度50~60HRC 歯研基準面穴(H7) 歯面仕上げ研削 バックラッシ(mm)下限:0.18、上限:0.3 穴径(mm)取付穴キリ穴:9、取付穴座グリ穴:14
1個
44,980 税込49,478
11日以内出荷

KHK(小原歯車工業)SSG 歯研平歯車
モジュール5 歯数20 仕様追加工:不可 形状S1Z 質量(kg)3.3 ボス長さ4 ボス径(Φmm)32 深さ(mm)取付穴座グリ:42 表面処理歯部以外黒染 圧力角(°)20 材料S45C ねじ寸法(mm)M8×40 取付穴数6 熱処理歯面高周波焼入れ 歯形並歯 精度等級JIS B 1702-1 N7 級 歯面硬度50~60HRC 歯研基準面穴(H7) 歯面仕上げ研削 バックラッシ(mm)下限:0.14、上限:0.26 穴径(mm)取付穴キリ穴:9、取付穴座グリ穴:14
1個
32,980 税込36,278
11日以内出荷

KHK(小原歯車工業)SSG 歯研平歯車
モジュール3 歯数26 仕様追加工:不可 形状S1Z 質量(kg)1.25 ボス長さ4 ボス径(Φmm)24 深さ(mm)取付穴座グリ:24 表面処理歯部以外黒染 圧力角(°)20 材料S45C ねじ寸法(mm)M6×30 取付穴数6 熱処理歯面高周波焼入れ 歯形並歯 精度等級JIS B 1702-1 N7 級 歯面硬度50~60HRC 歯研基準面穴(H7) 歯面仕上げ研削 バックラッシ(mm)下限:0.12、上限:0.22 穴径(mm)取付穴キリ穴:6.6、取付穴座グリ穴:11
1個
14,980 税込16,478
6日以内出荷

KHK(小原歯車工業)SSG 歯研平歯車
モジュール3 歯数25 仕様追加工:不可 形状S1Z 質量(kg)1.14 ボス長さ4 ボス径(Φmm)24 深さ(mm)取付穴座グリ:24 表面処理歯部以外黒染 圧力角(°)20 材料S45C ねじ寸法(mm)M6×30 取付穴数6 熱処理歯面高周波焼入れ 歯形並歯 精度等級JIS B 1702-1 N7 級 歯面硬度50~60HRC 歯研基準面穴(H7) 歯面仕上げ研削 バックラッシ(mm)下限:0.12、上限:0.22 穴径(mm)取付穴キリ穴:6.6、取付穴座グリ穴:11
1個
13,980 税込15,378
6日以内出荷

KHK(小原歯車工業)SSG 歯研平歯車
モジュール2 歯数40 仕様追加工:不可 形状S1Z 質量(kg)0.89 ボス長さ4 ボス径(Φmm)24 深さ(mm)取付穴座グリ:14 表面処理歯部以外黒染 圧力角(°)20 材料S45C ねじ寸法(mm)M6×25 取付穴数6 熱処理歯面高周波焼入れ 歯形並歯 精度等級JIS B 1702-1 N7 級 歯面硬度50~60HRC 歯研基準面穴(H7) 歯面仕上げ研削 バックラッシ(mm)下限:0.12、上限:0.22 穴径(mm)取付穴キリ穴:6.6、取付穴座グリ穴:11
1個
12,980 税込14,278
6日以内出荷

KHK(小原歯車工業)SSG 歯研平歯車
モジュール2.5 歯数30 仕様追加工:不可 形状S1Z 質量(kg)1.02 ボス長さ4 ボス径(Φmm)24 深さ(mm)取付穴座グリ:19 表面処理歯部以外黒染 圧力角(°)20 材料S45C ねじ寸法(mm)M6×25 取付穴数6 熱処理歯面高周波焼入れ 歯形並歯 精度等級JIS B 1702-1 N7 級 歯面硬度50~60HRC 歯研基準面穴(H7) 歯面仕上げ研削 バックラッシ(mm)下限:0.12、上限:0.22 穴径(mm)取付穴キリ穴:6.6、取付穴座グリ穴:11
1個
13,980 税込15,378
6日以内出荷

調質ラックJシリーズ(完成品タイプ) KHK(小原歯車工業) CADデータあり
材質SCM440 表面処理黒染 種別調質ラック 形状RD 圧力角(°)20 熱処理調質のみ 歯形並歯 精度等級KHK R 001 4級 歯面硬度225~285HB 歯面仕上げ切削 歯切基準面底面
1本
11,980 税込13,178
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

KHK(小原歯車工業)ZSTD シュネーベルガー
モジュール歯直角:m2(正面ピッチ:CP6.667) 歯数150 仕様追加工:可能 寸法(mm)C面取量CX:2 全長(mm)A:1000、A':1008.51 質量(kg)4.05 ねじれR 表面処理なし 取付穴(mm)高さE:8、位置F:71.01、位置(F'):53.99、ピッチG:125 圧力角(°)20 形状(mm)RDR 材料DIN C45 取付穴数8 ねじれ角19°31′41″ 熱処理歯面高周波焼入れ 歯形並歯 精度等級DIN3962、3963、3967 Q6 級 歯面硬度55~60HRC 歯研基準面底面 歯面仕上げ研削 歯車基準断面歯直角 穴径(mm)キリ穴J:7 使用ねじM6 座ぐり径(Φmm)11 座ぐり深さ(mm)7
1個
79,980 税込87,978
6日以内出荷

KHK(小原歯車工業)SSG 歯研平歯車
モジュール3 歯数24 仕様追加工:不可 形状S1Z 質量(kg)1.04 ボス長さ4 ボス径(Φmm)24 深さ(mm)取付穴座グリ:24 表面処理歯部以外黒染 圧力角(°)20 材料S45C ねじ寸法(mm)M6×30 取付穴数6 熱処理歯面高周波焼入れ 歯形並歯 精度等級JIS B 1702-1 N7 級 歯面硬度50~60HRC 歯研基準面穴(H7) 歯面仕上げ研削 バックラッシ(mm)下限:0.12、上限:0.22 穴径(mm)取付穴キリ穴:6.6、取付穴座グリ穴:11
1個
13,980 税込15,378
6日以内出荷

KHK(小原歯車工業)SSG 歯研平歯車
モジュール2.5 歯数28 仕様追加工:不可 形状S1Z 質量(kg)0.86 ボス長さ4 ボス径(Φmm)24 深さ(mm)取付穴座グリ:19 表面処理歯部以外黒染 圧力角(°)20 材料S45C ねじ寸法(mm)M6×25 取付穴数6 熱処理歯面高周波焼入れ 歯形並歯 精度等級JIS B 1702-1 N7 級 歯面硬度50~60HRC 歯研基準面穴(H7) 歯面仕上げ研削 バックラッシ(mm)下限:0.12、上限:0.22 穴径(mm)取付穴キリ穴:6.6、取付穴座グリ穴:11
1個
12,980 税込14,278
6日以内出荷

KHK(小原歯車工業)SSG 歯研平歯車
モジュール1.5 歯数50 仕様追加工:不可 形状S1Z 質量(kg)0.63 ボス長さ4 ボス径(Φmm)24 深さ(mm)取付穴座グリ:9 表面処理歯部以外黒染 圧力角(°)20 材料S45C ねじ寸法(mm)M6×20 取付穴数6 熱処理歯面高周波焼入れ 歯形並歯 精度等級JIS B 1702-1 N7 級 歯面硬度50~60HRC 歯研基準面穴(H7) 歯面仕上げ研削 バックラッシ(mm)下限:0.1、上限:0.18 穴径(mm)取付穴キリ穴:6.6、取付穴座グリ穴:11
1個
12,980 税込14,278
6日以内出荷

KHK(小原歯車工業)ZSTD シュネーベルガー
モジュール歯直角:m2(正面ピッチ:CP6.667) 歯数300 仕様追加工:可能 寸法(mm)C面取量CX:2 全長(mm)A:2000、A':2008.52 質量(kg)8.09 ねじれR 表面処理なし 取付穴(mm)高さE:8、位置F:71.01、位置(F'):53.99、ピッチG:125 圧力角(°)20 形状(mm)RDR 材料DIN C45 取付穴数16 ねじれ角19°31′41″ 熱処理歯面高周波焼入れ 歯形並歯 精度等級DIN3962、3963、3967 Q6 級 歯面硬度55~60HRC 歯研基準面底面 歯面仕上げ研削 歯車基準断面歯直角 穴径(mm)キリ穴J:7 使用ねじM6 座ぐり径(Φmm)11 座ぐり深さ(mm)7
1個
139,800 税込153,780
6日以内出荷