伝導部品 :「棚 回転」の検索結果
特価
本日8月2日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250815
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
ラチェットの逆回転防止専用爪です。
材質S45C
形状T5
熱処理高周波焼入れ(爪部)
硬度HRC50~60(爪部)
角度(°)60(歯)
歯面仕上げ切削
歯切基準面穴
回転方向を一方向に制限するために用いられるシンプルな機構です。
歯の部分に高周波焼入れしてありますので、耐久性に富んでいます。
材質S45C
角度(°)60(歯)
硬度HRC50~60(爪部)
熱処理高周波焼入れ(爪部)
歯面仕上げ切削
歯切基準面穴
・回転方向を一方向に制限するために用いられるシンプルな機構です。・歯の部分に高周波焼入れしてありますので、耐久性に富んでいます。・ラチェット爪は逆回転防止専用爪です。送り又は割出しには使用できませんので、ご注意ください。・SRT2/3-Cはロストワックス製品です。
形状T5
タイプ爪
・はすば歯車は、静粛回転、コンパクト設計、経済性等を考慮した製品で、工作機械、減速機等、あらゆる産業機械の高速回転を必要とするところに対応できる歯車です。・SS平歯車に比べてかみ合い率が大きいため、騒音や振動の対策に効果を発揮します。
種別はすば歯車
材質S45C
形状S1
・はすば歯車は、静粛回転、コンパクト設計、経済性等を考慮した製品で、工作機械、減速機等、あらゆる産業機械の高速回転を必要とするところに対応できる歯車です。・強度、耐摩耗性に優れており、よりコンパクトな設計が可能です。
種別はすば歯車
材質SCM440
形状S1
JIS 0級の強度、高精度製品です。
高速回転時の騒音や振動について優れた性能を発揮します。
種別歯研スパイラルマイタ
減速比1
JIS 0級の強度、高精度製品です。
高速回転時の騒音や振動について優れた性能を発揮します。
種別歯研まがりばかさ歯車
材質SCM415
・回転方向を一方向に制限するために用いられるシンプルな機構です。・歯の部分に高周波焼入れしてありますので、耐久性に富んでいます。
形状T4
タイプボスなし
ボス長さ(mm)F:-
・ピニオン1回転の移動量、組立距離も整数mmになるよう、お客様の使い勝手の良さを最優先に考えたラック&ピニオンです。
材質S45C
形状S1
相手ラックをSTRCPF・STRCPFDとのセットで、バックラッシ量の任意調整が可能です。
種別テーパ平歯車
材質SCM440
形状ST
表面処理黒染
・相手ラックをSTRCPF・STRCPFDとのセットで、バックラッシ量の任意調整が可能です。
種別平歯車
材質SCM440
形状ST
コンパクト:構造が簡単でケースはアルミダイカスト製。
低騒音・高効率:特殊鋼を浸炭焼入れしたスパイラルベベルギヤを使用。
取付け方向自由:全方向取付け可能でしかも取付けは簡単。
メンテナンスフリー:潤滑剤は高級グリース封入出荷。
歯数比:歯数比1、2を用途に合わせ選択可能。
KHKが独自に穴径、キー溝、取付け穴寸法を標準化した軸穴完成品です。
材質S45C
表面処理黒染
種別平歯車
圧力角(°)20°
歯面硬度194HB以下
靭
ケースは高級鋳鉄を軸受部はテーパローラベアリング使用。
低騒音・高効率
特殊鋼を浸炭焼入れしたスパイラルベベルギヤを使用。
取付方向自由
軸配置の選択によりあらゆる据付けも可能。但し標準のままご使用できないばあいがります。
潤滑剤封入済
高級オイル封入出荷
速比
歯車 1/1、1/2 を用途に合せて選択可能。
極圧添加剤にモリブデンを配合した、スプレータイプの潤滑剤です。
有機モリブデンを配合した製品。
人目につきやすい場所の場合、灰黒色の潤滑剤は敬遠される場合があります。淡黄色のGJS-1001スパースプレーグリースをお奨めいたします。
種別平歯車
材質S45C
形状S1
表面処理歯部以外黒染
強靭・ケースは高級鋳鉄を軸受部はテーパローラベアリング使用。低騒音・高効率・特殊鋼を浸炭焼入れしたスパイラルベベルギヤを使用。取付方向自由・軸配置の選択によりあらゆる据付けも可能。但し標準のままご使用できないばあいがります。潤滑剤封入済・高級オイル封入出荷速比・歯車 1/1、1/2 を用途に合せて選択可能。
軸付の歯研平歯車で軸部を追加工すれば、直接軸受にセットできます。
材質S45C
表面処理研削部以外黒染
種別平歯車
形状S7
・Jシリーズとは、標準歯車の下穴品をベースに穴径、キー溝、取付穴の寸法をKHK独自の規格でシリーズ化した製品です。・最新の機械設備をジャスト・イン・タイム生産ラインにより生産効率と品質を追求。・メーカーが行う追加工で信頼性の高い製品を提供します。
種別平歯車
材質S45C
KHKが独自に穴径、キー溝、取付け穴寸法を標準化した軸穴完成品です。
材質S45C
表面処理歯部以外黒染
種別平歯車
圧力角(°)20°
熱処理歯面高周波焼入
歯面硬度55~60HRC
靭
ケースは高級鋳鉄を軸受部はテーパローラベアリング使用。
低騒音・高効率
特殊鋼を浸炭焼入れしたスパイラルベベルギヤを使用。
取付方向自由
軸配置の選択によりあらゆる据付けも可能。但し標準のままご使用できないばあいがります。
潤滑剤封入済
高級オイル封入出荷
速比
歯車 1/1、1/2 を用途に合せて選択可能。
KHKが独自に穴径、キー溝、取付け穴寸法を標準化した軸穴完成品です。
材質SUS303
種別平歯車
圧力角(°)20°
歯面硬度187HB以下
・コンパクト:構造が簡単でケースはアルミダイカスト製。・低騒音・高効率:特殊鋼を浸炭焼入れしたスパイラルベベルギヤを使用。・取付け方向自由:全方向取付け可能でしかも取付けは簡単。・メンテナンスフリー:潤滑剤は高級グリース封入出荷。・歯数比:歯数比1、2を用途に合わせ選択可能。
コンパクト:構造が簡単でケースはアルミダイカスト製。
低騒音・高効率:特殊鋼を浸炭焼入れしたスパイラルベベルギヤを使用。
取付け方向自由:全方向取付け可能でしかも取付けは簡単。
メンテナンスフリー:潤滑剤は高級グリース封入出荷。
歯数比:歯数比1、2を用途に合わせ選択可能。
伝導部品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。