モジュール1.5
種別歯研ウォーム
材質S45C
形状W1
質量(kg)0.12
ねじれ右方向
表面処理研削部以外黒染
熱処理歯面高周波焼入れ
歯形JIS 3形 並歯
精度等級KHK W001 2級
歯直角圧力角20度
歯面硬度48~53HRC
歯研基準面穴
歯面仕上げ研削
歯車基準断面軸方向
公差LH7
モジュール1.5
ねじれ右方向
材質S45C
表面処理研削部以外黒染
付属品止めねじ
種別歯研ウォーム
形状W1K
質量(kg)0.12
ねじM4
寸法S(mm)5
熱処理歯面高周波焼入れ
歯形JIS 3 形 並歯
精度等級KHK W 001 2級(相当品)
歯直角圧力角20度
歯面硬度45~55HRC
歯面仕上げ研削
歯車基準断面軸方向
歯切基準面穴
穴径L(Φmm)10
ボス径M(Φmm)20
基準円直径N(Φmm)25
歯先円直径O(Φmm)28
歯幅P(mm)30
全長R(mm)40
公差LH7
ボス長Q(mm)10
モジュール1.5
ねじれ右方向
材質SUS303
付属品止めねじ
種別ウォーム
寸法S(mm)5
歯形JIS 3 形 並歯
精度等級KHK W 001 4級(相当品)
歯直角圧力角20度
歯面硬度187HB以下
歯面仕上げ切削
歯車基準断面歯直角
歯切基準面穴
ボス径M(Φmm)20
基準円直径N(Φmm)25
歯先円直径O(Φmm)28
歯幅P(mm)30
全長R(mm)40
公差LH7
ボス長Q(mm)10
種別ウォーム
材質S45C
表面処理黒染
歯形JIS 3形 並歯
精度等級KHK W001 4級
歯面硬度194HB以下
歯車基準断面歯直角
歯切基準面穴
公差LH7
KHKが独自に穴径、キー溝、取付け穴寸法を標準化した軸穴完成品です。
モジュール2.5
種別平歯車
材質S45C
表面処理黒染
圧力角(°)20
歯形並歯
歯面仕上げ切削
歯切基準面穴(H7)
・サビに強いステンレス製のウォームです。・DG・PGホイールとのセットが最適です。
種別ウォームギヤ
材質ステンレス
ねじれ方向R
低価格で応用性のある一般普及タイプのウォームギヤです。
ウォーム材としてサビに強いSUS303を採用しています。
種別ウォーム
材質SUS303
ねじれ右方向
Jシリーズとは、標準歯車の下穴品をベースに穴径、キー溝、取付穴の寸法をKHK独自の規格でシリーズ化した製品です。
最新の機械設備をジャスト・イン・タイム生産ラインにより生産効率と品質を追求。
メーカーが行う追加工で信頼性の高い製品を提供します。
種別ウォーム
材質S45C
表面処理黒染
熱処理なし
歯形JIS 3 形 並歯
精度等級KHK W 001 4級
歯面硬度(194HB以下)
歯面仕上げ切削(転造)
歯車基準断面歯直角
歯切基準面穴(H7)
・Jシリーズとは、標準歯車の下穴品をベースに穴径、キー溝、取付穴の寸法をKHK独自の規格でシリーズ化した製品です。・最新の機械設備をジャスト・イン・タイム生産ラインにより生産効率と品質を追求。・メーカーが行う追加工で信頼性の高い製品を提供します。
種別ウォームギヤ
・Jシリーズとは、標準歯車の下穴品をベースに穴径、キー溝、取付穴の寸法をKHK独自の規格でシリーズ化した製品です。・最新の機械設備をジャスト・イン・タイム生産ラインにより生産効率と品質を追求。・メーカーが行う追加工で信頼性の高い製品を提供します。※仕様変更(形状の変更)を予定している型式があります。ご注意ください。
種別平歯車
材質S45C
モジュール1.5
歯数50
仕様追加工:不可
形状S1Z
質量(kg)0.63
ボス長さ4
ボス径(Φmm)24
深さ(mm)取付穴座グリ:9
表面処理歯部以外黒染
圧力角(°)20
材料S45C
ねじ寸法(mm)M6×20
取付穴数6
熱処理歯面高周波焼入れ
歯形並歯
精度等級JIS B 1702-1 N7 級
歯面硬度50~60HRC
歯研基準面穴(H7)
歯面仕上げ研削
バックラッシ(mm)下限:0.1、上限:0.18
穴径(mm)取付穴キリ穴:6.6、取付穴座グリ穴:11
1個
¥12,980
税込¥14,278
6日以内出荷
伝導部品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。