ギヤ、ラック (8) カテゴリ: 伝導部品ブランド: KHK(小原歯車工業)すべて解除
KHK ウォームギヤ KHK(小原歯車工業) 4日以内出荷 から 5日以内出荷
・Jシリーズとは、標準歯車の下穴品をベースに穴径、キー溝、取付穴の寸法をKHK独自の規格でシリーズ化した製品です。・最新の機械設備をジャスト・イン・タイム生産ラインにより生産効率と品質を追求。・メーカーが行う追加工で信頼性の高い製品を提供します。
KHK 平歯車 KHK(小原歯車工業) 4日以内出荷 から 5日以内出荷
・Jシリーズとは、標準歯車の下穴品をベースに穴径、キー溝、取付穴の寸法をKHK独自の規格でシリーズ化した製品です。・最新の機械設備をジャスト・イン・タイム生産ラインにより生産効率と品質を追求。・メーカーが行う追加工で信頼性の高い製品を提供します。※仕様変更(形状の変更)を予定している型式があります。ご注意ください。
SSG 歯研平歯車 KHK(小原歯車工業) 6日以内出荷
モジュール 1.5 歯数 50 仕様 追加工:不可 形状 S1Z 質量(kg) 0.63 ボス長さ 4 ボス径(Φmm) 24 深さ(mm) 取付穴座グリ:9 表面処理 歯部以外黒染 圧力角(°) 20 材料 S45C ねじ寸法(mm) M6×20 取付穴数 6 熱処理 歯面高周波焼入れ 歯形 並歯 精度等級 JIS B 1702-1 N7 級 歯面硬度 50~60HRC 歯研基準面 穴(H7) 歯面仕上げ 研削 バックラッシ(mm) 下限:0.1、上限:0.18 穴径(mm) 取付穴キリ穴:6.6、取付穴座グリ穴:11
SWG歯研ウォーム モジュール1.5 Jシリーズ(完成品タイプ) KHK(小原歯車工業) 翌日出荷 から 5日以内出荷
モジュール 1.5 ねじれ 右方向 材質 S45C 表面処理 研削部以外黒染 付属品 止めねじ 種別 歯研ウォーム 形状 W1K 質量(kg) 0.12 ねじ M4 寸法S(mm) 5 熱処理 歯面高周波焼入れ 歯形 JIS 3 形 並歯 精度等級 KHK W 001 2級(相当品) 歯直角圧力角 20度 歯面硬度 45~55HRC 歯面仕上げ 研削 歯車基準断面 軸方向 歯切基準面 穴 穴径L(Φmm) 10 ボス径M(Φmm) 20 基準円直径N(Φmm) 25 歯先円直径O(Φmm) 28 歯幅P(mm) 30 全長R(mm) 40 公差L H7 ボス長Q(mm) 10
SUWステンレスウォーム モジュール1.5 Jシリーズ(完成品タイプ) KHK(小原歯車工業) 5日以内出荷
モジュール 1.5 ねじれ 右方向 材質 SUS303 付属品 止めねじ 種別 ウォーム 寸法S(mm) 5 歯形 JIS 3 形 並歯 精度等級 KHK W 001 4級(相当品) 歯直角圧力角 20度 歯面硬度 187HB以下 歯面仕上げ 切削 歯車基準断面 歯直角 歯切基準面 穴 ボス径M(Φmm) 20 基準円直径N(Φmm) 25 歯先円直径O(Φmm) 28 歯幅P(mm) 30 全長R(mm) 40 公差L H7 ボス長Q(mm) 10
SW ウォーム(Jシリーズ) KHK(小原歯車工業) 翌日出荷 から 6日以内出荷
Jシリーズとは、標準歯車の下穴品をベースに穴径、キー溝、取付穴の寸法をKHK独自の規格でシリーズ化した製品です。
最新の機械設備をジャスト・イン・タイム生産ラインにより生産効率と品質を追求。
メーカーが行う追加工で信頼性の高い製品を提供します。
種別 ウォーム 材質 S45C 表面処理 黒染 熱処理 なし 歯形 JIS 3 形 並歯 精度等級 KHK W 001 4級 歯面硬度 (194HB以下) 歯面仕上げ 切削(転造) 歯車基準断面 歯直角 歯切基準面 穴(H7)
SWウォーム KHK(小原歯車工業) (8件のレビュー) 当日出荷 から 3日以内出荷
種別 ウォーム 材質 S45C 表面処理 黒染 歯形 JIS 3形 並歯 精度等級 KHK W001 4級 歯面硬度 194HB以下 歯車基準断面 歯直角 歯切基準面 穴 公差L H7
『メカニカル部品』には他にこんなカテゴリがあります 両角キー セイキ製作所 税込 ¥ 177 ~ ¥ 161 ~
パワーツイスト フェナー・ドライブズ 税込 ¥ 153,780 ~ ¥ 139,800 ~
カナロック KANA(片山チエン) 税込 ¥ 3,628 ~ ¥ 3,298 ~