ギヤ、ラック (25) カテゴリ: 伝導部品ブランド: KHK(小原歯車工業)すべて解除
平歯車SS1 KHK(小原歯車工業) (1件のレビュー) 翌々日出荷 から 6日以内出荷
モジュール、歯数等を豊富に取り揃え、低価格で応用性に富んでいます。わずらわしい追加工不要の完成品です。
SS平歯車 KHK(小原歯車工業) (14件のレビュー) 当日出荷 から 8日以内出荷
種別 平歯車 材質 S45C ねじ径 - 表面処理 黒染 圧力角(°) 20 歯形 並歯 精度等級 JIS N8級(JIS B 1702-1:1998)、旧JIS 4級(JIS B 1702:1976) 歯面硬度 194HB以下 歯面仕上げ 切削 公差A H7 歯切基準面 穴
小原歯車工業 平歯車 平歯車(焼入プラス) SS-H KHK(小原歯車工業) 当日出荷 から 6日以内出荷
平歯車 SS・低価格でラインナップが多く、追加で歯面焼入可能です。焼入プラス・高周波焼入れにより、耐摩耗性が向上しています。・熱影響のない箇所は追加工が可能です。・ラインナップすべてに対応するコイルを準備しています。・豊富な実績により、安定供給が可能です。高周波焼入れ仕様・焼入箇所:歯面焼き入れ・焼入れ硬さ:HRC50~60歯面焼入れの硬さ深さについて・高周波焼入れは、歯車の大きさによって焼入れ方法と歯部の焼入れ状態が異なります。・焼入プラスの焼入れ仕様は、歯車の基準円直径付近の焼入れ仕様となります。
SS平歯車 モジュール3 Jシリーズ(完成品タイプ) KHK(小原歯車工業) 当日出荷 から 9日以内出荷
KHKが独自に穴径、キー溝、取付け穴寸法を標準化した軸穴完成品です。
モジュール 3 種別 平歯車 材質 S45C 表面処理 黒染 圧力角(°) 20 歯形 並歯 歯面仕上げ 切削 歯切基準面 穴(H7)
KHK 平歯車 KHK(小原歯車工業) 当日出荷 から 7日以内出荷
・モジュール、歯数等を豊富に取り揃え、低価格で応用性に富んでいます。※仕様変更(形状の変更)を予定している型式があります。ご注意ください。
SS 平歯車 モジュール0.5 KHK(小原歯車工業) (1件のレビュー) 当日出荷 から 3日以内出荷
モジュール、歯数等を豊富に取り揃え、低価格で応用性に富んでいます。
モジュール 0.5 種別 平歯車 材質 S45C 表面処理 黒染 圧力角(°) 20 歯形 並歯 精度等級 JIS N8級(JIS B 1702-1:1998)、旧JIS 4級(JIS B 1702:1976) 歯面硬度 194HB以下 歯面仕上げ 切削 バックラッシ(mm) 0~0.10 公差A H7 歯切基準面 穴 キー溝寸法(幅×深さ)(mm) -
SS平歯車 モジュール1.5 Jシリーズ(完成品タイプ) KHK(小原歯車工業) 翌日出荷 から 5日以内出荷
KHKが独自に穴径、キー溝、取付け穴寸法を標準化した軸穴完成品です。
モジュール 1.5 種別 平歯車 材質 S45C 表面処理 黒染 圧力角(°) 20 熱処理 なし 歯形 並歯 精度等級 JIS B 1702-1 N8 級(相当品) 歯面硬度 194HB以下 歯面仕上げ 切削 公差A H7 歯切基準面 穴(H7)
小原歯車工業 平歯車 平歯車(焼入プラス) SS-H [Jシリーズ] KHK(小原歯車工業) 翌々日出荷 から 12日以内出荷
平歯車 SS・低価格でラインナップが多く、追加で歯面焼入可能です。焼入プラス・高周波焼入れにより、耐摩耗性が向上しています。・熱影響のない箇所は追加工が可能です。・ラインナップすべてに対応するコイルを準備しています。・豊富な実績により、安定供給が可能です。高周波焼入れ仕様・焼入箇所:歯面焼き入れ・焼入れ硬さ:HRC50~60歯面焼入れの硬さ深さについて・高周波焼入れは、歯車の大きさによって焼入れ方法と歯部の焼入れ状態が異なります。・焼入プラスの焼入れ仕様は、歯車の基準円直径付近の焼入れ仕様となります。Jシリーズ・Jシリーズとは、標準歯車の下穴品をベースに穴径、キー溝、取付穴の寸法をKHK独自の規格でシリーズ化した製品です。・最新の機械設備をジャスト・イン・タイム生産ラインにより生産効率と品質を追求。・メーカーが行う追加工で信頼性の高い製品を提供します。
平歯車SS2 KHK(小原歯車工業) 3日以内出荷 から 7日以内出荷
モジュール、歯数等を豊富に取り揃え、低価格で応用性に富んでいます。わずらわしい追加工不要の完成品です。
用途 動力伝達用歯車。 材質 S45C 2018年トラスコ掲載ページ 2 0105
平歯車SS2.5 KHK(小原歯車工業) 3日以内出荷 から 5日以内出荷
モジュール、歯数等を豊富に取り揃え、低価格で応用性に富んでいます。わずらわしい追加工不要の完成品です。
平歯車SS3 KHK(小原歯車工業) 3日以内出荷 から 7日以内出荷
モジュール、歯数等を豊富に取り揃え、低価格で応用性に富んでいます。わずらわしい追加工不要の完成品です。
平歯車SS1.5 KHK(小原歯車工業) 3日以内出荷 から 5日以内出荷
モジュール、歯数等を豊富に取り揃え、低価格で応用性に富んでいます。わずらわしい追加工不要の完成品です。
平歯車SS4 KHK(小原歯車工業) 3日以内出荷 から 5日以内出荷
モジュール、歯数等を豊富に取り揃え、低価格で応用性に富んでいます。わずらわしい追加工不要の完成品です。
用途 動力伝達用歯車。 材質 S45C 2018年トラスコ掲載ページ 2 0107
平歯車SS0.5 KHK(小原歯車工業) 3日以内出荷 から 5日以内出荷
モジュール、歯数等を豊富に取り揃え、低価格で応用性に富んでいます。わずらわしい追加工不要の完成品です。
用途 動力伝達用歯車。 2018年トラスコ掲載ページ 2 0099
KHK 平歯車 KHK(小原歯車工業) 当日出荷 から 5日以内出荷
・Jシリーズとは、標準歯車の下穴品をベースに穴径、キー溝、取付穴の寸法をKHK独自の規格でシリーズ化した製品です。・最新の機械設備をジャスト・イン・タイム生産ラインにより生産効率と品質を追求。・メーカーが行う追加工で信頼性の高い製品を提供します。※仕様変更(形状の変更)を予定している型式があります。ご注意ください。
平歯車 Jシリーズ KHK(小原歯車工業) 11日以内出荷 から 14日以内出荷
材質(本体) S45C 表面処理 黒染 圧力角(°) 20 歯形 並歯 精度等級 JIS N8級(JIS B 1702-1:1998) 歯面硬度 194HB以下
SS 平歯車 KHK(小原歯車工業) 11日以内出荷
モジュール 4 歯数 18 仕様 追加工:可能 形状 S1K 表面処理 黒染 圧力角(°) 20 材料 S45C 熱処理 なし 歯形 並歯 精度等級 JIS B 1702-1 N8 級 歯面硬度 (194HB以下) 歯面仕上げ 切削 バックラッシ(mm) 下限:0.18、上限:0.38 歯幅E(mm) 40 ボス径B(Φmm) 55 ボス長F(mm) 20 全長G(mm) 60 歯切基準面 穴(H7) 歯先円直径D(Φmm) 80 基準円直径C(Φmm) 72 ねじ穴位置J(mm) 10
SS 平歯車 KHK(小原歯車工業) 11日以内出荷
モジュール 5 歯数 18 仕様 追加工:可能 形状 S1K 表面処理 黒染 圧力角(°) 20 材料 S45C 熱処理 なし 歯形 並歯 精度等級 JIS B 1702-1 N8 級 歯面硬度 (194HB以下) 歯面仕上げ 切削 バックラッシ(mm) 下限:0.2、上限:0.44 歯幅E(mm) 50 ボス径B(Φmm) 70 ボス長F(mm) 25 全長G(mm) 75 歯切基準面 穴(H7) 歯先円直径D(Φmm) 100 基準円直径C(Φmm) 90 ねじ穴位置J(mm) 12.5
SS 平歯車 KHK(小原歯車工業) 11日以内出荷
モジュール 6 歯数 18 仕様 追加工:可能 形状 S1K 表面処理 黒染 圧力角(°) 20 材料 S45C 熱処理 なし 歯形 並歯 精度等級 JIS B 1702-1 N8 級 歯面硬度 (194HB以下) 歯面仕上げ 切削 バックラッシ(mm) 下限:0.22、上限:0.48 歯幅E(mm) 60 ボス径B(Φmm) 80 ボス長F(mm) 28 全長G(mm) 88 歯切基準面 穴(H7) 歯先円直径D(Φmm) 120 基準円直径C(Φmm) 108 ねじ穴位置J(mm) 14
『メカニカル部品』には他にこんなカテゴリがあります