絞り込み
ブランド
  • KHK(小原歯車工業)
  • イマオコーポレーション(2)
  • 南海工業(1)
歯数
  • 15(12)
  • 16(10)
  • 18(14)
  • 20(25)
  • 22(8)
  • 24(10)
  • 25(27)
  • 26(9)
  • 28(9)
  • 30(30)
  • 32(14)
  • 35(9)
  • 36(15)
  • 40(18)
  • 42(9)
  • 50(19)
  • 60(9)
  • 75(10)
  • 80(11)
  • 100(11)
材質
  • スチール(51)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(1)
商品レビュー
  • 以上(6)
  • 以上(7)
  • 以上(7)
  • 以上(7)
価格
  • 1,500円以下(4)
  • 1,500-10,000円(71)
  • 10,000-50,000円(95)
  • 50,000-100,000円(28)
  • 100,000円以上(8)
  • ~
価格で絞り込む
出荷目安
  • 当日
  • 翌日以内
  • 翌々日以内
  • 3日以内
  • 4日以内
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
その他
  • 取扱い終了商品を除く
  • 個人購入不可商品を除く

伝導部品 :「hrc 硬度 45c」の検索結果

特価
本日12月20日(土)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000025251219
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません

FA現場のお役立ち情報
160件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ギヤカップリング内筒 KHK(小原歯車工業)ギヤカップリング内筒KHK(小原歯車工業)
10,980税込12,078
1個
32日以内出荷
チェーンカップリング等に比べて、取付け、取り外しが簡単です。歯面焼入れしてありますので耐久性に富んでいます。
用途動力伝達用歯車用。トラスコ品番255-3108材質S45C形状T2K歯数40全長(mm)55質量(kg)1.66歯幅(mm)15材質(本体)S45C穴径(Φmm)20モジュールm2ボス径(Φmm)70表面処理黒染圧力角(°)20歯先円直径(mm)84熱処理高周波焼入れ(歯面)歯形並歯(クラウニング)基準円直径(Φmm)80歯面硬度50~60HRCバックラッシ(mm)0.4~0.6タップサイズM8穴径(mm)35RoHS指令(10物質対応)対応キー溝(b2×t2)(mm)10×3.3ボス長さ(mm)40
歯研平歯車 SSG -E KHK(小原歯車工業)歯研平歯車 SSG -EKHK(小原歯車工業)
21,980税込24,178
1個
6日以内出荷から11日以内出荷
材質(本体)S45C表面処理歯部・追加工部以外黒染圧力角(°)20熱処理高周波焼入れ(歯面)歯形並歯精度等級JIS N7級(JIS B 1702-1:1998)相当品歯面硬度50~60HRC
GCギヤカップリング KHK(小原歯車工業)GCギヤカップリングKHK(小原歯車工業)
5,598税込6,158
1個
30日以内出荷
キー・ねじ締結を標準化!
材質(本体)S45C表面処理黒染圧力角(°)20熱処理高周波焼入れ(歯面)歯形並歯(クラウニング)歯面硬度50~60HRCバックラッシ(mm)0.4~0.6
Rシリーズピニオンギヤ KHK(小原歯車工業)RシリーズピニオンギヤKHK(小原歯車工業)
21,980税込24,178
1個
5日以内出荷
表面処理歯部・追加工部以外黒染圧力角(°)20歯形並歯歯面硬度50~60HRC
レーザー焼入CPラック KHK(小原歯車工業)レーザー焼入CPラックKHK(小原歯車工業)
19,980税込21,978
1本
5日以内出荷から7日以内出荷
ZSTD シュネーベルガー KHK(小原歯車工業)ZSTD シュネーベルガーKHK(小原歯車工業)
139,800税込153,780
1個
6日以内出荷
モジュール歯直角:m2(正面ピッチ:CP6.667)歯数300仕様追加工:可能寸法(mm)C面取量CX:2全長(mm)A:2000、A':2008.52質量(kg)8.09ねじれR表面処理なし取付穴(mm)高さE:8、位置F:71.01、位置(F'):53.99、ピッチG:125圧力角(°)20形状(mm)RDR材料DIN C45取付穴数16ねじれ角19°31′41″熱処理歯面高周波焼入れ歯形並歯精度等級DIN3962、3963、3967 Q6 級歯面硬度55~60HRC歯研基準面底面歯面仕上げ研削歯車基準断面歯直角穴径(mm)キリ穴J:7使用ねじM6座ぐり径(Φmm)11座ぐり深さ(mm)7
ZSTD シュネーベルガー KHK(小原歯車工業)ZSTD シュネーベルガーKHK(小原歯車工業)
79,980税込87,978
1個
6日以内出荷
モジュール歯直角:m2(正面ピッチ:CP6.667)歯数150仕様追加工:可能寸法(mm)C面取量CX:2全長(mm)A:1000、A':1008.51質量(kg)4.05ねじれR表面処理なし取付穴(mm)高さE:8、位置F:71.01、位置(F'):53.99、ピッチG:125圧力角(°)20形状(mm)RDR材料DIN C45取付穴数8ねじれ角19°31′41″熱処理歯面高周波焼入れ歯形並歯精度等級DIN3962、3963、3967 Q6 級歯面硬度55~60HRC歯研基準面底面歯面仕上げ研削歯車基準断面歯直角穴径(mm)キリ穴J:7使用ねじM6座ぐり径(Φmm)11座ぐり深さ(mm)7
ZST シュネーベルガー KHK(小原歯車工業)ZST シュネーベルガーKHK(小原歯車工業)
129,800税込142,780
1個
4日以内出荷
モジュール歯直角:m2(正面ピッチ:CP6.667)歯数300仕様追加工:可能寸法(mm)C面取量CX:2全長(mm)A:2000、A':2008.52質量(kg)8.26ねじれR表面処理なし圧力角(°)20形状(mm)RFR材料DIN C45ねじれ角19°31′41″熱処理歯面高周波焼入れ歯形並歯精度等級DIN3962、3963、3967 Q6 級歯面硬度55~60HRC歯研基準面底面歯面仕上げ研削歯車基準断面歯直角
ZST シュネーベルガー KHK(小原歯車工業)ZST シュネーベルガーKHK(小原歯車工業)
73,980税込81,378
1個
4日以内出荷
モジュール歯直角:m2(正面ピッチ:CP6.667)歯数150仕様追加工:可能寸法(mm)C面取量CX:2全長(mm)A:1000、A':1008.51質量(kg)4.13ねじれR表面処理なし圧力角(°)20形状(mm)RFR材料DIN C45ねじれ角19°31′41″熱処理歯面高周波焼入れ歯形並歯精度等級DIN3962、3963、3967 Q6 級歯面硬度55~60HRC歯研基準面底面歯面仕上げ研削歯車基準断面歯直角
SSG 歯研平歯車 KHK(小原歯車工業)SSG 歯研平歯車KHK(小原歯車工業)
57,980税込63,778
1個
11日以内出荷
モジュール6歯数30仕様追加工:不可形状S1Z質量(kg)13.1ボス長さ6ボス径(Φmm)60深さ(mm)取付穴座グリ:44表面処理歯部以外黒染圧力角(°)20材料S45Cねじ寸法(mm)M16×60取付穴数6熱処理歯面高周波焼入れ歯形並歯精度等級JIS B 1702-1 N7 級歯面硬度50~60HRC歯研基準面穴(H7)歯面仕上げ研削バックラッシ(mm)下限:0.18、上限:0.3穴径(mm)取付穴キリ穴:18、取付穴座グリ穴:26
SSG 歯研平歯車 KHK(小原歯車工業)SSG 歯研平歯車KHK(小原歯車工業)
51,980税込57,178
1個
11日以内出荷
モジュール6歯数25仕様追加工:不可形状S1Z質量(kg)8.95ボス長さ6ボス径(Φmm)47深さ(mm)取付穴座グリ:52表面処理歯部以外黒染圧力角(°)20材料S45Cねじ寸法(mm)M8×40取付穴数14熱処理歯面高周波焼入れ歯形並歯精度等級JIS B 1702-1 N7 級歯面硬度50~60HRC歯研基準面穴(H7)歯面仕上げ研削バックラッシ(mm)下限:0.18、上限:0.3穴径(mm)取付穴キリ穴:9、取付穴座グリ穴:14
SSG 歯研平歯車 KHK(小原歯車工業)SSG 歯研平歯車KHK(小原歯車工業)
44,980税込49,478
1個
11日以内出荷
モジュール5歯数30仕様追加工:不可形状S1Z質量(kg)7.52ボス長さ6ボス径(Φmm)47深さ(mm)取付穴座グリ:42表面処理歯部以外黒染圧力角(°)20材料S45Cねじ寸法(mm)M8×35取付穴数14熱処理歯面高周波焼入れ歯形並歯精度等級JIS B 1702-1 N7 級歯面硬度50~60HRC歯研基準面穴(H7)歯面仕上げ研削バックラッシ(mm)下限:0.18、上限:0.3穴径(mm)取付穴キリ穴:9、取付穴座グリ穴:14
SSG 歯研平歯車 KHK(小原歯車工業)SSG 歯研平歯車KHK(小原歯車工業)
32,980税込36,278
1個
11日以内出荷
モジュール5歯数20仕様追加工:不可形状S1Z質量(kg)3.3ボス長さ4ボス径(Φmm)32深さ(mm)取付穴座グリ:42表面処理歯部以外黒染圧力角(°)20材料S45Cねじ寸法(mm)M8×40取付穴数6熱処理歯面高周波焼入れ歯形並歯精度等級JIS B 1702-1 N7 級歯面硬度50~60HRC歯研基準面穴(H7)歯面仕上げ研削バックラッシ(mm)下限:0.14、上限:0.26穴径(mm)取付穴キリ穴:9、取付穴座グリ穴:14
SSG 歯研平歯車 KHK(小原歯車工業)SSG 歯研平歯車KHK(小原歯車工業)
19,980税込21,978
1個
11日以内出荷
モジュール4歯数25仕様追加工:不可形状S1Z質量(kg)2.84ボス長さ4ボス径(Φmm)32深さ(mm)取付穴座グリ:32表面処理歯部以外黒染圧力角(°)20材料S45Cねじ寸法(mm)M8×40取付穴数6熱処理歯面高周波焼入れ歯形並歯精度等級JIS B 1702-1 N7 級歯面硬度50~60HRC歯研基準面穴(H7)歯面仕上げ研削バックラッシ(mm)下限:0.14、上限:0.24穴径(mm)取付穴キリ穴:9、取付穴座グリ穴:14
SSG 歯研平歯車 KHK(小原歯車工業)SSG 歯研平歯車KHK(小原歯車工業)
19,980税込21,978
1個
11日以内出荷
モジュール4歯数24仕様追加工:不可形状S1Z質量(kg)2.55ボス長さ4ボス径(Φmm)32深さ(mm)取付穴座グリ:32表面処理歯部以外黒染圧力角(°)20材料S45Cねじ寸法(mm)M8×40取付穴数6熱処理歯面高周波焼入れ歯形並歯精度等級JIS B 1702-1 N7 級歯面硬度50~60HRC歯研基準面穴(H7)歯面仕上げ研削バックラッシ(mm)下限:0.14、上限:0.24穴径(mm)取付穴キリ穴:9、取付穴座グリ穴:14
SSG 歯研平歯車 KHK(小原歯車工業)SSG 歯研平歯車KHK(小原歯車工業)
19,980税込21,978
1個
6日以内出荷
モジュール3歯数36仕様追加工:不可形状S1Z質量(kg)2.39ボス長さ4ボス径(Φmm)32深さ(mm)取付穴座グリ:22表面処理歯部以外黒染圧力角(°)20材料S45Cねじ寸法(mm)M8×35取付穴数6熱処理歯面高周波焼入れ歯形並歯精度等級JIS B 1702-1 N7 級歯面硬度50~60HRC歯研基準面穴(H7)歯面仕上げ研削バックラッシ(mm)下限:0.14、上限:0.24穴径(mm)取付穴キリ穴:9、取付穴座グリ穴:14
SSG 歯研平歯車 KHK(小原歯車工業)SSG 歯研平歯車KHK(小原歯車工業)
18,980税込20,878
1個
6日以内出荷
モジュール3歯数35仕様追加工:不可形状S1Z質量(kg)2.27ボス長さ4ボス径(Φmm)32深さ(mm)取付穴座グリ:22表面処理歯部以外黒染圧力角(°)20材料S45Cねじ寸法(mm)M8×35取付穴数6熱処理歯面高周波焼入れ歯形並歯精度等級JIS B 1702-1 N7 級歯面硬度50~60HRC歯研基準面穴(H7)歯面仕上げ研削バックラッシ(mm)下限:0.14、上限:0.24穴径(mm)取付穴キリ穴:9、取付穴座グリ穴:14
SSG 歯研平歯車 KHK(小原歯車工業)SSG 歯研平歯車KHK(小原歯車工業)
18,980税込20,878
1個
6日以内出荷
モジュール3歯数34仕様追加工:不可形状S1Z質量(kg)2.08ボス長さ4ボス径(Φmm)32深さ(mm)取付穴座グリ:22表面処理歯部以外黒染圧力角(°)20材料S45Cねじ寸法(mm)M8×35取付穴数6熱処理歯面高周波焼入れ歯形並歯精度等級JIS B 1702-1 N7 級歯面硬度50~60HRC歯研基準面穴(H7)歯面仕上げ研削バックラッシ(mm)下限:0.14、上限:0.24穴径(mm)取付穴キリ穴:9、取付穴座グリ穴:14
SSG 歯研平歯車 KHK(小原歯車工業)SSG 歯研平歯車KHK(小原歯車工業)
17,980税込19,778
1個
6日以内出荷
モジュール3歯数32仕様追加工:不可形状S1Z質量(kg)1.86ボス長さ4ボス径(Φmm)32深さ(mm)取付穴座グリ:22表面処理歯部以外黒染圧力角(°)20材料S45Cねじ寸法(mm)M8×35取付穴数6熱処理歯面高周波焼入れ歯形並歯精度等級JIS B 1702-1 N7 級歯面硬度50~60HRC歯研基準面穴(H7)歯面仕上げ研削バックラッシ(mm)下限:0.12、上限:0.22穴径(mm)取付穴キリ穴:9、取付穴座グリ穴:14
SSG 歯研平歯車 KHK(小原歯車工業)SSG 歯研平歯車KHK(小原歯車工業)
16,980税込18,678
1個
6日以内出荷
モジュール3歯数30仕様追加工:不可形状S1Z質量(kg)1.65ボス長さ4ボス径(Φmm)32深さ(mm)取付穴座グリ:22表面処理歯部以外黒染圧力角(°)20材料S45Cねじ寸法(mm)M8×35取付穴数6熱処理歯面高周波焼入れ歯形並歯精度等級JIS B 1702-1 N7 級歯面硬度50~60HRC歯研基準面穴(H7)歯面仕上げ研削バックラッシ(mm)下限:0.12、上限:0.22穴径(mm)取付穴キリ穴:9、取付穴座グリ穴:14
SSG 歯研平歯車 KHK(小原歯車工業)SSG 歯研平歯車KHK(小原歯車工業)
14,980税込16,478
1個
6日以内出荷
モジュール3歯数26仕様追加工:不可形状S1Z質量(kg)1.25ボス長さ4ボス径(Φmm)24深さ(mm)取付穴座グリ:24表面処理歯部以外黒染圧力角(°)20材料S45Cねじ寸法(mm)M6×30取付穴数6熱処理歯面高周波焼入れ歯形並歯精度等級JIS B 1702-1 N7 級歯面硬度50~60HRC歯研基準面穴(H7)歯面仕上げ研削バックラッシ(mm)下限:0.12、上限:0.22穴径(mm)取付穴キリ穴:6.6、取付穴座グリ穴:11
SSG 歯研平歯車 KHK(小原歯車工業)SSG 歯研平歯車KHK(小原歯車工業)
13,980税込15,378
1個
6日以内出荷
モジュール3歯数25仕様追加工:不可形状S1Z質量(kg)1.14ボス長さ4ボス径(Φmm)24深さ(mm)取付穴座グリ:24表面処理歯部以外黒染圧力角(°)20材料S45Cねじ寸法(mm)M6×30取付穴数6熱処理歯面高周波焼入れ歯形並歯精度等級JIS B 1702-1 N7 級歯面硬度50~60HRC歯研基準面穴(H7)歯面仕上げ研削バックラッシ(mm)下限:0.12、上限:0.22穴径(mm)取付穴キリ穴:6.6、取付穴座グリ穴:11
SSG 歯研平歯車 KHK(小原歯車工業)SSG 歯研平歯車KHK(小原歯車工業)
13,980税込15,378
1個
6日以内出荷
モジュール3歯数24仕様追加工:不可形状S1Z質量(kg)1.04ボス長さ4ボス径(Φmm)24深さ(mm)取付穴座グリ:24表面処理歯部以外黒染圧力角(°)20材料S45Cねじ寸法(mm)M6×30取付穴数6熱処理歯面高周波焼入れ歯形並歯精度等級JIS B 1702-1 N7 級歯面硬度50~60HRC歯研基準面穴(H7)歯面仕上げ研削バックラッシ(mm)下限:0.12、上限:0.22穴径(mm)取付穴キリ穴:6.6、取付穴座グリ穴:11
SSG 歯研平歯車 KHK(小原歯車工業)SSG 歯研平歯車KHK(小原歯車工業)
12,980税込14,278
1個
6日以内出荷
モジュール2歯数40仕様追加工:不可形状S1Z質量(kg)0.89ボス長さ4ボス径(Φmm)24深さ(mm)取付穴座グリ:14表面処理歯部以外黒染圧力角(°)20材料S45Cねじ寸法(mm)M6×25取付穴数6熱処理歯面高周波焼入れ歯形並歯精度等級JIS B 1702-1 N7 級歯面硬度50~60HRC歯研基準面穴(H7)歯面仕上げ研削バックラッシ(mm)下限:0.12、上限:0.22穴径(mm)取付穴キリ穴:6.6、取付穴座グリ穴:11
SSG 歯研平歯車 KHK(小原歯車工業)SSG 歯研平歯車KHK(小原歯車工業)
16,980税込18,678
1個
6日以内出荷
モジュール2.5歯数42仕様追加工:不可形状S1Z質量(kg)1.86ボス長さ4ボス径(Φmm)32深さ(mm)取付穴座グリ:17表面処理歯部以外黒染圧力角(°)20材料S45Cねじ寸法(mm)M8×30取付穴数6熱処理歯面高周波焼入れ歯形並歯精度等級JIS B 1702-1 N7 級歯面硬度50~60HRC歯研基準面穴(H7)歯面仕上げ研削バックラッシ(mm)下限:0.14、上限:0.24穴径(mm)取付穴キリ穴:9、取付穴座グリ穴:14
SSG 歯研平歯車 KHK(小原歯車工業)SSG 歯研平歯車KHK(小原歯車工業)
13,980税込15,378
1個
6日以内出荷
モジュール2.5歯数30仕様追加工:不可形状S1Z質量(kg)1.02ボス長さ4ボス径(Φmm)24深さ(mm)取付穴座グリ:19表面処理歯部以外黒染圧力角(°)20材料S45Cねじ寸法(mm)M6×25取付穴数6熱処理歯面高周波焼入れ歯形並歯精度等級JIS B 1702-1 N7 級歯面硬度50~60HRC歯研基準面穴(H7)歯面仕上げ研削バックラッシ(mm)下限:0.12、上限:0.22穴径(mm)取付穴キリ穴:6.6、取付穴座グリ穴:11
SSG 歯研平歯車 KHK(小原歯車工業)SSG 歯研平歯車KHK(小原歯車工業)
12,980税込14,278
1個
6日以内出荷
モジュール2.5歯数28仕様追加工:不可形状S1Z質量(kg)0.86ボス長さ4ボス径(Φmm)24深さ(mm)取付穴座グリ:19表面処理歯部以外黒染圧力角(°)20材料S45Cねじ寸法(mm)M6×25取付穴数6熱処理歯面高周波焼入れ歯形並歯精度等級JIS B 1702-1 N7 級歯面硬度50~60HRC歯研基準面穴(H7)歯面仕上げ研削バックラッシ(mm)下限:0.12、上限:0.22穴径(mm)取付穴キリ穴:6.6、取付穴座グリ穴:11
SSG 歯研平歯車 KHK(小原歯車工業)SSG 歯研平歯車KHK(小原歯車工業)
11,980税込13,178
1個
6日以内出荷
モジュール2.5歯数27仕様追加工:不可形状S1U質量(kg)0.82ボス長さ4ボス径(Φmm)24表面処理歯部以外黒染圧力角(°)20材料S45Cねじ寸法(mm)M6×45取付穴数6熱処理歯面高周波焼入れ歯形並歯精度等級JIS B 1702-1 N7 級歯面硬度50~60HRC歯研基準面穴(H7)歯面仕上げ研削バックラッシ(mm)下限:0.12、上限:0.22穴径(mm)取付穴キリ穴:6.6
SSG 歯研平歯車 KHK(小原歯車工業)SSG 歯研平歯車KHK(小原歯車工業)
12,980税込14,278
1個
6日以内出荷
モジュール1.5歯数50仕様追加工:不可形状S1Z質量(kg)0.63ボス長さ4ボス径(Φmm)24深さ(mm)取付穴座グリ:9表面処理歯部以外黒染圧力角(°)20材料S45Cねじ寸法(mm)M6×20取付穴数6熱処理歯面高周波焼入れ歯形並歯精度等級JIS B 1702-1 N7 級歯面硬度50~60HRC歯研基準面穴(H7)歯面仕上げ研削バックラッシ(mm)下限:0.1、上限:0.18穴径(mm)取付穴キリ穴:6.6、取付穴座グリ穴:11
SSCPG CP歯研平歯車 Jシリーズ KHK(小原歯車工業)SSCPG CP歯研平歯車 JシリーズKHK(小原歯車工業)
5,398税込5,938
1個
5日以内出荷
KHKが独自に穴径、キー溝、取付け穴寸法を標準化した軸穴完成品です。
材質S45C表面処理歯部以外黒染種別平歯車圧力角(°)20°熱処理歯面高周波焼入歯面硬度55~60HRC
SMSG歯研スパイラルマイタ Jシリーズ KHK(小原歯車工業)SMSG歯研スパイラルマイタ JシリーズKHK(小原歯車工業)
6,798税込7,478特価
1個
当日出荷から12日以内出荷
減速比1材質S45C表面処理歯部以外黒染種別歯研スパイラルマイタ形状B3圧力角(°)20°熱処理歯面高周波焼入歯形グリーソン精度等級JIS B 1704:1978 2級歯面硬度55~60HRC歯数比1
KHG歯研はすば歯車 Jシリーズ モジュール2.5 KHK(小原歯車工業)KHG歯研はすば歯車 Jシリーズ モジュール2.5KHK(小原歯車工業)
9,098税込10,008
1個
5日以内出荷から7日以内出荷
モジュール2.5歯幅(mm)20材質SCM440表面処理歯部以外黒染種別歯研はすば歯車形状S1K寸法F(mm)14寸法E(mm)20寸法J(mm)7寸法G(mm)34熱処理調質、歯面高周波焼入歯形並歯精度等級JIS B 1702-1 N6 級歯直角圧力角20°歯面硬度55~60HRC歯車基準断面軸直角歯数比1
KHG歯研はすば歯車 Jシリーズ モジュール1.5 KHK(小原歯車工業)KHG歯研はすば歯車 Jシリーズ モジュール1.5KHK(小原歯車工業)
9,698税込10,668
1個
5日以内出荷から7日以内出荷
モジュール1.5歯幅(mm)12材質SCM440表面処理歯部以外黒染種別歯研はすば歯車形状S1K寸法F(mm)12寸法E(mm)12寸法J(mm)6寸法G(mm)24熱処理調質、歯面高周波焼入歯形並歯精度等級JIS B 1702-1 N6 級歯直角圧力角20°歯面硬度55~60HRC歯車基準断面軸直角歯数比1
歯面高周波焼入れラックJシリーズ(完成品タイプ) KHK(小原歯車工業)歯面高周波焼入れラックJシリーズ(完成品タイプ)KHK(小原歯車工業)
22,980税込25,278
1本
5日以内出荷
材質S45C表面処理黒染種別歯面高周波焼入れラック形状RD圧力角(°)20熱処理歯面高周波焼入れ歯形並歯精度等級KHK R 001 5級歯面硬度50~60HRC歯面仕上げ切削歯切基準面底面
歯面高周波焼入れラック KHK(小原歯車工業)歯面高周波焼入れラックKHK(小原歯車工業)
19,980税込21,978
1本
3日以内出荷
表面処理黒染種別歯面高周波焼入れラック形状RF歯形並歯精度等級KHK R 001 5級歯面硬度50~60HRC歯面仕上げ切削歯切基準面底面
シュネーベルガー焼入歯研ヘリカルラックJシリーズ(完成品タイプ) KHK(小原歯車工業)シュネーベルガー焼入歯研ヘリカルラックJシリーズ(完成品タイプ)KHK(小原歯車工業)
87,980税込96,778
1本
5日以内出荷から7日以内出荷
材質DIN C45(JIS S45C 相当)種別歯研ヘリカルラック形状RFR圧力角(°)20ねじれ角19°31′41″熱処理歯面高周波焼入れ歯形並歯精度等級DIN3962、3963、3967 Q6 級歯面硬度55~60HRC歯研基準面底面歯面仕上げ研削歯車基準断面歯直角取付穴ピッチ(mm)125
シュネーベルガー焼入歯研ヘリカルラック KHK(小原歯車工業)シュネーベルガー焼入歯研ヘリカルラックKHK(小原歯車工業)
82,980税込91,278
1本
3日以内出荷から5日以内出荷
材質DIN C45(JIS S45C 相当)種別歯研ヘリカルラック形状RFR圧力角(°)20ねじれ角19°31′41″熱処理歯面高周波焼入れ歯形並歯精度等級DIN3962、3963、3967 Q6 級歯面硬度55~60HRC歯研基準面底面歯面仕上げ研削歯車基準断面歯直角
CP歯面高周波焼入れラック KHK(小原歯車工業)CP歯面高周波焼入れラックKHK(小原歯車工業)
19,980税込21,978
1本
3日以内出荷
材質S45C表面処理黒染種別歯面高周波焼入れラック形状RF圧力角(°)20熱処理歯面高周波焼入れ歯形並歯精度等級KHK R 001 5級歯面硬度50~60HRC歯面仕上げ切削歯切基準面底面
SMSG 歯研スパイラルマイタ KHK(小原歯車工業)SMSG 歯研スパイラルマイタKHK(小原歯車工業)
6,298税込6,928
1個
4日以内出荷
種別歯研スパイラルマイタ材質S45C減速比1形状B3表面処理歯部以外黒染圧力角(°)20熱処理歯面高周波焼入れ歯形グリーソンねじれ角(°)35精度等級JIS B 1704 2級歯面硬度50~60HRC歯数比1
SWG歯研ウォーム モジュール3 Jシリーズ(完成品タイプ) KHK(小原歯車工業)SWG歯研ウォーム モジュール3 Jシリーズ(完成品タイプ)KHK(小原歯車工業)
9,998税込10,998
1個
翌々日出荷から5日以内出荷
モジュール3ねじれ右方向材質S45C表面処理研削部以外黒染種別歯研ウォーム形状W3K寸法S(mm)10熱処理歯面高周波焼入れ歯形JIS 3 形 並歯歯面仕上げ研削歯車基準断面軸方向ボス径M(Φmm)35基準円直径N(Φmm)44歯先円直径O(Φmm)50歯幅P(mm)50ボス長Q(右)(mm)20全長R(mm)74ボス長Q'(左)(mm)4
伝導部品
すべてのカテゴリ
安全保護具・作業服・安全靴
物流/保管/梱包用品/テープ
安全用品/防災・防犯用品/安全標識
オフィスサプライ
オフィス家具/照明/清掃用品
切削工具・研磨材
測定・測量用品
作業工具/電動・空圧工具
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
メカニカル部品/機構部品
制御機器/はんだ・静電気対策用品
建築金物・建材・塗装内装用品
空調・電設資材/電気材料
ねじ・ボルト・釘/素材
自動車用品
トラック用品
バイク用品
自転車用品
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
厨房機器・キッチン/店舗用品
農業資材・園芸用品
医療・介護用品
 使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら