伝導部品 :「下穴用」の検索結果
特価
本日8月4日(月)は、メカニカル部品/機構部品カテゴリの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250815
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
タイプSUSFBN40B
ローラリンク内幅(W)(mm)7.95
ローラ外径(Dr)(mm)7.95
チェーンピッチ(P)(mm)12.7
材質SUS304
タイプSUSFBN35B
ブッシュリンク内幅(W)(mm)4.78
ブッシュ外径(Dr)(mm)5.08
チェーンピッチ(P)(mm)9.525
材質SUS304
タイプSUSFBN50B
ローラリンク内幅(W)(mm)9.53
ローラ外径(Dr)(mm)10.16
チェーンピッチ(P)(mm)15.875
種類スプロケット
スプロケット形状B形
歯幅(mm)11.7
軸穴種別軸穴加工タイプ
列数1
チェーンNo.60
タイプSUSFBN60B
スプロケット形状B形
歯数16
軸穴種別下穴タイプ
歯幅(mm)7
種類スプロケット
列数2
チェーンNo.CE400
下穴径d(Φmm)16
軸穴径(Φmm)18~30
1個
¥2,798
税込¥3,078
5日以内出荷
種類スプロケット
スプロケット形状B形
歯幅(mm)14.6
軸穴種別軸穴加工タイプ
列数1
チェーンNo.80
タイプSUSFBN80B
セットスクリュー(M)8
タイミング伝動の優れた性能により低騒音でクリーンな伝動を実現
種類タイミングプーリ
材質プーリ/炭素鋼、フランジ/普通鋼
付属品フランジ
形状CF
タイプXL037(W/11、H2.0)
仕上下穴径は最小径H7に仕上げています
寸法K(mm)10
寸法LC(mm)23
タイミング伝動の優れた性能により低騒音でクリーンな伝動を実現
付属品フランジ
材質プーリ/炭素鋼、フランジ/普通鋼
形状BF
タイプXL037(W/11、H2.0)
種類タイミングプーリ
仕上下穴径は最小径H7に仕上げています
タイミング伝動の優れた性能により低騒音でクリーンな伝動を実現
種類タイミングプーリ
材質プーリ/炭素鋼、フランジ/普通鋼
付属品フランジ
形状AF
タイプL050(W/14、H2.5)
仕上下穴径は最小径H7に仕上げています
寸法LA(mm)19
タイミング伝動の優れた性能により低騒音でクリーンな伝動を実現
付属品フランジ
材質プーリ/炭素鋼、フランジ/普通鋼
形状BF
タイプH100(W/28、H2.5)
種類タイミングプーリ
仕上下穴径は最小径H7に仕上げています
タイミング伝動の優れた性能により低騒音でクリーンな伝動を実現
付属品フランジ
材質プーリ/炭素鋼、フランジ/普通鋼
形状BF
タイプL075(W/21、H2.5)
種類タイミングプーリ
仕上下穴径は最小径H7に仕上げています
タイミング伝動の優れた性能により低騒音でクリーンな伝動を実現
種類タイミングプーリ
材質プーリ/炭素鋼、フランジ/普通鋼
付属品フランジ
形状AF
タイプXL037(W/11、H2.0)
仕上下穴径は最小径H7に仕上げています
寸法LA(mm)15
寸法d(mm)(最大/最小)26/10
タイミング伝動の優れた性能により低騒音でクリーンな伝動を実現
付属品フランジ
材質プーリ/炭素鋼、フランジ/普通鋼
形状BF
タイプH200(W/54、H2.5)
種類タイミングプーリ
仕上下穴径は最小径H7に仕上げています
タイミング伝動の優れた性能により低騒音でクリーンな伝動を実現
付属品フランジ
材質プーリ/炭素鋼、フランジ/普通鋼
形状BF
タイプL100(W/28、H2.5)
種類タイミングプーリ
仕上下穴径は最小径H7に仕上げています
タイミング伝動の優れた性能により低騒音でクリーンな伝動を実現
付属品フランジ
材質プーリ/炭素鋼、フランジ/普通鋼
形状BF
タイプH150(W/40、H2.5)
種類タイミングプーリ
仕上下穴径は最小径H7に仕上げています
タイミング伝動の優れた性能により低騒音でクリーンな伝動を実現
仕上下穴径は最小径H7に仕上げています
付属品フランジ
材質プーリ/炭素鋼、フランジ/普通鋼
形状AF
タイプL075(W/21、H2.5)
種類タイミングプーリ
寸法LA(mm)26
タイミング伝動の優れた性能により低騒音でクリーンな伝動を実現
種類タイミングプーリ
材質プーリ/炭素鋼、フランジ/普通鋼
付属品フランジ
形状AF
タイプH100(W/28、H2.5)
仕上下穴径は最小径H7に仕上げています
寸法LA(mm)33
タイミング伝動の優れた性能により低騒音でクリーンな伝動を実現
付属品フランジ
材質プーリ/炭素鋼、フランジ/普通鋼
形状BF
タイプL050(W/14、H2.5)
種類タイミングプーリ
仕上下穴径は最小径H7に仕上げています
タイミング伝動の優れた性能により低騒音でクリーンな伝動を実現
種類タイミングプーリ
材質プーリ/炭素鋼、フランジ/普通鋼
付属品フランジ
形状AF
タイプL100(W/28、H2.5)
仕上下穴径は最小径H7に仕上げています
寸法LA(mm)33
タイミング伝動の優れた性能により低騒音でクリーンな伝動を実現
種類タイミングプーリ
材質プーリ/炭素鋼、フランジ/普通鋼
付属品フランジ
形状AF
タイプH200(W/54、H2.5)
仕上下穴径は最小径H7に仕上げています
寸法LA(mm)59
タイミング伝動の優れた性能により低騒音でクリーンな伝動を実現
種類タイミングプーリ
材質プーリ/炭素鋼、フランジ/普通鋼
付属品フランジ
形状AF
タイプH150(W/40、H2.5)
仕上下穴径は最小径H7に仕上げています
寸法LA(mm)45
タイミング伝動の優れた性能により低騒音でクリーンな伝動を実現
付属品フランジ
材質プーリ/炭素鋼、フランジ/普通鋼
形状BF
タイプS5M100(W/11、H2.5)
種類タイミングプーリ
仕上下穴径は最小径H7に仕上げています
タイミング伝動の優れた性能により低騒音でクリーンな伝動を実現
種類タイミングプーリ
材質プーリ/炭素鋼、フランジ/普通鋼
付属品フランジ
形状AF
タイプS5M100(W/11、H2.5)
仕上下穴径は最小径H7に仕上げています
寸法LA(mm)16
タイミング伝動の優れた性能により低騒音でクリーンな伝動を実現
種類タイミングプーリ
材質プーリ/炭素鋼、フランジ/普通鋼
付属品フランジ
形状AF
タイプS5M150(W/17、H2.5)
仕上下穴径は最小径H7に仕上げています
寸法LA(mm)22
タイミング伝動の優れた性能により低騒音でクリーンな伝動を実現
付属品フランジ
材質プーリ/炭素鋼、フランジ/普通鋼
形状BF
タイプS8M250(W/28、H3.5)
種類タイミングプーリ
仕上下穴径は最小径H7に仕上げています
タイミング伝動の優れた性能により低騒音でクリーンな伝動を実現
種類タイミングプーリ
材質プーリ/炭素鋼、フランジ/普通鋼
付属品フランジ
形状AF
タイプS8M150(W/17、H3.5)
仕上下穴径は最小径H7に仕上げています
寸法LA(mm)24
タイミング伝動の優れた性能により低騒音でクリーンな伝動を実現
付属品フランジ
材質プーリ/炭素鋼、フランジ/普通鋼
形状BF
タイプS5M150(W/17、H2.5)
種類タイミングプーリ
仕上下穴径は最小径H7に仕上げています
タイミング伝動の優れた性能により低騒音でクリーンな伝動を実現
付属品フランジ
材質プーリ/炭素鋼、フランジ/普通鋼
形状BF
タイプS8M150(W/17、H3.5)
種類タイミングプーリ
仕上下穴径は最小径H7に仕上げています
タイミング伝動の優れた性能により低騒音でクリーンな伝動を実現
種類タイミングプーリ
材質プーリ/炭素鋼、フランジ/普通鋼
付属品フランジ
形状AF
タイプS8M250(W/28、H3.5)
仕上下穴径は最小径H7に仕上げています
寸法LA(mm)35
タイミング伝動の優れた性能により低騒音でクリーンな伝動を実現
付属品フランジ
材質プーリ/炭素鋼、フランジ/普通鋼
形状BF
タイプS5M250(W/27、H2.5)
種類タイミングプーリ
仕上下穴径は最小径H7に仕上げています
タイミング伝動の優れた性能により低騒音でクリーンな伝動を実現
種類タイミングプーリ
材質プーリ/炭素鋼、フランジ/普通鋼
付属品フランジ
形状AF
タイプS5M250(W/27、H2.5)
仕上下穴径は最小径H7に仕上げています
寸法LA(mm)32
タイプNK40B
ローラリンク内幅(W)(mm)7.95
ローラ外径(Dr)(mm)7.92
チェーンピッチ(P)(mm)12.7
材質機械構造用炭素鋼
形状削出仕様
タイプK25B
ブッシュリンク内幅(W)(mm)3.18
ブッシュ外径(Dr)(mm)3.3
チェーンピッチ(P)(mm)6.35
材質機械構造用炭素鋼
形状削出仕様
タイプNK35B
ブッシュリンク内幅(W)(mm)4.78
ブッシュ外径(Dr)(mm)5.08
チェーンピッチ(P)(mm)9.525
歯部処理歯先高周波焼入
タイプNK50B
ローラリンク内幅(W)(mm)9.5
ローラ外径(Dr)(mm)10.16
チェーンピッチ(P)(mm)15.875
種類スプロケット
スプロケット形状B形
歯幅(mm)14.6
軸穴種別下穴タイプ
列数1
チェーンNo.80
タイプNK80B
1
2
3
4
次へ
伝導部品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。