55件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
表面処理黒染(四三酸化鉄被膜) RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,998 税込2,198
4日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (54種類の商品があります)

KANA標準アイドラースプロケットは、ローラチェーンの伝動に於いて適切なテンションを保持いたします。 スプロケットの歯部には、歯先硬化を施していますので、耐久性に優れ円滑で静粛な回転が得られます。
材質機械構造用炭素鋼 表面処理黒染(四三酸化鉄皮膜) 歯部処理歯先高周波焼入
1個
899 税込989
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (21種類の商品があります)

材質S45C 表面処理黒染 圧力角(°)20 歯形並歯 精度JIS N8級(JIS B1702-1:1998)
1個
特価
409 税込450
当日出荷から53日以内出荷
バリエーション一覧へ (220種類の商品があります)

KANA(片山チエン)K ラックギヤ
RoHS
種別ラックギヤ 材質機械構造用炭素鋼 表面処理黒染 圧力角(°)20 歯形並歯 精度等級DIN 3962 Q9 歯面硬度HB210 以下 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
739 税込813
翌日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (25種類の商品があります)

KANA(片山チエン)KB かさ歯車
RoHS
種別かさ歯車 材質機械構造用炭素鋼 表面処理黒染 圧力角(°)20 歯形グリーソン 精度等級JIS B 1704 3 級 歯面硬度HB200 以下 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
919 税込1,011
翌日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (90種類の商品があります)

KANA(片山チエン)SCMKCPFT CP調質ラックギヤ
RoHS
種別ラックギヤ 材質合金鋼 表面処理黒染 圧力角(°)20 熱処理調質のみ 歯形並歯 精度等級DIN 3962 Q9 歯面硬度HB230~352 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
7,798 税込8,578
翌日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

KANA(片山チエン)M平歯車 加工完成品
RoHS
種別平歯車 材質機械構造用炭素鋼 表面処理黒染 圧力角(°)20 歯形並歯 歯面硬度HB200 以下 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
689 税込758
翌日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (50種類の商品があります)

KANA(片山チエン)KM マイタギヤ
RoHS
種別かさ歯車 材質機械構造用炭素鋼 表面処理黒染 圧力角(°)20 歯形グリーソン 精度等級JIS B 1704 3 級 歯面硬度HB200 以下 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
919 税込1,011
翌日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

材質S45C 表面処理黒染 圧力角(°)20 歯形並歯 種別ラックギヤ 精度JIS N4級 熱処理焼きならし 表面硬度HS26~31
1本
2,998 税込3,298
当日出荷から16日以内出荷
バリエーション一覧へ (27種類の商品があります)

KANA(片山チエン)ラックギヤ
材質S45C 表面処理黒染 種別ラックギヤ
1個
5,390 税込5,929
翌々日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

KANA(片山チエン)サークルギヤ
RoHS
歯数が多く、内径を加工した平歯車。
用途ミッション等減速率の高い製品に使用。 材質機械構造用炭素鋼 表面処理黒染 圧力角(°)20 熱処理 歯形並歯 精度等級JIS N9級 歯面硬度HB200以下 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
25,980 税込28,578
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

KANA(片山チエン)ウォームギヤ
RoHS
外周にネジが切られた歯車。 ウォームホイールと組み合わせ、回転方向を転換し、 高い減速比が設定可能です。
用途減速器・昇降機などに使用。 材質機械構造用炭素鋼 表面処理黒染 歯形並歯 歯直角圧力角20°(14°30′) 歯面硬度HB200以下 歯車基準断面歯直角 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
999 税込1,099
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

KANA(片山チエン)CP丸ラックギヤ
RoHS
円形状のCPラックギヤ。
用途ラックを上下に動かし、昇降機械などに使用。 材質機械構造用炭素鋼 表面処理黒染 圧力角(°)20 熱処理歯面高周波焼入 歯形並歯 精度等級DIN 3962 Q10 歯面硬度HRC50 ~ 60 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
4,898 税込5,388
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

KANA(片山チエン)CP平歯車 B形
RoHS
歯車回転移動距離を整数(mm)にしたCP平歯車。
用途産業機械・搬送装置に使用。 材質機械構造用炭素鋼 形状ボス有り 表面処理黒染 圧力角(°)20 熱処理 歯形並歯 精度等級JIS N8級 歯面硬度(HB200以下) RoHS指令(10物質対応)対応
1個
689 税込758
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)

KANA(片山チエン)KMRSH 丸ラックギヤ
RoHS
種別ラックギヤ 材質機械構造用炭素鋼 表面処理黒染 圧力角(°)20 歯形並歯 精度等級DIN 3962 Q9 歯面硬度HB210 以下 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
5,198 税込5,718
翌々日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

KANA(片山チエン)マイタギヤ完成品
RoHS
マイタギヤに軸穴・キー溝・ねじ穴加工を行った完成品です。 焼入れしているため、強度・耐摩耗性が高いです。 マイタギヤは2個/1setでご使用ください。
用途あらゆる機械装置で、軸の回転方向を90°変える時に使用。 材質機械構造用炭素鋼 表面処理黒染 圧力角(°)20 熱処理歯面高周波焼入 歯形グリーソン 精度等級JIS B 1704 4級 歯面硬度HRC50 ~ 60 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,398 税込1,538
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (39種類の商品があります)

KANA(片山チエン)平歯車 B形
RoHS
汎用性の高い平歯車。
用途一般産業機械・大型機械装置などに使用。 材質機械構造用炭素鋼 形状ボス有り 表面処理黒染 圧力角(°)20 熱処理 歯形並歯 精度等級JIS N8級 歯面硬度HB200以下 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
14,980 税込16,478
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (21種類の商品があります)

KANA(片山チエン)平歯車 B形
RoHS
歯幅が薄い平歯車。 軸穴・ねじ穴加工を行った完成品。
用途軽荷重用精密機械などに使用。 材質機械構造用炭素鋼 形状ボス有り 表面処理黒染 圧力角(°)20 熱処理 歯形並歯 精度等級JIS N8級 歯面硬度HB200以下 RoHS指令(10物質対応)対応 モジュール(mm)0.8
1個
859 税込945
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

KANA(片山チエン)平歯車 A形
RoHS
歯幅が薄い平歯車。
用途軽荷重用精密機械などに使用。 材質機械構造用炭素鋼 形状ボス無し モジュール1 表面処理黒染 圧力角(°)20 熱処理 歯形並歯 精度等級JIS N8級 歯面硬度HB200以下 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
599 税込659
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)

KANA(片山チエン)平歯車 B形 完成品
RoHS
歯幅が薄い平歯車。 軸穴・ねじ穴加工を行った完成品。
用途軽荷重用精密機械などに使用。 材質機械構造用炭素鋼 形状ボス有り 表面処理黒染 圧力角(°)20 熱処理 歯形並歯 精度等級JIS N8級 歯面硬度HB200以下 RoHS指令(10物質対応)対応 モジュール(mm)1
1個
689 税込758
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

KANA(片山チエン)焼入マイタギヤ
RoHS
歯部に浸炭焼入しているため、強度・耐摩耗性が高いです。
用途あらゆる機械装置で、軸の回転方向を90°変える時に使用。 材質機械構造用合金鋼 表面処理黒染 圧力角(°)20 熱処理歯部のみ浸炭焼入 歯形グリーソン 精度等級JIS B 1704 4級 歯面硬度HRC55 ~ 60 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
2,598 税込2,858
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

KANA(片山チエン)平歯車 B形
RoHS
歯幅が薄い平歯車。
用途軽荷重用精密機械などに使用。 材質機械構造用炭素鋼 形状ボス有り 表面処理黒染 圧力角(°)20 熱処理 歯形並歯 精度等級JIS N8級 歯面硬度HB200以下 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
599 税込659
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (38種類の商品があります)

KANA(片山チエン)ヘリカルラックギヤ
RoHS
ヘリカル形状(歯が斜めに配置)によりKFラックギヤに比べて、静粛性に優れ、強度が高いラックギヤ。 100タイプ(全長95mm)は合わせラックとしてもお使いいただけます。
用途搬送装置や工作機械などに使用。 材質機械構造用炭素鋼 全長(mm)500 表面処理黒染 ねじれ角15° 熱処理 歯形並歯 精度等級DIN 3962 Q10 歯直角圧力角20° 歯面硬度HB210以下 歯車基準断面歯直角 モジュール(m)2 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
5,998 税込6,598
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

KANA(片山チエン)CP歯研平歯車
RoHS
歯面焼入研磨しているため、歯面精度と強度・耐摩耗 性・静粛性に優れた歯車。 歯車回転移動長さを整数(mm)にしたCP平歯車。
用途精密産業機械・搬送装置などに使用。 材質機械構造用炭素鋼 形状ボス有り 表面処理黒染(歯部以外) 圧力角(°)20 熱処理歯面高周波焼入 歯形並歯 精度等級JIS N7級 歯面硬度HRC50 ~ 60 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
3,598 税込3,958
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

KANA(片山チエン)歯研はすば歯車 B形
RoHS
歯面焼入研磨しているため、歯面精度と強度、耐摩耗性、静粛性に優れた歯車。
用途減速機・工作機械等高速回転を必要とする装置で使用。 材質機械構造用合金鋼 形状ボス有り 表面処理黒染(歯部以外) ねじれ角21°30′ 熱処理調質・歯面高周波焼入 歯形並歯 精度等級JIS N6級 歯面硬度HRC50 ~ 60 歯車基準断面軸直角 RoHS指令(10物質対応)対応 正面圧力角(°)20
1個
3,998 税込4,398
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (142種類の商品があります)

KANA(片山チエン)MG歯研平歯車
RoHS
種別平歯車 材質機械構造用炭素鋼 表面処理歯部以外黒染 圧力角(°)20 熱処理歯面高周波焼入 歯形並歯 精度等級JIS N7 級 歯面硬度HRC50~60 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
2,298 税込2,528
3日以内出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (207種類の商品があります)

KANA(片山チエン)KF ラックギヤ
RoHS
種別ラックギヤ 材質機械構造用炭素鋼 表面処理黒染 圧力角(°)20 歯形並歯 精度等級DIN 3962 Q9 歯面硬度HB210 以下 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
2,698 税込2,968
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

KANA(片山チエン)KCP CPラックギヤ
RoHS
種別ラックギヤ 材質機械構造用炭素鋼 表面処理黒染 圧力角(°)20 歯形並歯 精度等級DIN 3962 Q9 歯面硬度HB210 以下 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
859 税込945
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

KANA(片山チエン)KLF 角形ラックギヤ
RoHS
種別ラックギヤ 材質機械構造用炭素鋼 表面処理黒染 圧力角(°)20 歯形並歯 精度等級DIN 3962 Q9 歯面硬度HB210 以下 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
5,598 税込6,158
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

KANA(片山チエン)KFH取付穴加工ラックギア
RoHS
種別ラックギア 材質機械構造用炭素鋼 表面処理黒染 圧力角(°)20 歯形並歯 精度等級DIN 3962 Q9 歯面硬度HB210 以下 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
77,980 税込85,778
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

KANA(片山チエン)KMR 丸ラックギヤ
RoHS
種別ラックギヤ 材質機械構造用炭素鋼 表面処理黒染 圧力角(°)20 歯形並歯 精度等級DIN 3962 Q9 歯面硬度HB210 以下 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
4,998 税込5,498
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

KANA(片山チエン)KCPF CPラックギヤ
RoHS
種別ラックギヤ 材質機械構造用炭素鋼 表面処理黒染 圧力角(°)20 歯形並歯 精度等級DIN 3962 Q9 歯面硬度HB210 以下 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
3,398 税込3,738
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

KANA(片山チエン)KCPFH CP取付穴加工ラックギヤ
RoHS
種別ラックギヤ 材質機械構造用炭素鋼 表面処理黒染 圧力角(°)20 歯形並歯 精度等級DIN 3962 Q9 歯面硬度HB210 以下 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
9,198 税込10,118
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

KANA(片山チエン)SCMKFT 調質ラックギヤ
RoHS
種別ラックギヤ 材質合金鋼 表面処理黒染 圧力角(°)20 熱処理調質のみ 歯形並歯 精度等級DIN 3962 Q9 歯面硬度HB230~352 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
7,798 税込8,578
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

KANA(片山チエン)SCMKFT 調質焼入ラックギヤ
RoHS
種別ラックギヤ 材質合金鋼 表面処理黒染 圧力角(°)20 熱処理調質・歯面高周波焼入 歯形並歯 精度等級DIN 3962 Q10 歯面硬度HRC50~60 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
25,980 税込28,578
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

KANA(片山チエン)KCPF-H CP焼入ラックギヤ
RoHS
種別ラックギヤ 材質機械構造用炭素鋼 表面処理黒染 圧力角(°)20 熱処理歯面高周波焼入 歯形並歯 精度等級DIN 3962 Q10 歯面硬度HRC50~60 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
17,980 税込19,778
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

KANA(片山チエン)KF-H 焼入ラックギヤ
RoHS
種別ラックギヤ 材質機械構造用炭素鋼 表面処理黒染 圧力角(°)20 熱処理歯面高周波焼入 歯形並歯 精度等級DIN 3962 Q10 歯面硬度HRC50~60 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
16,980 税込18,678
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

種別ラックギヤ 材質合金鋼 全長L(mm)1000 表面処理黒染 圧力角(°)20 熱処理調質・歯面高周波焼入 歯形並歯 精度等級DIN 3962 Q10 歯面硬度HRC50~60 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
64,980 税込71,478
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

KANA(片山チエン)SCMMT調質平歯車
RoHS
種別平歯車 材質合金鋼 表面処理黒染 圧力角(°)20 熱処理調質のみ 歯形並歯 精度等級JIS N8 級 歯面硬度HB230~352 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,598 税込1,758
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)

KANA(片山チエン)KHEFH ヘリカルラックギヤ
RoHS
種別ラックギヤ 材質機械構造用炭素鋼 表面処理黒染 歯形並歯 ねじれ角(°)15 精度等級DIN 3962 Q10 歯直角圧力角20° 歯面硬度HB210 以下 歯車基準断面歯直角 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
14,980 税込16,478
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)