FBNフィニッシュドボア スプロケット 新JISキー溝仕様 NO.40KANA(片山チエン)(8件のレビュー)当日出荷から10日以内出荷
FBNスプロケットはKANA標準NKスプロケットを軸穴、キー溝と、さらにセットスクリュウ加工を施した完成品のスプロケットです。
優れた設備と徹底した品質管理による集中生産方式により、高精度で品質が安定しています。
統計1900種類以上のバリエーションが、ユーザーのニーズにマッチし、トータルコストを低減します。
FBN(新JIS加工)は新JIS規格(JIS B 1301-1976)平行キーにもとづき加工しております。
キー幅の許容差はH7です。
ローラリンク内幅(W)(mm)7.95ローラ外径(Dr)(mm)7.92チェーンピッチ(P)(mm)12.7
ステンレスFBN下穴完成品スプロケットKANA(片山チエン)当日出荷から11日以内出荷
タイプSUSFBN40Bローラリンク内幅(W)(mm)7.95ローラ外径(Dr)(mm)7.95チェーンピッチ(P)(mm)12.7
『メカニカル部品』には他にこんなカテゴリがあります