スーパートルクタイミングプーリ下穴品 S5M100形 AFタイプKANA(片山チエン)当日出荷から4日以内出荷
タイミング伝動の優れた性能により低騒音でクリーンな伝動を実現
種類タイミングプーリ材質プーリ/炭素鋼、フランジ/普通鋼付属品フランジ形状AFタイプS5M100(W/11、H2.5)仕上下穴径は最小径H7に仕上げています寸法LA(mm)16
Kタイミングプーリ下穴品 L050形 AFタイプKANA(片山チエン)(1件のレビュー)翌々日出荷から16日以内出荷
タイミング伝動の優れた性能により低騒音でクリーンな伝動を実現
種類タイミングプーリ材質プーリ/炭素鋼、フランジ/普通鋼付属品フランジ形状AFタイプL050(W/14、H2.5)仕上下穴径は最小径H7に仕上げています寸法LA(mm)19
Kタイミングプーリ下穴品 L100形 AFタイプKANA(片山チエン)翌々日出荷から16日以内出荷
タイミング伝動の優れた性能により低騒音でクリーンな伝動を実現
種類タイミングプーリ材質プーリ/炭素鋼、フランジ/普通鋼付属品フランジ形状AFタイプL100(W/28、H2.5)仕上下穴径は最小径H7に仕上げています寸法LA(mm)33
Kタイミングプーリ下穴品 H100形 AFタイプKANA(片山チエン)3日以内出荷から16日以内出荷
タイミング伝動の優れた性能により低騒音でクリーンな伝動を実現
種類タイミングプーリ材質プーリ/炭素鋼、フランジ/普通鋼付属品フランジ形状AFタイプH100(W/28、H2.5)仕上下穴径は最小径H7に仕上げています寸法LA(mm)33
スーパートルクタイミングプーリ下穴品 S8M250形 AFタイプKANA(片山チエン)3日以内出荷から4日以内出荷
タイミング伝動の優れた性能により低騒音でクリーンな伝動を実現
種類タイミングプーリ材質プーリ/炭素鋼、フランジ/普通鋼付属品フランジ形状AFタイプS8M250(W/28、H3.5)仕上下穴径は最小径H7に仕上げています寸法LA(mm)35
スーパートルクタイミングプーリ下穴品 S5M150形 AFタイプKANA(片山チエン)翌々日出荷から4日以内出荷
タイミング伝動の優れた性能により低騒音でクリーンな伝動を実現
種類タイミングプーリ材質プーリ/炭素鋼、フランジ/普通鋼付属品フランジ形状AFタイプS5M150(W/17、H2.5)仕上下穴径は最小径H7に仕上げています寸法LA(mm)22
スーパートルクタイミングプーリ下穴品 S5M250形 AFタイプKANA(片山チエン)4日以内出荷
タイミング伝動の優れた性能により低騒音でクリーンな伝動を実現
種類タイミングプーリ材質プーリ/炭素鋼、フランジ/普通鋼付属品フランジ形状AFタイプS5M250(W/27、H2.5)仕上下穴径は最小径H7に仕上げています寸法LA(mm)32
Kタイミングプーリ下穴品 H150形 AFタイプKANA(片山チエン)3日以内出荷から16日以内出荷
タイミング伝動の優れた性能により低騒音でクリーンな伝動を実現
種類タイミングプーリ材質プーリ/炭素鋼、フランジ/普通鋼付属品フランジ形状AFタイプH150(W/40、H2.5)仕上下穴径は最小径H7に仕上げています寸法LA(mm)45
Kタイミングプーリ下穴品 H200形 AFタイプKANA(片山チエン)3日以内出荷から16日以内出荷
タイミング伝動の優れた性能により低騒音でクリーンな伝動を実現
種類タイミングプーリ材質プーリ/炭素鋼、フランジ/普通鋼付属品フランジ形状AFタイプH200(W/54、H2.5)仕上下穴径は最小径H7に仕上げています寸法LA(mm)59
スーパートルクタイミングプーリ下穴品 S8M150形 AFタイプKANA(片山チエン)当日出荷から4日以内出荷
タイミング伝動の優れた性能により低騒音でクリーンな伝動を実現
種類タイミングプーリ材質プーリ/炭素鋼、フランジ/普通鋼付属品フランジ形状AFタイプS8M150(W/17、H3.5)仕上下穴径は最小径H7に仕上げています寸法LA(mm)24
Kタイミングプーリ下穴品 L075形 AFタイプKANA(片山チエン)3日以内出荷から16日以内出荷
タイミング伝動の優れた性能により低騒音でクリーンな伝動を実現
仕上下穴径は最小径H7に仕上げています付属品フランジ材質プーリ/炭素鋼、フランジ/普通鋼形状AFタイプL075(W/21、H2.5)種類タイミングプーリ寸法LA(mm)26
『メカニカル部品』には他にこんなカテゴリがあります
リブエース2バンドー化学税込¥2,968¥2,698