SANKOのMSシリーズは合理化、省力化を考えて、軸穴、キー溝、セットスクリュー加工済みスプロケットです。確かな品質と、安定した精度なので、購入後すぐ取付OK。公差は全てJIS規格内で加工されています。
トラスコ品番560-3359
材質機械構造用炭素鋼、歯部:高周波焼入品
歯数20
軸穴径(mm)38
寸法A(mm)7
ボス径BD(mm)50
ボス長BL(mm)20
外径(mm)87
ピッチ径(DP)(Φmm)81.18
1個
¥1,798
税込¥1,978
翌々日出荷
伝導部品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。