4件中 1~4件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ハバジットポリコード丸ベルトは オレンジ製品に比べ耐磨耗性に優れ 高張力タイプです。 高い柔軟性、衝撃吸収性、耐磨耗性に優れています。
用途一般搬送用、伝動用、衣類乾燥機の修理用に。短軸間距離でのひねり使用にも可。 材質TPU グリーン 種類丸ベルト 表面粗目 許容温度(℃)-20/+50
1本
特価
3,398 税込3,738
当日出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ (28種類の商品があります)

ハバジット帯電防止丸ベルト
RoHS
一般搬送用、伝動用に幅広く対応。 熱可塑性ポリウレタンにカーボンを練り込むことにより、丸ベルト本体にて帯電防止機能を実現。 体積抵抗率106~7(Ω/cm) 静電気の帯電を嫌う、電子部品や精密機器搬送に最適。 カーボンによる帯電防止機能を備えながら、ポリコード丸ベルトと同等の最小プーリ径にて、ご使用出来ます。 カーボンによる帯電防止機能を備えながら、高付着性を実現。
材質TPU 種類丸ベルト 表面平滑 許容温度(℃)-10/+50 RoHS指令(10物質対応)対応 硬度(ショア A)90
1本
5,598 税込6,158
当日出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

コバルトブルー色調。 青色の天然食材はあまり存在しないので、偶発的にベルト破損や損傷が生じ、仮にベルトの破片が食品に混入しても、簡単に見つけることが可能。 FDA及び食品との直接接触に関する欧州条約(2002/72/EC)に適合。 食品直接搬送が可能。耐磨耗性に優れる。抗菌性能に優れる。加水分解耐性に優れる。低い摩擦係数により、低消費電力に貢献。
材質TPU コバルトブルー 種類丸ベルト 表面艷無 許容温度(℃)-10/+50 RoHS指令(10物質対応)対応
1本
4,298 税込4,728
4日以内出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (21種類の商品があります)

ポリコード丸ベルトをクイックメルトジョイントの前に所要長さに切断するための手動切断装置です。 S-16 によって、最大15mm径迄のベルトを適切な正しい角度に切断することができます。
質量(kg)0.2 寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)165×40×45 切断径(mm)最大Φ15 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
19,980 税込21,978
当日出荷