絞り込み
ブランド
- INA
- 三木プーリ(1,529)
- マキシンコー(403)
- 住友重機械工業(283)
- ニッセイ(197)
- ナブテスコサービス(152)
- 三共製作所(149)
- 小倉クラッチ(42)
- 青木精密工業(38)
- シンフォニアテクノロジー(36)
- 富士変速機(36)
- ベルポニー(29)
- ニデックドライブテクノロジー(24)
- NSK(日本精工)(23)
- 椿本チエイン(23)
- 長谷川鉄工所(14)
- 旭精工(8)
- シグマー技研(8)
- アサ電子工業(7)
- 大崎電業社(6)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(1)
特価

シェル形ワンウェイクラッチ
INA(11件のレビュー)¥679~税込¥747~1個当日出荷薄肉で大きなトルクを伝達できます。 バックラッシュが少ないです。 DIN規格品(ドイツ工業規格)です。用途インデックス、間欠運動、オーバーランニングクラッチなど。材質(本体)高炭素クロム軸受鋼JIS等級0ばねの種類スチール製ばねシールド形状開放形荷重方向ラジアル外輪タイプフラット軌道輪形状ワンウェイクラッチ軸受軌道輪列数単列転動体材質高炭素クロム軸受鋼
シェル形ワンウェイクラッチ(軸受一体形)
INA(5件のレビュー)¥939~税込¥1,033~1個当日出荷材質(本体)高炭素クロム軸受鋼JIS等級0ばねの種類スチール製ばねシールド形状開放形荷重方向ラジアル外輪タイプフラット軌道輪形状ワンウェイクラッチ軸受軌道輪列数単列転動体材質高炭素クロム軸受鋼
ワンウェイクラッチ
INA¥1,398~税込¥1,538~1個当日出荷から3日以内出荷両端にベアリングをとりつけ、軸受一体型となっています。 DIN規格品(ドイツ工業規格)です。用途インデックス、間欠運動、オーバーランニングクラッチなどラジアル荷重が作用する場所に。材質(本体)高炭素クロム軸受鋼JIS等級0ばねの種類樹脂製ばねシールド形状開放形荷重方向ラジアル外輪タイプフラット軌道輪形状ワンウェイクラッチ軸受軌道輪列数単列転動体材質高炭素クロム軸受鋼
シェル形ワンウェイクラッチ スプリング:樹脂
INA¥639税込¥7031個当日出荷薄肉で大きなトルクを伝達できます。バックラッシが少ないです。DIN規格品(ドイツ工業規格)です。プレス成型した薄肉の外輪の軌道面に溝を設け、ローラーを保持しています。用途インデックス、間欠運動、オーバーランニングクラッチなど。鋼・鋳鉄・軽合金ハウジング用。トラスコ品番219-7499材質本体:スチール、スプリング:樹脂幅(mm)6外径(mm)8内径(mm)4RoHS指令(10物質対応)対応