搬送 :「回転機器」の検索結果
特価
本日12月6日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025251219
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
空気圧によって、ワークを接触面から上昇させ、360°水平方向に移動及び回転させることが可能な省力化機器
用途金型の段取り替え等
トラスコ品番516-0235
材質ボール:スチール、ボディ:アルミ
質量(kg)8.4
使用温度範囲(℃)-5~80(但し、ドレン凍結のなき条件)
使用圧力範囲(MPa)0.05~0.6
ボール個数19
リフト能力(kN)【エア圧力0.5(5・10)MPa(kgf/cm2)時】11.40
耐圧(MPa)0.9
使用流体エア及び、不活性ガス(無給油)
1個
¥149,800
税込¥164,780
翌々日出荷
空気圧によって、ワークを接触面から上昇させ、360°水平方向に移動及び回転させることが可能な省力化機器
用途金型の段取り替え等
トラスコ品番516-0332
材質ボール:スチール、ボディ:アルミ
質量(kg)6.3
使用温度範囲(℃)-5~80(但し、ドレン凍結のなき条件)
使用圧力範囲(MPa)0.05~0.6
ボール個数14
リフト能力(kN)【エア圧力0.5(5・10)MPa(kgf/cm2)時】8.37
耐圧(MPa)0.9
使用流体エア及び、不活性ガス(無給油)
1個
¥119,800
税込¥131,780
翌々日出荷
空気圧によって、ワークを接触面から上昇させ、360°水平方向に移動及び回転させることが可能な省力化機器
用途金型の段取り替え等
トラスコ品番516-0316
材質ボール:スチール、ボディ:アルミ
質量(kg)5.46
使用温度範囲(℃)-5~80(但し、ドレン凍結のなき条件)
使用圧力範囲(MPa)0.05~0.6
ボール個数12
リフト能力(kN)【エア圧力0.5(5・10)MPa(kgf/cm2)時】7.18
耐圧(MPa)0.9
使用流体エア及び、不活性ガス(無給油)
1個
¥89,980
税込¥98,978
翌々日出荷
空気圧によって、ワークを接触面から上昇させ、360°水平方向に移動及び回転させることが可能な省力化機器
用途金型の段取り替え等
トラスコ品番516-0367
材質ボール:スチール、ボディ:アルミ
質量(kg)7.56
使用温度範囲(℃)-5~80(但し、ドレン凍結のなき条件)
使用圧力範囲(MPa)0.05~0.6
ボール個数17
リフト能力(kN)【エア圧力0.5(5・10)MPa(kgf/cm2)時】10.20
耐圧(MPa)0.9
使用流体エア及び、不活性ガス(無給油)
1個
¥139,800
税込¥153,780
翌々日出荷
空気圧によって、ワークを接触面から上昇させ、360°水平方向に移動及び回転させることが可能な省力化機器
用途金型の段取り替え等
トラスコ品番516-0324
材質ボール:スチール、ボディ:アルミ
質量(kg)5.88
使用温度範囲(℃)-5~80(但し、ドレン凍結のなき条件)
使用圧力範囲(MPa)0.05~0.6
ボール個数13
リフト能力(kN)【エア圧力0.5(5・10)MPa(kgf/cm2)時】7.77
耐圧(MPa)0.9
使用流体エア及び、不活性ガス(無給油)
1個
¥99,980
税込¥109,978
翌々日出荷
空気圧によって、ワークを接触面から上昇させ、360°水平方向に移動及び回転させることが可能な省力化機器
用途金型の段取り替え等
トラスコ品番516-0375
材質ボール:スチール、ボディ:アルミ
質量(kg)7.98
使用温度範囲(℃)-5~80(但し、ドレン凍結のなき条件)
使用圧力範囲(MPa)0.05~0.6
ボール個数18
リフト能力(kN)【エア圧力0.5(5・10)MPa(kgf/cm2)時】10.80
耐圧(MPa)0.9
使用流体エア及び、不活性ガス(無給油)
1個
¥149,800
税込¥164,780
翌々日出荷
空気圧によって、ワークを接触面から上昇させ、360°水平方向に移動及び回転させることが可能な省力化機器
用途金型の段取り替え等
トラスコ品番516-0359
材質ボール:スチール、ボディ:アルミ
質量(kg)7.14
使用温度範囲(℃)-5~80(但し、ドレン凍結のなき条件)
使用圧力範囲(MPa)0.05~0.6
ボール個数16
リフト能力(kN)【エア圧力0.5(5・10)MPa(kgf/cm2)時】9.57
耐圧(MPa)0.9
使用流体エア及び、不活性ガス(無給油)
1個
¥129,800
税込¥142,780
翌々日出荷
ISR型ボールリフタは、高精度加工されたボールトランスファーにエアシリンダを組み合わせ、搬送物をエア圧力でテーブル上面から持ち上げ、360°の水平方向に移動及び回転させることができる経済的かつ使い易い省力化機器です。
・スムース(始動抵抗値は2/100以下)
・荷重にあわせた選択ができます
・50mm単位で長さを選択できます
・防塵性向上
・清掃が簡単
・メンテナンスが簡単
エアボールリフタとは高精度加工されたボールトランスファーにエアシリンダを組み合わせ、搬送物をエア圧力でテーブル上面から持ち上げ、360°の水平方向に移動及び回転させることができる経済的でかつ使い易い省力化機器です。・主に金型の段取り替え時に使用されています。・どの位スムースなの?・リフト能力に対し、最適なボールトランスファーを組み合わせており、高精度加工と相まって、始動抵抗値は最大荷重時においても 2/100 以下です。(搬送物底面=SS400 相当)・例えば、200Kg の搬送物でもわずか4Kg の力で移動や回転させることができます。・防塵性は?・ボール部のカバーをナイロン製とし、スクレーパ機能を持たせていますのでスチール製カバータイプに比べて塵埃が多い環境でも初期性能を長く保持します。・50mm 単位で長さを選択できます・各ボールトランスファーは独立したシリンダブロックで構成しており、これを連結していますので50mm ピッチで長さを選択することができます。・オプションのコネクションブロックにより、ボールリフタ同士を連結でき、1m 以上の長尺仕様にも容易に対応できます。( エアの給排気に要する時間に制限がなければ、何本でも連結できます。)
タイプISR50S(シングルピストンタイプ)
空気圧によって、ワークを接触面から上昇させ、360°水平方向に移動及び回転させることが可能な省力化機器
用途金型の段取り替え等
トラスコ品番516-0341
材質ボール:スチール、ボディ:アルミ
質量(kg)6.72
使用温度範囲(℃)-5~80(但し、ドレン凍結のなき条件)
使用圧力範囲(MPa)0.05~0.6
ボール個数15
リフト能力(kN)【エア圧力0.5(5・10)MPa(kgf/cm2)時】8.97
耐圧(MPa)0.9
使用流体エア及び、不活性ガス(無給油)
1個
¥119,800
税込¥131,780
20日以内出荷
搬送 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。