絞り込み
ブランド
  • マキテック
  • モノタロウ(6)
  • 伊東電機(1,475)
  • TRUSCO(316)
  • オークラ輸送機(288)
  • KYOWA(協和製作所)(263)
  • 三鈴工機(199)
  • テラウチ(寺内製作所)(135)
  • メイキコウ(124)
  • フリーベアコーポレーション(121)
  • 太陽工業(115)
  • 井口機工製作所(89)
  • バーテック(83)
  • エスコ(80)
  • マルヤス機械(79)
  • セントラルコンベヤー(74)
  • 三機工業(68)
  • JRC(64)
  • 三木プーリ(47)
  • エイテック(ATEC)(40)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(1)
  • エコロジープロダクトグリーン購入法適合(4)
サービス分類
  • オーダー・加工(7)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

FA現場のお役立ち情報
794件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
スチール製ローラー軸付標準 マキテックスチール製ローラー軸付標準マキテック(7件のレビュー)
1,398税込1,538
1本ほか
当日出荷から4日以内出荷
Mシリーズのスチール製ローラーコンベアの交換用ローラーになります。
ローラー寸法(外径×肉厚×軸径)(mm)38.1×1.2×12材質(ローラー部)スチール適合機種R-3812P材質スチールベアリングプレスベアリング軸の形状丸・半月横ピン穴
スチール製ローラーコンベヤ マキテックスチール製ローラーコンベヤマキテック(13件のレビュー)
9,698税込10,668
1台
4日以内出荷
一般的ローラーコンベヤ。
ベアリングプレスベアリング材質(ローラー部)スチール軸の形状半月材質(ベアリング)スチールローラー寸法(外径×肉厚×軸径)(mm)38.1×1.2×12(メッキ付)フレーム寸法(I×K×t)(mm)60×30×2.3コンベア機高H(mm)67
ローラーコンベヤスタンド 2B型スタンド マキテックローラーコンベヤスタンド 2B型スタンドマキテック(3件のレビュー)
5,998税込6,598特価
1脚
当日出荷から7日以内出荷
スチール製。 全てのマキテック製ローラーコンベヤに装着可能です。 *ご注文の際は、コンベヤ本体のローラー幅と同じ寸法の製品をお選び下さい。
スチール製ローラー単体 マキテックスチール製ローラー単体マキテック(3件のレビュー)
1,598税込1,758
1本ほか
当日出荷から3日以内出荷
ローラー寸法(外径×肉厚×軸径)(mm)57×1.4×12材質(ローラー部)スチール適合機種R-5714P材質スチールベアリングプレスベアリング軸の形状丸・半月ヨコピン穴
スチール製ローラーコンベヤ マキテックスチール製ローラーコンベヤマキテック(2件のレビュー)
9,698税込10,668
1台
3日以内出荷から4日以内出荷
一般的ローラーコンベヤ。
ベアリング高品質プレスベアリング材質(ローラー部)スチール軸の形状半月材質(ベアリング)スチールローラー寸法(外径×肉厚×軸径)(mm)57×1.4×12(メッキ付)フレーム寸法(I×K×t)(mm)90×30×2.3コンベア機高H(mm)100
【オーダー】スチール製ローラーコンベヤ Φ38 R-3812P マキテック【オーダー】スチール製ローラーコンベヤ Φ38 R-3812Pマキテック(2件のレビュー)
7,860税込8,646
1台
5日以内出荷
機長・ローラ幅・ローラピッチを指定(カスタマイズ)できます。 ローラ径Φ38.1、ローラ間隔 最小P50です。 ローラ幅(公称)は100W~1000Wの50mmとびが標準です。 中軽荷重搬送用で最も汎用性に富んだタイプ。 プレスベアリング、安価タイプ、Φ38で売れ筋商品 60型フレーム標準タイプ
用途中軽荷重搬送用、小物搬送に最適ローラ幅W(mm)100~600機長(mm)50~2000ローラ外径×肉厚(mm)38.1×1.2(軸穴Φ12.2)材質(ローラー部)STKM11A/溶融亜鉛めっき材質/仕上ローラ・軸:STKM11A/溶融亜鉛めっき、ローラコンベヤ:スチール/焼付塗装ベアリングプレスローラ間隔P(mm)50~150フレーム寸法(I×K×t)(mm)60×30×2.3コンベア機高H(mm)67サービス分類オーダー・加工
スチール製ローラー軸付標準 マキテックスチール製ローラー軸付標準マキテック(1件のレビュー)
1,598税込1,758
1本ほか
当日出荷から4日以内出荷
Mシリーズのスチール製ローラーコンベアの交換用ローラーになります。
ローラー寸法(外径×肉厚×軸径)(mm)50.8×1.6×12材質(ローラー部)スチール適合機種R-5015P材質スチールベアリングプレスベアリング軸の形状丸・半月横ピン穴
【オーダー】ベルゴッチModeL34-SI スタンダードモデル マキテック【オーダー】ベルゴッチModeL34-SI スタンダードモデルマキテック(1件のレビュー)
70,150税込77,165
1台
10日以内出荷
駆動部には透明カバーを採用、チェーンの緩みやベルトの張りも一目でわかり、給油もカバーを外すことなく簡単に行うことができます。
ベルト幅(mm)100~600機長(mm)500~2000高さ(mm)169タイプスタンダード/センタードライブフレーム厚さ(mm)34サービス分類オーダー・加工
アルミ製ローラーコンベヤ マキテックアルミ製ローラーコンベヤマキテック(2件のレビュー)
23,980税込26,378
1台
4日以内出荷
主要部品がアルミ製で、軽量・ポータブルの美しいローラーコンベヤです。
ベアリングプレスベアリング材質(ローラー部)アルミ(アルマイト加工)軸の形状半月材質(ベアリング)スチール(メッキ付)ローラー寸法(外径×肉厚×軸径)(mm)38×1.6×8(メッキ付)フレーム寸法(I×K×t)(mm)60×30×3コンベア機高H(mm)67
アルミ製ローラーコンベヤ マキテックアルミ製ローラーコンベヤマキテック(3件のレビュー)
20,980税込23,078特価
1台
当日出荷から4日以内出荷
主要部品がアルミ製で、軽量・ポータブルの美しいローラーコンベヤです。
ベアリングプレスベアリング材質(ローラー部)アルミ(アルマイト加工)軸の形状半月材質(ベアリング)スチール(メッキ付)ローラー寸法(外径×肉厚×軸径)(mm)45×1.5×8(メッキ付)フレーム寸法(I×K×t)(mm)60×30×3コンベア機高H(mm)70.5
プレスホイールコンベヤ W-36TS マキテックプレスホイールコンベヤ W-36TSマキテック
4,998税込5,498
1台
3日以内出荷
ホイール寸法(mm)外径36×幅10×軸穴6.5×ボス25材質スチール耐荷重(kg)15(ホイール1個当たり)M6×38L機高(mm)51
【オーダー】ステンレス製ローラーコンベヤ Φ38 RS-3810 マキテック【オーダー】ステンレス製ローラーコンベヤ Φ38 RS-3810マキテック
20,430税込22,473
1台
5日以内出荷
機長・ローラ幅・ローラピッチを指定(カスタマイズ)できます。 ローラ径Φ38.1、ローラ間隔 最小P50です。 ローラ幅(公称)は100W~600Wの50mmとびが標準です。
用途軽荷重搬送用、小物部品搬送に最適ローラ幅W(mm)100~600機長(mm)50~2000ローラ外径×肉厚(mm)38.1×1.0(軸穴Φ8.2)材質(ローラー部)SUS304/#400研磨材質/仕上ローラ・軸:SUS304/#400研磨、ローラコンベヤ:SUS304/2B材ベアリングプレスローラ間隔P(mm)50~150フレーム寸法(I×K×t)(mm)60×30×2.3コンベア機高H(mm)67サービス分類オーダー・加工
プラスチック製ローラーコンベヤ マキテックプラスチック製ローラーコンベヤマキテック
23,980税込26,378
1台
3日以内出荷から4日以内出荷
ミルキーグリーンの美しいローラーとアルミフレームがベストマッチしたローラーコンベヤです。
ベアリング硬質塩ビ樹脂成型ベアリング材質(ローラー部)硬質エンビ軸の形状半月材質(ベアリング)ABS樹脂(ボール:ステンレス)ローラー寸法(外径×肉厚×軸径)(mm)38×2.3×8
スチール製ローラR3812P型 マキテックスチール製ローラR3812P型マキテック
959税込1,055
1本
5日以内出荷
プレスベアリングを採用した安価タイプのローラーです。
用途中荷重搬送物用材質スチールタイプ軸付
プレスホイールコンベヤ W-38TS マキテックプレスホイールコンベヤ W-38TSマキテック(1件のレビュー)
5,998税込6,598
1台
3日以内出荷
ホイール寸法(mm)外径38×幅12×軸穴6.5×ボス25材質スチール耐荷重(kg)20(ホイール1個当たり)M6×38L機高(mm)52
プレスホイールコンベヤ W-2025TS マキテックプレスホイールコンベヤ W-2025TSマキテック
9,598税込10,558
1台
3日以内出荷
ホイール寸法(mm)外径20×幅25×軸穴6.2×ボス27材質スチール耐荷重(kg)30(ホイール1個当たり)M6×37L機高(mm)27
スチール製ローラー単体(軸付) マキテックスチール製ローラー単体(軸付)マキテック(2件のレビュー)
9,498税込10,448
1セット(10本)
3日以内出荷
ローラー寸法(外径×肉厚×軸径)(mm)57.2×1.4×12ベアリングプレスベアリング材質(ローラー部)STKM11A-S表面処理溶融亜鉛めっき軸の形状Φ12パイプ両つぶし
スチール製ローラコンベア Sシリーズ マキテックスチール製ローラコンベア Sシリーズマキテック
9,998税込10,998
1台
5日以内出荷
ローラ径Φ57、安価タイプ。中荷重用で最も汎用性に富んでいます。
ローラー寸法(外径×肉厚×軸径)(mm)57.2×1.4×12材質(ローラー部)STKM11A-Sベアリングプレスベアリング表面処理溶融亜鉛めっき軸の形状Φ12パイプ両ツブシ
スチール製ローラR6023型 軸付 マキテックスチール製ローラR6023型 軸付マキテック
1,998税込2,198
1本
5日以内出荷
削り出しベアリングを採用した高品質のローラーです。
用途中荷重搬送物用材質スチールタイプ軸付肉厚(mm)2.3ローラー径(Φmm)60.5
スチール製ローラコンベヤ R2812P型 マキテックスチール製ローラコンベヤ R2812P型マキテック
16,980税込18,678
1台
5日以内出荷
軽荷重搬送用グラビティローラーコンベヤです。プレスベアリングを採用したローラーで、安価タイプのコンベヤです。
用途軽荷重搬送物用材質スチール肉厚(mm)1.2
スチール製ローラR マキテックスチール製ローラRマキテック
979税込1,077
1本
10日以内出荷
【オーダー】ベルゴッチType34-SI スタンダードモデル マキテック【オーダー】ベルゴッチType34-SI スタンダードモデルマキテック
99,580税込109,538
1台
10日以内出荷
機長(mm)1000~2000ベルト幅(mm)100~600仕様帯電防止処理減速比1/180~1/9電源AC100V単相、AC200V単相、AC200V三相材質(ベルト)ポリウレタンモーター出力(W)25、40、60、90機高(mm)169フレーム厚さ(mm)34速度制御モード定速、変速サービス分類オーダー・加工
【オーダー】スチール製ローラーコンベヤ Φ57 R-5714P マキテック【オーダー】スチール製ローラーコンベヤ Φ57 R-5714Pマキテック
8,720税込9,592
1台
5日以内出荷
機長・ローラ幅・ローラピッチを指定(カスタマイズ)できます。 ローラ径Φ57.2、ローラ間隔 最小P75です。 ローラ幅(公称)は100W~1000Wの50mmとびが標準です。 中荷重搬送用で最も汎用性に富んだタイプ プレスベアリング、安価タイプ、Φ57で売れ筋商品 90型フレーム標準タイプ
用途中荷重搬送用ローラ幅W(mm)100~600機長(mm)50~2000ローラ外径×肉厚(mm)57.2×1.4(軸穴Φ12.2)材質(ローラー部)STKM11A-S/溶融亜鉛めっき材質/仕上ローラ:STKM11A-S/溶融亜鉛めっき、軸:STKM11A、ローラコンベヤ:スチール/焼付塗装ベアリングプレスローラ間隔P(mm)75~200フレーム寸法(I×K×t)(mm)90×30×2.3コンベア機高H(mm)100サービス分類オーダー・加工
スチール製ローラコンベア Sシリーズ マキテックスチール製ローラコンベア Sシリーズマキテック(1件のレビュー)
9,998税込10,998
1台
5日以内出荷
ローラ径Φ38、安価タイプ。中軽荷重で最も汎用性に富んでいます。
ローラー寸法(外径×肉厚×軸径)(mm)38.1×1.2×12材質(ローラー部)STKM11Aベアリングプレスベアリング表面処理溶融亜鉛めっき軸の形状Φ12パイプ両ツブシ
ステンレス製SUS-2B型スタンド マキテックステンレス製SUS-2B型スタンドマキテック
28,980税込31,878
1脚
6日以内出荷
Mシリーズのステンレス製ローラーコンベアの標準型スタンドになります。
仕様M16アジャスタボルト調整式材質ステンレス
スチール製ローラー単体(軸付) マキテックスチール製ローラー単体(軸付)マキテック
9,498税込10,448
1セット(10本)
3日以内出荷
Mシリーズのスチール製ローラーコンベアの交換用ローラーになります。
材質スチールローラー寸法(外径×肉厚×軸径)(mm)42.7×1.4×12軸の形状丸・半月横ピン穴ベアリングプレスベアリング適合機種R-4214P材質(ローラー部)スチール
脚(ModeL34/Type34用) 34CSH ベルト幅300 マキテック脚(ModeL34/Type34用) 34CSH ベルト幅300マキテック
9,598税込10,558
1脚
11日以内出荷
適合ベルト幅(mm)300タイプ固定脚スチール製
スチール製ローラーR4814P型1000W軸付 マキテックスチール製ローラーR4814P型1000W軸付マキテック
2,998税込3,298
1本
5日以内出荷
プレスベアリングを採用した安価タイプのローラーです。
用途中荷重搬送物用トラスコ品番121-8992材質スチールタイプ軸付軸長(mm)1040ローラー幅(mm)1000肉厚(mm)1.6ローラー径(Φmm)48.6ローラー耐荷重(kg/本)43
スチール製ローラR4214P型 軸なし マキテックスチール製ローラR4214P型 軸なしマキテック
899税込989
1本
5日以内出荷
プレスベアリングを採用したローラーで、安価タイプのコンベヤです。
用途中荷重搬送物用材質スチールタイプ軸なし肉厚(mm)1.4ローラー径(Φmm)42.7
スチール製ローラーR4814P型150W軸付 マキテックスチール製ローラーR4814P型150W軸付マキテック
1,298税込1,428
1本
5日以内出荷
プレスベアリングを採用した安価タイプのローラーです。
用途中荷重搬送物用トラスコ品番122-2194材質スチールタイプ軸付軸長(mm)190ローラー幅(mm)150肉厚(mm)1.6ローラー径(Φmm)48.6ローラー耐荷重(kg/本)168
スチール製ローラR6023PD型 マキテックスチール製ローラR6023PD型マキテック
3,398税込3,738
1本
5日以内出荷
削り出しベアリングを採用した高品質のローラです。
用途中荷重搬送物用材質スチールローラー径(Φmm)60.5
スチール製ローラR2812P型 軸なし マキテックスチール製ローラR2812P型 軸なしマキテック
759税込835
1本
5日以内出荷
プレスベアリングを採用した安価タイプのローラーです。
用途軽荷重搬送物用材質スチールタイプ軸なし肉厚(mm)1.2ローラー径(Φmm)28.6
スチール製ローラR3812P型 軸なし マキテックスチール製ローラR3812P型 軸なしマキテック
829税込912
1本
5日以内出荷
プレスベアリングを採用した安価タイプのローラーです。
用途中荷重搬送物用材質スチールタイプ軸なし肉厚(mm)1.2ローラー径(Φmm)38.1
スチール製ローラR2812P型 マキテックスチール製ローラR2812P型マキテック
899税込989
1本
5日以内出荷
プレスベアリングを採用した安価タイプのローラーです。
用途軽荷重搬送物用材質スチールタイプ軸付肉厚(mm)1.2ローラー径(Φmm)28.6
スチール製ローラR6023D型 マキテックスチール製ローラR6023D型マキテック
3,398税込3,738
1本
5日以内出荷
削り出しベアリングを採用した高品質のローラです。
用途中荷重搬送物用材質スチールタイプ軸付ローラー径(Φmm)60.5
樹脂ニードルホイールコンベヤ W-4020NPS マキテック樹脂ニードルホイールコンベヤ W-4020NPSマキテック
8,498税込9,348
1台
3日以内出荷
ホイール寸法(mm)外径40×幅20×軸穴6.4×ボス25材質(ホイール)樹脂耐荷重(kg)15(ホイール1個当たり)M6×38L材質(フレーム)スチール機高(mm)53
合成ゴム巻ホイールコンベヤ W-30RB マキテック合成ゴム巻ホイールコンベヤ W-30RBマキテック
9,998税込10,998
1台
3日以内出荷
ホイール寸法(mm)外径30×幅9×軸穴6.2×ボス16材質(ホイール)樹脂ピッチP(mm)35耐荷重(kg)25(ホイール1個当たり)M6×27L材質(フレーム)スチール機高(mm)33
削り出しホイールコンベヤ W-30BSO マキテック削り出しホイールコンベヤ W-30BSOマキテック
20,980税込23,078
1台
3日以内出荷
ホイール寸法(mm)外径30×幅50×軸穴10.5×ボス55材質スチール形状ストレート耐荷重(kg)160(ホイール1個当たり)M10×75L機高(mm)37
削り出しホイールコンベヤ W-2025BS マキテック削り出しホイールコンベヤ W-2025BSマキテック
15,980税込17,578
1台
3日以内出荷
ホイール寸法(mm)外径20×幅25×軸穴6.1×ボス27材質スチール耐荷重(kg)40(ホイール1個当たり)M6×37L機高(mm)27
スチール製テーパーローラー単体 マキテックスチール製テーパーローラー単体マキテック
5,698税込6,268
1本
3日以内出荷
Mシリーズ テーパーローラーコンベア R-TCN900用の交換用ローラー。
用途中軽荷重搬送用ローラー。適合機種R-TCN900材質STKMベアリング小径側:プレス、大径側:削り出し表面処理ユニクロめっきローラ寸法(小径Φ×大径Φ×軸径)(mm)42.7×56.8×12
...
搬送